同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」
料理が取りやすい「薄型ボディ」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
色ブラック(BA)
消費電力(W)1350
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×38×11
アズワン品番64-9292-07
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)48.4×31.8×2.6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
「深型プレート」「傾斜溝つき焼肉プレート」「区切り線つきたこ焼きプレート」の3枚プレート
「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」
プレートの溝が傾斜していて落ちた脂が流れやすい「傾斜溝つき焼肉プレート」
大きなたこ焼きが30個も焼ける「区切り線つきたこ焼きプレート」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」
色ブラック(BA)
消費電力(W)1300
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)約7.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×33×14(3枚重ね時高さ18)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)深型プレート:40.5×27×3.5、焼肉プレート:40.5×27×2、たこ焼きプレート:40.5×27×1.5
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
2.5mロングコード
色ブラック(BA)
消費電力(W)1300
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)約4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×33×14
アズワン品番64-9291-82
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)40.5×27×3.5
1台
¥11,880
税込¥13,068
当日出荷
「深型プレート」「傾斜溝つき焼肉プレート」の2枚プレート
「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」
プレートの溝が傾斜していて落ちた脂が流れやすい「傾斜溝つき焼肉プレート」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
色ブラック(BA)
消費電力(W)1300
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×33×14(2枚重ね時高さ16)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)深型プレート:40.5×27×3.5、焼肉プレート:40.5×27×2
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ホットプレート用の専用部品です。
丈夫で長持ち 耐久性2倍「トリプルチタンセラミックコートの遠赤平面プレート」。料理が取りやすい「薄型ボディ」(調理面までの高さ5cm)。でっかく焼ける「ワイド48cm」。・かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。2.5mロングコード。・プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
質量(kg)5.5
色ブラック
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1350
コード長さ(m)2.5
最高温度(℃)250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×380×110
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)(プレート)484×318×26
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
穴あき・リブつき波型、リブつき平面の2枚プレートタイプ。本体ガードでやけどしにくい安全設計。プレート、本体ガード丸洗いOK
温度調節範囲(℃)保温~250
コード長さ(m)3
消費電力(W)1200
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×358×127
質量(kg)4.9
色ブラウン
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)(プレート)波形:350×285×22、平面:350×280×24
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。
質量(kg)1.6
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230
電源コード(m)約1.9
温度調節範囲(℃)保温80~強230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5
温度調節バイタル式サーモスタット
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。
さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を抑制することができる焼肉専用器です。
煙が出ることで焼肉を遠慮しがちなマンションや高気密住宅でも、煙の発生を気にすることなく、焼肉を楽しんでいただけます。
プレートはフッ素加工ですので、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。
卓上でも場所をとらず、収納時も省スペース。手軽に使えます。
上面板とボンベカバーにもフッ素加工を施し、油汚れなどのお手入れがより簡単になりました。
付属品取っ手
材質本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(プレート外径:233m)、水皿/鋼板、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂
質量(kg)約2.0
高さ(mm)149
寸法(幅W×奥行D)(mm)303×278
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])1.0[900]
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)約217
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」。定番料理はもちろんパエリアなどのこぼれやすい料理、パスタやすき焼きといった汁気の多い料理も楽しめます。丈夫で長持ち、3層構造の傷つきにくい「トリプルチタンセラミックコート」を使用しています。深型プレートの表面は、浅い凹凸のダイヤカットディンプル仕上げなので油なじみが良くこげつきにくく、調理もラクラク。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。本体ガードとプレートは取りはずせるので、気になる油汚れも丸洗いできます。本体ガードがプレート面より高く設計された構造なので、熱いプレートのふちに手が触れにくい安心設計です。長くて便利な2.5mコード。その他特徴:プレートをセットしなければ通電しない安全機構/最高温度(ふたなし)250℃。
質量(kg)4
消費電力(W)1300
コード長さ(m)2.5
プレート寸法(mm)405×270×35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×330×140
電源(単相/V)100
温度調節範囲(℃)保温~250
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください
※電源コードは付属していません
材質(プレート)アルミニウム
温度センサーK熱電対
最高温度(℃)300
引っかけてもはずれる電気ポットコード
ホットプレート電気又はグリルなべ(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です
用途:ホットプレート・グリル鍋など
コード長さ(m)3
色ブラック
質量(g)234
ピッチ(mm)(極間)27
電流(A)15
定格125V 7A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
1個
¥1,233
税込¥1,356
当日出荷
グリルなべ用の専用部品です。
適合本体EPPW30(TA)、EPPWS20(TA)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ホットプレート用の専用部品です。
適合本体EABG20(TA)、EABM30(TA)、EABS35(TA)、EABS35(WB)、EABT45(TA)、EABV35(HW)、EABW45(HW)、EABY45(TA)
1個
¥7,000
税込¥7,700
8日以内出荷
「土鍋風大型なべ」「遠赤平面プレート」の2枚タイプ
深い味わい「土鍋風大型なべ」(内径30.4cm)(満水容量5.3L)
ふたに触れにくく、安定して置ける「ラク置きふたつまみ」
熱くなったプレートに直接手が触れにくい「本体ガード」(平面プレート使用時のみ)
長くて便利な「2.5mロングコード」
色ブラウン(TA)
消費電力(W)1350
コード長さ(m)2.5
最高温度(℃)250(ふた無し)
本体質量(kg)約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)深なべ使用時:445×380×220、平面プレート使用時:420×380×190、プレート2枚重ね時:445×380×240
内径×深さ(mm)深なべ:304×66、平面プレート:305×37
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
これ一枚で「煮る」「焼く」「炒める」大活躍の「コンパクトタイプ」。濃縮タイプの鍋つゆや雑炊などに便利な「水量目盛りつき」。斜めに置ける6角形の「ラク置きふたつまみ」なので熱いふたに手が触れずに斜めに置けます。また斜め置きでも、ふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。
消費電力(W)1000
満水容量(L)2
電源コード(m)2.5
色ブラック
本体質量(kg)3.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×190
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
楽しみ広がる3種の調理スペース
「多目的ゾーン」を改良し、さらに使いやすくなりました。
新開発の”3次元アーチ構造”を搭載したプレートで発煙量87%カット・油ハネ98%カットを実現!
色ブラック
アズワン品番65-1791-97
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
3つのプレートでレパートリーが広がる。<煙や油の飛び散りを抑える深型穴あき焼肉プレート>。プレートの穴から肉の余分な脂が落ちるため、脂っぽくなりにくく、ヘルシーでおいしく仕上がります。<深型平面プレート>。深さ3.5cmだから、定番料理はもちろん、パエリアなどのこぼれやすい料理や、パスタやすき焼きなどの汁気の多い料理も楽しめます。<区切り線つきたこ焼きプレート>。区切り線がついているから、穴からあふれさせた生地を区切って丸めやすく、上手に作れます。外はカリッと、中はトロリとしたアツアツのたこ焼きができ上がります。
色チャコール(HZ)
消費電力(W)1300
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)約9
温度調節範囲(℃)保温(80)~250 ※250はふたなし最高温度です
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3枚重ね時:約48.5×31.5×20
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)深型穴あき焼肉プレート:406×272×32、区切り線つきたこ焼きプレート:406×272×14、深型平面プレート:406×272×35
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。
最高温度(℃)300
材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。
データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。
外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。
アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。
本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。
安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。
最高温度まで約30分で昇温します。
天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ
機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式
温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値
温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
温度設定デジタル入力式
お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。
用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。
質量(kg)3.8(フタ含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×36×11.5(フタ含む)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)【プレート】480×300×30
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
穴あき・リブつき波型、リブつき平面、たこ焼きの3枚プレートタイプ。本体ガードでやけどしにくい安全設計。プレート、本体ガード丸洗いOK
温度調節範囲(℃)保温~250
コード長さ(m)3
消費電力(W)1200
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×358×127
質量(kg)6
色ブラウン
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)(プレート)波形:350×285×22、平面:350×280×24、たこ焼き:350×276×15
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード