57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷


シンプルなデザインのホットプレート パワフル高温加熱1200W 温度調節はダイヤル式で簡単です 深さがあるので、よせ鍋やすき焼きなどにもお使い頂けます
消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.4 材質本体/ポリプロピレン、プレート/アルミニウム合金・フッ素樹脂加工、蓋/強化ガラス 寸法(mm)約390×460×165 質量(g)約2700
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷

お家でのホームパーティーにぴったり。見た目もおしゃれなホットプレートです。蓋付きだから、パエリアにも挑戦できます。 レシピ
材質ふっ素樹脂加工 定格AC100V-800W 寸法(cm)約33×25.5×13
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304) 商品タイプフタ
1枚
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷


18-8深型角バットに使えるステンレスのフタです。持ち手付き。
材質ステンレス18-8(SUS304) 商品タイプフタ
1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

staub~ストウブ~ 【フランス製】 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。 IH対応
容量(L)0.75 呼び寸法(cm)20 質量(kg)2.2 内径×深さ(mm)200×30 底径(Φmm)170 底面の厚さ(mm)5 底内寸法(mm)165 TKG品番9-0078-0101 TKG品番(2017)6-0076-0101
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

staub~ストウブ~ 【フランス製】底サイズ:192×130底板厚:5 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。IH対応★三ツ星シェフが大絶賛 ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、 さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは 異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく 焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単 で、食物の酸にも負けません。 また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。 熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》 加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起) から、均一に滴となって戻ってきます。 そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。
容量(L)0.8 質量(kg)2.35 サイズ(cm)23 底面の厚さ(mm)5 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)230×170×40 底寸法(mm)192×130
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,000 税込2,200
9日以内出荷

着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。 質量(kg)1.6 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230 電源コード(m)約1.9 温度調節範囲(℃)保温80~強230 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5 温度調節バイタル式サーモスタット
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

和平フレイズホットプレート
強化ガラス製の蓋付です。
材質アルミニウム合金、フッ素樹脂加工(プレート部) 寸法(mm)410×330×137 質量(kg)約2.1 電源AC100V・50/60Hz・1200W 温度範囲(℃)保温~200 プレート寸法(mm)Φ300
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

アイリスオーヤマ両面ホットプレート
2枚のプレートで2種類の料理が同時にできる両面ホットプレートです。 付属の蓋を使用することで、蒸し料理や煮込み料理もできるので料理の幅が広がります。 蓋の持ち手はシリコン素材で折り畳んでホットプレート内に収納でき、使う時は広げて使用します。 2枚のプレートで2種類の料理が同時にでき、プレートごとにそれぞれ温度調節ができます。 保温と高温調理など使い方に合わせて調理が可能です。 折りたたみ式で折りたたむとサイズが1/2になり、キッチンのちょっとした隙間に収納が可能です。 プレートは着脱可能なので丸洗いができ使用後のお手入れも簡単です。 プレートは中に収納できます。 プレートは平面・ディンプル・たこ焼き(20穴)プレートの3枚セットです。
寸法(mm)159×336×343 質量(g)5400 材質フェノール、ナイロン、アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 ヒーター(W)650×2 温度設定切・保温・約140~約250℃ コード長さ(m)約2.5 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式プレート3枚組 蓋付きで1台で調理の幅がグンと広がる。お手入れ簡単なフッ素コーティングプレートで汚れが落ちやすい。付属プレート:平面プレート/波型プレート/たこ焼きプレート。たこ焼きプレートは1度に25個焼けます。蓋付きで蒸し調理にも便利。温度調節:保温(約80℃)~強(約230℃)
用途たこ焼きやお好み焼きなどの鉄板料理に。電気ホットプレート フタ付 3種 プレート 焼肉 たこ焼き お好み焼き 餃子 おしゃれ グリル パーティー 質量(kg)2.4 消費電力(W)1300 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)2.2 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×33×17 取扱説明書(2.86MB)
1台
9,498 税込10,448
4日以内出荷

プレートサイズがアップして、2種類の料理が一度にたくさんつくれる両面ホットプレートです。 2枚のプレートで2種類の料理が同時にできます。 プレートごとにそれぞれ温度調節ができるので、保温と高温調理など使い方に合わせて調理が可能です。 付属の蓋を使用することで、蒸し料理や煮込み料理もできるので料理の幅が広がります。 蓋の取っ手は折り畳んで収納できます。 また、シリコン製で熱くならないので安心してご使用いただけます。 折りたたみ式で折りたたむとサイズが1/2になり、キッチンのちょっとした隙間に収納が可能です。 プレート及び蓋もホットプレート内に全て収めて収納できます。 プレートは着脱可能なので丸洗いができ使用後のお手入れも簡単です。 プレートは平面・焼肉・たこ焼き(25穴)プレートの3枚セットです。
寸法(mm)167×363×340 質量(g)6800 材質フェノール、ナイロン、アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 ヒーター(W)650×2 温度設定切・保温・約140~約250℃ 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)647×363×93 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×363×340 コード長さ(m)約1.8 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼きそば、焼肉など…!みんなでわいわいホットプレート料理を!
消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.4 付属品油引、竹串)、取扱説明書、保証書(1年) 材質ポリプロピレン プレート:アルミニウム合金・フッ素樹脂加工 蓋:強化ガラス ターナー・起こし返し:ナイロン樹脂・ステンレス鋼・ポリプロピレン 質量(g)約2100 電源(V)100 寸法(cm)約410×330×137
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷


卓上で使うのに丁度いいコンパクトなホットプレート。食べきるのに丁度よく、卓上で邪魔にならないサイズ感。焼肉、焼きそば、ホットケーキなどに。蓋付きなので蒸し焼きもできて餃子を焼くのにもおすすめです。
質量(g)約865 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)650 コード長さ(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×185×100(プレート:240×160×22)
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

増田理化工業ホットプレートカバー30型用
エコ商品
増田理化工業製ホットプレート用のカバーです(HP-30S/MHP-430/HHP-30S)。昇温時間を約20%短縮しています。(室温→300℃時)。フタ内部に断熱材を使用しており、省エネルギー化と安全対策を行っています。本カバーはプレートに対して蓋をしますので、横滑りによる落下が起きません。使用後、安全におけるスタンドを付属しています。
付属品スタンド 材質ステンレス(SUS304) 大きさ312×262×30mm 断熱材の厚さ:25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
79,980 税込87,978
31日以内出荷

キッチンの予備熱源としても便利。
仕様●材質:本体/ポリプロピレン、プレート/アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、蓋/強化ガラス アズワン品番67-7234-12
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

スマートなボディで使いやすさ抜群です。温度設定はタッチ式ですばやく反応します。プレートにアクリル製フタをかぶせて、低温庫としても使えます。アクリル蓋。温度調節はPID制御で低温、高温ともに高精度に保てます。プレート表面左右にアクリル蓋ガイドあり。温度精度 室温25℃時表面温度計で測定(中心部)0℃設定 0.3℃ / 5℃設定5.2℃ / 10℃設定10.3℃ / 37℃設定37.5℃
仕様●温度調整方式 デジタル式PID制御●恒温方式 ペルチェ素子とヒーター併用●電源 AC100V 3A 三芯接地プラグ付電源コード 質量(kg)約8.5 使用温度範囲(℃)-5~80(室温20℃時) 外形寸法(mm)W356×D248×H133×フタ78 内寸(mm)フタ:W248×D170×H55 材質(プレート)アルミニウム アルマイトメッキ プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)220×150 使用環境室温4℃~37℃、湿度85%以下(結露しないこと) アズワン品番65-8130-26
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

増田理化工業ホットプレートカバー50型用
エコ商品
増田理化工業製ホットプレート用のカバーです(HP-50S/MHP-450/HHP-50SHHP-51S/HHP-61S)。昇温時間を約20%短縮しています。(室温→300℃時)。フタ内部に断熱材を使用しており、省エネルギー化と安全対策を行っています。本カバーはプレートに対して蓋をしますので、横滑りによる落下が起きません。使用後、安全におけるスタンドを付属しています。
付属品スタンド 材質ステンレス(SUS304) 大きさ515×365×30mm 断熱材の厚さ:25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
89,980 税込98,978
31日以内出荷

『折りたたみホットプレート 小型 歓迎会 送別会 焼肉 焼きそば お手軽』は、両面同時に調理できる収納しやすい折りたたみ式ホットプレートです。同時に別々の料理が作れる2種のプレートで、上はグリルプレート、下は平面プレートとなっています。下の平面プレートのみで加熱調理も可能です。下プレートは取り外して丸洗い可能で、余分な油を落とし汚れを防ぎます。油落とし口も付いています。折りたたみ式で厚さ11cmだからスキマにも収納でき、コードもすっきり収納可能なので、コンパクトに収納できます。熱伝導率が均等になる特殊構造なので、熱が均等に伝わるからよりおいしく調理できます。汚れがつきにくくお手入れしやすいフッ素加工も施されています。
用途肉、魚、野菜などを直接プレートで焼けるので家庭での焼き肉やバーベキューに。 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.2 最高温度(℃)【下段プレートのみ(90°)使用時】160、【下段プレートのみ(上段を蓋として)使用時】200、【上下段(180°)使用時】上段175/ 下段165 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折り畳み時)300×265×110、(使用時)570×265×100 加工表面:フッ素樹脂塗膜加工(プレートのみ) 保証期間1年
1台
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【一台多役】。付属した三つのプレートで、たこ焼き、焼肉、しゃぶしゃぶ、お好み焼き、野菜炒めなどの様々な料理がチャレンジでき、一人や皆で一緒に料理を楽しむことができ、たこ焼きプレートを一度に24個分を作ることができます。また、透明なガラス蓋が付いているので、調理の様子が確認できて嬉しいです。。【加熱均一のヒーター設置】。今回特別な加熱均一のヒーターが内蔵されているため、プレート全体に熱が伝わりやすく、短時間で高温に到達できるメリットもあります。中央下につまみが付いているので、温度調節が簡単です。料理中にも、調理物の様子を見ながら調整することができます。保温性もあり、お好み焼きを作るのにとても便利です。。【安全設計・持ち運びに便利】。裏面の通気口を設置することで、使用中にも安心調理できます。それにマグネットプラグ式なので、簡単に設置、取り出すこともできます。カバーは強化ガラス製のため、耐熱性、耐衝撃性に重点を置いており、割れにくいです。熱放散ハンドルで握りやすく、触り心地が良く、焦げ付き防止、キッチンから食卓への移動にも大変便利です。 。カラー: グリーン。。素材: アルミニウム。。ワット数(W): 1200 W。。本体サイズ: 40.6 x 31.4 x 24.3 cm。。重さ: 5.74kg。。容量: 3.5L。。お手入れ: プレートが簡単に水洗い可能、便利な着脱式デザイン
消費電力(W)1200
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷


真空対応の硬質容器の蓋閉めに特化したコンパクトモデルです。
仕様硬質ボトル用 付属品滑り止めシート(シリコンゴム)×2枚 寸法(mm)Φ63×90 内径(Φmm)パッキン:63 アズワン品番4-6373-11
1個
35,900 税込39,490
翌々日出荷

お魚やお肉をまるごと焼きたいオーバルタイプ ガラス蓋を使えばヘルシークッキングができます お手入れ簡単フッ素樹脂加工(ダイヤモンドコート) IH200V対応
材質(本体)アルミニウム合金、(底面)鉄溶射加工、(蓋)強化ガラス 適合IH200V電磁調理器 質量(g)約1610 表面処理(内面)フッ素樹脂加工<ダイヤモンドコート>、(外面)焼付塗装 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×338×98
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4 タイプ窒素雰囲気 SH型 電圧(V)単相200 1.8kW 最高温度(℃)1150 炉内寸法(mm)Φ200×300 本体質量(kg)15 常用温度(℃)1100 機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能 外寸法(mm)Φ355×540 アズワン品番4-1701-04 処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
489,800 税込538,780
6日以内出荷

四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4 タイプ窒素雰囲気 SL型 電圧(V)100 1.3kW 最高温度(℃)1050 炉内寸法(mm)Φ200×300 本体質量(kg)15 常用温度(℃)1000 機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能 外寸法(mm)Φ355×540 アズワン品番4-1701-02 処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
489,800 税込538,780
5日以内出荷

畑電機製作所エレポット電気炉
四隅のない円筒炉のため、ワークへの加熱がむらなく行えます。また、上蓋式の扉により、ワークの出し入れが容易で安全です。 設定温度とタイマーをセットするだけの簡単操作です。温度調節器にはタイマーが内蔵されており、保持時間後にブザー警報します。
1個
419,800 税込461,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×8) タイプ標準 LH型 電圧(V)三相200 4kW 最高温度(℃)1150 炉内寸法(mm)Φ400×400 本体質量(kg)40(キャスター付) 常用温度(℃)1100 機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能 外寸法(mm)Φ620×700 アズワン品番4-1701-05 処理量(底補強型)10kg以下(30kg/50kg以下)
1台
669,800 税込736,780
翌々日出荷

四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4 タイプ標準 SL型 電圧(V)100 1.3kW 最高温度(℃)1050 炉内寸法(mm)Φ200×300 本体質量(kg)15 常用温度(℃)1000 機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能 外寸法(mm)Φ355×540 アズワン品番4-1701-01 処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
419,800 税込461,780
17日以内出荷

四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4 タイプ標準 SH型 電圧(V)単相200 1.8kW 最高温度(℃)1150 炉内寸法(mm)Φ200×300 本体質量(kg)15 常用温度(℃)1100 機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能 外寸法(mm)Φ355×540 アズワン品番4-1701-03 処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷

四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。窒素流入で酸化・脱炭・硬度不足を軽減できます。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×8) タイプ窒素雰囲気 LH型 電圧(V)三相200 4kW 最高温度(℃)1150 炉内寸法(mm)Φ400×400 本体質量(kg)40(キャスター付) 常用温度(℃)1100 機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能 外寸法(mm)Φ620×700 アズワン品番4-1701-06 処理量(底補強型)10kg以下(30kg/50kg以下)
1台
739,800 税込813,780
10日以内出荷

Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き 材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン) 寸法(mm)本体/240×250×160 アズワン品番4-6373-01 ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
1個
91,900 税込101,090
翌々日出荷