1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マイクホルダー用 変換アダプター
マイクホルダー側ネジ径:5/8インチ
マイクスタンド側ネジ径:3/8インチ
タイプ3/8"-5/8"
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
マルチホルダー100mm角のアダプターリング
よく使う先端工具(対辺6.35mm)の持ち運びや整理に便利なカラビナフック付きのホルダーです。
カラフルな5色なので種類やサイズを、ひと目で確認できます。
用途6.35軸のビットやソケット等の持ち運びに
全長(mm)37(ビットホルダー)
質量(g)118
ビット取付方法引張スライド式
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
工具箱の中のソケットをまとめて管理。
ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。
用途ソケットの保管に
材質クリップ/プラスチック、レール/スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])800[80]
仕様普及、標準型
質量(kg)1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160
マグネット部寸法(mm)50×58×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ドライバーやソケットビットの携帯に便利!着脱もワンタッチスライドでラクラク!!
仕様アダプター付
全長(mm)100(携帯時)
質量(g)55
ビット取付方法押込スライド式
差込口6.35mm対応
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
こんなお得な商品も!

マグネットベース
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。
吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様普及、標準型
トラスコ品番107-6795
質量(kg)1.5
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165
マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット、両頭ビット取り付け可)
質量(kg)0.1
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
頑丈な工業用粉体塗装で仕上げられています。
用途ワークショップトロリー用のラップトップホルダー取付・ワークショップトロリーTTS93、TTS95 PRO、TTS98 PROの側面のパンチンググリッド壁に取り付けるため
質量(g)1150
対応型番:TTS93、TTS95 PRO、TTS98 PRO
1個
¥6,198
税込¥6,818
90日以内出荷
レーリングシステム LINEROをRのついたワークトップに固定する際につけるアダプター、端部にRがついたワークトップへのホルダー取付用アダプター
用途キッチン
仕上クロームメッキ
材質亜鉛合金
1個
¥899
税込¥989
23日以内出荷
対物レンズを5軸レンズホルダー(ALHN-5RO)やΦ50mmの各種ホルダーに取り付けるためのアダプタです。M20.32取り付けネジの各種の対物レンズを固定することができます。5軸レンズホルダー(ALHN-5RO)を使用することで、芯出し、フォーカス以外に対物レンズの傾斜も調整することが可能です。十字動ホルダー(TAT)を使って対物レンズの芯出し調整を行うための対物レンズアダプタ(TAT-18OA)もご用意しています。※対物レンズがアダプタから取り外せない場合は、アダプタ側面の穴にピンを差し込んでアダプタをしっかり掴んで取り外してください。※同社製以外の対物レンズをご使用になる場合、規格が同じネジでもネジの回りが硬くなる場合があります。
仕様【<対物レンズアダプター>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
アズワン品番61-6993-60
1個
¥4,498
税込¥4,948
12日以内出荷
適合車種:VAG 3気筒、4気筒(1.0L、1.5L) 適合エンジン:EA211 EVO(2017年以降)
用途適合純正品番:T10575A
関連資料(6.86MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプを打ち込む為の治具で各種打設棒(別売り)に接続して使用します
用途DSアースパイプシステム用
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
100mm幅(4インチ)のフィルターに対応します。ケンコーハーフND4またはND8の100×125mmサイズ他、100mm角のPLフィルターやPRO ND100000、他LEEの「フォトグラフィック樹脂フィルター」に対応します。
ホルダー寸法(mm)100mm幅用
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
NDフィルターやカラーフィルターなど、光学実験で頻繁に脱着が必要な光学素子用のホルダーです。板厚が異なるフィルターを容易に交換することができます。
マイクスタンド (3/8) → カメラ&レコーダー (1/4) 変換アダプター
カメラの三脚が無い時やレコーダーなどを固定したいシーンで活躍する、マイクスタンドに取り付け可能な変換アダプター
材質スチール
質量(g)17.5
タイプ3/8"-1/4"
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
吸盤タイプの車載ホルダーを車のドリンクホルダーに設置する為のマウントアダプタです。
ドリンクホルダーへの設置は本体を回すことで対応サイズ調節ができるので、様々なドリンクホルダーに対応します。
車両側への傷を防止する、保護ラバー付きなので安心してお使いいただけます。
取付場所ドリンクホルダー
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
用途アルミソケットホルダ専用クリップです。
材質樹脂
2018年トラスコ掲載ページ4 0115
グラントムソンプリズムなどの各種サイズの偏光プリズムを固定できるアダプタと、光軸中心に360度回転できる回転ホルダーの組合せです。
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7248
アズワン品番65-8084-91
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
QCソケットとビットの両方を取付可能。
用途先端工具やカギなど小物の携行に。
全長(mm)135
アズワン品番65-1939-10
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
HP Mini ACアダプターホルダー。
1個
¥7,198
税込¥7,918
9日以内出荷
仕様小型リレーソケット用プラスチックホルダー、コード番号:231-9517
長さ(mm)23
幅(mm)26
高さ(mm)60
質量(g)3
アズワン品番65-8066-87
併用機器CR-M ソケット
認証マークIEC/EN 61984
1個
¥129
税込¥142
6日以内出荷
GSR18V-ECFC2及びGSR18V-60FCH専用のビットホルダー式アングルアダプター。
用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業
仕様六角軸(六角対辺 6.35mm、軸位置 9.5mm(13mm 不可)、 両頭ビット不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×90
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
吸着力(N[kgf])800[80]
主柱(mm)280
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
マグネット部寸法(mm)50×58×55
工作角度(°)150
クランピングユニットです。
コロマントキャプトの高い精度と剛性、クイックチェンジが適用可能です。
専用ゴムアダプタ・専用ゴムブッシュにより対象物の径に対応
適合ゴムブッシュ:G13-
型式適合品:CH-TM1・CH-TM2・CH-TMH1・CH-TMH2
1箱(5個)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
翼状針に接続して使用できます。
材質本体/ABS樹脂
タイプルアーアダプター付き
一般的名称単回使用採血用針
仕様ルアーアダプター付き
アズワン品番7-4787-05
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(50本)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。BT50 2面拘束 GRAFLEX アダプタホルダ
RoHS指令(10物質対応)対応
BTーCaptoの変換ホルダです。BT40 2面拘束 CAPT アダプタホルダ
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BD1(mm)63
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ