安定した火力で、クリンカーが少ないのが特徴。
用途トヨトミペレットストーブ用純正木質ペレット燃料
仕様【高位発熱量】4600kcal/kg、【低位発熱量】4300kcal/kg
質量(kg)約10/袋
種類ホワイトペレット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×660(袋)
直径×長さL(Φmm×mm)約6×10~20(燃料)
原材料スギ/ヒノキ
1袋(10kg)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質ポリプロピレン
容量(kg)1
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
フィトンチッドと銀イオンで消臭・抗菌。木製だから軽量。固まる、流せる、燃やせる 。
材質木粉、おから、コーンスターチ
機能消臭、抗菌
ポリエチレン製の充填用ペレットです。チャック付き袋で使いかけの保管も可能です
用途充填用に
材質ポリエチレン
パッケージチャック付き袋
どこでも焼ける本格PIZZA窯。
薪窯の性能をギュッとコンパクトにした可愛らしいピザオーブンです。
どこでも持ち運べて様々な場所でピザパーティーが楽しめます。
一世を風靡した石釜DIYの時代から、もっと気軽に本格ピザが味わえる時代へ!
ピザ新世紀の到来です。
小枝と木質ペレット両方使える多燃料タイプ。
約25分で300℃以上に!
短い余熱時間ですぐに焼ける。
燃料を徐々に投入できるため長時間焼き続けられる。
薪窯としてオーブン調理やパン焼きなど幅広い調理ができる。
脱着式の煙突&畳める脚で持ち運び簡単。
付属品ピザストーン、ピザピール 、燃料スコップ
材質ステンレス、木、コージェライト
質量(kg)16.5(本体装備)
燃料木片、木質ペレット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×740×836(ハンドル/煙突含む)
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×55(オープン内)
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
大粒ペレットなので散らかりにくく、形状も長持ちします。優れた消臭力とひのきの香りでイヤなニオイを長時間消臭します。固まった砂はトイレに流す、燃えるゴミとして処理できます
用途猫用トイレ砂
成分木のオガクズ、糊剤、香料
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×400×65
1袋(6L)
¥879
税込¥967
当日出荷
様々な気体・液体の乾燥に適しています。
高温でも高い吸着能力があります。
形状1.6mmペレット状
構造ソーダライト
ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
適合806
材質EVA系
耐熱温度(℃)50
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量1kg
主なワークパーツ
1パック(1kg)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
比重0.91
耐熱温度(℃)約120
荷重4.6kg/cm3
様々な気体・液体の乾燥に適しています。
高温でも高い吸着能力があります。
形状1.6mmペレット状
穴径(Φmm)0.4
構造ソーダライト
化学組成ナトリウムアルミニウムシリケート
アズワン品番1-4896-03
吸着される分子H2S・CO2・C2H6・C3H6・C2H5OH・C4H6
乾燥容量(%)~21
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
開店前から高温で熱し鉄板に乗せることで、より温かいお肉料理を提供することができます。
材質FC10
足を細く見せるスリムタイプ設計。
生地にスパンデックスを採用のストレッチ素材。ひざ部分を2重補強。
キルト模様ステッチで独特なデザイン感。蚊取り線香吊るし用ベルトループを採用(背面1か所)。
材質綿97%、ポリウレタン3%
名称マグネシウム(粉末)
等級一級
化学式Mg
濃度(%)≧98.0
化学組成Mg
アズワン品番89-0065-15
危険物の類別非危険物
特性水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量24.305
CAS登録番号7439-95-4
別称マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質スチール
色シルバー
材質PP
材質ナイロン
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。
メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り
硬度2(新モース硬度)
RoHS指令(10物質対応)対応
2~3mm粒状の薄桃色の多孔質粒状物質です。蜂巣状構造で、その空洞に入る小さな分子を吸収、吸着します。 電子レンジ等で加熱後、真空乾燥することで、活性化します。活性化した粒を有機溶媒に加えることで無水溶媒になります。 有機化合物の合成や蒸留・精製や環境分析用の試薬前処理、脱水操作など幅広く使用できます。
仕様組成:合成ゼオライト
形状2~3mm(淡桃色)
1組(2個)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
色白色半透明
仕様EA305HF-1用
耐熱温度(℃)50℃
内容量(kg)1.0
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
高品質ベントナイト使用の固まる猫砂。
優れた消臭力と強力な固まりでイヤなニオイを消臭します。
固まりにこだわった鉱物の猫砂。
用途猫用トイレ砂
成分ベントナイト(天然鉱物)、抗菌剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×400×70
1袋(7L)
¥569
税込¥626
当日出荷
人間工学に基づいたフリットトップキャップは片手で操作できるように設計されています。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で開閉できます。大きな白のマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製のキャップです。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。
仕様●サイズ:幅16mm×奥行16mm×高さ130mm
。人間工学に基づいたフリットトップキャップは片手で操作できるように設計されています。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で開閉できます。大きな白のマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製のキャップです。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。
仕様●サイズ:幅34mm×奥行34mm×高さ127mm
アズワン品番65-9233-97
1箱(500個)
¥94,980
税込¥104,478
31日以内出荷
人間工学に基づいたフリットトップキャップは片手で操作できるように設計されています。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で開閉できます。大きな白のマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製のキャップです。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。
仕様●サイズ:幅34mm×奥行34mm×高さ127mm
アズワン品番65-9233-98
1箱(500個)
¥83,980
税込¥92,378
31日以内出荷
リス・ハムスターが大好きなフルーツや野菜・穀物を配合しました。
成分(保証成分)粗タンパク質12.3%以上、粗脂肪7.7%以上、粗繊維12.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分10.9%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×55×230
カロリー(kcal)約335/100g
原材料(成分)牧草ペレット(アルファルファ、小麦ふすま、パーム核ふすま、他)、赤ダリの種、白粟、ひまわりの種、コーンフレーク、発泡ペレット類(トウモロコシ、グリーンピース、にんじん)、小麦、えん麦、サフラワー、レーズン、にんじん、ピーナッツ、くるみ、かぼちゃの種、アプリコット、バナナ、アーモンド、穀物発酵エキス
対象動物ハムスター・リスなどの小動物
1箱(500g)
¥778
税込¥856
4日以内出荷
目盛付(罫線間隔100mL)。レベリング材の混合水の計量、塗料や薬剤の計量、調味液の調合など、建築業、製造業、農業、外食産業など様々な現場で求められる正確な計量・調合作業をサポートすべく生まれたプロユースにお応えする大容量の計量器です。視認性の高い2色のメモリで正確な計量をサポート。耐光インクを使用したメモリは強い日差しの下でも色あせしにくく高い視認性を発揮します。計量物の色に合わせて使い分けができる白と黒の2色のメモリは汎用性が高く、100mL刻みの細密な罫線と合わせて正確な計量をサポートします。また、液体に限らず土砂やペレットなどの粒状物の体積の計量にも使用できます。本体の原料となるポリプロピレンは食品衛生法のポジティブリスト制度(食品の容器・包装として安全性の確認された原料を認定する制度)に適合しており、調味料、米や小麦などの食品の計量・調合の取り扱いにもご使用いただけます。ステンレスの取手は丈夫で錆びにくく、衛生管理上も安心です。注ぎ口に採用している2段注ぎ口は、水流を整えながら細く静かに注ぐことができ、口先のクチバシ形状により水切れが良く液だれしにくくなっています。計量後の移し替え時にも飛び散らず、流量を調節しながら適量を注ぐことにも適しています。
材質ポリプロピレン 取手弦:ステンレス グリップ:ポリエチレン
質量(g)580
容量(L)10
耐熱温度(℃)範囲:-5~60
サイズ(mm)285×295×325
1個(3個)
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
非常呼び出しボタン用の点字標示板です。点字と墨字を併用し、視覚障害者のみならず健常者にもわかりやすい標示板です。画面部を基板に落とし込むことで、剥がれや手を傷つけたりすることを防止します。設置する位置により文字内容を選択してください。
仕様点字:一体プレス式
付属品スポンジ両面テープ付き
材質基板:Eペレット(アイボリー)/画面:アルミ(白色)
色基板:アイボリー、標示:グリーン
文字内容呼び出し
取付方式両面テープ
仕上樹脂クリヤーコーティング
印刷SRダイレクト印刷
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)基板:200×200×6、画面:190×190×0.5
画面部分を基板に落とし込むことで、手を傷付けたり剥がれを防止します。健常者にもわかりやすいサインです。部屋用点字標示板により自分の行きたい部屋の確認ができ安心して行動ができます。
仕様点字:一体プレス式
付属品スポンジ両面テープ付き
材質基板:Eペレット(アイボリー)/画面:アルミ(白色)
色基板:アイボリー、ピクト背景:ホワイト
取付方式両面テープ
仕上樹脂クリヤーコーティング
印刷SRダイレクト印刷
関連資料(0.71MB)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)基板:200×200×6、画面:190×190×0.5
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
ハムスターの健康に配慮し、原材料や製造工程に砂糖等の糖類、保存料・着色料を使用せずに作りました。
関連キーワード