軽量&薄型
電子キーの形状に合ったシェルタイプのキーカバーなので、かさばらず軽量です。
カンタン装着
本製品は、粘着テープで電子キーに貼り付けるだけなので、カンタンに装着できます。
スポーティなカーボン調デザイン
電子キーを傷から守りながら、カーボン調デザインで電子キーをスポーティな装いに変えます。
装着したまま操作、電池交換可能
カバーを装着した状態で、ボタン操作、電池交換、内蔵キーの取り出しが可能です。
色カーボン調ブラック
質量(g)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×21×65
適合車種ホンダ ヴェゼル (R3.4~) RV3~6系、ホンダ シビック (R3.9~) FL1/FL4/FL5、ホンダ ステップワゴン (R4.5~) RP6~8系
適合メーカーホンダD
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。
純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。
もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。
セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー
材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金
メーカーホンダ
適合車種汎用
純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。
純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。
もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。
セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー
材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金
メーカーホンダ
適合車種オデッセ、フリード、ステップワゴン
ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です。
用途キーカバー
質量(g)13
主な適合純正品番19131-K87-A00
主な適合車種(ホンダ)レブル500
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。
純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。
もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。
材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金
セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー
適合車種ヴェゼル、フィット、S660、シビック、クロスツアー、シャトル、ジェイド
メーカーホンダ
純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。
純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。
もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。
セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー
材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金
メーカーホンダ
適合車種アコード、CR-V、オデッセイ、グレイス、ステップワゴン、インサイト
カーボン柄が入ったシリコーンキーカバー。
かぶせるだけの簡単装着。
肌触りのよい、すべすべ表面加工。
色ブラック
高級感のあるカーボン調シートを表面にあしらったキーカバーです。ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です
用途高級感カーボン調リモコンキーカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
高級感のあるカーボン調シートを表面にあしらったキーカバーです。ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です
用途高級感カーボン調リモコンキーカバー
純正カバーの上から被せるだけで簡単に装着可能です。
カラーはクロームメッキとブラックメッキの2色展開。
ドレスアップパーツとして最適です。
適合車種モンキー125 (2BJ-JB02/8BJ-JB03)
キーナンバーの覗き見防止にも。
材質シリコーンゴム
寸法(mm)29×26×6.5(1個)
質量(g)3(1個)
適合サイズ鍵:W22~28×H20~25×D2.2
1パック(5個)
¥699
税込¥769
当日出荷
純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。
純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。
もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。
セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー
材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金
メーカーホンダ
適合車種シビック、インサイト
純正カバーの上から被せるだけで簡単に装着可能です。
カラーはクロームメッキとブラックメッキの2色展開。
ドレスアップパーツとして最適です。
適合車種モンキー125 (2BJ-JB02/8BJ-JB03)
簡易畝立てに加え多彩な管理作業にも
幅(cm)最大耕幅:55
連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約1.5
深さ(cm)最大耕深目安:約17
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
主な適合純正品番35121-GFC-U80
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
総削りのジェネレーターカバーです。フライホイール部は6V車のようにふたが取り外せるようになっています。またシフトガイドが一体になっていてシフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ、小気味良いシフトチェンジを実現させます。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。ダストシールを標準装備し、ゴミなどの侵入を防ぎます。ホンダ、カブ系横型エンジンに装着可能です。 1ホンダ系横型エンジン装着可能(ただし、JAZZ、マグナ、及びその他のセル付き横型エンジンは不可)6Vに装着の場合、カバー右下のボルト1本が固定できません。それ以外の車両でのトラブルは保障の対象外になる場合があります。FI(フューエルインジェクション車輌)モンキーは、ジェネレーターカバーの形状が異なるため装着できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
53日以内出荷
色々なサイズに対応するリモコン用マルチカバーです。
通常時サイズより、縦約60mm、横約30mmまで伸ばすことができます。
角に丸みを持たせてあるので、様々な形状のリモコンにフィットします。
特性汎用性高
材質シリコン
色クリア
スプロケットの軸をスプロケットカバーのベアリングで支持し、オフセットによるカウンターシャフトの摩耗を低減します。スプロケットカバーと、ジェネレターカバーのセットです。カバー内側にはダストシールを設け、ベアリングへの砂や塵の侵入を低減します。ボルト部分はノックピン加工を施しており強度を上げています。10インチ5.5Jのスタイルを手に入れるのには必須アイテムです。注意メーカー品番36028、20mmオフセットスプロケットを使用するのに必要です。 1ホンダ系横型エンジン装着可能(ただし、JAZZ、マグナ、及びその他のセル付き横型エンジンは不可)6Vに装着の場合、カバー右下のボルト1本が固定できません。それ以外の車両でのトラブルは保障の対象外になる場合があります。FI(フューエルインジェクション車輌)モンキーは、ジェネレーターカバーの形状が異なるため装着できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
63日以内出荷
完全防水を実現した画期的素材で作られたボディカバーです。極太ワイヤーロックにも対応出来る鍵穴が前後2ケ所に配置されており、前部は赤色、後部は黒色とすることにより、カバーの前後が容易に確認出来るようになりました。ワンタッチで止められる風飛び防止ベルトが中央部分についています。盗難予防と風飛び予防の両方に高い効果が期待出来ます。前カゴ付きやリアBOX付きの車は1~2サイズ大きめのものをお選び下さい。
付属品収納袋
材質表:PVC、裏:ポリエステル100%不織布
関連資料適合車種
ノブ部を取り換えることができるシリンダー錠です。ノブの角度調整は15°ごとにできます。開錠時、鍵は抜けません。
材質シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キーカバー:樹脂、キー:真鍮 仕上:ニッケルメッキ
仕様Φ25
トラスコ品番855-5872
セット内容キー2本・施錠カム板
質量(g)65
取付板厚(mm)1~7
キー番号NL110・NL125・NL140・NL155・NL170
2018年トラスコ掲載ページ2 0872
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
関連キーワード