「ホースバンド バイク用」の検索結果
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。
シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。
バンド幅(mm)10
材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.7
ボルト(mm)(6角)7mm
8mm幅ステンレスバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。ウォームギア式ホースクランプ。材質:バンド&ハウジング SUS430製、ネジ部 鉄製。サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm。貫通スリット範囲長:約65mm(33穴)。六角ソケットサイズ1/4インチ(プラスまたはマイナスドライバー使用可)
用途ステンレス製ホースバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。ウォームギア式ホースクランプ。サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm。5個入
材質バンド&ハウジング:SUS430製、ネジ部:鉄製
寸法(mm)バンド幅8、 直線長約142、板厚0.6
適合サイズ(Φmm)外径21-38
スリット寸法(mm)貫通スリット範囲長:約65(33穴)
入数5個入り
ソケットサイズ(inch)六角ソケット:1/4(プラスまたはマイナスドライバー使用可)
1セット
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。
シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。
バンド幅(mm)13
材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.7
ボルト(mm)(6角)7mm
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)0.6
ボルトマイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
8mm幅のステンレス製バンド。鉄製ボルトの締め付けにより、幅広いホース径に対応。各2本入り。
8mm幅ステンレスバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。ウォームギア式ホースクランプ。材質:バンド&ハウジング SUS430製、ネジ部 鉄製。サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm。貫通スリット範囲長:約65mm(33穴)。六角ソケットサイズ1/4インチ(プラスまたはマイナスドライバー使用可)
用途ステンレス製ホースバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。ウォームギア式ホースクランプ。サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm。10個入
材質バンド&ハウジング:SUS430製、ネジ部:鉄製
寸法(mm)バンド幅8、 直線長約142、板厚0.6
適合サイズ(Φmm)外径21-38
スリット寸法(mm)貫通スリット範囲長:約65(33穴)
入数10個入り
ソケットサイズ(inch)六角ソケット:1/4(プラスまたはマイナスドライバー使用可)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質スチール
表面処理亜鉛メッキ
破壊トルク(Nm)4-4.6
材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)0.6
ボルト2面幅(mm)7
こんなお得な商品も!

ホースバンド ワイヤータイプ
モノタロウ
¥67~
税込¥74~
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
仕様ネジ式ワイヤバンド締付
材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。
バンド幅(mm)12.7
厚さ(mm)0.58
材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301
ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(6.3mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。
材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C
表面処理亜鉛メッキ
均等に力を掛けてホースが抜けにくくするホースパワーバンドに新しくブラックパターンが登場。
材質スチール
色BK
ネジで締め込むタイプのワイヤー式ホースバンド
材質スチール
8mm幅ステンレスバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。ウォームギア式ホースクランプ。
用途ステンレス製ホースバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。ウォームギア式ホースクランプ。サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm。2個入
材質バンド&ハウジング:SUS430製、ネジ部:鉄製
寸法(mm)バンド幅8、 直線長約142、板厚0.6
適合サイズ(Φmm)外径21-38
スリット寸法(mm)貫通スリット範囲長:約65(33穴)
入数2個入り
ソケットサイズ(inch)六角ソケット:1/4(プラスまたはマイナスドライバー使用可)
1セット
¥549
税込¥604
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ