商品豆知識
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター5個
適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他
材質PVC樹脂
摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7
ホース外径(Φmm)8
使用温度範囲(℃)-20~+60
最高使用圧力(MPa)2.5
最小曲げ半径(mm)80
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)10.5
材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維
ブレードビニロン繊維
外被構造保護スプリング(メッキ付)
色調黒
ホース長さ(mm)1600
ねじ本体側ねじW24山20
適合品番TEM47CRX、TMF30UCRX、TMF40CRX、TMF43CS、TMF44CS、TMF47CRX、TMG20C、TMN40C、TMG45CR、TMF49CGS、TMG40CRX、TMG45C3、TMG46C2、TMG47CX、TM215CUZR、TM247CHSX、TM290CZRKXTMJ40型他
ホース長さ(m)1.6
取付ネジ径W24山20
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色シルバー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
ホース長さ(m)1.6
仕様アダプター無しタイプ
材質塩化ビニル樹脂
取付ネジ径G1/2
色白
材質(本体)ゴム
高級感あるメタルカラー。
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター5個
適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他
色メッキ
取付ネジ径G1/2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。節水効果60%(メーカー比)
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
材質ABS、PVC、PO
色ホワイト
ホース長さ(m)1.6
吐水口径(Φmm)(外周)38
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色アイボリー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
材質(ホース)軟質架橋ポリエチン管
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)1~90
取付ねじG1/2
使用流体上水・飲用可能な井戸水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
色メタル
取付ネジ径シャワーエルボ側:G1/2、シャワーヘッド側:Rp1/2
シックなマットブラック色のシャワーホース。
各メーカー対応アダプター(ヘッド側2個・水栓側5個)がついているのでほとんどのメーカーに適合します。
シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。
用途浴室のシャワーホースの交換用として。
ホース長さ(m)1.6
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
シャワーホースの交換パーツです。
トラスコ品番392-4757
ホース長さ(m)1.6
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
仕様フレキ
色メッキ
ねじ(本体側)W24山20
取付ネジ径W24山20
ホース長さ(m)1.6
色グレー
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO
色クリーム
ホース長さ(m)1.6
関連資料(0.09MB)
吐水口径(Φmm)(外周)38
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
バスルーム用シャワーホース。
ホース長さ(m)1.6
付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付
材質ポリアセタール
色ホワイト
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7
ホース外径(Φmm)8
使用温度範囲(℃)-20~+60
最高使用圧力(MPa)3
最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)10.5
材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維
ブレードガラス繊維
外被構造保護スプリング(メッキ付)
色調青
ホース長さ(mm)1600
材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール
寸法(mm)240×55×300
色ホワイト
ホース長さ(m)1.6
適応(TMJ40C型)、TMJ20型ほか
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
節水パッキン、アダプター付き。
材質ABS、PVC、黄銅、POM
寸法(mm)吐水穴外周:Φ38
色クリーム
使用圧力範囲(MPa)0~0.75
ホース長さ(m)1.6
ホース寸法(mm)内径:11 外径:16
取付ねじサイズG1/2
1組(1組)
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
寸法A(mm)16
関連資料(1.45MB)
ねじ径EG1/2
ねじ径DG1/2
樹脂製のつるっとしたシンプルなデザインです。
仕様ねじれ防止機能付
色シルバー
取付ネジ径G1/2
ホース長さ(m)1.6
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は30%
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
色マットブラック
吐水口径(Φmm)(外周)40
バスルーム用シャワーホース。
ホース長さ(m)1.6
付属品シャワーアダプターセット5個付
材質ポリアセタール
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
接続口径d6
ホース内径(Φmm)5.3
ホース外径(Φmm)10.5
使用温度範囲(℃)-20~+60
最高使用圧力(MPa)2.5
最小曲げ半径(mm)100
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)14
材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維
ブレードビニロン繊維
外被構造保護スプリング(メッキ付)
色調黒
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は30%
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】356-900-W
色ホワイト
吐水口径(Φmm)(外周)40
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
仕様止水スイッチ:なし
材質(ホース)樹脂製
止水スイッチなし
水流切替×
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品
仕様アダプター付き
材質材質PVC、PO
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
ホース長さ(m)1.6
高級感があるメタル仕様/長時間使用しても疲れづらい軽量設計/7種類以上の高品質試験をクリアした優れた耐久性/使いやすい標準的な長さ/3年間製品保証(※登録が必要です)/工具不要の簡単取り付け/4種類のアダプター付属
【そのままで使用可能】KAKUDAI、LIXIL(INAX)、MYM、SAN-EI、YuKo(2001年以降製造品)
【付属アダプターで取り付け可能】KVK、TOTO(細ホース・太ホース・樹脂エルボ)
用途シャワーホース。軽量/柔軟/ステンレス/メタル/交換/取替用/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製
材質インナー:PVC、アウター:SUS202、接続部:真鍮
色メッキ
材質(本体)インナー:PVC、アウター:SUS202、接続部:真鍮
質量(g)253
幅(cm)2.6
ホース長さ(m)1.6
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途TOTOの混合栓用シャワーホースのシルバーです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
色シルバー
取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
取付ネジ径混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
付属品他社対応アタッチメント
金属製ホースに樹脂皮膜を施した蛇腹状のデザインです。
仕様ねじれ防止機能付
色シルバー
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品
仕様アダプター付き
材質材質PVC、黄銅、PO
色シルバー
材質(本体)PVC/黄銅/POM
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
ホース長さ(m)1.6
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】357-925-
色シルバー
吐水口径(Φmm)(外周)55
吐水量をほどよくカットして節水効果があります。
シャワーが強すぎる場合などにも効果があります。
ホース長さ(m)1.6
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品
仕様節水パッキン付き、アダプター付き
材質ABS、PVC、黄銅、PO
色ホワイト
ホース長さ(m)1.6
関連資料(0.09MB)
吐水口径(Φmm)(外周)38
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
メタルホース調の防カビ剤入り塩ビホースです。
浴槽に当たってもキズが付きません。
ホース長さ(m)1.6
色メッキ
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ