板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。
密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。
材質ポリエチレン
色ブラック
引越時のエアコン用穴、FF用煙穴を塞ぐことができます。
ワンタッチ仮止め機能により、一人でも簡単に取付ができます。
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
色調ホワイト
材質PP
適合壁厚(mm)50~250
適合穴径(Φmm)60~100
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様ローラーブレーキのグリス注入口用キャップ
色ブラック
アズワン品番64-9566-31
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
クランプフィン付で仮止めができ、ひとりでも簡単に取り付けできます。
バンドを引くだけで簡単に穴を塞ぐことができます。
用途エアコン配管用貫通穴に使用する化粧プレートです。
トラスコ品番771-2740
材質PP
適合穴(mm)Φ60~100
色調アイボリー(シルキーホワイト系)
適合壁厚50~250mm
色ブラック
材質ナイロン66(UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステムボルト及びハンドルクランプボルトのむき出し部分にふたをする商品です。従来のステアリングホールプラグセットではカバーできなかったキャップボルト側面もカバー。
主な適合車種Sportster XL883 2007-2011年式:10以降に適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
洗面器の使用しない穴をふせぐキャップです。
材質PP
適合サイズ(mm)24~29
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.22
種類グロメット
外径D(Φmm)13
取付穴径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン
取付板厚(mm)0.8~3.2
下穴に差し込むだけでセット完了します。下穴への異物侵入を防止し、再度下穴として使用できます。撤去後の美観を良くします。
用途ヒジカタボルト撤去後の下穴処理用。
材質スチール、ステンレス(SUS430)
仕様箱入
仕上処理(スチール)三価クロメート仕上げ
ウォールキャップWC用の穴蓋です。
色調アイボリー
材質EVA
不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。
水まわりの使用しない穴を見栄えよくふさぎます。
パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。
材質黄銅
色シルバー
アズワン品番64-5158-05
適合穴径(Φmm)13~20
はさみ込み厚さ(mm)5~35
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アルミ削り出しのおしゃれなサービスホールキャップです。
材質A6061材
表面処理シルバーアルマイト仕上げ
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
アルミ削り出しのおしゃれなサービスホールキャップです。
材質アルミ/レッドアルマイト
適合車種CT125(JA55)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。
水まわりの使用しない穴を見栄えよくふさぎます。
パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。
材質黄銅
適合穴径(Φmm)24~40
はさみ込み厚さ(mm)(最大)45
洗面器の不要な穴にゴム栓を固定できます。
仕様ゴム栓:35×28mmくさり長さ:330mm
材質NBR、黄銅、ステンレス
適合穴径(Φmm)8~30
3穴混合水栓をワンホール混合水栓に交換した際に、使用しない穴を見栄えよくふさぎます。
リフォームで洗面や手洗器などの蛇口を交換する際に便利です。
ホテルや商業施設、オフィスのお手洗いの改装によく使用されています。
パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。
フタが薄く平らなので、上に物を置きやすいです。
用途水まわりの不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。
材質ステンレス
対応径(Φmm)25~35
はさみ込み厚さ(mm)最大35
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
レーザーカットした小さな穴により、通気性が良く、不快な頭の蒸れを軽減します。直射日光をカットする取り外し可能なタレ付き。首の日よけに最適です。ビン皮裏の消臭テープが、気になる臭いを軽減します。はっ水加工、UVカットの素材を使用しています。
サイズF(フリー)
混率(%)ナイロン100
機能通気性、消臭、撥水、UVカット
頭囲(cm)57~60
下穴に入れるだけでセット完了。
下穴への異物侵入防止。
アンカー使用後の美観UP。
用途ヒジカタボルトを取り外した時のコンクリート下穴の蓋。
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ホンダ純正 Oリング: 91301-K88-L00 対応
適合ホンダ 91301-K88-L00
寸法(Φ×mm)3×30.2
適合車種スーパーカブ50(AA09)/プロ(AA07)・スーパーカブ110(JA44)/プロ(JA42/61)・クロスカブ50(AA06)/110(JA45) etc
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
色片側:アイボリー、片側:ホワイト
適合壁厚さ:50~250mm貫通穴径:Φ60~100mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
交換部品です。交換部品
適合本体機種:EMI-AT-S40
トラスコ品番138-6117
材質BSクローム
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ