きれいな仕上げ磨きが可能です。
用途木材・金属の仕上げ磨き。
外径(Φmm)128
質量(g)40
トラスコ品番378-4398
着脱方式マジックペーパー式
1枚
¥939
税込¥1,033
当日出荷
1枚
¥989
税込¥1,088
当日出荷
研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。
石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。
先端工具の着脱はワンタッチ!
簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125
厚さ(mm)10
材質フェルト
直径(Φmm)125
使用工具ドリル、インパクトドライバー
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
適合材石材、ガラス、金属、木材等
適正回転数(min-1)900~2000
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10
材質純綿
適合材各種金属
カーポリッシング・カーケアを目的とした、お買い得セットを発売。セットされるのは、ポリッシングスポンジ、ポリッシングフェルト、羊毛ボンネットの計3点、定価合計3,300円のボッシュ純正アクセサリーです。GEX125-1AEは、狭い場所や部分的な修理作業に対応した、ボッシュの125mmシリーズのエントリークラスの吸じんランダムアクションサンダーです。コンパクトなエルゴノミクスデザインと可変グリップ位置を採用し、頭上でも快適に作業できます。速度事前選択機能により、多材料用途での使用が可能です。ボッシュ マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスによる効率的な吸じんシステムが、粉じんのない作業を実現します。この吸じんランダムアクションサンダーは、サンディング、中間作業のサンディング、ラッカー除去、様々な材料の表面仕上げに適しています。木材、ベニヤ、ラッカー、フィラー、さらに鉱物やアクリルの表面にも使用できます。また、ボッシュのクリック&クリーンシステムに対応しています。
用途カーポリッシング、荒削り、塗装はがし、下地仕上げ、鏡面仕上げ。
セット内容本体、マイクロフィルター、ポリッシングスポンジ(商品番号:2608613003)、ポリッシングフェルト(商品番号:2608613009)、羊毛ボンネット(商品番号:2608610001) 3種ポリッシング用アクセサリー付
質量(kg)1.3
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)250
回転数(min-1[r.p.m])7500~12000
コード長さ(m)2.5
ストローク数(min-1[回/分])15000~24000
オービットダイヤ(mm)2.5[軌道]
ペーパー径(Φmm)125
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
用途ワックス塗り
トラスコ品番378-4380
適合本体GEX125AVE・PEX270AE/N・PEX220A/N・PEX260AE
質量(g)40
外径(Φmm)128
アズワン品番65-1946-59
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)対応
ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。
外径(mm)125
厚さ(mm)10
材質フェルト
許容回転数(min-1[r.p.m])4000
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用
外径(Φmm)150
厚さ(mm)30
内径(Φmm)30
取付け方法マジック式
ランダムアクションサンダー GEX125-1AE型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスセーバーソー GSA10.8V-LI型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※パーツリスト(0.13MB)
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業
セット内容ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース
材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR
質量(g)4347
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×386×82
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(64個)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
コードレスセーバーソー GSA18V-32N型 スペアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※パーツリスト(0.2MB)
用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
RoHS指令(10物質対応)対応
オービタルサンダー GSS23AE/MF型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダー GWS20-180型 スペアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※パーツリスト(0.72MB)
コードレスオービタルサンダー GSS18V-13H型 スペアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※パーツリスト(0.57MB)
車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。
名刺ポケットは横型名刺用です。
6色の中からお好きな色をお選びいただけます。
用途車検証の保管に。
適合横型名刺
材質エンビ/色生地シボ入り
寸法(mm)312×220
仕様一枚物タイプ
みんなが使うティッシュをかわいく彩るカバー!
セット内容本体×1、作画シート×1
材質ポリエステル
寸法(mm)130×260×70
質量(g)56
包装形態PP袋入
アズワン品番64-9639-46
1個
¥410
税込¥451
3日以内出荷
用途ツヤ出しに
直径(Φmm)125
穴径(Φmm)12.7
厚さ(mm)約13/15(実測値)
材質フェルト(毛などの圧縮)
エスコ品番EA818-102
最高回転数(min-1[r.p.m])4200
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品です。
研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。
小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5
長さ(mm)(ウール)5
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
金属、木材の磨き艶出しが簡単にできます。
用途酸化皮膜や汚れ落とし。
シャフト径(Φmm)3
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質研磨用特殊繊維
許容回転数(min-1[r.p.m])5,000~10,000
サイズ(Φmm)20
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。
粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。
ケース寸法(mm)106×60×29
成分酸化セリウム
適合材ガラス・鏡・大理石など
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。
色白色
タイプ液状
研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下
最適なポリッシャーの回転数1300rpm
主研磨剤の種類アルミナ
粘度(Pa・s)4.0~6.0
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
最適なバフの種類スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ストーン柄と木目、ブラックスチールの組み合わせがスタイリッシュでモダンなテレビ台です。収納は、オープン部と扉付き収納の2タイプ。約幅49×高さ26cmのオープン部には、左右とも高さを調節できる可動棚付き。収納する物に合わせて高さ調整が可能です(3.2cmピッチで3段階調整)。小物は隠せる扉内にスッキリ収納。スタイリッシュなスチールの取っ手は、手でつかみやすい角度にデザインされた使いやすい取っ手です。背面には、配線コードを通すコード穴が3ヶ所あるので、AV機器類の配線が楽々できます。ストーン柄の天板には、水をはじいて傷つきにくいPVC加工を施しています。サッと拭くだけで綺麗な状態をキープできます。ブラックスチールの脚がスタイリッシュな空間を演出します。脚の高さはお掃除しやすい約11cm。掃除機はもちろん、ロボットクリーナーも楽々入ります。脚裏には、床を傷から守るフェルト付。
付属品六角レンチ、接着剤、脚裏フェルト、ドアクッション、目隠しシール
幅(mm)1496
質量(kg)20.3
色ブラウン
高さ(mm)410
ピッチ(mm)【棚板】32
奥行(mm)396
耐荷重(kg)天板35、棚板10、底板10
主材質天板/合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、その他板材/プリント紙化粧繊維板、脚・取っ手/スチール(粉体塗装)
脚高(cm)11
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×315×17
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【オープン部左右】49×33.5×26【扉内】18.5×33.5×26
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
ストーン柄と木目、ブラックスチールの組み合わせがスタイリッシュでモダンなテレビ台です。収納は、オープン部と扉付き収納の2タイプ。約幅59.5×高さ26cmのオープン部には高さを調節できる可動棚付き。収納する物に合わせて高さ調整が可能です(3.2cmピッチで3段階調整)。小物は隠せる扉内にスッキリ収納。スタイリッシュなスチールの取っ手は、手でつかみやすい角度にデザインされた使いやすい取っ手です。背面には、配線コードを通すコード穴が3ヶ所あるので、AV機器類の配線が楽々できます。ストーン柄の天板には、水をはじいて傷つきにくいPVC加工を施しています。サッと拭くだけで綺麗な状態をキープできます。ブラックスチールの脚がスタイリッシュな空間を演出します。脚の高さはお掃除しやすい約11cm。掃除機はもちろん、ロボットクリーナーも楽々入ります。脚裏には、床を傷から守るフェルト付。
付属品六角レンチ、接着剤、脚裏フェルト、ドアクッション、目隠しシール
幅(mm)1196
質量(kg)16.8
色ブラウン
高さ(mm)410
ピッチ(mm)【棚板】32
奥行(mm)396
耐荷重(kg)天板30、棚板10、底板10
脚高(cm)11
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×315×17
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【オープン部】59.5×33.5×26【扉内】23.5×33.5×26
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
関連キーワード