51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な74mm径のボトルに対応します。※デザイン等は予告なく変更される場合がござます。予めご了承ください。
1個
1,998 税込2,198
欠品中

ペットボトルがすぐに使える500mLペットボトル専用ゲージボトルゲージ。 「クイックキャッチ」で簡単着脱可能。
用途自転車用ボトルゲージ 適合500mLペットボトル用
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

500mL入りPETボトル用ケージの簡易モデル。 コンビニなどで簡単に手に入る500mL入りPETボトル、および同一直径の小容量ボトル専用ホルダーの簡易版です。 一般的なボトルケージと同じように単に差し込むだけの構造のため、片手でも簡単に脱着できます。 ユニークな丸形の背もたれ形状は、ボトルをしっかりと保持し横揺れを防ぎます。 素材は柔軟性のある5056軽合金。
適合500mLペットボトル 材質#5056アルミ 質量(g)46
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
879 税込967
欠品中

500mLペットボトルを入れることができます。 片手でも簡単に出し入れできます。 ボルト2本付属しているので、ペットボトル取付用のダボ穴が開いているタイプのロードバイクなどには本セットのみで取り付けが可能です。
用途自転車専用のペットボトルホルダー 材質アルミニウム合金 ブラック 質量(g)100 線径(mm)6.2
1個
499 税込549
当日出荷


Bikeguy どこでもケージホルダー(ペットボトルケージ付) Bikeguy (バイクガイ) 動画あり
ホルダーとペットボトルゲージのセット品。 ベルクロで取付るのでダボ穴のないスポーツ自転車やフレームのどこでも、シートポストにも装着可能。 もちろんママちゃりにも取付できます。 PCラックやデスクの足に取付ることも可能ですので、デスク周りを広くお使いいただけます。 ※ペットボトル専用(500mL~600mL及びミニサイズ)
適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適応品あり) 材質(ホルダー)ナイロン、シリコンラバー/(ケージ)軽合金 寸法(mm)150×75×100 質量(g)約90 適合サイズ(Φmm)直径45までの円形パイプ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペットボトル専用ケージ 500mLペットボトルにジャストフィット 取付ボルト2本付属
適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適合品あり) 質量(g)50
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クイッククランプによりワンタッチで取り付け、取り外しができるボトルケージホルダー ホルダー内部にはギア歯機構が設けてあり、12度ごとに装着角度を設定。 BH-100にはクランプ対応径の違いで2種類あります。 「BH-100S」(側面のロゴ印刷が赤色) : 一般的なハンドルバーやシートポスト(直径22~29mm)に対応 「BH-100M」(側面のロゴ印刷が黒色) : オーバーサイズハンドルバーの根本部分や小径車のシートポスト(直径28~35mm)に対応
材質アルミ/ステンレス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原付スクーターから大型バイクまで対応するバイク用ドリンクホルダー。 耐久・耐候性に優れるPOM樹脂採用。 取付方法は、ハンドルバー取付け・ミラー台座取付けの2通りから選べます。(取付けにはプラスドライバー・レンチ等が必要です。) 太缶、500mLペットボトルに対応します。
質量(g)55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×112×82 取付可能寸法(mm)ハンドルバー/(太さ)Φ22.2~Φ25.4ミラー台座/(台座のネジ穴の先端~スイッチケースの上面)8以下、(台座の中心~スイッチケース)50以下
1個
899 税込989
当日出荷

360°角度調整が可能です。ハンドルバ-/ステム/シ-トポストに取付可能。
用途対応チュ-ブ径 22mm~36mm
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

飲料ボトルをすぐ手に取れるところに装着。 すべての自転車に簡単装着(スポーツ車・一般車・小径車など) フレームのどこへでも、シートポストにも装着(54mm径まで装着可)
材質ナイロン、シリコンラバー 寸法(mm)80×30×30 質量(g)約40 適合サイズ(Φmm)直径45までの円形パイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車用ポリボトル(Φ73mm)を携行するための専用ボトルゲージ。航空機の材料にも使われる2017系ジュラルミンを使用(使用されるゲージ用丸棒は神戸製鋼がミノウラ専用に製造)し、一般的な5056系アルミを使用したボトルゲージと比較し一回り細い線径でも同等の強度を確保、軽量化を果たしています。 AB-100-4.5は線径4.5mmで、重量はわずか38gとロードバイクに最適。高価なカーボン製の数分の1のコストで同等の効果を発揮します。取付用のM5×12ボルト2本付属。アルマイトカラーとパウダーカラー(粉体塗装)の2タイプが用意されています。
質量(g)38
1本
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル取付式ボトルケージホルダーで、ボトルケージ1ヶ用 ステムヘッドをまたいで装着
ブラック 質量(g)65 ハンドル径(Φmm)Φ22.2mm適合
1個
689 税込758
3日以内出荷

このボトルケージは細身のステンレスワイヤーを曲げて作られた、ハンドメイド製品。シルバーに輝くトラディショナルなスタイルは、細身の自転車にもぴったりです。ステンレス製ですから錆びることはなく、細身ながらも充分な強度を備えています。
寸法(mm)145×85×80 質量(g)50 アズワン品番64-9552-28
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

取付方式DINレール取付 シリーズD0 ボトルヒューズホルダコンプゲージリング
1個
359 税込395
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ73mmの一般的な自転車用ボトルに対応したステンレス製ボトルゲージ。 重量はジュラルミン製のAB-100シリーズの倍近くありますが、耐候性や錆にくさ、強度ではステンレス製が上回ります。またステンレス特有の金属色も魅力です。
材質ステンレス 幅(mm)75 高さ(mm)155 質量(g)70 奥行(mm)96
1本
1,898 税込2,088
8日以内出荷

ハンドルクランプステー角度は無段階調整!高さ5段階調整可能!ハンドルを回してホルダー部をスライド調整。多種のドリンクをしっかりホールド。
材質アルミ 適合径(Φmm)22.5~25.4 寸法(mm)幅:約75(最大)×高さ:約170 スライド長さ(mm)約130(最大)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルバーにワンタッチで取り付けが可能。 取り付け角度もお好みに合わせて調節する事が出来ます。 ボトル適応サイズは350mlの太缶か500mlのペットボトルに対応出来ます。
用途ビッグスクーター対応 適合バーハンドル専用(ハンドル径 Φ22~24.5mm) 材質プラスチック ブラック 質量(g)約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×150
1個
999 税込1,099
欠品中

携帯性に特化したミニポンプ フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)690 仕様フレームマウントクリップ付 全長(mm)200 質量(g)105 適合タイヤバルブ米式・仏式
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニポンプ ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)ミニポンプ
作業性と携帯性を両立したミニポンプ。 フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)600 仕様フレームマウントクリップ付 質量(g)130 適合タイヤバルブ米式、仏式
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンデューロ MTB、E-MTB、グラベルなどの車種でボトルを引き抜くスペースが無い形状のフレームにオススメ。横側から抜き差しできるボトルゲージ。左右は上下を逆転させて取付する事で選べる。
材質強化ファイバーグラス素材 BK 質量(g)40
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

大型のサドルバッグを装着する際に、左右のブレを抑え、バッグをしっかりと保持することが可能です。 両サイドにはボトルゲージが取り付け可能な台座もあるので、ロングツーリングには最適です。
1セット
2,798 税込3,078
8日以内出荷

圧倒的な存在感!ファットバイクを折りたたみ自転車に。BMXスタイルのハンドルバーを装備。70mmの極太ブロックタイヤを使用しているので衝撃を受けやすい場所でも走行可能。オリジナルフロントキャリアを標準装備。ボトルゲージを装備できるダボ穴付。指先のレバー操作で変速可能な外装6段。
仕様フレーム:スチール、ブレーキ前:ロングV型ブレーキ、ブレーキ後:ロングV型ブレーキ、極太タイヤ、BMXタイプハンドルバー、大型サドル、前キャリア 質量(kg)16.5 寸法(cm)157×60×91、(ハンドル高)約87~92 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ20×2.8 収納時寸法(cm)約91×42×89 地上高さ(cm)(サドル)約73~92 変速段数外装6段
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MARUTO(大久保製作所)ツアーバッグ RK-02 ROAD
女性や初心者にもおススメの、誰でも簡単「直感型輪行袋」 自転車の出し入れが楽々できるフルオープンタイプ ハンドルを曲げずにシートポストと固定するロックベルト付き、左右のハンドルとサドルの3点接地で輪行時のバランスが安定 外した前後の車輪を固定するバンドはフック付きでまとめ易く、3本付属でバランスよく固定可能 付属の収納袋のイラストを参考にして収納時のカバーの折りたたみ方も簡単 持ち運びは半分に折って収納袋のベルトを締めることでボトルゲージに収納可能
付属品ワンタッチショルダーベルト、ハンドルロックベルト、固定フック(3本) 材質ポリエステル 質量(g)320(付属品除く) 横×高さ(mm)1400×1000
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

女性や初心者にもおススメの、誰でも簡単「直感型輪行袋」 自転車の出し入れが楽々できるフルオープンタイプ ハンドルを曲げずにシートポストと固定するロックベルト付き、左右のハンドルとサドルの3点接地で輪行時のバランスが安定 外した前後の車輪を固定するバンドはフック付きでまとめ易く、3本付属でバランスよく固定可能 付属の収納袋のイラストを参考にして収納時のカバーの折りたたみ方も簡単 持ち運びは半分に折って収納袋のベルトを締めることでボトルゲージに収納可能
付属品ワンタッチショルダーベルト、ハンドルロックベルト、固定フック(3本) 材質ポリエステル 質量(g)340(付属品除く) 横×高さ(mm)1500×1100
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

背面のダイヤルを回すだけで使用するボトルに合わせてボトルサイズの調整が可能なボトルケージ。 自転車用レーサーボトルからスリムタイプのペットボトルも使用可能(メーカー推奨:Φ60mm~73mmまでのボトルに対応) 耐久性のあるポリカーボネート素材を使用 取付用のボルト2本付(ナットは台紙に固定する際にボルトの紛失を防ぐためのもので、自転車に取付ける際は必要ありません)
材質ポリカーボネート 寸法(mm)155×75 質量(g)80(ボルト含む)
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本精器FRLユニット
エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0 質量(kg)1.9 全幅(mm)230 全高(mm)224 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)200 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 周囲温度(℃)5~60 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用クランプに取り付けて、様々な用途にご使用いただけます。※クランプは別売りです。アズワン品番:8-4488-01・-02に使用できます。
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本精器FRLユニット
フィルタ付レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトルを標準装備。 圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0 付属品ブラケット 質量(kg)1.5 全幅(mm)152 全高(mm)244 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)200 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ドレン方式(排出)マニュアル ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 周囲温度(℃)5~60 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパークプラグのギャップを計測・調整するためのツールです。0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0ミリメートルのギャップゲージを備えています。高品質なビレット6061アルミ製。先端部は便利なボトルオープナーつき。
仕様アルミ製
1個
3,500 税込3,850
欠品中

災害に強いLPガスで動く発電機。ガソリンでも動くハイブリッド型。一般的なLPガス50kg2本で72時間以上の連続運転が可能。連続300時間の運転可能。高出力&低燃費。ボタン操作で簡単始動。用途に合わせて使える複数出力端子。悪路でも楽々移動できる移動用ハンドル&オフロードタイヤ付き。バッテリー上がりに即対応 リコイルスターター搭載。電圧がひと目でわかる ボトルメーター。燃料の残量が分かる フューエルゲージ
仕様●サイズ:740×660×650mm●乾燥重量:86kg●エンジン:OHV4サイクル空冷単気筒●交流定格出力●▼単相100V:4.5kVA-50Hz/5.0kVA-60Hz●▼三相200V:5.0kVA-50Hz/5.5kVA-60Hz●定格周波数:50Hz/60Hz●始動方式:ボタンスイッチ(セルスターター式)、手動始動(リコイルスターター式)●使用燃料:LPガス/ガソリン●騒音:78db●連続運転可能時間:300時間 ※1●※1 燃料補給、メンテナンスの際は、エンジンを一時停止する必要があります。 アズワン品番65-8741-47
1台
799,800 税込879,780
16日以内出荷

ホワイトプロダクト(White bear)プロヒートグリーンSP 280-W
プロボトル専用詰め替え容器です。 積み重ね保管が可能なフラットタイプです。 広口で燃料を注ぐのに便利です。中に入っているゲージの爪部分まで液体燃料を注ぐと約6時間の燃焼目安になります。
燃焼時間(時間)約6 容量(mL)220 寸法(直径Φ×高さH)(mm)102×50
1個ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)のみ可能です。 ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。 減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。 数回のストロークで減圧が85kPaに達します。 ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。 チューブは付属していません。 サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:32mL/ストローク アズワン品番67-5201-90
1個
53,900 税込59,290
7日以内出荷

トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用幅広軽量テーブルです。直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。
用途DT-STLWシリーズは最大荷重2N-m(200N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用幅広軽量テーブルです。直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。 材質アルミ 最大トルク(N・m)2 クランプ寸法(mm)Φ10~100
1台
58,980 税込64,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマダHTG用幅広軽量テーブル
エコ商品
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用幅広軽量テーブルです。 直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。
用途小型サンプルの固定 セット内容幅広軽量テーブル、固定ピン ピンタイプ標準ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
32日以内出荷

トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用幅広テーブルです。直径10~100mmの幅広サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、車のエアコンの操作ダイアル、プラスチックの医薬品ボトル、蛇口や止水栓など様々なサンプルに対応します。
用途HT-STWシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用幅広テーブルです。直径10~100mmの幅広サンプルを固定できます。 仕様最大トルク:5N-m 材質鉄・アルミ クランプ寸法(mm)Φ10~100
1台
57,980 税込63,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマダHTG用幅広軽量テーブル
エコ商品
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用幅広軽量テーブルです。 直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。
用途小型サンプルの固定 セット内容幅広軽量テーブル、固定ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
32日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)←→加圧(排出)の切替可能です。 ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。 減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。 数回のストロークで減圧は85kPa、加圧は200kPaに達します。 ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。 減圧←→加圧の切替はゲージ下のコックをVACUUM(減圧)またはPRESSURE(加圧)方向へ手動で切り替えます。 サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:16mL/ストローク アズワン品番67-5201-91
1個
75,900 税込83,490
7日以内出荷