37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FRP 用に開発され、紫外線に対しては紫外線吸収剤を特殊配合してありますので、海水に浸され、常に日光・風雨にさらされるボートには最高の効果を発揮します。
用途船底、ハル等のツヤだし。各種艤装品、金属部分の防錆、ツヤだしにお使い下さい。(超微粒子コンパウンド入り) 特性耐紫外線 主成分フッ素樹脂 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

FRP用に開発され、紫外線に対しては紫外線吸収剤を 特殊配合してありますので、海水に浸され、常に日光・ 風雨にさらされるボートには最高の効果を発揮します。船底、ハル等のツヤだし。各種艤装品、金属部分の防 錆、ツヤだしにお使い下さい。(超微粒子コンパウンド入 り)
1缶(300g)
3,998 税込4,398
当日出荷

FRP用に開発された、高品位シリコンワックスに素材に影響を与えない超微粒子コンパウンドを添加、画期的なポリッシュです。 ゲルコールの色の劣化、海中生物の付着等による汚れ、ハルに付着した雨垂れ、水あか等をきれいに落し、その上にワックス効果を発揮します。
1本(500mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

オレンジ成分配合の生分解性洗剤です。特に油分、グリース、魚の血液などの頑固な汚れに対応します。ファイバーから金属まで使え、清水だけではなく海水にも使えます。ワックスやガラスコートの成分を落としません。柑橘系の香りでとてもさわやかにボートクリーニングができます。
容量(mL)946
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ファイバーグラス、金属部分についた汚れ、錆等をきれいに落し、新艇時の光沢を取り戻す事ができます。 最終仕上げにはヤマハボートワックスの固形タイプ(90790-74054)または、液体タイプ(90790-74055)をお使い下さい。
用途ファイバーグラス、金属部分の汚れや錆落としに。 危険物の類別非危険物
1本(300g)
1,598 税込1,758
当日出荷

米国のボートメンテナンス用品では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のボート用ポリッシュ。このマリンポリッシュはフッ素樹脂を含みテフロン加工のように船体のファイバーグラス、金属、プラスチックをコートしてUVをブロック、驚くほどの艶と光沢を出します。効果は約1年間持続します。新艇に使用すれば船体の輝きは持続します。新艇以外の場合、船体が色あせている場合、表面が劣化してざらざらの場合は、このポリッシュを使用する前にコンパウンドで表面を均してから使用してください。ご自分で施工できる最も簡単で素晴らしいコート剤です。【使用方法】。乾いた布にポリッシュ剤を着け船体に円を描くように塗ってください。そして新しい乾いた布でふき取ってください。驚くほどの光沢と艶が出ます。米国では大人気のボート艶出しコート剤です。
容量(mL)960
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し 対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可) 成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土 形式液体 危険物の類別非危険物 特性撥水
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュっと吹きかけるスプレータイプのボートワックス。デッキワックス、デッキだけでなくファイバーグラスの面すべてでお使いいただけます。
容量(mL)473
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】 対応ボディー色白色・淡色 仕様液体・研磨剤入り 成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水 使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

米国のボートメンテナンス用品では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のボート用ポリッシュ。このマリンポリッシュはフッ素樹脂を含みテフロン加工のように船体のファイバーグラス、金属、プラスチックをコートしてUVをブロック、驚くほどの艶と光沢を出します。効果は約1年間持続します。新艇に使用すれば船体の輝きは持続します。新艇以外の場合、船体が色あせている場合、表面が劣化してざらざらの場合は、このポリッシュを使用する前にコンパウンドで表面を均してから使用してください。ご自分で施工できる最も簡単で素晴らしいコート剤です。【使用方法】。乾いた布にポリッシュ剤を着け船体に円を描くように塗ってください。そして新しい乾いた布でふき取ってください。驚くほどの光沢と艶が出ます。米国では大人気のボート艶出しコート剤です。
容量(mL)480
1個
3,998 税込4,398
欠品中

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ボートメンテナンス用品では米国では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のノンスキッドデッキ用クリーナー。滑り止めのためにボコボコしたデッキを洗うために特化した洗剤です。ほとんどのデッキは滑り加工がされているのでイチオシのデッキクリーナーです。もちろんボコボコしていない面でも驚くほど汚れが落ちます。【使用方法】。まずデッキを水で濡らして、デッキにノンスキッドデッキクリーナーをまきます。そして硬めのデッキブラシでごしごしこすってください。よく泡立って、デッキの白さがよみがえるのがわかります。汚れがひどいところには洗剤を追加して集中的に磨いてみてください。すごく泡立ちこの泡が頑固な汚れを分解して落としてくれます。耐UVポリマーコート剤が入っているのでファイバーグラスも保護されて一石二鳥です。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本車のための日本の気候に適したワックス デリケートな塗装をまもる日本製「木蝋」を配合 カルナバロウとダブル配合で光沢アップ! 雨を強力にはじく防水効果。 塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。 軽い塗り込みと拭き上げを可能にした半ねり。
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色全色 成分カルナバろう、合成木ろう、ミクロパウダー、石油系溶剤(約45%) 形式半ねり 塗装色全色対応 燃性指定可燃物・可燃性固体類230g 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量230mL
1個(230g)
549 税込604
当日出荷

パワーのある切削力がほぼ完全に硬化した塗膜に威力を発揮します。 摩擦抵抗が少なくバフへのからみも少ないので楽に作業できます。 切削力はファーストカットコンパウンドとエブリ1の中間に位置します。 ノンシリコン・ノンワックス
用途一般補修塗料用(アクリルウレタン・速乾ウレタン) タイプねり状 目の粗さ細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(300g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヤ長持ち+劣化防止効果。タイヤ、ダッシュボード、ルーフ、レザーシートの艶出し、その他ゴム製品、ウレタンバンパー等の老化防止、静電防止に絶大な効果があり、ホコリや汚れがつきにくくなります。潤滑性があるので、あらゆるキシミ止め、錆止め、又錆びついたネジをゆるめる等にもご使用ください。スプレータイプ
用途自動車用タイヤ・レザーのつや出し用 成分シリコーンオイル タイプスプレー 液性油性 形式エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量41mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷

乾きが早く、べとつかず滑らない美しい艶を与えます。 油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性の艶のあるしなやかな保護被膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。 その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。 成分ジメチルシリコーンオイル天然ワックス脂肪族系炭化水素LPG タイプミスト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
879 税込967
当日出荷

落ち着いた、長続きのする光沢を与えます。ノンスリップタイプ。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があります。塗装作業に影響のあるジメチルシリコーンオイルは使用してしません。臭いが少なく引火性がありません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等の艶出し、汚れ落とし。その他レザー製品、プラスチック製品、ゴム製品に。 成分特殊変性シリコーンオイル、グリコール類、乳化剤、商泡剤、精製水 タイプエマルションタイプ 液性水性 pH値11 付属品ノズル 危険物の類別非危険物
1本(1L)
2,898 税込3,188
当日出荷

艶、光沢が長期間持続します。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があり、べとつかず、さらっとした感じに仕上がります。臭いが少なく、引火性がありません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。 成分ジメチルシリコーンオイルグリコール類乳化剤消泡剤精製水 タイプエマルションタイプ 液性水性 危険物の類別非危険物
1本(1L)
2,698 税込2,968
当日出荷

DJ(ドライブジョイ)ビニールレザー用ワックス
シートやダッシュボード、ドアトリムなどのビニールレザーのツヤ出しに最適です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 使用可能回数約7台 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

艶、光沢が長期間持続します。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があり、べとつかず、さらっとした感じに仕上がります。臭いが少なく、引火性がありません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。 成分ジメチルシリコーンオイルグリコール類乳化剤消泡剤精製水 タイプ低粘度 液性水性 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
21,980 税込24,178
当日出荷

。強力噴射。地球にやさしいノンフロン。逆さま使用可能。キーボード・パソコン内部のおそうじに。OA機器・ホビー品のホコリ除去に。スマートフォン等の保護シート貼りに。
仕様●容器の材質:スチール●内容物:高圧ガス●DME アズワン品番67-2480-90
1個
469 税込516
当日出荷

詰め替え用が付属したお得なバリューパックです。 洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車6~8台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(300mL×2本)
2,698 税込2,968
当日出荷

樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。
用途FRP専用コンパウンド 使用方法研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。 容量(g)100
1本(100g)
3,588 税込3,947
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(0.48L)
1,898 税込2,088
当日出荷

米国のボートメンテナンス用品界では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のボートソープです。スターブライトのなかでは最も洗浄能力の高いボートソープです。スポンジに適量を付け泡だててお使いください。驚くほど汚れが落ちます。船体のファイバーグラスからオーニング、ビニール、フィッシュボックスまであらゆるところにお使いになれます。生成分解作用の為環境にも優しいボートソープです。
容量(mL)960
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ボートソープでは全米で定評のあるスターブライト社のファイバーグラス用のステインリムーバー。ファイバーグラス製のハルの黄ばみや喫水線付近の汚れなどを落とします。少しゲル状のため並行面だけでなく垂直面にも使用できます。【使用方法】。黄ばんでいるハルの部分に直接スプレーしてください。スプレー後10分以上経過してから水でよくリンスしてください。グラスファイバー、ビニール、プラスチック、ステンレス、ゴム、塗装面にはダメージを与えません。
容量(mL)946
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。 (※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体) ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。 単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。
種類単式 材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316 材質(本体)SCS14 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)不凍0~100 使用流体上水・精製水等 最高使用温度(℃)100 材質(玉)ステンレス 材質(ストレーナ)SUS316 材質(弁棒)SCS14
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾きが早く、べとつかず滑らない美しい艶を与えます。 油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性の艶のあるしなやかな保護被膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。 成分ジメチルシリコーンオイルLPG タイプミスト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量31mL
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷

親水性であるため油性(撥水性)に比べて汚れが付着しにくく、又付着しても洗浄が容易となります。鈑金対応型。保護・艶出し剤として優れた効果を発揮します。一回のスプレーで効果は長時間持続しますから、きわめて経済的。ベトツキがなくシットリした感じに仕上ります。
用途自動車のタイヤ、レザーシート、ダッシュボード、ウレタンバンパー、ドアの内張の保護、艶出し。 液性水性 タイプ板金対応 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1本(500mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水廻りの陶器・FRP・クロームメッキ・ステンレス・鏡・タイルなどの・水あか汚れを強力除去。万能系のアルカリ洗剤で落とせない無機質な汚れに強い酸性水あか専用クリーナーです。酸性化をクエン酸・リンゴ酸使用で、素材・手肌・環境に配慮し、更に超微粒子でキズが付きづらい、高性能水あかクリーナーです。
使用場所浴室、洗面所 商品タイプ本体 液性酸性
1本(200g)
899 税込989
当日出荷

まな板の上にシートを敷くだけで、まな板に汚れやにおいが移りにくいシートです。小さなまな板にちょうどいいミニサイズ。気になる生魚や生肉の雑菌対策に。にんじんやナスの色移りも気になりません。縦横約1cmの模様入りで、カットするときの目安になります。ワックスペーパーとしても、お使いいただけます。「フチ付きまな板ミニ LES3206」にピッタリサイズ。
材質ろう引き紙(耐熱温度:45℃) 寸法(横×縦)(mm)200×200
1個(50枚)
729 税込802
翌々日出荷

まな板の上にシートを敷くだけで、まな板に汚れやにおいが移りにくいシートです。大きなまな板にちょうどいいサイズ。気になる生魚や生肉の雑菌対策に。にんじんやナスの色移りも気になりません。縦横約1cmの模様入りで、カットするときの目安になります。ワックスペーパーとしても、お使いいただけます。「フチ付きまな板 LES3207」にピッタリサイズ。
材質ろう引き紙(耐熱温度:45℃) 寸法(横×縦)(mm)290×290
1個(50枚)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

界面活性剤、添加物、薬品ゼロの高濃度(pH12.6)アルカリ電解水100%クリーナー。■従来のクリーナー工程: スチーム洗浄→すすぎ→乾燥→完了 乾燥後の白浮きや洗剤臭が残りやすく除菌効果は見込めません。■S-126のクリーナー工程: スプレーして拭くだけ→自然乾燥→完了 すすぎなしで手間がかかりません。乾燥後の白浮きもなく、「イオンパワー」により除菌による消臭効果も発揮。すべて日本国内で処理し製造管理しております(純国産品)。効果: 洗浄・除菌・消臭・シミ抜き・脱脂
用途自動車内装: ガラス・ダッシュボード・シート(モケット、ビニール)フロアー・ドア内張り・天井内張りのヤニ・手アカ・汗シミ・食べこぼし等の洗浄、除菌、消臭。自動車外装: 窓及びモール周囲の水垢、ワックスカス落し、バンパー等の虫及び鳥糞除去。ペット: ゲージやトイレ周りの清掃除菌消臭、ペット食器の洗浄除菌・おもちゃの洗浄除菌、外出時の周りの清掃除菌消臭。ご家庭: テーブル・冷蔵庫・電子レンジ、まな板の洗浄、除菌・窓ガラス・クロス、プラスチック製品・OA機器・お子様のおもちゃ、便座の除菌等 アズワン品番64-5281-16 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

まな板の上にシートを敷くだけで、まな板に汚れやにおいが移りにくいシートです。気になる生魚や生肉の雑菌対策に。にんじんやナスの色移りも気になりません。縦横1cmの模様入りで、カットするときの目安になります。ケース付きなので、取り出しやすく保管にも便利です。半分のサイズでも使えるミシン目入りです。ワックスペーパーとしても、お使いいただけます。広々とまな板を使えるワイドサイズ36枚セットもあります。
材質ろう引き紙(耐熱温度:45℃) 寸法(横×縦)(mm)290×200
1個(20枚)ほか
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まな板の上にシートを敷くだけで、まな板に汚れやにおいが移りにくいシートです。気になる生魚や生肉の雑菌対策に。にんじんやナスの色移りも気になりません。縦横1cmの模様入りで、カットするときの目安になります。ケース付きなので、取り出しやすく保管にも便利です。半分のサイズでも使えるミシン目入りです。ワックスペーパーとしても、お使いいただけます。広々とまな板を使えるワイドサイズ36枚セットもあります。
材質ろう引き紙(耐熱温度:45℃) 寸法(横×縦)(mm)350×230
1個(36枚)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

方式フローティング、三方四面シート、Lポート 接続方式ねじ込み形 材質(キャップ)SCS14A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316+Crめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス800型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ATENビデオ切替器
エコ商品
モジュール式マトリックススイッチャー(VM1600A、VM3200)と互換-モジュール式入力ボードとして使用可能。解像度-最大4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)。オーディオ対応-オーディオ信号のディエンベデッドおよびアナログステレオオーディオのエンベデッドが可能。EDIDエキスパート機能-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。DisplayPort1.1対応-データ転送速度最大10.8Gbps(2.7Gbps/レーン)。HDCP2.2準拠。ホットスワップ対応のためモジュールの統合やメンテナンスが容易。
用途VM7904は、ATENモジュール式マトリックススイッチャー用の4ポートDisplayPort入力ボードです。DisplayPortビデオ/オーディオソースを、最大16台(VM1600Aの場合)/32台(VM3200の場合)入力可能となります。 仕様【カートンロット】2pcs セット内容5極ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1 ケース質量(kg)0.55(1.21lb) 消費電力7.18W:34BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースDisplayPortメス×4(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと 関連部品ビデオエクステンダーVE901・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192、VS194、VS1912 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352.0×238.0×23.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大データ伝送速度10.8Gbps(2.7Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDCP準拠・最大解像度4096x2160@30Hz(4:4:4)、3840x2160@30Hz(4:4:4) 互換品番ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM1600A、VM3200、VM8604、VM8804・DisplayPortケーブル2L-7D03DP-1、2L-7D04DP オーディオ入力5極ターミナルブロック×4(Green)※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷