押しても引いても空気が入れられるダブルアクション方式のハンディ空気を入れます。
浮き輪やビーチボールなどの空気入れにも便利です。
寸法(mm)55×55×275
色ブラック
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
サッカボールなどに空気を入れる針です。
1セット(2本)
¥259
税込¥285
当日出荷
ボール用空気入れ
色ブル-
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。
乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。
LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)0.6
仕様照明付き
付属品自転車用チャック、ボール用ノズル
質量(g)430(乾電池含む)
電源単三乾電池×8本
本体質量(kg)0.29
連続使用時間(分)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90
使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個
適合タイヤバルブ英式、米式
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ボールの空気入れにご使用ください。お使いの際は、針先を水で濡らしてからお使いください。
寸法(cm)本体:約5.5×50×3.5
質量(g)約120
材質PVC他
色ブラック
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
口金、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、ボート用アダプターのセットです。
材質ナイロン、真鍮、ポリプロピレン
寸法(mm)60、40、30
質量(g)20
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)930
規格SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)
シリンダーシングル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.6MB)
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
ボール用アダプター
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
英式、仏式、米式対応。ボール用、浮き輪用アダプター付属。伸縮ボディで操作性抜群です。ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。
最大圧力(kPa)約600
材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン
質量(g)120
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。
レジャー用品に。
球技用ボールに。
一般の自転車に。
最大圧力(kPa)1000
仕様アダプター5種類
高さ(mm)640
質量(g)600
ホース長さ(cm)60
適合タイヤバルブ米式
ゴムボート・ゴムボール等へのエアー充填に便利なチャックのセットです。浮き輪やボール、ゴムボート等の空気入れに最適な、接続アダプタ付きのチャックセットです。
用途ゴムボート・ゴムボール等のエアー充填。
取付口PF1/4オネジ
材質ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)0.7
アダプタサイズG1/8(PF1/8)・G1/4(PF1/4)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
車や自転車の空気入れにも対応。
用途車、ボールなどの空気入れに。
付属品ボール用バルブ、浮輪用アダプター、仏式アダプター、英式アダプター
トラスコ品番440-4548
適合本体EVO183
質量(kg)0.4
タイプ空気入れ
表示単位0~6.9bar(0~7kg/cm2)
ホース長さ(cm)35
ゲージ径(Φmm)40
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
高圧タンク付でポンピングが簡単
米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用
仕様高圧タンク有
材質スチール/樹脂(グリップ部)
全長(mm)640
質量(kg)1.27
規格SG規格
安全弁800kPa
ホース長さ(cm)53
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大圧力(kPa)800
適合タイヤバルブ英式・米式
アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
レジャー用品に使用するノズル4Pセット。。・ボート用。・ボール用。・浮き輪用。・米→英変換アダプター
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ
適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)1660
測定精度±50Kpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)
シリンダーダブル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エアーダスターに直接 接続可能。
用途空気入れや吹き飛ばしに。
材質(本体)黄銅(真鍮)メッキ仕上げ
ねじ径G1/8(PF1/8)
最高使用圧力(MPa)1
1セット(3個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
幅(mm)80
質量(kg)1.7(バッテリー含む)
高さ(mm)174
奥行(mm)266
電源(V)直流18
吐出量(L/min)12(200kPa時)
ホース長さ(mm)650
適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N
関連資料(2.8MB)
最大圧力(kPa)830
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
作業範囲らくらく安心
用途空気圧の確認に
自転車の空気入れに
ほこり、ゴミ飛ばしに
ボールの空気入れに
ボートの空気入れに
狭い、細かい所のゴミの吹き飛ばしに
セット内容自動車タイヤ用ノズル、エアーホース(約5m)、自転車タイヤ用ノズル、エアーダスター、ボール用ノズル、伸縮ノズル、ゴムボート用ノズル
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。
用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。
付属品保証書無、取扱説明書有
セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個
色ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54
適応英式・米式・仏式バルブ対応
充填量9気圧
1台
¥998
税込¥1,098
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
付属品英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
最高圧力1110kPa、161PSI、11.1bar
ホース長さ(mm)650
コンパクトで大容量!28分間連続使用OK
用途自転車・オートバイ・車のタイヤやレジャー用品の空気入れ
仕様(空気量)18.5/min
質量(g)480
使用温度(℃)-10~60(70℃で動作停止)
対応米式バルブ・英式バルブ・仏式バルブ・ボール針・レジャー用品
連続使用時間(分)約28
バッテリーリチウムイオン
保証期間1年
最大圧力(bar)10.3(150psi)
充電時間(時間)3~3.5
バッテリー容量(mAh)2500(×2)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)74
質量(kg)1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)173
奥行(mm)235
吐出量(L/min)10.0(200kPa時)
作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)650
最大圧力(kPa)830[121PSI]
「最高圧力1,100kPa。これひとつで様々な空気入れ。」
自動車タイヤ、ロードバイクタイヤ、サッカーボール、エアベッドなど多用途に使える
タイヤなど用の高圧モードとレジャー用品の高容量モードの2モード搭載
標準付属品を本体に収納でき、アダプタを紛失しにくい
車載電源対応(DC12V)
適正空気圧を設定すると指定の空気圧で停止する自動停止機能
LEDライト搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース
寸法(mm)【機体】328×259×185(BSL36A18X装着時)
質量(kg)2.8(蓄電池除く)
吐出量(L/min)(18V蓄電池満充電時)高圧モード:14、高容量モード:430
最高圧力(高圧モード時)160PSI/11Bar/1100kPa
使用電源マルチボルト蓄電池またはリチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、車載電源(DC12V)
関連資料(1.19MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
充電式の電動空気入れです。アタッチメントで自転車からボールなどの空気入れが可能です。
用途空気入れに
空気圧がわかる圧力計付。
携帯に便利なコンパクト設計。
用途が広がる、バイク(ノズル不要) 自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付。
かるく踏むだけで、エアーが満タン! ノズル3個付き(自転車用、ボール用、浮き輪・ゴムボート用)
用途タイヤの空気入れ
付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル
本体質量(kg)約0.85
シリンダーシングル
ホース長さ(mm)約600
最大圧力(kPa)約700
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×78×138、「最大」約300×213×138
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
足踏式空気入フットポンプ。
空気圧がわかる圧力計付き。
携帯に便利なコンパクト設計。
用途が広がる、バイク(ノズル不要)、自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付き。
ツインパワーなので、かるく踏むだけでラクに満タンにできる。
用途タイヤの空気入れ
付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル
本体質量(kg)約1.2
表示圧力範囲(kPa)0~700
ホース長さ(mm)約600(エアーホース)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×73×89、「最大」約280×225×89
最高圧力(kPa)約700
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
収納に便利な折りたたみステップを使用したエアーポンプです。米式・英式のバルブに対応、ボール・浮輪対応アダプター付き。
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
空気入れにもダスターにも使える3点セット。
用途空気入れ(ゴムボート・ボール)、ダスターにも使える3点セット
接続ねじG1/4(管用平行ネジ)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
扱いやすいコンパクトボディ
電源要らずで女性でも扱いやすい
アタッチメントの取り換えで用途が広がります
使用しない時はコンパクトの為、収納場所に困りません
自転車用(英式)、競技ボール用、各種レジャー用の各ノズル付属
仕様●サイズ:30.5×12.5×5.9cm●伸ばしたサイズ:47.8cm●材質:ABS・アルミ・鉄・PP
アズワン品番68-4067-99
1個
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2
材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン
色ブラック
測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2
質量(g)550g(本体のみ)
能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mm
バッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
女性にも扱いやすい軽量ボディ!
アタッチメントの取り換えで用途が広がる!
使用しない時はコンパクトになるので、収納場所に困りません!
ホースにダブルエンドのバルブコネクター付で、ほぼ全ての自転車に対応!
仕様●サイズ:W24.5×D7.5×H59cm●チューブ:約68cm●材質:ABS・PP・EPDM・ステンレス●セット内容:本体、英式用グリップ、浮き輪、ボール用ノズル
アズワン品番68-4067-61
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
高効率モーターを搭載し、吐出量40L/min(0kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力10.3BAR / 1030 KPA / 150PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。4つの空気圧設定を記憶可能。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR/KPA/PSIの3つの単位に対応。長さ92cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)。米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター、ボール用アダプター
電圧(V)18
エア流量(L/min)40(0PSI時)
最大圧力(kPa)150psi/ 10.3bar/ 1030
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ)
材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼
仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10%
高効率モーターを搭載し、吐出量17.8L/min(241kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力8.27BAR / 827 KPA / 120PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR, KPA, PSIの3つの単位に対応。長さ66cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)※米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION
付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター 、ボール用アダプター
寸法(mm)高さ190×横幅165×奥行162
質量(kg)1.4(本体のみ)1.6(2.0Ahバッテリー含む)
流量(L/min)高圧:吐出量17.8L/min(241kPa時)
1個
¥14,880
税込¥16,368
当日出荷
マグネットにより任意の位置に取り付け可能。マグネットが外れた場合でも落下しない様、ワイヤーで固定可能。
用途クレーンのアームによる構造物の損傷の防止
直径(Φcm)バルーン:25
充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)。4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載
用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー
電圧(V)直流18
本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く)
保証期間本体のみ:1年間
対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪
ホース長さ(mm)エアホース:約700
最高圧力(kPa)1033
タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10%
材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ)
マグネットにより任意の位置に取り付け可能。マグネットが外れた場合でも落下しない様、ワイヤーで固定可能。
用途クレーンのアームによる構造物の損傷の防止
直径(Φcm)バルーン:25
タンク付でラクに空気を入れができます。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116)/8BAR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×100×610(本体のみ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ