28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型。インパクトレンチ対応。ハンマーショック用の覗き窓付き
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

爪を打ち込んでタイロットエンドやロアボールジョイントなどを抜取る工具です。爪は焼き入れ材(SCM材)使用のため丈夫で長持ちです。別売(BLW-3/8)の3/8エアーハンマー用ロッドを使用することにより、お客様がお持ちのエアーハンマーによる打撃振動による抜取りも可能です。
用途タイロットエンド及びロアボールジョイント抜取工具 爪幅(mm)19、24 適合車種軽自動車から普通自動車 全長(mm)318 爪奥行(mm)318 質量(kg)1.2
1本
22,980 税込25,278
欠品中

プレスを使用せず車上でできます。
用途ボールジョイントの交換に使用します。 適合車種W211・W220・W230 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980 税込32,978
10日以内出荷

タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。 作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。 軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。 質量(kg)1.27 ボルト長さ(mm)90 本体寸法(mm)160×42 開口寸法(mm)0~50 爪幅(mm)(先端)19
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

適合車種W163・W164・W251 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ボールジョイントセパレーター クロムモリブデン鋼 モノタロウ 動画あり
ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。 クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。
用途ボールジョイントの取り外しに。 材質クロムモリブデン鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイロッドエンドをはじめ、各ロッドのボールジョイントを簡単に分離できます。支点の調節ができる新機構で、広範囲に適応し、ベストポジションでの作業が可能
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイロットエンドの抜取り作業用の工具です。ネジ部にセットして叩くだけで簡単に抜取り作業が行えます。従来の商品より全長を短くする事で作業スペースを確保できるため、ハンマーの振り幅を大きくする事ができます。別売りでエアーハンマー用ロッドをご用意しており、お手持ちのエアーハンマーとの組み合わせも可能です。エアーハンマー用ロッドは3/8(INR-3/8)と1/2(INR-1/2)の2種類からお選び頂けます。
用途タイロットエンドの抜取り セット内容INR-10S(M10xP1.25)、INR-12S(M12xP1.25)、INR-14S(M14xP1.5) 全長(mm)50 六角(mm)19
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

4t車~大型車までのボールジョイントの取り外しに最適です。 インパクトレンチ対応(5000RPM以下の低速使用)
用途タイロッドとナックルアームの分離に。 質量(kg)2.4 適合車種4t車~大型車まで
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

JTC4225 ボールジョイントインサーター&リムーバー JTC 動画あり
用途ロアアームボールジョイントの交換に使用します。JTC2503と併用して使用します。 アダプター型式M12X1.75・M14X1.5・M14X2.0 適合エンジン型式VOLVO S60(01~10) S80(99~06) V70(00~07) XC70(02~07) XC90(03~) XC60(09~) 純正品番9995796 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1台
6,298 税込6,928
当日出荷

用途ボールジョイント脱着用 セット商品数21PCS 適合車種乗用車、バン、SUV、トラック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷


タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。 インパクトレンチにも対応しています。
適合4t車のドラッグリングなど 寸法A(mm)19 寸法F(mm)78 寸法D(mm)65 寸法E(mm)6 寸法B(mm)Tr22XP3 寸法C(mm)63 寸法G(mm)35
1セット
68,980 税込75,878
3日以内出荷

タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。 インパクトレンチにも対応しています。
適合4t車のピットマンアームなど 寸法A(mm)19 寸法F(mm)110 寸法D(mm)66 寸法E(mm)9 寸法B(mm)Tr35XP4 寸法C(mm)87.5 寸法G(mm)48
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

江東産業のBLW-1924ボールジョイントリムーバーとBLW-3/8エアハンマー用ロッドに空研のBRH-6Kをセットにしたコラボ商品。軽自動車~普通乗用車クラスの各部ボールジョイントの抜き取り作業に最適。先端の爪は19mm幅と24mm幅の2サイズに交換が可能。BRH-6Kは小型・軽量・強力な実績のあるエアーハンマー(エアーチゼラー)。通常のハンマーで打撃するより簡単で、労力と作業時間を削減。
用途軽自動車、普通乗用車クラスのボールジョイントの抜き取り作業に。 仕様●チゼル軸径(mm):10.2●使用コンプレッサ(kw):2.2●振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3●空気消費量m3(Normal)/min:0.28 セット内容●エアーハンマーBRH-6K●ボールジョイントリムーバーBLW-1924●エアーハンマー用ロッドBLW-3/8●専用ケース 全長(mm)224 質量(kg)1.33 全高(mm)166 ホース内径(Φmm)6.5 爪幅(mm)1924 ホース口金取付ねじRc1/4 打撃数(bpm)1800 ロッド長さ(mm)181
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷

タイロットエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイント及びピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。
用途主に4ton車~大型トラックに。 トラスコ品番471-6442 材質カーボンスチール 寸法(mm)A/19sq、B/Tr24×P3、C/78、D/67、E/8.5、F/98、G/40 質量(kg)2.6
1個
76,980 税込84,678
翌日出荷

タイロッドのボールジョイントを、ボルトを締め付けるだけでテコの原理で簡単に外すことができます。 軽自動車から4t車までのタイロッドエンドのボールジョイント外し用です。
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型車用のタイロットエンドボールジョイントリムーバーです。 大型トラック(日野・UD)のタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 ねじ部に取付けて叩くだけのシンプル構造。
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ボールジョイントプーラー JTC 動画あり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型車のタイロッド等のジョイント部を叩いて外し素早く交換作業が行なえます。 M20P1.5 M24P1.5 M24P2.0 ノックアダプターのセットです。
材質/仕上鉄/黒染め
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷


打ち込みタイプの進化版。BLW-1924ボールジョイントリムーバーと、お客様がお持ちの3/8差込のエアーハンマーと組み合わせてご使用頂く際のオプション品です。
用途BLW-1924用ロッド 差込角(sq.)エアーハンマー側:9.5 ねじ径9/16-12 全長(mm)181 質量(g)160
1本
4,498 税込4,948
当日出荷


1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ボールジョイントの取り外しに エスコ品番EA500CA-29 材質ドイツ鋼 直径(Φmm)(最大)60 深さ(mm)【アーム】60 口幅(mm)29
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷