10,503件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様下向用 材質ボール:スチール、ボディ:スチール
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様上向用 材質ボール:ステンレス、ボディ:アルミ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

井口機工製作所ボールベア(上向用)
材質ボール:ステンレス、ボディ:ステンレス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

上向使用 / ボルト一体タイプ
用途コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点箇所 仕様上向用 材質ボール:スチール、ボディ:スチール
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


プレインベア PV-B シリーズ  スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC) 動画あり
ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーSUM タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各機械のボールコンベヤがすっぽり収まります。 方向転換や荷造台および作業台に最適。 コンベヤラインとの組合せに最適。 ボールコンベヤの組合せで大きさが変えられる。
1台
25,457 税込28,003
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用 材質(小ボール)STEEL、(ボール受け)SUS304 カバーSPCE
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面付のボールキャスターです。
材質(本体)鋼(SPCC) 仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様上向用 トラスコ品番501-4140 材質本体スチール、ボール樹脂 材質/仕上オールスチール 許容荷重(kg)30 質量(g)84
1個
779 税込857
当日出荷

フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用 材質スチール製
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールベアリングエキストラクター用のセンターボルトです。
質量(kg)0.16 適合品番70-1
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷



ボールベアリングエキストラクター(70-3)用のセンターボルトです。
質量(kg)0.6 適合品番70-3
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷


用途部品の交換に 適合品番DM-30-AAA-4 エンジン型式GB131LN-100 関連資料※部品展開図(1.74MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

エンジン型式:GM82PA-705 製品詳細型式:SEM-25FGM-AAA-0/SEM-40WGM-AAA-0
用途部品の交換に 適合品番SEM-25FGM-AAA-0/SEM-40WGM-AAA-0 関連資料(1.92MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

エンジン式洗浄動噴 DMV-30-AAA-1 部品
用途部品の交換に 関連資料(1.02MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

プレインベア PV-B シリーズ  ステンレス製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC) 動画あり
ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用 材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440C カバーSUS303 タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジン型式:GB13GPN-070(新) 製品詳細型式:SEM-40GB-AAA-2/SEM-50GB-AAA-2/SEM-50WGB-AAA-2
用途部品の交換に 適合品番SEM-40GB-AAA-2/SEM-50GB-AAA-2/SEM-50WGB-AAA-2 関連資料(2.25MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

エンジン型式:GB18GPN-070(新) 製品詳細型式:SEM-80GB-AAA-2
用途部品の交換に 適合品番SEM-80GB-AAA-2 関連資料(2.13MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

エンジン式小型動噴 MS-E2R50T/MS-E2R50TH85/MS-E2R25TH85(MS-E2R50T-AAA-2/MS-E2R50TH85-AAA-2/MS-E2R25TH85-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量なものを移動させるコンベアシステムには最適です。 また低価格であるのも大きな特長です。
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ モノタロウ 動画あり
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用 材質スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg)約15
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ 動画あり
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 フランジフランジ無 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

最も代表的な転がり軸受です。
シールド形状両側鋼板シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)