190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
復活洗浄剤 ビニールプラスチック用 ビニール・プラスチック用洗浄剤 カンペハピオ 動画あり
■[色々な汚れをカンタンに落とす!] 塗って拭取るだけで経年の汚れや油汚れを落とします。■[油汚れにも対応!] 特殊水溶性界面性剤が油汚れを強力分解します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 素材をほとんど傷めることがなく、環境にもやさしい洗浄剤です。
用途水の浸透しない場所の汚れに ■[住居の油汚れ・ 黒ずみ等] 場所:塗装面 / 床塩ビシート / 電化製品 / 換気扇 / 浴室小物 素材:ガラス / プラスチック / テント / アルミ / ポリカーボネート 【使えないもの】■[洗浄剤が染み込んで水洗いできない素材] 布 / 白木 / エマルション塗膜 等 ■接着の弱い接着剤 ■剥がれかけの塗装面 ■アルカリに弱い素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布に浸み込ませ、擦り洗いして下さい。 汚れの酷い個所は上記の作業を繰り返して下さい。 [2] 本品の成分が残らないように念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないようなところを濡らした布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BJ-2000 業務用拭き取り用洗浄剤 ビアンコジャパン 動画あり
水アカ・油汚れ・ヤニ汚れに塗って拭き取るだけ。塗装面、アルミ、ガラス、ポリカーボネートなど水分の浸透しないあらゆる素材に対応
用途・塗装面、床塩ビシート(共用部廊下等)、プラスチック(スイッチボックス、ホワイトボード等)、デザインテント、家具(ロッカー、机等)。エアコン室外機、自動車(頑固な水垢)の汚れのリフレッシュ。 形状液体 使用工具(擦り洗い)ウエス 標準使用量40~60g/m2 ボトル形状トリガー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,098 税込2,308
当日出荷

必要な量だけ注げる便利なコック付きです。 内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。 大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。
材質ポリカーボネイト 質量(kg)0.85 タイプ蛇口式コック 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個
3,298 税込3,628
欠品中

US-101 業務用ウロコクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
ガラス・鏡・ポリカーボネートについた頑固なウロコ状の汚れを除去します。
用途ガラスに付着したウロコ状の白い汚れを除去。ポリカ(ポリカーボネート)についた頑固な汚れを除去します。バスタブ、洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。 使用工具(塗付)ステップモップ等(擦り洗い)ガラス/スポンジ研磨材、ポリカ・鏡/手磨きダイヤガラス用(#4)(ふき取り)ウエス等 主成分乳酸 標準使用量40~60g/m2 ボトル形状トリガー付 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
3,398 税込3,738
当日出荷

SLIDE(スライド)プラスチッククリーナー
エコ商品
プラスチックの洗浄に使用するクリーナーです。泡タイプのスプレーで、泡の力で汚れを落とします。ポリカーボネートを含むあらゆる樹脂に使用可能です。
用途全てのプラスチックに使用可能。不燃性。 仕様塩素系不使用、不燃性で低VOC 香りフレッシュ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(425mL)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

容量(L)2.2 材質ポリカーボネート 仕様洗浄器対応 質量(g)425 直径×高さ(mm)Φ140×220 TKG品番9-1942-1001 TKG品番(2017)6-1740-1101
1個
2,498 税込2,748
欠品中

つややかな仕上がりが魅力のポリカーボネートボディの塗装。そのためには、塗装前のボディ洗いと乾燥がポイント。 そんな塗装前の準備時間をいっきに短縮できるのがプレペイントクリーナー。 布にしみこませて、塗装面を拭き取るだけで油分や汚れを落とすことができ、すばやく乾燥するのですぐに塗装できます。 さらに、完全に乾いてしまった塗装も、ボディを痛めることなく落とせます。
用途塗装用 主な用途ポリカーボネート 危険物の類別非危険物
1本(40mL)
331 税込364
当日出荷

復活洗浄剤 アルミ用 アルミ製品洗浄剤(玄関ドアは不適) カンペハピオ 動画あり
■[色々な汚れをカンタンに落とす!] アルミニウム素材の電飾による黒やけ・花咲きを除去します。 ■[素材を傷めない] 素材面をほとんど傷める事がなく、アルミ本来の風合いを取り戻します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復洗浄剤です。 ※有機酸:食品添加物にも使用されている、生分解性に優れた素材に優しい酸です。 ■[サビなどにも有効] アルミニウム素材のサビや汚れを修復除去します。
用途■[アルミ製品の白サビ・黒やけ・花咲きの除去に] 場所:アルミ製サッシ / 面格子 / 手すり / ガラリ など 【使えないもの】■[各種加工を施したアルミ製品] カラーアルミ / 塗装・コーティングしたもの / アルマイト加工以外の表面処理仕上げをしているもの 等 ■パネル・扉など面積が広い製品 ■アルミ以外の素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 布やモップ等に染み込ませ、洗浄したい部分全面に塗り広げて下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 ※本品を直接洗浄したい部分にかけないで下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、アルミの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 ※強くこすると素材を傷つける恐れがありますので、注意してください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに布で水拭きして下さい。 [4] 水拭きの後、乾いた布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SLIDE(スライド)ポリカーボネート専用
エコ商品
ポリカーボネート専用に開発された離型剤です。成型後のひび割れ等の心配がありません。
用途ポリカーボネート専用。ペインタブル。 仕様塩素系不使用、塗装可能 規格UL認証 最高使用温度(℃)343℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.04L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
2,998 税込3,298
欠品中

1枚で汚れ洗浄、除菌、ウイルス除去ができる、環境清拭用シートです。第四級アンモニウム塩配合。複数のウイルス・細菌で検証を実施しています。24時間抗菌持続効果により、清拭後の菌の増殖を抑制します。非アルコール系なので対象物を傷めにくく、特殊なシート柄で、皮脂汚れから血液汚れまでしっかり落とします。日常清掃から、細菌・ウイルス対策まで、幅広い用途でご使用頂けます。
用途医療従事者・患者の手の接触面に(ドアノブ、手すり、ベッド柵、機器外装など)/処置室・ICU(集中治療室)・手術室・フロア・トイレなどの床に/血液、皮脂などの汚れ除去に 関連資料【商品カタログ】セイフキープEX(1.74MB)
1個(300枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚で汚れ洗浄、除菌、ウイルス除去ができる、環境清拭用シートです。第四級アンモニウム塩配合。複数のウイルス・細菌で検証を実施しています。24時間抗菌持続効果により、清拭後の菌の増殖を抑制します。非アルコール系なので対象物を傷めにくく、特殊なシート柄で、皮脂汚れから血液汚れまでしっかり落とします。日常清掃から、細菌・ウイルス対策まで、幅広い用途でご使用頂けます。
用途医療従事者・患者の手の接触面に(ドアノブ、手すり、ベッド柵、機器外装など)/処置室・ICU(集中治療室)・手術室・フロア・トイレなどの床に/血液、皮脂などの汚れ除去に 関連資料【商品カタログ】セイフキープEX(1.74MB)
1個(80枚)
439 税込483
当日出荷

納車前の水アカ落としに!。水アカ、タール、ピッチなどを塗膜に傷をつけず、簡単に除去します。ノンシリコーンタイプなので塗料のハジキがありません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4000mL 対応ボディー色淡色 危険物の性状水溶性
1本(4L)
5,498 税込6,048
当日出荷

ワインやシャンパンを入れて冷やします。丈夫なカムウェアポリカーボネイト製なので、ひびが入ったり割れたりせず、洗浄も簡単です。
材質ポリカーボネート クリアー 寸法(Φ×高さH)(mm)203×232 品名・タイプクーラー
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

材質(本体)PC(ポリカーボネート) チューブ外径(Φmm)8 材質(Oリング)シリコン 材質(フタ)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
1本
3,515 税込3,867
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ワインやシャンパンを入れて冷やします。丈夫なカムウェアポリカーボネイト製なので、ひびが入ったり割れたりせず、洗浄も簡単です。
材質ポリカーボネート クリアー 寸法(Φ×高さH)(mm)203×229 品名・タイプクーラー
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

cottaオリジナルのポリカーボネート製耐熱ボウルです。お料理やお菓子作りに。透明なので中身が見えて便利です。-20℃から140℃の温度変化に対応でき、電子レンジや冷凍庫でも使用可能な優れもの。
仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:不可 材質ポリカーボネート 容量(L)0.9 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×82
1個
479 税込527
4日以内出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)ポリカーボネート大型瓶
ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。 質量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。 口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。 炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。 食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。 ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。
口内径(Φmm)95
1本
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食材の下ごしらえに。透明で中味がよくわかります。注ぎ口付で使い易いです。食器洗浄機や電子レンジも使用可能です。
用途食材の下ごしらえに 仕様注ぎ口付、電子レンジ使用可能 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)マイナス20 電子レンジ 食器洗浄機
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

cottaオリジナルのポリカーボネート製耐熱ボウルです。お料理やお菓子作りに。透明なので中身が見えて便利です。-20℃から140℃の温度変化に対応でき、電子レンジや冷凍庫でも使用可能な優れもの。
仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:不可 材質ポリカーボネート 容量(L)1.9 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×100
1個
719 税込791
4日以内出荷

ハンディサイズですので、細かい箇所のお掃除に便利です。 加圧噴射方式のスチームクリーナーです。約100℃のスチームを噴きつけることで油汚れなどをスチームで落とすことができます。また除菌・防カビにも効果があります。 メインスイッチ、チャイルドロック、セーフティキャップなど安全装置にこだわっています。 タンク容量0.3リットルで最大約12分間の連続使用が可能です。
トラスコ品番437-0741 セット内容ストレートノズル、ポイントブラシ×3、布用ノズル、布用ノズルカバー×2、アングルノズル、じょうご、メジャーカップ(300mL)、フレキシブルノズル 材質ABS、PC(ポリカーボネート) 質量(kg)1.8 電源(V)単相100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×130×240 連続使用時間(分)最大約12 スチーム温度(℃)約100 待機時間(噴射)約5分 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)0.025/0.025 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.3
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

cottaオリジナルのポリカーボネート製耐熱ボウルです。お料理やお菓子作りに。透明なので中身が見えて便利です。-20℃から140℃の温度変化に対応でき、電子レンジや冷凍庫でも使用可能な優れもの。
仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:不可 材質ポリカーボネート 容量(L)2.8 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×100
1個
869 税込956
4日以内出荷

cottaオリジナルのポリカーボネート製耐熱ボウルです。お料理やお菓子作りに。透明なので中身が見えて便利です。-20℃から140℃の温度変化に対応でき、電子レンジや冷凍庫でも使用可能な優れもの。
仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:不可 材質ポリカーボネート 容量(L)1.3 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×90
1個
569 税込626
4日以内出荷

世界初の独立多列リフト、ビュッフェ・バイキングにも活躍。新開発の極薄リフト機構部のユニットの2本、6本を組み合わせて、 食器ストック台がおのおの独立に上下する世界初の食器ディスペンサーです。その使い方は多様、同じ食器を多列にストックすることも、異なる食器を ストックすることも自在に使い分けができます。食器と食器の縁が触れないようにセパレーターで仕切り、大切な食器の チッピングを防ぎます。多列式では、食器のさき入れさき出しにちかい使い方をすることができます。多量の食器を保温し、搬送しているビュッフェやバイキングなどでの食器サービス の省力化と演出のお役に立ちます。使いやすい2つ折りの保温カバー。新たな2つ折りポリカーボネイト製食器カバーは、保温効率を高め、 2列式の場合は他の食器の保温を続けながら片方の食器を使うことができます。 軽いうえ、半透明のため、カバーをした状態でも内容が確認できます。 カバーを全部はずしたときは、縁に引っかけておけるので、邪魔になることもありません。保温式は、単相100V・450Wヒーターを固定サーモスタットで制御し、 保温用2つ折り半透明カバーが付属します。新たな2つ折りポリカーボネイト製食器カバーは、保温効率を高め、 2列式の場合は他の食器の保温を続けながら片方の食器を使う事ができます。カバーを全部外したときは、縁に引っ掛けておけるので、邪魔になる事もありません。
材質本体:ステンレスSUS430硬質塩ビタックシート(緑色)貼付、トレー受け台:ステンレスSUS430、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C、2つ折り半透明カバー:3ミリ厚ポリカーボネート、ヒーター:100V450W(固定サーモ、温度ヒューズ付き)、電源コード:2.5m 方式保温式
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保温式は、450Wのヒーターを固定サーモスタットで制御し、保温用収納式半透明カバーが付属しています。食器にやさしい段差なしの収納内壁です。1枚の食器にも感ずるセルフレベル機能付。ばね調節は片手だけで簡単にできます。
材質本体:ステンレスSUS430硬質塩ビタックシート(緑色)貼付、トレー受け台:ステンレスSUS304、ダンパー:クロロプレンゴム、キャスター:ウレタン(2個ストッパー付き)直径100ミリ、リフトベアリング:ステンレスSUS304及びSUS440C、2つ折り半透明カバー:3ミリ厚ポリカーボネート、ヒーター:100V450W(固定サーモ、温度ヒューズ付き)、電源コード:2.5m 電源(V)単相100 方式保温式 ヒーター容量(W)450
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。重量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。耐薬品性にも優れています。口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。滅菌可能
材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ポリプロピレン 耐温度性(℃)-80~+121
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端ノズルは360°方向調整でき、歯、歯間の汚れを洗浄できます。 NORMAL・SOFT・PULSE・CUSTOMと4つのジェット水流モードから選択できます。 自動オフ機能(2分間)を搭載しています。 タンク容量は200mLで、適度な水圧で洗浄します。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):約62×83×270※1●重量(g):600●材質:本体・先端ノズル/ABS樹脂、タンク/ポリカーボネート●タンク容量:200mL●防塵・防水:IPX7●電源:内蔵リチウムイオン充電池(USB充電)●付属:先端ノズル×3本(先端ノズル径:Φ0.6mm)●※1 チップ含を含んだ高さです。●※充電用アダプターは付属しません。 アズワン品番8-616-01
1個
4,490 税込4,939
翌々日出荷

消えにくくなったホワイトボードがあっという間に甦る!。作業はカンタン。ホワイトボード1枚でたったの5分。効果は長持ち。お手入れ不要。何回でも繰り返して再生可能。いつまでも使えます。使い残しは保存できますからムダになりません。もちろんコピーボードにも使えます。
タイプ再生コーティング剤
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
1本(200mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微粒子研磨剤配合のポリマーワックス、水アカ取りとポリマー加工を同時に行う液体タイプ 水濡れしているボディーにも使用できます
付属品1L小分けボトル 容量(L)4 アズワン品番64-3989-32 危険物の類別非危険物 入数4L×2
1ケース(2本)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

ポリカーボネート製の半透明のシェルターの為、マウスの様子を容易に確認する事が出来ます。繁殖プログラムにも適しています。底面部がなく、洗浄が容易です。
用途オートクレーブ可
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

布地に導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。 軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。 先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。 耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%、先芯/PC(ポリカーボネート) 体積抵抗値1.0×10^9Ω未満 グレードクラス100対応 仕様静電気対策
1個
8,820 税込9,702
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄スピードは手洗いの3~5倍。重量も軽く、操作はハウスに乗せてすべらせるだけ。どなたでも簡単に洗浄できます。 遮光材として使用されている石灰・水性塗料の洗い落としにも威力を発揮します。 柄の長さが自由にでき、最長5mでご使用いただけます。 動力噴霧機より得られる高圧水で水車ユニット(ブラシ)を高速回転させいっきに洗浄します。 ガラス温室、ビニールパイプハウスの洗浄にはナイロン軟質ブラシを、ガラス温室のしつこい汚れにはナイロン硬質ブラシをご利用ください。 また、ビニールハウスの洗浄にはより効果的なビニールハウス専用ゴムブラシもご利用いただけます。(軟質ブラシ、ゴムブラシは別売です。)
用途ガラス温室、ビニールハウスの洗浄用 質量(kg)3.1 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)243×1980~5180×150 ホース内径(Φmm)8.5 水量(L/min)7~9 ブラシナイロン硬質ブラシ(標準装備品)、ナイロン軟質ブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシセット(ゴムブラシ3ヶ・金具3ヶ・小ネジ3ヶ)(別売) 洗浄能力約200m2/時
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

A-61 魁 磨き塾 ウロコ取りクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。 業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。 溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
適合ウロコ 付属品ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組 質量(g)147 危険物の類別非危険物
1個(80mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

あらゆる樹脂のガス・やにを強力に溶解、除去します。
用途ナイロン、ポリカーボネート、ABS、フェノール、ポリアセタールなどのガス、やに取り。 淡黄色透明 容量(mL)480 質量(g)495 トラスコ品番366-4104 使用温度範囲(℃)0~60(金型温度) 対応材質樹脂 主成分芳香族化合物 主な用途ヤニ取り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.144L 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

道具に付着した頑固なセメント、コンクリート、改良剤などを簡単に洗浄します。塩酸、硫酸、硝酸などの劇毒物は使用していません。ゴム、プラスチック素材、ポリカーボネート、塗装を傷めません。アルミ素材を傷めずに素材の質感を維持します。防錆剤を配合しているので、使用後の錆びを抑制します。作業する方にやさしい低臭タイプです。
用途セメント、モルタル、コンクリートの洗浄に。ガーデニング、外構DIYで飛び散ったモルタルの処理に。カーポート床の補修、外構のブロック積み、花壇のレンガ積み、玄関アプローチ 成分有機酸、分解促進剤、安定化剤 液性酸性 危険物の類別非危険物
1本(200mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)