82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無溶剤で、樹脂やゴム等を侵さず、素材を選ばない滑走剤です。 高級シリコーン配合で、樹脂パーツにすばらしい光沢を与えます。 使用用途にあわせて使える2WAYノズルを採用。 表面温度が130℃でも使用可能です。
用途樹脂パーツ脱着時のパーツへの負荷軽減。 窓枠に塗ってパワーウインドウの滑走性の改善。 パッキン類・ゴム類の固着やベタツキの防止。 カギ穴の潤滑(キーの出し入れをスムーズに)。 樹脂パーツ間、樹脂・金属パーツ間の潤滑・キシミ音の防止。 樹脂パーツのつや出し。 耐熱温度(℃)130 使用箇所樹脂スライドパーツ、電動サイドポール、アンテナ、カギ穴、内装パーツ(つや出し)など 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.03kg
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷

SLIDE(スライド)ポリカーボネート専用
エコ商品
ポリカーボネート専用に開発された離型剤です。成型後のひび割れ等の心配がありません。
用途ポリカーボネート専用。ペインタブル。 仕様塩素系不使用、塗装可能 規格UL認証 最高使用温度(℃)343℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.04L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
2,998 税込3,298
欠品中

ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66 質量(g)300 主成分ゴム保護材、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-40~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボートのハードエンクロージャー(米国製のポリカーボネートタイプやストラトグラス)に使用するスプレータイプの耐UVコート剤です。汚れや砂を防ぎ、雨、水しぶき、塩分からも保護し、視界をクリアに保ちます。さらに、湿気をシャットアウトし、最大の視程を確保します。また、紫外線によるプラスチックの黄ばみや経年劣化による割れを防止する効果もあります。
容量(mL)650
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤
付属品専用スポンジ×30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 使用可能目安約20台分 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
9,298 税込10,228
当日出荷

自動車レンズ透明着色剤 簡単に使用できるスプレータイプでレンズをおしゃれに。 仕上がり抜群。変色、ヒビ割れ、ハガレなし!! 除去も簡単キレイ
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、アルコール類、有機溶剤 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
1本(80mL)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

レッドテール・スモークテール・エレガンスカラーの約1.6倍塗装できる!。大きなレンズに対応!レンズ取り外し不要!
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量66mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4 危険物の性状非水溶性
1本(210mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズリフォーマー3は、プライマーレスで密着する自動車ヘッドライトレンズ補修用の2液型特殊ポリウレア樹脂クリヤー。 高耐候性樹脂の採用とUVカット性能の向上により、太陽光の紫外線からレンズ素材を長期間、強力に保護! 従来品に比べ常温乾燥性に優れているため、塗装後30~40分(23℃・60%RH)でポリッシング作業が可能です。 常温乾燥することで、加熱乾燥によるレンズ素材やLEDバルブ等周辺部品への悪影響を避けることができます。
用途自動車レンズ部品などのポリカーボネート素材を用いた部材へのクリヤー塗装 セット内容レンズリフォーマー3 主剤、レンズリフォーマー3 硬化剤 可使時間(分)40(23℃・60%RH) 塗布方法エアスプレー 危険等級Ⅱ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第一石油類/第二石油類 危険物の数量3kg/3kg 色相クリヤー 危険物の性状非水溶性/非水溶性 調合比主剤:硬化剤=1:1
1セット(6kg)
40,980 税込45,078
3日以内出荷

ファインケミカルジャパンラバーコート
弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め 使用温度範囲(℃)20~60 主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン 粘度10000以上/20℃ 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 完全硬化時間24時間 指触乾燥時間(分)20 半硬化乾燥時間(時間)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途保護・絶縁に。カラーコード・工具・コンクリート・木製品・ゴム・プラスチック・繊維などのコーティングに。 主な用途プラスチック、コンクリート 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 塗り重ね可能時間(分)20~30 危険等級 乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ありそうでなかった。※凸凹ガラス用防災フィルム特殊粘着素材が凸凹面に入り込み、フィルムとガラス面接着面積を確保します。※ガラスが割れても飛び散りませんフィルムの表面にはザラツキ処理がしてありますので、。※凸凹ガラスの目隠し効果を損なうことはありません(本フィルムは半透明です)。※そのまま貼れるシールタイプ有害なUV(紫外線)を99%以上カット尚、UVカットは全面貼りした時に最大限の能力を発揮します。※凸凹ガラス専用防災フィルム。※貼れる面:凸凹ガラス(凸凹面)。※貼れない面:透明板ガラス、くもりガラス。※くもりガラスのザラザラ面には貼ることはでき、飛散防止・UVカット効果もありますが、気泡がムラ状態で残りますまた、はがした後ガラス面に糊が残るので元どおりにはなりません
用途窓ガラスなどの保護に 材質ポリカーボネート(130 μ)、特殊粘着剤、保護フィルム 耐熱温度(℃)80 縦(cm)46 横(cm)90 フィルム厚さ(μm)130(0.13mm)
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。
用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用) 主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤 主な用途ポリカーボネート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
659 税込725
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

めがねやゴーグルのくもり対策に最適。 視界の「くもり」をシャットアウト!シーンを選ばないスプレータイプのくもり止め液。(マルチコート対応)
用途マルチコート、ハードコートなど様々なコーティング面に塗布可能。 ポリカーボネート、アクリル、ガラス素材に塗布可能。 一般の度付き眼鏡にも使用可能(あらかじめ視界に影響の無い箇所でお試しください。) タイプスプレー 主成分水、界面活性剤、アルコール系溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本(18mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

名称N,N-ジメチルホルムアミド 特級 等級特級 化学式HCON(CH3)2 濃度(%)≧99.5 比重d≒0.95 化学組成HCON(CH3)2 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3127-17 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性引火性液体及び蒸気、皮膚及び眼刺激、吸入すると有毒、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (肝臓)、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量73.09 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号68-12-2 別称DMF
1本(500mL)
1,698 税込1,868
10日以内出荷

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(312g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
用途車両用マーキングなど。 質量(kg)1
1巻
56,980 税込62,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「スマツル(CME-GL01-5)」は、ガラス・樹脂製品に塗布することで艶と光沢を与え傷が付きにくくなる液体ガラスコーティング剤です。どなたでも簡単に塗ることができます。ガラス・樹脂製品に塗布することで微細なナノ粒子による保護膜を形成、塗布面は水滴や液体が球状となりスムーズに滑り、汚れが付きにくく掃除も簡単に行えます。同時に表面の摩擦を減少させ滑りが向上し、傷が付きにくくなります。
用途スマートフォン画面などのガラス製品及びプラスチック製品(ABS 樹脂、PE、アクリル、ポリカーボネート、バイオプラスチック)などのコーティング 成分ケイ素樹脂、ケイ酸ナトリウム、イソプロパノール、アルコール、水 セット内容CME-GL01-5(5ml)、塗布用クロス(黒)、仕上げ用クロス(青)、取扱説明書 容量(mL)5(スマホ約 20台分) 危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

復活洗浄剤 ビニールプラスチック用 ビニール・プラスチック用洗浄剤 カンペハピオ 動画あり
■[色々な汚れをカンタンに落とす!] 塗って拭取るだけで経年の汚れや油汚れを落とします。■[油汚れにも対応!] 特殊水溶性界面性剤が油汚れを強力分解します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 素材をほとんど傷めることがなく、環境にもやさしい洗浄剤です。
用途水の浸透しない場所の汚れに ■[住居の油汚れ・ 黒ずみ等] 場所:塗装面 / 床塩ビシート / 電化製品 / 換気扇 / 浴室小物 素材:ガラス / プラスチック / テント / アルミ / ポリカーボネート 【使えないもの】■[洗浄剤が染み込んで水洗いできない素材] 布 / 白木 / エマルション塗膜 等 ■接着の弱い接着剤 ■剥がれかけの塗装面 ■アルカリに弱い素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布に浸み込ませ、擦り洗いして下さい。 汚れの酷い個所は上記の作業を繰り返して下さい。 [2] 本品の成分が残らないように念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないようなところを濡らした布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49 材質ポリカーボネート(PC) クリアー 種類エッジシール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

経年とUV劣化による白っぽくなったエンクロージャーの視界を蘇らせるスターブライトのクリアプラスチックレストア(ステップ1)です。乾いた柔らかいクロスに液体をつけ塗り広げていき、しばらくしてウエスでふき取ります。これをエンクロージャーの白くなった部分に応じて数回同じ工程をおこないます。対象となるエンクロージャーの材質はストラトグラス、ポリカーボネイトなどの硬質系から軟質ビニール系のタイプまで対応します。クリアプラスチックポリッシュ(STEP2)を使い前の工程と同じように液体をクロスにつけて塗り広げ、最後にきれいなウエスでふき取って終了です。これで白くすすけたエンクロージャーは透明度が増し視界が蘇ります。(ただしあまりにも劣化のひどいものについては復活しない場合もあります)。クリアプラスチックポリッシュ(STEP2)も販売しております。
容量(mL)240
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート クリア 対応機種AQUOS wish4(SH-52E)
1個
1,498 税込1,648
欠品中

側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。画面及び背面カメラ周りを覆い、傷つきを防ぐガード設計です。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。本製品にストラップは付属していません。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート クリア タイプケース型 対応機種AQUOS wish3(SH-53D) 特性衝撃吸収、背面カメラ周り保護、極み設計
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート クリア タイプケース 対応機種arrows We2(F-52E/FCG02) 特性衝撃吸収/カメラレンズ保護設計/極み設計/クリア
1個
1,398 税込1,538
欠品中

プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。 スパッタ等からろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。
用途アスべスト作業レベル3~4対応。 ダイオキシン類対策用レベル1対応。 仕様国家検定 RL3 合格品(第TM194号) 形状半面形 グレー 区分RL3 タイプ取り替え式 粒子捕集効率(%)99.9 国家検定合格番号TM194 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルター7093 指定防護係数10
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性を併せ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 背面は丈夫なポリカーボネート製のカバーが保護します。 最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 液晶画面および背面カメラや背面の傷付きを防ぐ、ガード設計です。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート クリア タイプケース型 対応機種Google Pixel 7a 特性極薄・スリム、耐衝撃、ストラップホール付
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 本製品にストラップは付属していません。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様ワイヤレス充電器対応:○ 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート クリア 対応機種iPhone15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

全周に配置された衝撃を吸収するエアークッションと、背面には傷に強く割れにくいポリカーボネート素材を採用しています。付属の画面保護のガラスフィルムとケースで、端末を360度全面保護するTOUGH SLIMケースです。
用途衝撃を吸収するエアークッションを全周に配置し、背面には傷に強く割れにくいポリカーボネート素材を採用しました。付属の画面保護のガラスフィルムとケースで、端末を360度全面保護するTOUGH SLIMケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。表面硬度10Hの強化ガラスを採用した、画面を傷や汚れから守るガラスフィルムが付属しています。 。※表面硬度は実力値です。 。フィルムは、貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1、画面保護ガラスフィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄、画面保護ガラスフィルム:接着面 シリコン/外側 ガラス・PET、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 ブラック 対応機種iPhone 16e 対応ワイヤレス充電器
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

治療院で使用している施術を自宅でもできるようにした一般医療機器の巻き爪ケアグッズ。形状記憶合金ワイヤーのフックを爪の先端に引っ掛けるだけで、ワイヤーの反発力が巻き爪を持ち上げ、平らにクセづけして痛みを緩和します。フックを爪に引っ掛けるだけ。ワイヤーの強い弾力で爪をグイッと持ち上げラクになります。毎日交換する保護テープは使い捨てなので衛生的です。装着したままで靴も履けます。
セット内容本体:1個、保護テープ:30枚 材質本体/フック:ポリカーボネート、形状記憶合金ワイヤー:チタン・ニッケル合金、保護テープ:綿、ポリウレタン、アクリル系粘着剤 寸法(mm)本体:横17×高4×奥5mm、保護テープ:31×31mm 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10009MK0002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(30枚)
1,488 税込1,637
当日出荷

側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面には高硬度5Hのポリカーボネート素材を採用しています。 。最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート クリア タイプケース型 対応機種AQUOS sense8(SH-54D/SHG11) 特性衝撃吸収、薄型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1分接触で99.9%除菌 ウィルス除去。洗浄液を多く含んでいるので1枚で約2平方メートル清拭可能。置き場所に困らないピロータイプ。使い捨てで菌の拡散がない。払拭後の白残りが少ない。素材にやさしい洗浄成分配合のため金属腐食しづらい。メッシュ素材で汚れをしっかりキャッチ。第4級アンモニウム塩系のため持続性がよく、高い安全性。EPA認証除菌剤配合CDCガイドラインに準拠。【使えないもの】亜鉛、銅、真ちゅう・水がしみこむ白木・壁材・家具類・ポリカーボネート。アルミニウム、木材、合皮などは目立たない部分で確認してから使用してください。・医療機器等に使用する場合は、機器の取り扱い説明書に従ってください。
用途環境清拭用。ドアノブ、テーブル、ベンチ、ベッド、棚、手術室(ノンクリティカル)など、手が頻繁に触れる部位の洗浄・除菌。 アズワン品番7-5455-01
1袋(30枚)
399 税込439
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)Hawa エッジプロファイル
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラスエッジプロテクターの中でも透明感があります。
用途ガラスの端面を保護するシールです。 材質ポリカーボネイト 長さ(mm)3000 種類エッジシール
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)エッジシール 13822、13908
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラスエッジプロテクターの中でも透明感があります。
材質ポリカーボネート(PC) 長さ(mm)3000
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート クリア 対応機種Xperia 10 VI(SO-52E)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 10B です。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP66保護
仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6825 アズワン品番65-7671-48
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレームなし)は、背面取り付けタイプで、サイズ 10B です。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP65保護
仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6826 アズワン品番65-7674-92
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレームなし)は、背面取り付けタイプで、サイズ 24B です。 低構造で、ダブルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP65保護
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 6B を備えています。 低構造でシングルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP66保護
仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6822 アズワン品番65-7675-09
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレームなし)は、背面取り付けタイプで、サイズ 6B を備えています。 低構造でシングルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP65保護
仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6823 アズワン品番65-7669-34
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

カメラ・スピーカー周りを究極までカバーする極限保護設計。側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 本製品にストラップは付属していません。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様ワイヤレス充電器対応:○ 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート クリア 対応機種iPhone15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷