こんなお得な商品も!
ポリクロス紙 紙厚50g 5本パック
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
紙巾1200mmに対し、ポリエチレンクロス(4×3) 1050mmをポリエチレンでラミネートしたクラフト紙です。
仕様片面ラミ加工あり
材質クラフト紙、ポリエチレン
1本
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
紙巾1200mmに、幅1050mmのポリエチレンクロス(4×3) をポリエチレンでラミネートしたクラフト紙です。
ポリエチレンクロスが入っているため破れにくく梱包に最適!
撥水性があります。(防水ではありません)
※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。
用途梱包・包装・緩衝材として
仕様片面ラミ加工あり
材質クラフト紙+PEクロス(4×3)
色茶色
坪量(g/m2)50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(5本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
クラフト紙内側に網目状に編んだポリエチレン製のシートを貼りあわせた加工紙です。
クラフト紙より強度があり、防水・防湿性にも優れています。
カーペット・長尺シート等の包装は、資材の長さより少し長めに切断し、縦方向に包装すると便利です。
色ブラウン
材質クラフト原紙・ポリエチレン
厚さ(mm)0.15
寸法(幅Wmm×長さLm)900×100
1巻(100m)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途建築湿式建材用
長さ(m)25
仕様手で切断可能
材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
色グリーン
クラフト紙にポリフイルムをラミネートしているので、破れにくく撥水性があります。(防水ではありません)
※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。
用途梱包・包装・緩衝材として
仕様紙管なし、ラミネート面内巻き
材質クラフト紙+PEラミネート13μ(約0.08~0.09mm)
質量(kg)約1.6
色茶色
坪量(g/m2)50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
クラフト紙にポリエチレンをラミネートし、防水効果があります。
軽養生・包装に。
材質クラフト原紙・ポリエチレン
厚さ(mm)0.13
テープ幅(mm)1200
寸法(幅Wmm×長さLm)1200×50
1巻(50m)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ポリエチレン加工で丈夫。引き裂き、引っ張りに強く防水性も備えた梱包用紙。
材質両更クラフト紙50g/m2、ポリエチレン
色茶色
長さ(m)30
こんなお得な商品も!
マスカー ポリエチクロステープ付き コロナ処理
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途建築湿式建材用。
色グリーン
長さ(m)25
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)16
仕様手で切断可能
材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
こんなお得な商品も!
ラミネート紙 包装用
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
クラフト紙にポリフイルムをラミネート。耐水効果抜群
材質クラフト紙+ポリエチレンシート
色クラフト
紙厚(g/m2)75
1巻
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。
厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。
危険物の類別非危険物
ポリエチレンクロスをラミネートしているので強度があります。容易養生や梱包用に最適。
色ブラウン
長さ(m)100
幅(mm)1200
厚さ(mm)0.15
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。
酸性紙です。
材質クラフト紙
材質クラフト紙・ポリエチレン(片面ラミネート加工)
サイズ90cm幅×30m巻
アズワン品番61-7329-24
1本
¥3,190
税込¥3,509
5日以内出荷
厚手タイプのクラフト紙です。
仕様ラミ加工なし
材質クラフト紙
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
シーリング3面接着防止用 ポリクロスボンドブレーカーテープ
用途目地充填剤の打ち替えや、窯業系外壁材の塗装前のシーリング目地底部分の3面接着防止に。
サイディングボード継ぎ目のハットジョイナーの目地底部分の3面接着防止ボンドブレーカーとして。
浅い目地でバックアップ材が詰めれない場合の3面接着防止に。
引張強度(N/10mm)63
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。
用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。
引張強度(N/10mm)36.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。
しっかりした厚みの70g/mm2タイプになります。
紙管なしの巻き紙です。
用途梱包・包装・緩衝材として
材質クラフト紙
色茶色
坪量(g/m2)70g
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
材質クラフト紙
手切れ性の良い(ハンディカットタイプ)ポリエチレンクロス基材で耐候性にも優れます。強粘着アクリル系粘着剤採用で低温時の初期接着に優れ、粗面への接着もよく長時間接着力が安定しています。基材の伸び縮みが少ないので扱いやすい多用途両面テープです。日本製。
用途ブロック塀やベニヤ板へのポスターの固定に。耐候性が求められる粗面への固定に。紙や布地の継ぎや仮止めに。軽量な金属・プラスチック・木材等の貼り合わせ用途に。紙工作や木工作の仮止めなど一般用途に(不織布タイプ一般両面よりしっかり接着させたい時に)
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)7.8
粘着タイプ強力
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途建築湿式建材用。
仕様手で切断可能
材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
色グリーン
長さ(m)25
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
3000mm幅が追加されました。
ビルや工場など天井の高い現場でお使いいただけます。
用途建築湿式建材用。
トラスコ品番194-9024
幅(mm)3000
厚さ(mm)0.01
質量(g)700.0
長さ(m)25
テープ地色グリーン
材質(シート)ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
テープ種類布テープ
折幅(mm)300
1巻
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高接着タイプで耐候性に優れます。
用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。
胴差部、サッシ周りの防水シール用途。
仕様手で切断可能、片面タイプ
質量(g)200
保持力(mm)0.5
粘着力(N/10mm)12
特性防水気密、耐候性
高接着タイプで耐候性に優れます。NYG協会「推奨品」(JTC品質基準適合品)です。
用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。
胴差部、サッシ周りの防水シール用途。
仕様手で切断可能、両面タイプ
質量(g)360
保持力(mm)0.5
剥離紙あり
主なワーク大面材、パーツ
仕様床暖房マットとダミーの固定用テープ#600
寸法(幅Wmm×長さLm)50×50m
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
超極細繊維でコンパウンド磨き・拭き取りに最適なマイクロファイバークロス。
材質ポリエステル80%、ポリアミド20%
サイズ(mm)400×300
危険物の類別非危険物
反射力の高いアルミ蒸着フィルムです。
収穫前の仕上げに下から太陽の反射光を与えることで果物の着色、糖度向上が得られます。
用途果樹用
厚さ(mm)0.1
色シルバー
長さ(m)50
穴の有無有り
手切れ性の良いハンディカットタイプのポリクロス基材の両面テープです。
用途粗面への軽量物の固定や紙・木材の貼り合わせに
引張強度(N/10mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。
キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。
環境を考慮したハロゲンフリー製品です。
ホイール部分には荒研ぎをするミゾ面と、仕上をする平らな面に加工されています。
これ1台で、傷んだ刃を荒研ぎで修正し、平らな面で仕上の刃付けができます。
用途金属性(ステンレス・鋼・チタン・割込)両刃包丁用
材質(ガイドスロット)ポリアミド
幅(mm)158
高さ(mm)57
材質(本体)グラスファイバー強化ポリアミド
質量(g)65
タイプ両刀
奥行(mm)58
使用砥石ファインセラミックス
アズワン品番65-1225-47
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用し、汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されています。
材質超極細分割繊維配合不織布
寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120
主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
腰があるポリピロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。
縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。
カットテープと同様に糊付機でご使用ください。
用途下地保護・下敷用
テープ幅(mm)35
厚さ(mm)約0.12
グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。
このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
材質グラスファイバー強化ポリアミド
使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100
iPad 第10世代(2022年モデル)の液晶画面を傷や汚れから守る、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。摩擦を軽減した表面仕上げで、さらさらした快適な操作を実現します。指紋汚れが目立ちにくい指紋軽減加工を施しています。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護フィルム(エアーレス反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
対応機種iPad(A16)、iPad 第10世代(2022年モデル)
適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162
1個
¥819
税込¥901
欠品中
グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
銀製品&金製品用のポリッシングクロスです。
貴金属製品の変色除去、傷取り、つや出しに適しています。
本体寸法(mm)125×195
材質綿布、超微粒子研磨剤、ワックス、高脂肪酸
1袋
¥7,670
税込¥8,437
5日以内出荷
銀製品&金製品用のポリッシングクロスです。
貴金属製品の変色除去、傷取り、つや出しに適しています。
本体寸法(mm)125×195
材質綿布、超微粒子研磨剤、ワックス、高脂肪酸
1袋
¥7,670
税込¥8,437
5日以内出荷
■デリケートな液晶ディスプレイにも安心して使えるノンアルコールタイプの液晶用クリーニングリキッドです。■画面の指紋や油膜汚れをやさしく拭き取ります。■拭き跡が残りにくい液剤で、画面をクリアに仕上げます。■帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。■CK-DP100SETは汚れも落とせる超極細分割繊維のクリーニングクロス付きです。
その他液性:中性
内容量(mL)100
主成分精製水、界面活性剤、アルカリ電解水、防腐剤
こんなお得な商品も!
ラシャ切鋏 ステンレス製
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン
特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。
材質(刃)特殊ステンレス鋼、(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド樹脂
材質(刃)特殊ステンレス鋼
デスクからずれない高吸着マウスパッドです。裏面のPVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム内の無数の気泡ひとつひとつが吸盤の役割を果たすため、指で押してもずれないほど強力にデスクに貼り付きます。
※凹凸のないスチール面に限ります。クロスなどの布地やコンクリート面には貼りつきません。
接地面は粘着材を使用していないので、べたつかず接地面も傷めません。
何度剥がしても設置面に張り付き、ずれることがありません。
接地面が汚れた場合、濡らした布などでふき取れば、何度でも吸着力が復活します。
※水分を多く含んだ布などの場合、基材が水分を吸着しますのでよく乾燥させた後ご使用ください。
レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式各種マウスに対応しています。
表面は不規則な凹凸構造になっており、正確なマウス操作を実現します。
裏面全面にぴったり張り付くので、長期使用による反りなども抑止します。
適合レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式
材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)、裏面/PVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム
質量(g)24
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×150×1.2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ