472件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農業用ハウス抑えベルト。フィルムの保護やバタつきを防止します。
用途ハウス用部材。 材質LDPE・HDPE複合
1巻(200m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東都興業マイカEX
ハウスバンドフックです。 天窓枠下にも使用しやすいフラットタイプ! フック形状がビニペットEXのリップ部分に干渉しないため、フィルムにやさしいです。
用途フィルム留め 線径(Φmm)2.3
1箱(100個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1巻
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。 質量(g)12 種別絶縁マイカセット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
658 税込724
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石本マオランニューマイカ線
農業用ハウス押えベルトのパイオニアシリーズ
用途マイカ線のコンパクト規格です。 材質LDPE・HDPE複合 幅(mm)9 芯数2芯
1巻(200m)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド。
用途農業用ハウスの押さえに最適です。 長さ(m)500
1巻ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)マイカエースタフ
ステンレス線を採用し、耐久性抜群。プロバンドとセットで。
用途フィルム留材部品
1個ほか
89 税込98
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159 税込175
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産 モノタロウ 定期注文 動画あり
布テープ付きの国産高品質タイプ。 表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。 塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類布テープ 材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレン テープ幅(mm)16 テープ地色グリーン 厚さ(mm)約0.009 表面処理コロナ処理
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)マイカエースタフ
ステンレス素材で耐久性抜群です。
用途プロバンドを取り付ける部材。 材質ステンレス
1袋(10個)
769 税込846
当日出荷

農業用ハウス押えベルトのパイオニアシリーズです。 フィルムの保護やばたつきを防止します。 風が強い愛知県の渥美半島で使用実績多数!
用途農業用ハウスの押え 材質LDPE・HDPE複合 幅(mm)11 長さ(m)400
1巻
3,798 税込4,178
3日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーカーとマイクが一体となったマイク型拡声器です。 わずらわしい音響機器のセッティングは不要。いつでもどこでもサッと使用できます。 側面2ヶ所、底面1ヶ所の3ヶ所にスピーカーを搭載。また最大出力は15Wなので、広範囲に大きな音を届けることができます。
ブラック 質量(g)約350 電源リチウムイオンポリマーバッテリー 最大出力(W)15 連続使用時間(時間)約6(条件により変化) 充電時間(時間)約3(条件により変化) スピーカー(30×70mm)×2、(Φ31mm)×1
1本ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノチオアグリ株式会社マイカ線 イノチオバンド
ハウスのフィルムのバタつきを抑えるバンドです。高品質の樹脂を使用しており強度が強く、耐候性があります。風でフィルムが飛んだり、傷ついたりするのを防ぎます。結束や誘引にも使用できます。
用途ハウスのフィルム抑え 幅(mm)10 長さ(m)400 関連資料(0.3MB)
1巻ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)プロバンド
ハウスフィルム押さえに。耐久性に優れ長持ちします。
用途ハウス側面のフィルムのバタつきを抑えるバンドです。
1個ほか
1,888 税込2,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイカー線止めです。深いフィルム止めにもスッキリ奥まで入ります。
材質ステンレス 線径(Φmm)2.3
1箱(100個)ほか
5,568 税込6,125
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然白雲母です。 成膜用基板やAFM観察用などに使用されています。
グレードV-4グレード 研磨内容劈開
1箱(10枚)
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐火電線の接続を行う場合、接続部の耐熱性を優位に保つために使用します。 ガラスクロスの片面に無焼成軟質マイカ箔を貼り合わせたもの。
特性耐熱性
1巻
1,398 税込1,538
欠品中

1個(5枚)
399 税込439
当日出荷

バッグに入れて持ち運びやすいスリムタイプ。自分の好きな飲み物を、いつでも、どこでも楽しめるマイボトル。
保温温度60℃(6時間)、83℃(1時間) 容量(L)0.3 材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(焼付け塗装) 口がね/ステンレス鋼 ボトリング/ABS樹脂(ニッケルめっき) ふた栓/ABS樹脂・ポリプロピレン 飲み口パッキン/シリコーンゴム 容量(mL)300 質量(g)224 使用容量(mL)300 寸法(外径×高さ)(mm)60×190 商品タイプスクリュータイプ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切り口がばらつかない熱融着タイプの3本撚ひもです。
用途一般包装用。 トラスコ品番375-0558
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷

ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗りペイントです。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。
用途自動車用の補修ペイントです。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビタットジャパンマイカ(maica)
折りたたみが出来るオリジナルのショッピングカートです。 ストッパー付きなので荷下ろしの際も安定しています。 本体スチール製、キャスターはゴム車なので軽量で取り回しが良くマンションの共用部など音の気になる場所でも静かに押すことが出来ます。 着脱可能な蓋つきのバスケットバックが付属しています。
用途お買い物や荷物の運搬にご利用いただけます。 ストッパー 材質(本体)スチール、アルミニウム 材質(車輪)合成ゴム 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×840×1040(組立後)、約480×630×250(折りたたみ時) 持ち手ABS樹脂、合成樹脂(EVA) 騒音対策
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

DNT(大日本塗料)オートマイカベース
使用方法主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%) タイプ3コート用パール原色 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(900g)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切り口がばらつかない熱融着タイプの3本撚ひもです。
用途一般包装用。 仕様3本撚ひも 2018年トラスコ掲載ページ6 1781
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザイン、優れた機能で人気のスタンダードモデルです。
材質本体:スチール、表面処理:ナイロンコーティング仕上げ 均等荷重(kg)60 キャスター径(Φmm)100、100mm ハンドル高さ(mm)925 仕様完成品、自在キャスター4個 トラスコ品番764-0447 長さ(mm)665 幅(mm)480 質量(kg)9 パールマイカー 高さ(mm)310 奥行(mm)665 間口(mm)480 2018年トラスコ掲載ページ8 1094
1台
18,980 税込20,878
16日以内出荷


ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗り塗料です。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。
用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。 半透明(パール入) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,660 税込7,326
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様寸法 = 60 x 60 mmピーク温度 = +260℃許容入力 = 100 W電源電圧 = 230 Vリード長 = 350mm長さ = 60mm幅 = 60mmマイカフラットヒータ. マイカヒータは、シリコンヒータやフィルムヒータが適さない160 ℃を超える高温までフラット面を加熱する必要がある場合に最適です。 これらのヒータのパフォーマンスを最大にするには、温度管理を行い、適切に取り付ける必要があります。 フラットプレートマイカヒータは、ダイ、プラテン、鋳型、タンク、加工機械などに使用されます。. 抵抗線を巻き付けた構造 絶縁、端子接続可能 機械的強度と保護能力に優れたZintecシートに収納 表面の加熱温度は最大260 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

DAIWA(ダイワ)マイカ X 180・R
乗りの良さを追求したマイカ・アカイカ釣り専用モデル!
付属品ロッドベルト 全長(m)1.80 適合クランプSSS 自重(g)93 元径(mm)8.8 継数(本)2 仕舞(cm)95 錘負荷(号)30~100 先径(mm)1.8 カーボン含有率(%)63
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷




実績のグリーングロー・ホワイトブルー夜光・レッドレッドの3色を追加し、さらに充実のラインナップでマイカを攻略!
用途沖釣りのイカに特化したマイカSPシリーズ。ケンサキなどツツイカ類に実績のカラーをラインナップ。カンナは角形カンナを使用。通常のエギングにもOK! サイズ(号)2.5
1個
369 税込406
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天然成分「オレンジオイル」配合の中性タイプ。豊かな泡立ちで、汚れをすっきりと落とし、泡切れも良好です。
容量(mL)580 液性中性 対応ボディー色全色 形状液体 危険物の類別非危険物
1本(580mL)
539 税込593
当日出荷