1,330件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体圧縮空気、真空 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-3965 形状マイクロカップリング 質量(g)2.3 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)17.9 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 寸法B(Φmm)8 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ挿入長さ(mm)5.7
1袋(10個)
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5 付属品キャップスクリュー 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理 材質(ディスク)SUS304 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(ピン)ステンレス(SUS303) 材質(スペーサ)A2017 軸方向変位(mm)±0.5
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。 もっとも広い範囲でご使用いただけます。
許容偏角(°)2 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304 材質(ハブ)炭素鋼
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (880種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨) 表面処理アルマイト処理 付属品六角穴付き止めねじ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。平行誤差は吸収できません。NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
用途半導体製造装置、産業用ロボット、精密機械等。 工作機械等のサーボモータとボールネジの連結。 その他サーボモータを使用する装置。 種類ディスクタイプ 外径K(Φmm)57 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 許容トルク(N・m)19.6 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±0.8 タイプシングルタイプ ねじり剛性(N・m/rad)1.96×104 型番NEF02S 軸方向ばね定数(N/mm)68.6 寸法A(mm)44.9 寸法B(mm)20 寸法E(mm)4.9 寸法H(mm)32 寸法T(mm)11
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です。切り離しも、ボタンを押し、チューブを引き抜くだけと簡単です。6mmチューブ取付用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1 材質樹脂本体:プラスチック(ポリアミド) グリップリング:ステンレス Oリング:ニトリルゴム・金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理) 仕様チューブフィッター付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。 本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気、水 寸法D(Φmm)9.5 寸法Bs(Φmm)2.5 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です。切り離しも、ボタンを押し、チューブを引き抜くだけと簡単です。4mmチューブ取付用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。 仕様チューブフィッター付き 材質樹脂本体:プラスチック(ポリアミド) グリップリング:ステンレス Oリング:ニトリルゴム・金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理) 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
許容偏角(°)4 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容偏心(mm)0.4 材質ガラス繊維強化樹脂 種類スリットタイプ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。 NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
許容偏角(°)1 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304 材質(ハブ)炭素鋼
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (887種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
許容偏角(°)25 材質SUS 種類ジョイントタイプ
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)



ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
流体空気 取り付け形状チューブ取付け用(PC型) ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 接続方式ワンタッチ式 形状ストレート型 サイズ1/8 (最小内径2.5mm) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 最小断面積(mm2)4.9 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS 種類ジョイントタイプ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
材質(本体)真鍮(クロムめっき) 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状おねじ ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法Bs(Φmm)2.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Bp(Φmm)2.5 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドミュラーマイクロRJ45カップリング
エコ商品
その他プラギング回数:750 (RJ45)、項目説明:FrontComマイクロRJ45カップリング、付トルク固定ナット:2 Nm 適合分電箱:シールド 材質ハウジング主要:PA UL 94 V0 幅(mm)29.5 黒色 高さ(mm)44 取付方式キャビネット 奥行(mm)42.9 接点360°シールド 深さ(mm)42.9 接続1・2:RJ45 正味質量(g)25 表面接触:ニッケル下地金メッキ 動作温度(℃)-40 ...70 使用壁厚(mm)(最大)5、(最小)1 保護IP65(度合い) RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーCat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用 流体空気・水 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)SUS 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイス、アイデアルテック社製、極細刃のマイクロシザーズ(マイクロ剪刀)で、狭いスペースでの細かい作業に適しています。、バネ式のハンドルは人間工学に基づいたグリップで、小刻みなカットを快適に行うことができます。、イノックス製で洗浄に適しています。、刃の硬度は55HRC。
1本
9,990 税込10,989
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ 外径D(Φmm)29 全長L(mm)32.8 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)4 許容偏心(mm)0.15 許容偏角(°)1(片側) 軸方向変位(mm)±0.38 材質(本体)アルミ合金 材質(ディスク)SUS304 サイズSFC-025DA2 シリーズ高力アルミバブ タイプダブルエレメント ねじりばね定数(N・m/rad)2800 ねじ径M1-M2.5 慣性モーメント(kg・m2)5.26×10-6 形式SFC-DA2 形状C 軸方向ばね定数(N/mm)30 質量(kg)0.04 寸法A2(mm)11 寸法C(mm)3.3 寸法d3(Φmm)14.5 寸法K(mm)14.5 寸法LF(mm)10.75 寸法LP(mm)7.5 寸法S(mm)1.9 締結タイプクランプボルト 締付トルク(N・m)1.0~1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,562 税込8,318
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 材質(本体)PBT 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(シール)NBR 使用真空圧力(kPa)-100
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 30.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886&#x27;) 665-5886/(RG58)、< 521-5392&#x27;) 521-5392/(RG142)、< 665-5836&#x27;) 665-5836/(RG223)、< 235-5453&#x27;) 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623&#x27;) 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

外したときに液ダレを防ぐノンスピルタイプです。 流路への空気の混入もきわめてわずかです。 最小のノンスピルカップリングで3.2mmからマイクロチューブまで対応します。 回転機能がありチューブねじれを解消します。 接続と脱離を繰り返す用途に最適です。 シンプルで使いやすいだけでなく安全で確実な接続が可能です。
仕様耐圧:真空から1.0bar(0.1MPa)耐熱温度:0~49℃材質: 主要部分&弁:ガラスファイバー入ポリプロピレン、PEEK、ポリプロピレン プッシュボタン:PEEK バネ:316ステンレス Oリング:EPDM
1個
2,390 税込2,629
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス。・外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造。・小型で強力、メカニズムの小型化に最適。・強粘特殊グリースを使用。・MBS15~32のサイズは左右異径組合せが可能。・ボールカップリングはユニバーサルジョイントとスプラインの機能を併せ持つ回転伝達要素です。・内ハブ、外ハブ、球の3要素からなるボールカップリングは、その機能構造について特許取得しています。・大きさの制限がないため、マイクロサイズから大型カップリングまで可能性が広がっています。・外形の大きさに比べて伝達とくる、特に破損トルクが大きいので装置の小型化が可能。・ハブ・球の材質は基本的な制限がないため、水中・油中・高温・低温真空中に対応することができます。・実仕使用で必要な使用に合う偏角・偏心(スプライン)量のカップリングを設計することができます。・マイクロロボットから自動機、包装機、産業用大型機械などこれからの展開が期待できます。・高速・高剛性サーボ対応も検討可能です。
最高回転数(min-1[r.p.m])4000 寸法L(mm)64 シリーズMBS 寸法F(mm)7.5 寸法D(Φmm)38 寸法C(mm)15 常用トルク(N・m)90 締付トルク(N・m)6 MM6 許容偏角(°)8
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
仕様●極数:10●オス/メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:9●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3701 アズワン品番65-7587-03
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
仕様●極数:37●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:13●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3816 アズワン品番65-7634-12
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
仕様●極数:19●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:9●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4554 アズワン品番65-7645-46
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
仕様●極数:37●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4060 アズワン品番65-7630-17
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
仕様●極数:2●オス/メス:オス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3773 アズワン品番65-7639-12
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
仕様●極数:10●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4258 アズワン品番65-7619-18
1個
31,980 税込35,178
欠品中

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
仕様●極数:26●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3961 アズワン品番65-7634-74
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
仕様●極数:2●オス/メス:メス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:8●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4107 アズワン品番65-7637-94
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
仕様●極数:6●オス/メス:メス●定格電流:5 → 13A●定格電圧:1.8 kV 、500 V●シェルサイズ:9●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4199 アズワン品番65-7647-29
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
仕様●極数:5●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:7●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3763 アズワン品番65-7631-44
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
仕様●極数:1●オス/メス:メス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:6●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4317 アズワン品番65-7592-15
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの
仕様●極数:8●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4449 アズワン品番65-7631-19
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷