塗装工程の短縮化に役立つ高耐食性・重金属フリーの下地塗料。
普及品、速乾、防食性良好。
用途産業機械、土木機械、重電機器、その他一般機械鉄骨鋼材、大型車両の下塗り。
特性速乾
種別プライマー
タイプ汎用標準タイプ
主成分フェノ-ル変性アルキド樹脂系塗料
適合塗料ハイメル車輌用、マイトロン、ハイトップ、アクローゼスーパーECO
粘度80~90KU(25℃)
主な用途鉄
指触乾燥時間(分)10(20℃)
密度1.4~1.5(23℃)
希釈剤コスモレックスシンナー
塗布方法エアスプレー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)(エアスプレー)15~30、(エアレススプレー)5~20
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)20(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12
性能及び作業性のバランスを重視したプライマー
色グレー
仕様1液型特殊エポキシプライマー
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
上塗塗料の吸い込みが少ない。
各種上塗塗装が可能である。
常温乾燥、焼付乾燥のいずれも可能である。
主成分アルキド
粘度(20℃)82±5KU/ストーマー
膜厚(μm)30~40
不揮発分67±5%
指触乾燥時間(分)30(5℃)、10(20℃)、7(30℃)
密度(20℃)塗料/1.33±0.05、揮発分/0.87±0.05
希釈剤コスモレックスシンナー
塗布方法エアースプレー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量20L
希釈率(%)エアースプレー/15~30、エアレススプレー/5~20
光沢艶消し
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)60(5℃)、30(20℃)、20(30℃)
危険物の性状非水溶性
下地処理ブラスト、溶剤脱脂、化成処理
塗装間隔最小3時間/最大3日(5℃)、最小2時間/最大3日(20℃)、最小1.5時間/最大3日(30℃)
耐食性・速乾性・密着性に優れています。
耐上塗性、上塗り後の仕上がり外観が優れています。
鉛・クロムを含まない重金属フリーの為安全です。
仕様1液性
粘度77±5KU/ストーマー(25℃)
主な用途金属
膜厚(μm)25~30
不揮発分51±5%
指触乾燥時間(分)(5℃)30、(20℃)20、(30℃)5
希釈剤コスモレックス#1000シンナー
危険等級Ⅲ
使用条件(エアレス塗装)2次圧100kg/cm2以上、チップNO.163-415~419
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)(エアスプレー)60~80、(エアレススプレー)40~60
光沢20以下
半硬化乾燥時間(分)(5℃)120、(20℃)30、(30℃)30
特性密着性、速乾
危険物の性状非水溶性
下地処理ブラスト、溶剤脱脂、化成処理
塗装間隔(5℃)最大3日/最小30分、(20℃)最大3日/最小10分、(30℃)最大3日/5分
F☆☆☆☆
硬化剤が不要で使いやすく、更に鉛・クロムなどの有害重金属を含まず第3種有機溶剤(ミネラルスピリッツ)を主体とした弱溶剤系塗料のため「環境負荷低減」に貢献できます。
強溶剤(エポキシ樹脂は不可)の上塗りも塗装可能です。
刷毛・ローラー・エアレス50μm/回以上の厚塗りが可能です。
優れた防食性能を発揮し、さらに塗り重ね可能時間が4時間(20℃)と短く1デイ2コートが可能です。
用途鉄骨、プラント配管、架台等。変性エポキシ樹脂塗料。
種別油性さび止め塗料
主成分一液型変性エポキシ樹脂系塗料
主な用途鉄、金属
指触乾燥時間(分)30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)5~10
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防食性
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.19<50μm>
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力・段調光機能付
明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)137.5(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
消費電力(W)11.2(200V時)
光源色昼白色
光束(Lm)1540
演色指数(Ra)83
1セット
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
[使いやすいペンキ] 塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 [サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 [有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。
用途表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のサビ止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属]
ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石
成分顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤
特性速乾、さび止め
希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内)
乾燥時間(時間)約3、冬期約6塗り重ね間隔1日以上
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性油性
空気消費量(L/min)-
仕様エグザイアーエアーガン
付属品-
種別専用エアーガン
材質-
ホース長さ(m)-
ホース径(Φmm)-
吸入流量-
真空度(mmH2O)-
アズワン品番1-7311-03
1個
¥18,400
税込¥20,240
6日以内出荷
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。
1.あらゆる素材に強力な付着力。
各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。
2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。
ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。
3.クロム等重金属は使用していません。
ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付
使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂
種類プライマー
対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
適合材金属・非鉄金属樹脂
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
すぐれた光沢、豊かな肉持ち感を発揮し、耐水性、耐候性にすぐれた合成樹脂塗料。
用途機械、器具、工具などの鉄部や建機・フォークリフトボディの塗装に。
こんなお得な商品も!

密着プライマー マルチ エアゾール型
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応)
ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く)
原液のまま使用できる一液タイプ
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品
上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的
鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用
黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
色クリヤー
成分トルエン、キシレン
乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120
比重0.88
適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜
指触乾燥時間(分)約3分(20℃)
標準塗布量6~10μ 60~80g/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
用途コスモレックス#100プライマー・#300プライマーサーフェーサー・#500プライマーサーフェーサー専用うすめ液
特性シンナー
適合コスモレックス#100プライマー・#300プライマーサーフェーサー・#500プライマーサーフェーサー
種別専用うすめ液
危険物の類別第四類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。
仕様タッチアップペイント(筆付)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番EA597X
全長(mm)200
到達距離(m)15
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラッカーシンナー 洗浄用
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
用途洗浄用
タイプラッカー系塗料専用シンナー/#1001(洗い用)
種類バージン品
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプシンナ-
1缶(16L)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
もしもの時の威嚇や備えに放電機能付きLEDライト。物騒な世の中、危険を未然に防ぐ1台3役の護身用アイテム。尾先のスパイクで窓ガラスも粉砕。閉じ込められた時の脱出用としても。ボタン1つで放電!バチバチと強烈な音で相手を威嚇。夜道への一人歩きに…。3種類の点灯パターン:強・弱・点滅。防犯対策に・LEDライト・スタンガン・ガラス用ハンマー
付属品電池ケース、取扱説明書、3ヵ月間保証書付き
材質アルミ合金
色ブラック
質量(g)約250
電圧(V)最大8万
電源単4乾電池3本使用(別売)
寸法(cm)約20×4×4
点灯方式弱・強・ストロボ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。
1.あらゆる素材に強力な付着力。
各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。
2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。
ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。
3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付
使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
色クリア
タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂
種類プライマー
対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン
耐熱温度(℃)140
適合材金属・非鉄金属樹脂
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途コスモレックス#1000T専用うすめ液
主成分シンナ-
種別専用うすめ液
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。
成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず)
種別合成樹脂塗料
塗り面積(m2)0.08
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量12mL
危険物の性状非水溶性
堅くて美しい塗膜に仕上がる。
耐水性、耐アルカリ性、耐油性、密着性に優れる。
塗装作業が簡単で刷毛、ローラーで塗装できる。
用途刷毛、ローラー
色白
粘度23℃ 85~110KU
密度23℃ 塗料 1.20±0.05 揮発分 0.85
希釈剤ビニローゼシンナーB
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)1
光沢つや有り
特性密着性、耐油、耐水、耐アルカリ
膜厚20μm/回
乾燥時間5℃ 指触 40分 半硬化 3時間 20℃ 指触 15分 半硬化 40分 30℃ 指触 10分 半硬化 30分
危険物の性状非水溶性
下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。
塗装間隔5℃ 最小 4時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間
加熱残分(%)53~58
標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15
1箱(50枚)
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
割繊マイクロファイバーを使用した厚手の編み物ワイピングクロスです。特殊な編組織により高吸液性(自重760%)を実現しています。2mmの厚みがあり高クッション性能に優れています。優れた拭き取り性能・耐薬品性を発揮します。
元祖ロックフィッシュロッド「ロックスイーパー」を超えるのは「ロックスイーパー」しかない!。登場以来数多くの実績を残したロックスイーパーの強靭さ、タフさをそのままに、最新技術TAF製法を搭載し、さらにストイックなまでに軽量化され超高感度仕様に変貌した、レーシング仕様のニューロックスイーパー。トルザイトリングによるセミマイクロガイドシステムを搭載!PEライン、フロロ、ナイロンラインのあらゆるラインに相性抜群で超高感度!飛距離も従来のガイドシステムと同等以上!。ブランクス・ガイド・グリップ素材、あらゆる観点から高感度に徹底的に、こだわりました。また開発にあたっては、地元のフィールドに精通したスタッフと共にメイクアップ。自信を持って世に送り出すロックフィッシュ専用ロッド。それがロックスイーパーです。新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)。「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。 ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。 ・CPCブランクス(カーボン100%設計) ・DPH構造(超薄倍密度プライ構造) ・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)。ナノカーボンブランクス採用。東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!。※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。 ナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!。FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト。最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。独自のセミマイクロガイドシステム。マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック。1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化。2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。ABUオリジナルリールシート採用。FUJI工業共同開発のABUオリジナルリールシートを採用し、ブランクタッチ、ホールド性、操作性の向上と軽量化・強度Upを実現。ERSS-77MHF。オールラウンダースピニングロッド。ERSC-71EXH。ボートロックスペシャルモデル。ERSC-77ML-BF。ロックフィッシュ専用ベイトフィネスモデル。ERSC-777H-ML。アジャスト力の高い変幻自在のロッドアクション!。ERSC-80EXH。元祖、磯ロック用モデルの最新技術による復刻!。ERSS-811MH。オールラウンドのスピニングモデル!。ERSS-94EXH。釣果倍増スピニングモデル!。ERSS-9104XXXH。大型用スピニングモデル!。ERSC-904EXH。次世代オールマイティーロングベイトロッド。ERSC-1004XXXH。シリーズ最強モデル 10フィートジャストの4ピース仕様。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
製法TAF
替刃です。
用途ベルトのカットに
トラスコ品番370-6460
材質刃:スチール
質量(g)5
1セット(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
SA オリジナルプレス天板外寸が全て同じなので深さに関係なくスタッキングできます。ストロングコート=アルミメッキ鋼板に内面フッ素樹脂2コート加工 耐久性に優れ、抜群な剥離性を誇り、 酸にも強く、錆びにくい。耐熱260℃
材質アルスターストロングコート加工
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×340×30
板厚(mm)0.8
サイズ8枚取浅型
内寸法(mm)378×288
TKG品番9-1036-0205
TKG品番(2017)6-0912-0205
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
SA オリジナルプレス天板外寸が全て同じなので深さに関係なくスタッキングできます。ストロングコート=アルミメッキ鋼板に内面フッ素樹脂2コート加工 耐久性に優れ、抜群な剥離性を誇り、 酸にも強く、錆びにくい。耐熱260℃
材質アルスターストロングコート加工
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×340×40
板厚(mm)0.8
サイズ8枚取深型
内寸法(mm)378×288
TKG品番9-1036-0206
TKG品番(2017)6-0912-0206
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
SA オリジナルプレス天板外寸が全て同じなので深さに関係なくスタッキングできます。ストロングコート=アルミメッキ鋼板に内面フッ素樹脂2コート加工 耐久性に優れ、抜群な剥離性を誇り、 酸にも強く、錆びにくい。耐熱260℃
材質アルスターストロングコート加工
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×398×30
板厚(mm)0.8
サイズ6枚取浅型
内寸法(mm)495×345
TKG品番9-1036-0202
TKG品番(2017)6-0912-0202
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
SA オリジナルプレス天板外寸が全て同じなので深さに関係なくスタッキングできます。ストロングコート=アルミメッキ鋼板に内面フッ素樹脂2コート加工 耐久性に優れ、抜群な剥離性を誇り、 酸にも強く、錆びにくい。耐熱260℃
材質アルスターストロングコート加工
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×398×40
板厚(mm)0.8
サイズ6枚取深型
内寸法(mm)495×345
TKG品番9-1036-0203
TKG品番(2017)6-0912-0203
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
SA オリジナルプレス天板外寸が全て同じなので深さに関係なくスタッキングできます。ストロングコート=アルミメッキ鋼板に内面フッ素樹脂2コート加工 耐久性に優れ、抜群な剥離性を誇り、 酸にも強く、錆びにくい。耐熱260℃
材質アルスターストロングコート加工
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×340×15
板厚(mm)0.8
サイズ8枚取極浅
内寸法(mm)378×288
TKG品番9-1036-0204
TKG品番(2017)6-0912-0204
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
SA オリジナルプレス天板外寸が全て同じなので深さに関係なくスタッキングできます。ストロングコート=アルミメッキ鋼板に内面フッ素樹脂2コート加工 耐久性に優れ、抜群な剥離性を誇り、 酸にも強く、錆びにくい。耐熱260℃
材質アルスターストロングコート加工
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×398×15
板厚(mm)0.8
サイズ6枚取極浅
内寸法(mm)495×345
TKG品番9-1036-0201
TKG品番(2017)6-0912-0201
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
粉なし(パウダーフリー)加工を施し、柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
仕様●素材:ニトリルゴム●サイズ:SS
アズワン品番65-8895-22
1セット(20箱×100枚)
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
。粉なし(パウダーフリー)加工を施し、柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
仕様●素材:ニトリルゴム●サイズ:LL
アズワン品番65-8895-26
1セット(20箱×100枚)
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
粉なし(パウダーフリー)加工を施し、柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なし(パウダーフリー)加工を施し、柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
仕様●素材:ニトリルゴム●サイズ:L
アズワン品番65-8895-25
1セット(20箱×100枚)
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
ライトリグを究めるC2000サイズとパワフルな2500サイズでバスフィッシングの新たな扉が開く。
回転の軽さと操作性、そして感度の3要素を軸にチューンナップしたバスフィッシング専用スピニングリール。
マグナムライトローター、マイクロモジュールギアII、サイレントドライブ、Xプロテクト、ロングストロークスプールなど先進仕様を惜しみなく投入。
C2000サイズには細糸の強度を極限まで引き出すハイレスポンスドラグ、2500サイズにはメリハリの利いたやり取りにより主導権を握るラピッドファイアドラグと、用途に合わせたドラグシステムを個々に搭載。
特徴的な性能の使い分けが、戦略の幅を広げます。
ライトリグを究めるC2000サイズとパワフルな2500サイズでバスフィッシングの新たな扉が開く。
回転の軽さと操作性、そして感度の3要素を軸にチューンナップしたバスフィッシング専用スピニングリール。
マグナムライトローター、マイクロモジュールギアⅡ、サイレントドライブ、Xプロテクト、ロングストロークスプールなど先進仕様を惜しみなく投入。
フロロ4lb以下がメインとなるC2000サイズには細糸の強度を極限まで引き出すハイレスポンスドラグ、フロロ4~6lbやPEラインが多用される2500サイズにはメリハリの利いたやり取りにより主導権を握るラピッドファイアドラグと、用途に合わせたドラグシステムを個々に搭載。
特徴的な性能の使い分けが、戦略の幅を広げます。
仕様ベアリング数BB/ローラー:9/1
ストローク(mm)17
タイプ(夢屋)スプール:S-20、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C
径(Φmm)スプール:47
ハンドル長さ(mm)55
自重(g)175
ギア比6
糸巻き量(号-m)PE:0.8-200、 1-150、 1.2-100
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)89
糸巻量(lb-m)ナイロン:5-130、 6-110、 8-80、フロロ:5-130、 6-100、 8-75
ドラグ力(Kg)実用:2.5、最大:4
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
関連キーワード