名前や収納物などの表示に便利なカラー枠付のマグネットプレート。
中紙を差しかえられるので、表示内容の差替もカンタン。
スチールキャビネットや書庫などのタイトル見出しにぴったりです。
タテヨコどちらでも使えます。
使いやすい名板サイズにカットしてあるマグネットシートです。
油性マーカーで書き込めます。
ラベルライターの定型幅に合わせたサイズです。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.6
仕様マグネット式
色白
タイプ見出し
吸着力(N)0.25 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)310G
商品タイプ見出し
樹脂製マグネット式のネームプレートです。
質量(g)90
タイプ片面
縦(mm)82
横(mm)22
様々な場所に対応。3種の取付け方。
少量の鍵の管理に適したキーハンガーです。
マグネット、両面テープ、ビス止め、の3種類の取り付け方法を選ぶことが出来ます。
キーホルダーは色別され、名前が書けるネームシート付きなので、鍵の取り間違えを防止します。
材質本体:ABS樹脂、タグ:ポリカーボネート、マグネット:ネオジウム磁石、ビス:ステンレス
耐荷重(kg)約1(マグネット)、約1.5(粘着テープ)、約2(ビス止め)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
マグネットでピッタリくっつく見出しプレートです。
切込みがついているので、ラベルの出入れが簡単にできます。
ベースのカラーが3色から選べ、用途別 ・棚ごとの色分けも可能です。(赤 ・青 ・黄)
各プレートに見出しカードが1枚付いています。
商品タイプ見出し
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハサミで自由にカットが可能です。
名前やラベル表示など油性マーカーで書き込みできます。
厚さ(mm)0.8
サインペンやマーカーで書けるツヤ消しタイプ。
ハサミやカッターなどで自由に切れます。
ネームプレート用のサイズです。
寸法(mm)30×100×0.8
スチールキャビネットなどの見出しに最適
商品タイプ見出し
材質本体:マグネットシート、透明カバー:PVC-P
スチール面での掲示物に最適!
マグネットは掲示物で隠れるので見た目もスマートで、もうテープいらず!!
用途ホワイトボード、ロッカー、ドアなどスチール製品への掲示物に。
色黒
商品タイプ粘着テープ付
サイズ(mm)100×300
寸法(mm)10×20(1ピースあたり)
仕様表面磁束密度:380以上
使用方法1.マグネットピースを剥離紙からはがします。2.掲示物の裏側にマグネットピースの糊面を貼り付けてください。(掲示物のサイズ等に合わせて、適量増やしてください)3.スチール面に掲示物の磁石面を貼り付けます。
材質剥離紙、粘着剤、マグネットシート
厚さ(mm)0.8
吸着力(N/cm2)0.441
1パック(150個)
¥269
税込¥296
当日出荷
仕様裏面マグネット付
材質(本体)ABS樹脂、(カバー)塩化ビニール製
子どもたちに大人気のミニカー「トミカ」のマグネットブックです。本の紙面はマグネットを自由に貼れるボードが3見開き分あり、「街中」「工事現場」「山と海辺」の3つのシーンが選べるようになっています。消防車やパトロールカー、救急車、建設車両、スポーツカー、乗用車など人気のトミカがマグネットになっていて、自由にはって遊べます!マグネットになっているトミカの名前がわかるカタログもついています。
判型中AB変
ページ数6
著者名タカラトミー(監修)
初版年月2022/06/10
1冊
¥1,100
税込¥1,210
4日以内出荷
材質本体:アルミ、名札:ステンレス
寸法(縦×横)(mm)約30×118(名刺紙)
グリーン購入法適合
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック、部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・マグネットテープ・ACアダプタ
質量(g)1100(テープ除く)
シリーズテプラ
電源ACアダプタ
対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139
対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3
プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド
対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24・36
動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
印刷方式熱転写PRO
インターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
関連資料(1.16MB) (1.75MB)
取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
そのまま使えるカットタイプ
油性マーカーでかける
色白
寸法(mm)72×21
1セット(16枚)
¥91
税込¥100
当日出荷
ハサミで切れる薄型シートで加工が簡単です。表面につや消し加工を施してありますので油性マーカーで文字が書けます。(1度書いた文字は消せません)
用途名前や数字を書き込んでホワイトボード等のスケジュール管理に。ショップ、イベント会場での案内板や表示板に。絵やアルファベットを書いてカットし、教材に。ホビー、工作材料に。
トラスコ品番428-4000
材質ゴム磁石、カラーフィルム
色白
入数(枚)パック:1
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)300×200×0.8
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
「 学年 組」名入れ
仕様「 学年 組」名入れ
寸法(横×縦)(mm)130×35
TKG品番9-0199-0901
TKG品番(2017)6-0185-0901
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
裏面テープ・白札付 ※縦横兼用
材質(本体)ポリスチレン、(中板)アクリル
仕様裏面テープ・白札付、縦横兼用
握りやすい三角軸のスマートフォン・タブレット用充電式アクティブタッチペンです。
三角の形状に沿って指を置くことでしっかりと握れ、力を無駄なく伝えられるボディーです。
スライド式のスイッチで簡単にオン/オフができ、タッチペン本体に名前が書けるスペースがあります。
USB Type-C(TM)ケーブルで充電ができ、約17時間の連続使用が可能です。
握りやすい三角軸のスマートフォン・タブレット用充電式アクティブタッチペンです。
三角の形状に沿って指を置くことでしっかりと握れ、力を無駄なく伝えられるボディーです。
スライド式のスイッチで簡単にオン/オフができます。
タッチペン本体に名前が書けるスペースがあり、紛失を防ぎます。
ペン先は約1.5mmと細いので、繊細な描き込みができます。
ペアリングは不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。
タッチペン側面のマグネット面で、タブレットはもちろん、マグネットが付けられる面であれば冷蔵庫などにも吸着が可能です。
※マグネット面はELECOMロゴが印字されている側面です。それ以外の面はマグネットで吸着ができないのでご注意ください。
※タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
LEDランプでバッテリーの残量が分かります。
約17時間の連続使用が可能です。
※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
充電用ポートは、USB Type-C(TM)です。
充電用のUSBポートにはキャップが付いていて、ホコリの侵入を防ぎます。
USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。
※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
ペン先はメーカー製品の「タッチペン交換用ペン先(充電式)」(P-TIPACST02)と交換が可能です。
※液晶保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル (USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.)
材質本体:アルミニウム、ペン先:ポリアセタール、電源スイッチ部:ABS樹脂、USB Type-C(TM)ポート差込キャップ:シリコン
全長(mm)約155
質量(g)約14
対応機種各種スマートフォン・タブレット
電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約1
直径(mm)約10
先端径(Φmm)約1.5
使用時間(時間)約17
商品タイプ本体
かわいいいぬの写真がいっぱいのシールブック。名前シール、切手シール、メッセージシール、テープシール、鉛筆に巻いて使う占いシールなど、盛りだくさんのシールブックです。
ジャンルシール・マグネット
判型A7変
ページ数24
著者名永岡書店編集部
初版年月201712
1冊
¥520
税込¥572
4日以内出荷
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。燕三条製にこだわったステンレス製品。
サイズ(cm)鍋:14、鍋:16、鍋:18、鍋:20
材質鍋・兼用蓋:ステンレス鋼、着脱ハンドル:フェノール樹脂、IHクッキングヒーター:ABS樹脂・液晶ガラス
容量(L)鍋14cm:約1.1、鍋16cm:約1.6、鍋18cm:約2.1、鍋20cm:約2.8
寸法(mm)鍋14cm:約200×155×74、鍋16cm:約220×175×78、鍋18cm:約240×195×83、鍋20cm:約260×215×88、兼用蓋:約Φ220×31、着脱ハンドル:約190×33×35、IHクッキングヒーター:約275×345×60
質量(g)鍋14cm:約400、鍋16cm:約500、鍋18cm:約600、鍋20cm:約720、兼用蓋:約180、着脱ハンドル:約150、IHクッキングヒーター:約2000
セット内容鍋14cm・鍋16cm・鍋18cm・鍋20cm・兼用蓋(14・16・18・20cm用)・着脱ハンドル・IHクッキングヒーター各1
電源(V)AC100-1200W
コード長さ(m)約1.7(マグネット式)
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。燕三条製にこだわったステンレス製品。
サイズ(cm)鍋:18、鍋:20
材質鍋・兼用蓋:ステンレス鋼、着脱ハンドル:フェノール樹脂、IHクッキングヒーター:ABS樹脂・液晶ガラス
容量(L)鍋18cm:約2.1、鍋20cm:約2.8
寸法(mm)鍋18cm:約240×195×83、鍋20cm:約260×215×88、兼用蓋:約Φ215×33、着脱ハンドル:約190×33×35、IHクッキングヒーター:約275×345×60
質量(g)鍋18cm:約600、鍋20cm:約720、兼用蓋:約180、着脱ハンドル:約150、IHクッキングヒーター:約2000
セット内容鍋18cm・鍋20cm・兼用蓋(18・20cm用)・着脱ハンドル・IHクッキングヒーター各1
電源(V)AC100-1200W
コード長さ(m)約1.7(マグネット式)
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
鉛筆のような形で握りやすい、スマートフォン・タブレット用の充電式アクティブタッチペンです。
指にフィットしやすく、使い慣れた鉛筆のように握れる六角形のボディーです。
スライド式のスイッチで簡単にオン/オフができます。
タッチペン本体に名前が書けるスペースがあり、紛失を防ぎます。
ペン先は約1.5mmと細いので、繊細な描き込みができます。
ペアリングは不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。
タッチペン側面のマグネット面で、タブレットはもちろん、マグネットが付けられる面であれば冷蔵庫などにも吸着が可能です。
※マグネット面はELECOMロゴが印字されている側面です。それ以外の面はマグネットで吸着ができないのでご注意ください。
※タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
LEDランプでバッテリーの残量が分かります。
約17時間の連続使用が可能です。
※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
充電用ポートは、USB Type-C(TM)です。
充電用のUSBポートにはキャップが付いていて、ホコリの侵入を防ぎます。
USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。
※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
ペン先はメーカー製品の「タッチペン交換用ペン先(充電式)」(P-TIPACST02)と交換が可能です。
※液晶保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル (USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.)
材質本体:アルミニウム、ペン先:ポリアセタール、電源スイッチ部:ABS樹脂、USB Type-C(TM)ポート差込キャップ:シリコン
全長(mm)約155
質量(g)約14
対応機種各種スマートフォン・タブレット
電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約1
直径(mm)約10
先端径(Φmm)約1.5
使用時間(時間)約17
商品タイプ本体
付属品ボードマーカー(黒)
材質ボード面:スチール、裏面:コートボール紙、芯材:段ボール、フレーム:PP、吊り下げひも:アクリル、ハトメ:真鍮、マグネット:プラスチックマグネット、名前シール:紙
質量(g)530(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×30×345
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ネームランドイーマのちいかわモデル。「ちいかわ」に登場するキャラクターの絵文字やフレームを使ったラベルが簡単に作れます。ちいかわたちのイラストを使ったオリジナルラベルを楽しんでください。
付属品ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅1本、専用USBケーブル
質量(g)約710(電池を除く)
種類【絵文字・記号】1141 + ちいかわたち 94(スマホ版) /1289(PC版) ※「ちいかわ」のイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。
電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)です
フレーム56 + ちいかわたち 36 (スマホ版) 41(PC版) ※「ちいかわ」のイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。 ※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています
入力方式スマホ(iPadはiPhoneの互換モードで動作します)、PC
機能コピー/ペーストあり(※PC版のみ対応)、タイムスタンプ/タイムスパンあり、バーコード/QRコード印刷あり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、
対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18、24
印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数
最大印字行数9行(24mm幅テープ使用時)
最大印字幅(mm)18(24mm幅テープ使用時) マグネットテープはLABEL DESIGN MAKER(PC版)のみで使用可能、最大印刷幅は16mmです
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×173×152.5 ※高さは足を含んだサイズです
印字速度2倍 ※KL-M7との比較。印刷条件により異なります。
書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体(スマホ版) LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版) スマホ・PC搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります
フォント22書体[漢字11/かな11/英数22]
フォーマット形式180 + ちいかわたち 24 (スマホ版)/682(PC版) ※「ちいかわ」のイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。 ※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む
拡大印刷あり ※対応テープ幅:18mm / 24mm(スマホ版のみ)
インターフェイス【スマホ】Bluetooth(R) Low Energy【パソコン】USB
カッターハーフカット機能つきオートカッター
対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2【パソコン】LABEL DESIGN MAKER
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ネームランドイーマのムーミン モデル。ムーミンの絵文字やフレームを使ったラベルが簡単に作れます。ムーミンたちのイラストを使ったオリジナルラベルでステキなくらしを♪
付属品ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅1本、専用USBケーブル
質量(g)約710(電池を除く)
種類【絵文字・記号】1141 + ムーミン 94(スマホ版)/1289(PC版) ※ムーミンのイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。
電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)です
フレーム56 + ムーミン 36 (スマホ版) 41(PC版) ※ムーミンのイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。 ※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています
入力方式スマホ(iPadはiPhoneの互換モードで動作します)、PC
機能コピー/ペーストあり(※PC版のみ対応)、タイムスタンプ/タイムスパンあり、バーコード/QRコード印刷あり、余白設定あり、連番印刷あり(3.5mm幅テープには対応しておりません。PC版のみ対応)、連続印刷あり、
対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18、24
印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数
最大印字行数9行(24mm幅テープ使用時)
最大印字幅(mm)18(24mm幅テープ使用時) マグネットテープはLABEL DESIGN MAKER(PC版)のみで使用可能、最大印刷幅は16mmです
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×173×152.5 ※高さは足を含んだサイズです
印字速度2倍 ※KL-M7との比較。印刷条件により異なります。
書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体(スマホ版) LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版) スマホ・PC搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります
フォント22書体[漢字11/かな11/英数22]
フォーマット形式180 + ムーミン 24 (スマホ版)/682(PC版) ※ムーミンのイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。 ※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む
拡大印刷あり ※対応テープ幅:18mm / 24mm(スマホ版のみ)
インターフェイス【スマホ】Bluetooth(R) Low Energy【パソコン】USB
カッターハーフカット機能つきオートカッター
対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2【パソコン】LABEL DESIGN MAKER
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
Redbeanの「折りたたみ式 3 in 1 ワイヤレス充電器 P1 Pro」は、iPhoneApple WatchAirPodsを3台同時に充電するワイヤレスチャージャーです。美しく頑丈なアルミニウム合金で洗練された充電環境を演出します。機能性デザインに優れたスマートな充電ソリューションです。3台同時ワイヤレス充電 合計最大出力 22W、革新的なワイヤレス充電技術により、iPhone、Apple Watch、AirPodsを3台同時に充電。複雑に絡まるケーブルはもう必要ありません。合計最大出力22Wで、iPhoneは最大7.5W、Galaxyは最大15Wまで対応*します。※高速充電には25W以上のアダプタを使用する必要があります。※ケースご使用時はケース厚みが3mm以下のものをご利用ください。※最大出力は機種ごとに異なりますので、各メーカーにご確認ください。折りたたみ式でコンパクト、充電スタンドとしても活躍し、旅行や出張時は手のひらサイズに折りたたんで、どこへでも簡単に携帯できます。MagSafe対応で取り外しが簡単、MagSafe対応iPhoneをサッと取り付けたり着脱が簡単、縦横自在に切り替えが可能。スムーズに充電できる突起したMagSafe充電エリア、充電エリアに若干の段差を設け、MagSafeで吸着しやすくしています。カメラやケース形状で干渉しないデザインです。高さと角度が調整可能なスタンド機能、展開することでMagSafeスタンドとして活用できます。アルミニウム合金とステンレスの剛性の高いヒンジでiPhone Pro Maxも安定して設置できます。横向きに設置可能なスタンバイモード*も活用できます。※StandBy Mode(スタンバイモード)の使用可能有無など、詳しい内容はApple社に確認お願い致します。上質な仕上がりのアルミニウム合金とシリコン、CNC加工のアルミニウム合金は高い耐久性と放熱性能に優れています。デバイスが触れる部分にシリコンパッドを採用し、接触時の傷付きを防ぎます。シルバーとスペースグレーのカラーバリエーションで、アルミニウムの高い質感を感じることができます。
関連キーワード