ネジ、ナット、釘など磁石でホールド!
強力ネオジム磁石内蔵だから、走っても跳んでもネジが落ちない
ワイドタイプで大量のネジや釘をホールドできる
伸縮式マジックテープで着脱簡単
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)150×10×130
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
細かい字が書ける極細のペン先を採用したホワイトボード用マーカーです。
イレーザー付き。マグネット付きで、スチール製ホワイトボードにぴったりくっつきます。
線幅/0.7~1.0mm
用途細かな字が書ける極細タイプで、細かな部分まで消せるイレーザー付き。
成分油性インク(アルコール系)
軸径(Φmm)16
全長(mm)125
質量(g)8
材質(軸)ポリプロピレン
線幅(mm)極細:約0.7~1.0
細い文字を書くのに便利なホワイトボード用マーカー。マグネット付きなのでスチール製ホワイトボードに貼付可能。キャップにイレーザーが付いているのでちょっとした文字を消すのに便利。
用途ホワイトボードへの筆記作業に。
線幅(mm)極細:約0.7+細:約1.0
成分アルコール系インク
軸径(Φmm)約11
全長(mm)約162
材質(軸)ポリプロピレン
マグネットあり
イレーザーあり
壁紙の上からマグネットが使える下地材ピンレスで安心!ピン・画びょうではなくマグネットを使用するので、万が一踏んでもケガをする危険性をぐっと軽減。穴が開かずきれい!掲示物をマグネットで固定できるので、ピン固定のように壁紙を傷つけたり、穴を開ける心配がありません。レイアウト自由!マグマジック上であれば、どの位置にでも貼り付けられるので、さまざまなアイテムを自由なレイアウトでくっつけられます。壁紙の上から使える!石膏ボードなどの下地と壁紙の間に挟んで施工するので、お気に入りの壁紙に直接マグネットアイテムをつけられます。保持力の異なる2タイプ!軟性がありカッターでカットできるシートタイプ(N2)と冷蔵庫表面と同じ素材の化粧鋼板タイプ(SP)をご用意しています。LDKに:お好みの壁紙を上から貼れるので、壁紙のデザインを楽しみながらマグネットが使えます。家族みんなが揃う場所に掲示スペースがあればスケジュール管理にも便利です。玄関に:出かけるときに使うものは玄関を定位置に。カギや帽子など、見せる収納でおしゃれに飾って楽しむことができますこども部屋に:成長に合わせて使い方を変えられる子供部屋に。 収納の移動も簡単なので、成長に合わせた高さやレイアウトに調節できます。病院に:掲示板として活用できます。事務所内はもちろん、お客様の目に触れる受付スペースにもお勧めです。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の10~25%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約8枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
厚さ(mm)0.9
色表:ベージュト/裏:不織布
幅(mm)900
材質PVCフィルム/鉄粉シート/基布(不織布)
種類特殊壁紙下地(アイアンシート)
質量(kg)約2.6(m2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
種別カット可(ハサミ、カッターなど)、曲面可(R600まで)、非防火
スタンダードな中字のマーカーです。
用途筆記用具として
線幅(mm)約2.5
成分アルコール系油性インク
種別中字(丸芯)
材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル
質量(g)18.4
直径×長さL(Φmm×mm)20×125
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
線の太さ中字
接着面の保護により粘着効力が3倍。
ピンやマジックテープ、マグネットが不要。
着脱可能の吊金具により縦・横両使いが可能。
用途掲示板として
ドライバーやピンセットなどを磁石化します。
ネジなどがくっつくようにしたり、また効果を消したりすることも出来ます。
※ドライバの種類により消磁しにくいものもあります。
高さ(mm)49.7
奥行(mm)29
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネット パーツトレイ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
材質本体/スチール、マグネット/フェライト
こんなお得な商品も!

腰袋
モノタロウ
¥949~
税込¥1,044~
耐摩耗ポリエステルキャンバス「強化縫製仕上げ」
とにかく丈夫な腰袋です
本体に丈夫さと風合い持ったポリエステルキャンバスを採用
テープフッカー付
適合ベルト幅(mm)50
材質ポリエステル
ご家庭・オフィスで、便利なイレーザーマグネット付きの細軸ボードマーカーです。
パイロット"ボードマスター"は新開発TPFシステムの採用により、ペン先への安定したインクコントロールを実現しました。ボード板への筆記を続けても、途中でかすれたりせずに常に濃く、くっきりと書くことができます。ホワイトボードはもちろん、電子ボード(OAボード)にも最適です。
TPFシステムによるインキ供給コントロールにより、使いはじめからカートリッジのインクがなくなるまで、濃く、ムラのない筆跡を安定して継続します。
カートリッジ式だから、インク交換(タイパ)も簡単。経済的(エコフレンドリー)に使用できます。
ボードマーカーで使用するパイロット製品の中では最細の分類となり、小型ボート使用時には細かな情報をたくさん記載が可能。
マグネット付きだから紛失防止にも効果的。
さらにボードマスターSのカートリッジは新機構のシュアシールシステム(SSS)を搭載し、不用意なカートリッジ脱着時のインク漏れを防止します。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し
教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談
詰め替えインクP-WMSRF8
方式キャップ式、カートリッジ式
線幅(mm)0.8
インクアルコール系顔料インキ
ペン先極細・丸芯
マグネットあり
グリーン購入法適合
商品タイプ交換式本体
線の太さ極細
イレーザーあり
インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。
ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。
速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。
キャップ安全性:ISO適合規格。
グリーン購入法適合商品。
質量(g/本)16
成分アルコール系油性顔料
材質キャップ、前軸:再生PP、ペン先:ポリエステル繊維、軸:PP、ノック部:再生POM
タイプ細字
外形寸法(mm)16×16×135
線幅(mm)1.6
機構プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式)
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り
線の太さ細字
壁紙の上からマグネットが使える下地材ピンレスで安心!ピン・画びょうではなくマグネットを使用するので、万が一踏んでもケガをする危険性をぐっと軽減。穴が開かずきれい!掲示物をマグネットで固定できるので、ピン固定のように壁紙を傷つけたり、穴を開ける心配がありません。レイアウト自由!マグマジック上であれば、どの位置にでも貼り付けられるので、さまざまなアイテムを自由なレイアウトでくっつけられます。壁紙の上から使える!石膏ボードなどの下地と壁紙の間に挟んで施工するので、お気に入りの壁紙に直接マグネットアイテムをつけられます。保持力の異なる2タイプ!軟性がありカッターでカットできるシートタイプ(N2)と冷蔵庫表面と同じ素材の化粧鋼板タイプ(SP)をご用意しています。LDKに:お好みの壁紙を上から貼れるので、壁紙のデザインを楽しみながらマグネットが使えます。家族みんなが揃う場所に掲示スペースがあればスケジュール管理にも便利です。玄関に:出かけるときに使うものは玄関を定位置に。カギや帽子など、見せる収納でおしゃれに飾って楽しむことができますこども部屋に:成長に合わせて使い方を変えられる子供部屋に。 収納の移動も簡単なので、成長に合わせた高さやレイアウトに調節できます。病院に:掲示板として活用できます。事務所内はもちろん、お客様の目に触れる受付スペースにもお勧めです。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の25~35%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約17枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
厚さ(mm)0.45
色表:ホワイト/裏:グレー
材質ポリエステル樹脂系フィルム/鋼板層/裏面コート
種類特殊壁紙下地(アイアンシート)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
種別カット不可(切り抜き、穴あけも不可)、曲面不可、非防火
ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。
材質(本体)PP、(内部)永久磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
強力マグネットが包丁の刃をしっかりくっつけるので安心
刃渡り(mm)450
材質プラスチック
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
インク補充をして繰り返し使えるPILOTのスタンダートかつロングセラーなボードマーカー。
手頃な価格で筆記距離長め。
教室での授業、会社の会議・行動管理、現場でのスケジュール確認などボードマーカーを使用する全てのシーンで活躍。
大型のためインク補充の頻度を減らすことが可能となります。
インクがかすれてきたらボードマーカー用補充インキをご使用ください●補充インキ:WBMA-40RF
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し
教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談
線幅(mm)1.8~2.2
最大径(Φmm)20
全長(mm)131
詰め替えインクWBMA-40RF
線の太さ中字
仕様キャップ式、インキ補充式
エコマーク認定認定
インクアルコール系顔料インキ
グリーン購入法適合
商品タイプ補充式本体
エコマーク認定番号17 112 207
タッチスイッチひとつで、電源のオンオフ、照明切り替え、明るさ調整ができます。付属のマグネット付ベースホルダーを設置することで本体の取り付け、取り外しが簡単にできます。
用途移動可能な補助ライトとして。
付属品USBケーブル・ベースホルダー・両面テープ・スチールプレート・ビス
材質本体:スチール、プラグ:ABS
全長(mm)306
消費電力(W)2.5
コード長さ(m)1
充電時間約2時間(90%)、約3時間(100%)
外径(mm)22
明るさ(Lm)200
ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット
半永久的に使えます
ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能
取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる
ケーブルの重さは300gまで耐えられます
用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます
寸法(mm)(ケーブル結束部分)33×18×12
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。
セット内容アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁
タイプ噴射管:蛇腹管製
長さ(cm)噴射管:40
支柱の高さ(mm)480
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×55
足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92
質量(kg/セット)4.5
トラスコ品番119-6251
質量(kg)4.5
取付マグネットベース
空気弁足踏式
軸数1軸
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
マグネットが付く壁「不燃マグボード」や「マグマジックSP」とあわせて使用することで、壁を収納スペースにできます。
材質スチール(紛体塗装)
取付方式マグネット2枚
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上)16×5×5/(下)16×5×8
適合サイズ(収納可能数)傘約4本
ネジ、ナット、釘など磁石でホールド!
強力磁石内蔵!走っても跳んでもネジが落ちない。
ネジ止め、釘打ち作業がはかどる。
マジックテープで着脱簡単。
ネオジム磁石入。
質量(g)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×10×135(本体部)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
六角ボールポイント先端部にバネ鋼のリングを付けていますので六角ねじをキャッチできます。(特許3151178号)更に片角25°の傾斜角度での作業ができますので、手の届きにくい深い穴、狭い場所でも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことが出来ます。クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。
種類ボールポイントドライバー
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
マグネットが付く壁「不燃マグボード」や「マグマジックSP」とあわせて使用することで、壁を収納スペースにできます。
材質スチール(紛体塗装)
取付方式マグネット1個
耐荷重(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×11×8.5
マグネットが付く壁「不燃マグボード」や「マグマジックSP」とあわせて使用することで、壁を収納スペースにできます。
材質スチール(紛体塗装)
取付方式マグネット2枚
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×5.2×15.5
適合サイズ約幅4.5×奥行き4.5cm以内、高さ15.5cm以上のラップフィルム箱
マグネットが付く壁「不燃マグボード」や「マグマジックSP」とあわせて使用することで、壁を収納スペースにできます。
材質スチール(ユニクロメッキ+紛体塗装)
取付方式マグネット1個
耐荷重(g)約600(ハンガー1つあたり約200)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×1×6
看板やDIY素材、販促商品PR素材として最適。
背景が白いので、直接油性マジックなどで文字やイラストを描いたり、印刷済みのステッカーなどを張り付けても使用できます。
どちらの場合でも視認性が高く、鮮やかに際立ちます。
その他、工事現場や表示板、冷蔵庫に貼れるPRツールなど工夫次第で用途が多岐に渡ります。
特性強力
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297×210×0.6
材質ポリ塩化ビニル
1袋(10枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
マグネットが付く壁「不燃マグボード」や「マグマジックSP」とあわせて使用することで、壁を収納スペースにできます。
材質スチール(紛体塗装)
取付方式マグネット
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×5.2×24.5
適合サイズ高さ24cmまでのキッチンロールペーパー
強力なマグネットによりビスやネジ、ナットなどの細かいパーツを手元に保持できます。バンド部はマジックテープ式のためさまざまな手首の太さにフィットします。表面は防弾繊維素材で耐久性が高く、裏面はメッシュ素材で通気性を確保しています。パーツの携帯、保持に。
材質マグネット/レアアースマグネット、バンド/1680デニール防弾繊維
幅(mm)102
厚さ(mm)19
全長(mm)337
質量(g)108.9
コード251-1379
マグネット部寸法(mm)85×95
アズワン品番65-1956-28
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
飾れる、使える!かわいいイラスト入りラバーマグネットメダル!裏面がマグネットになったラバー製メダルです。立体的でかわいいイラストが描かれたデザインで、運動会やスポーツ大会のプレゼントとして最適です。リボンにはマジックテープが付いており、もしもの時にも首がしまらず安全に使用できる安心設計。軽量で扱いやすく、冷蔵庫やホワイトボードに簡単に取り付け可能で、思い出を日常に彩ります。
セット内容本体のみ
材質PVC、磁石
形態1個梱包:袋入り
サイズ(mm)本体:約70×70×厚さ約6、リボンの長さ:640
1個
¥373
税込¥410
5日以内出荷
マグネットが付く壁「不燃マグボード」や「マグマジックSP」とあわせて使用することで、壁を収納スペースにできます。
色ホワイト
材質(本体)スチール(紛体塗装)/(バー):天然木
取付方式マグネット
マグネットが付く壁「不燃マグボード」や「マグマジックSP」とあわせて使用することで、壁を収納スペースにできます。
材質天然木積層合板/スチール
取付方式マグネット×1/木ネジ×2
耐荷重(g)約900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×3×9.5
マグネットが付く壁「不燃マグボード」や「マグマジックSP」とあわせて使用することで、壁を収納スペースにできます。
材質ABS樹脂
取付方式マグネット
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×10.2~17.5×24.5
適合サイズ直径約12cm・高さ24cmまでのキッチン、ロールペーパー(伸縮稼働距離:約7cm)
面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。
材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当
色面ファスナー:オレンジ / ブラック
材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ
材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキ
バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm
取付金具SUS304(t=1)
材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)7.8
10mまきタイプですので店頭で必要寸法に切り売りできます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マジック等で文字を書いて使用するマグネットシート
材質磁石(ストロンチウムフェライト)
寸法(mm)10000×100×0.8
質量(g)3100
タイプ等方性磁石
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.8
吸着力(N[gf/cm2])0.09[9]
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ