20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダイナモランプ モノタロウ 動画あり
コンパクトなのに明るく照射します。高輝度0.5WのLEDと集光装置により明るく照らします。時速15kmでの中心光度:約2500cd以上、平均周辺光度:約900cd以上
用途自転車用 発電方式ダイナモ ライト種類LED ブラック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ライト 自転車用 防雨 モノタロウ 動画あり
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
発電方式乾電池 光度(cd)210 材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時) 質量(g)約57(電池含まず) 保護等級IPX3 光源高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池単4乾電池×3 取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4 明るさ(Lm)19 電球の種類LED 点灯時間(時間)24
1個
499 税込549
当日出荷

サドル 自転車用 モノタロウ 動画あり
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして 寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75 材質樹脂・スチール 長さ(mm)235 幅(mm)210 質量(g)680 適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時速10kmで1000カンデラを超える明るさに!低速でも明るい!。ゴムローラー仕様で、静かで軽い走り心地!
ライト種類LED 定格電力(W)1.2 定格電圧(V)4.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ! ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm)24 光度(cd)400 仕様防水性(防雨形3級) 材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 質量(g)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×53×82(ハンドルホルダー取付け時) 光源高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池単4乾電池×3 取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8 発電方式乾電池 電球の種類LED 点灯時間(時間)24
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
発電方式乾電池 光度(cd)160 材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール 質量(g)55 電源DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売) 光源高輝度ホワイトLED3個 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95 取付径(Φmm)19.0~25.4 電球の種類LED 点灯時間(時間)40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

後用カゴの定番!!網目状のユニバーサルデザインで、モノが落ちにくいです。前カゴよりも容量が大きいので、スーパーでのお買い物が便利になります。カラーは黒・シルバー・ダークグレー・ブラウンを用意しております。 商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
材質スチール 付属品取り付け用板×2、ネジ×4 質量(g)約1200 容量(L)約23 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×330×前210/後235 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約415×345×前215/後240 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約330×230 底部寸法(幅×奥行)(mm)約350×250
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様右側平行仕様、鉄ローラー式 質量(g)220(本体のみ) 定格6V-0.8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110 光源高輝度0.5W LED×1個 中心光度(cd)1600 ライト種類LED
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数3本(ディンプルキー) キー方式シリンダー式 タイプリング錠 取付寸法(mm)(幅)73.5 取付径(Φmm)(バンド)13
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポーツライト
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。 3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)98×47×36 ホワイト 質量(g)100 電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75 照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15 ライト種類LED 光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方) 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

チューブ 自転車用 モノタロウ 動画あり
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーケーブル&スポークカッター モノタロウ 動画あり
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

オートライト車の交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール 規格W/O 仕様ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40 セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金 軸長(mm)150 端子数2 エンド幅(mm)93 前後区分前輪
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。 中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。 「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。 自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時) 取付可能対象フロントフォーク 質量(g)約90(本体のみ) 電源ハブダイナモ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69 光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個 照射方式反射板 照射範囲約Φ20cm(1m前方)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプブラケットがついていないフロントフォークにかしこいランプを取り付ける時に使用。
適合SKL083、SKL079,SKL080 適合サイズ(Φmm)フロントフォーク脚径:18~22
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
欠品中

前かごに挟み込むだけで取付簡単。暗いときに振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅するライトです。 スイッチで点灯/点滅/OFFを切り替えます。点灯/点滅にセットすると、周囲の明るさが約50Lx以下の時に振動が加わるとライトが自動的に点灯/点滅します。その後振動が無ければ約15秒後に消灯します。 前かごに取付けるため、光がカゴや荷物に邪魔されません。 クリップで挟み込んで簡単装着、ネジで安心固定。抜け防止。
発電方式乾電池 明るさ(Lm)27 材質(本体・グリップ部)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(切替スイッチ)シリコーンゴム 質量(g)96(電池除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×58×45~58(抜け防止ねじを含む最大) センサー振動+明るさ 保護等級IPX4 光源0.3W白色LED×1個 使用電池単4型アルカリ乾電池×3個(別売) 中心光度(cd)420 電池寿命(連続時間)連続点灯約35、連続点滅約80(国内メーカー製単4形アルカリ乾電池使用時) 光度(cd)420 電球の種類LED 点灯時間(時間)35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

長時間の乗車でも疲れにくい、厚手のクッションを採用しています。 ベーススプリングとの相乗効果で快適な乗り心地を実現しました。 非常にコストパフォーマンスの高いサドルです。
適合ポスト径(Φmm)25.4 材質樹脂、スチール 長さ(mm)235 幅(mm)185 寸法(mm)(前後×幅×厚さ)235×185×75 質量(g)850
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)