27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。 マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。 驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(141g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.355L 危険物の性状非水溶性
1本(355mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

万能金属用磨き剤 金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。 特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。 また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状ねり状 容量(g)120 危険物の類別非危険物
1本(120g)
2,040 税込2,244
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし 目の粗さ極細目鏡面仕上げ 臭気石油系溶剤臭 外観乳白色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新しくなったマザーズクロームポリッシュは、クロームパーツ、ホイール、アクセサリーパーツが今まで以上に輝きます。先進のポリマーは、指紋や水アカなどから保護し、研磨剤を含まないので、ガラスや鏡面にも安心してお使いいただけます。
用途金属、メッキパーツの洗浄、艶出し 適合スチール、アルミ、真鍮、ステンレス、クロームパーツ 容量(mL)355 アズワン品番64-3280-78 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ベアメタル(表面処理されていない金属)専用のコンパウンドです。 ステンレスマフラーや古いアルミホイール、錆付いてしまったメッキ部品など、経年変化による変色や、表面の酸化(錆)により、本来の輝きと魅力を失ってしまった金属パーツを復活させることができます。
使用方法(1)メタルポリッシュの磨き作業には、ネルクロスやマイクロファイバークロスをおススメいたします。クロスはあらかじめ2~3枚をご用意いただくと効率よく作業を進められます。(2)砂やホコリなどの汚れは作業前に水洗いなどで綺麗に除去してください。(3)作業前に施工箇所が冷えている事を確認します。作業箇所が熱い時は作業を行わないでください。(4)メタルポリッシュを取り出し、作業箇所へ大まかに塗布します。この時、一度に広範囲へ塗布してしまうと、作業中に本剤が乾いてしまい作業が出来なくなってしまいます。作業の進行に合わせて、付け足しながらご使用いただく方法をおススメいたします。(5)磨き作業を行います。力で磨くというより、こする回数で磨くという要領で作業を行います。(6)磨き作業が終了したら、新しいクロスに変えて、仕上げ拭き作業を行います。仕上げ拭き作業を行うと、クロームクリーナーと一緒に黒い磨きカスが取れ、施工面が次第に輝きを増していきます。丁寧に拭き仕上げ作業を行ってください。 適合材鉄・アルミ・ステンレス・真鍮・マグネシウム・メッキ 危険物の類別非危険物
1個(140mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

マザーズアルミホイールクリーナーは、コーティングされていないアルミとアルマイト処理されたアルミホイールを安全に素早く綺麗するための専用クリーナーです。アルミホイールクリーナーの効果はアルミだけにとどまりません。それは、塗装面、クリアコート、カラーコート、スチール、クローム、カスタムコートされたホイールやハブにも大変効果があります。スプレーをして、あらゆるブレーキダストやグリス、汚れなどに浸透し、溶かし、浮き上がらせて洗い流します。手で拭き取る必要がなく、洗い流すだけで完全にホイールを綺麗にします。
用途ホイールの洗浄 適合自動車(オートバイは使用不可) 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-38 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

綿状の繊維に研磨剤が染み込ませてあるので、適量を千切ってパーツを磨くだけ。最後にウエスで拭き取ると見事なまでの輝きを放ちます。
用途金属、メッキに輝きを与え、表面を保護します。 容量(g)5oz (142 危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

最高の光沢仕上げが得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに準ずる光沢仕上げ)となります。 ノンクロム。
用途金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属の鏡面仕上げ 種別固形研磨剤 適合バフ綿バフ、フェルトバフ 工程仕上げ磨き 適合材金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。
用途アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
2,998 税込3,298
当日出荷

金属みがき ピカピCAN アサヒペン 動画あり
金属みがき ピカピカン サビ、汚れを落としてピッカピカ! ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。 金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属 適合材金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど 適応(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20g)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし
用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー 適合材ガラス・銀
1缶(300g)ほか
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

593024 トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッド JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!。海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高! ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護! 無臭なので快適にUP 作業が進められます! アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します
用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去 成分研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス 関連資料商品詳細(2.5MB) パンフレット(10.72MB)
1個(550g)
2,498 税込2,748
当日出荷

クリーニングおよび研磨用 ペースト状研磨剤 すべての場所で使用可能 垂直面で垂れない 再吸湿効果を持つ研磨添加剤 水をはじく滑らかな表面になります 以後の汚れを防止します 少ない使用量 研磨用コンパウンドの使用が最小になるため、高い使用効率
用途金属酸化物、表面の錆、風化、その他の固着物などの頑固な汚れのクリーニング用。 展示スタンドの製作、厨房、車両の製作、およびボートの建造、建築サービスなどアルミニウム研磨剤を薄くコーティングし、黒色のコートが生成されるまで、柔らかい布で円を描きながら磨きます。 次に、強い光沢が生まれるまできれいな布で磨きます。ステンレススチールパワークリーナー(商品番号08931212)を使用して、研磨残留物を除去できます。機械的な研磨が可能です。 pH値8.5 仕様濃度:1g/cm3、AOXフリー:はい、生分解性:はい ダークグレー 質量(g)コンテンツの重さ:500 容器 粘度1500mPas 香り特性 ベース化学薬品:水と二酸化炭素のエマルジョン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 保存期間(年)24ヶ月/涼しくて乾燥した収納領域(保持する条件) 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
7,998 税込8,798
当日出荷


592018 トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュ JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
トラックの金属パーツ磨き・研磨・仕上げ剤として超微粒子コンパウンド配合で本来の輝きを取り戻します。
用途ステンレス・アルミの研磨仕上げ 形状液体 仕様メタルポリッシュ 成分研磨剤/石油系溶剤/鉱油/脂肪酸 容量(mL)300 希釈原液使用 関連資料パンフレット(10.4MB)
1本(300mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。乗用車、キャンピングカー、モーターバイク、スクーター、ボートなどの様々なアクリル表面についた小キズの除去に特化した研磨材です。
用途乗用車、キャンピングカー、モーターバイク、スクーター、ボートなどの様々なアクリル表面についた小キズの除去に。 成分研磨材(15%)、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)75 アズワン品番65-1929-35 危険物の類別非危険物
1本(75mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。 成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

マザーズ パワーコーンは、ドリルに取付けて使用する研磨用スポンジです。パワーシリーズの中でも一際、独特な円錐形状は、狭い部分から広い面までポリッシュが可能です。先端はしっかり磨ける無垢のスポンジ、後端は切れ込みが入っているので、より対象物へ密着させてポリッシュが可能です。パワーシリーズの中で異彩を放つデザインです。会社にあるハーレーのアルミリムを磨きましたが、手作業と比較して短時間で仕上げることが出来ました。個人的にはパワーシリーズの中で一番、使い勝手が良いです。汚れたらぬるま湯と中性洗剤で洗って繰り返し使用出来ます。
用途金属・プラスチックのポリッシャー 適合無加工の金属面、自動車・オートバイのテールレンズなど(塗装面には使用できません)、【条件】チャック径6mm以上のドリル 長さ(mm)約110 最大径(Φmm)約100 アズワン品番64-3280-58 危険物の類別非危険物 先端径(Φmm)【本体】約25
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

マザーズ カリフォルニアゴールド メタルポリッシュはリキッドタイプの金属用ポリッシュです。表面にコーティング処理を施していない金属のポリッシュにご使用下さい。マザーズのパワーボールやパワーコーンなどと組合わせれば短時間でポリッシュが完了します。鏡面仕上げは時間も手間も掛かってしまいますが、マザーズのパワーボールやパワーコーンなどと組合わせると短時間できれいに広範囲をポリッシュ出来るのでお勧めです。小さな部品ならウェスなどに取ってお使いください。
用途多目的金属ポリッシュ 適合表面にコーティング処理を施していない金属(アルミ・ステンレス・スチール・ブラス・ニッケル・シルバー・銅など) 容量(mL)355 アズワン品番64-3280-68 危険物の類別非危険物
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

マザーズホイール&タイヤクリーナーは、ホワイトウォールタイヤも含めたすべてのタイヤとホイールを簡単、迅速に洗浄するための泡タイプの非酸性スプレークリーナーです。純正仕様の塗装、クリアコート、カラーコート、スチール、クロームなどのホイールやホイールキャップに安心して使用できます。あらゆるブレーキダストやグリス、汚れなどに浸透し、溶かし、浮き上 がらせて洗い流します。ポリッシュ仕上げのアルミ、キャストアルミ、削りだしやアルマイト処理されたホイールには使用しないでください。オートバイのホイールやエンジンケースなどには使用できません。
用途ホイールの洗浄 適合自動車のホイール・タイヤ 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-31 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

マザーズクロームホイールクリーナーは、クローム処理されたホイールやスポークホイール、鍛造アルミホイールなどを素早く簡単に綺麗にするための専用クリーナーです。ホイールにスプレーをすると、素早く安全にブレーキダストやグリス・タールなどに浸透し溶かして除去します。簡単に洗い流すことができ、放置されていた鍛造アルミが新品のように蘇ります。
用途ホイールの洗浄 適合自動車・オートバイのホイール 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-39 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

ダイレクトヒートパイプ4本搭載のP12シリーズARGBファンを搭載したデュアルファン仕様、ヒートシンクカラーはホワイトで静音かつ非常に高い冷却能力を誇ります デュアルファン仕様で、効率的な冷却性能だけでなく、デザインも印象的です。 ヒートパイプの先端を、アルミニウムカバーで装飾されており、シームレスに溶け込み、性能と外観を両立します。 INTEL最新ソットLGA1851「Arrow Lake」との互換性を確保します。 ファンクリップが不要な革新的なマウントシステムにより、クリックシステムで簡単にヒートシンクに装着可能です。 CPUの変形やCPUへの機械的負荷を大幅に軽減、クーラーをCPUのバックプレートにネジ止めすることが可能です。 マザーボードとCPUへの機械的ストレスが最小限に抑えられ、冷却性能は安定します。 定評のあるP12シリーズファンを採用、高い静圧性能により、ヒートシンクやラジエーターでの使用に最適です。 ドイツで開発された合金と潤滑剤の組み合わせにより、ベアリング内の摩擦が最小限に抑えられ、より高い効率が実現しました。 潤滑剤の損失を防ぐだけでなく、ピンとスリーブの摩耗も最小限に軽減します。 発熱が抑えられ、ベアリングの騒音が減少し、ファンの耐用年数の高寿命化に寄与します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●ノイズ(最大):0.3Sone●フィンスタック:0.4mm Aluminium 59枚●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本 寸法(mm)126×159×104(奥行きは付属ファン含む) 質量(g)917(付属ファン含む) ベアリングFluid Dynamic Bearing 最大静圧(mmH2O)1.85 保証期間2年間 適合ソケット(INTEL)LGA1851/LGA1700、(AMD)AM4/AM5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)48.8 ファン回転速度(min-1[r.p.m])200~2000(5% PWM 以下 0 rpm)
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(据え置き型)
【Grandiaシリーズ】EEB/CEBマザーに対応するハイパフォーマンスケース
ブラック 材質スチール(フロント:アルミ) ケース形状据え置き型 質量(kg)7 電源別売(ATX) 寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】345×133 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×425×175 I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1 対応マザーボードATXSSI-CEBSSE-EEB 拡張スロット数7+1 冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)底面:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA(1×120mmファン+3×80mmファンと下位互換性、または6×60mmファン)内部:-サイド:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA1×120mmファンスロット(オプション取り付け)トップ:大型開口部 ドライブベイ外部:5.25"×2(光学式ドライブのみをサポート)内部:3.5"×82.5"×2
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(据え置き型)
【Grandiaシリーズ】ATXマザー/電源を搭載可能な省スペースHTPCケース
ブラック 材質スチール(フロント:アルミ) ケース形状据え置き型 質量(kg)4.8 電源別売(ATX) 寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】309×133 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×362×171 I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1 対応マザーボードATXSSI-CEB 拡張スロット数7+1 冷却システム前面:背面:2×80mmファンスロット底面:内部:サイド:右側:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA左側:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA、80mmファンと互換トップ:拡張カード通気口 ドライブベイ外部:5.25"×1(3.5”×1または2.5”×2と互換)内部:3.5"×2(1×2.5”と互換)2.5”×1
1台
17,980 税込19,778
11日以内出荷