商品豆知識
旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油
ISO粘度グレードISO VG46
適合範囲マシン
成分潤滑基油
手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。
高度精製油使用(無添加)
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。
用途油圧機器や圧縮機の軸受けに。
手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に
粘度ISO VG46
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。
粘度(cSt)ISO VG 46
粘度46
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
通常の薬剤では駆除の困難な成虫のカイガラムシ類やハダニ類の薬剤です。
害虫を油膜で覆って窒息死させるため、効果的に駆除することができます。
用途カイガラムシ、ハダニの駆除。
成分マシン油
農林水産省登録第(号)19154
毒劇区分普通物
剤形乳剤
1本(500mL)
¥599
税込¥659
欠品中
高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
粘度ISO46
引火点(℃)204以上
適合範囲マシン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。
水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。
さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
各種減速機の潤滑
油圧作動系統
工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面)
その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統
紡績機械などの高速回転の軸受潤滑
計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油
適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
銅板腐食(100℃×3H)1
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
摺動面オイル
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
使用温度範囲(℃)常温
(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。
適合範囲スピンドル
潤滑油。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。
用途スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。
粘度ISO VG10
高度精製基油。
高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。
蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。
重金属、不純物を全く含みませんので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。
日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。
用途一般工業用機械潤滑油に適しています。インキ、ゴム、プロセス油、グリース、金属加工油、界面活性剤、各種添加剤他の原料油に適しています。
成分石油系炭化水素100%
引火点250℃以上を有し、消防法の可燃性液体類に分類される工作機械や産業用機械の高性能多目的潤滑油です。各種工作機械や一般産業用機械の軸受潤滑油、摺動面潤滑油、油圧作動油としての要求性能を満足し、ギヤ油に匹敵する極圧性も有します。高度精製基油を使用することにより鉱油系基油でありながら合成油に匹敵する熱安定性を有します。可燃性液体類の高性能多目的潤滑油として、工場における潤滑管理に貢献します。
用途工作機械の広範囲潤滑(軸受、油圧、摺動面)。さびの発生や油の劣化が促進されやすい軸受の潤滑。各種油圧ユニットの潤滑。抄紙機のウェットパートからカレンダーパートまでの総合的な潤滑。ゴム・ビニールなどのカレンダーロールの軸受の潤滑。鉄鋼および非鉄金属の圧延機の軸受の潤滑。電動機・発電機・ポンプ・送風機などの各種軸受の潤滑
銅板腐食(100℃×3H)1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。
スラッジ生成を防止します。低臭性です。
用途工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油
使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。
耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。
油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。
優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。
抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。
その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。
油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。
優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。
色緑黄色透明
容量(L)1
質量(g)980
付属品注入ノズル
使用温度範囲(℃)150以下
適合範囲油圧作動
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。
色淡褐色
容量(L)1
質量(g)980
付属品注入ノズル
使用温度範囲(℃)150以下
適合範囲ギヤ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
(無添加)高度精製油使用。
用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。
粘度ISO VG10
適合範囲スピンドル
高級潤滑油を原料に開発した高度精製マシン油乳剤です。
抵抗性ハダニ類にも高い効果があります。
浸透性に優れ、粗皮下、樹皮の割れ目などで越冬する害虫にも高い効果があります。
従来のマシン油乳剤に比べ生理障害を軽減できます。
有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。
有効成分マシン油97.0%
性状淡緑色透明可乳化油状液体
適合作物かんきつ、りんご、なし、もも、ネクタリン、かき、おうとう、うめ、すもも、小粒核果類(うめ、すももを除く)、キウイフルーツ、びわ、きゅうり、いちご、すいか、なす、茶、桑
農林水産省登録第(号)9783
適合病害虫カイガラムシ類、ハダニ類、ヤノネカイガラムシ幼虫、ハダニ類及び越冬卵、うどんこ病、クワシロカイガラムシ、チャトゲコナジラミ、カンザワハダミ、チャノナガサビダニ、若齢幼虫
毒劇区分普通物
1本(20L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。
また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。
低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。
樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器
成分鉱油、潤滑油添加剤
色L0.5(ASTM)
使用温度範囲常温
適合範囲油圧機器
流動点(℃)-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
メンテナンス専用オイル。
金属の摩耗率を最小限に防ぎ、耐久性があり、透明性があります。
ウォーカー・ジョギングマシンの走行ベルト、走行板にご使用ください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
適合範囲油圧
色ブルー
使用温度範囲(℃)0~55
液色青
主成分パラフィン系油
液性中性
比重0.85
引火点(℃)273
粘度ISO VG 32
粘度(cSt)30~34(at40℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.86
危険物の性状非水溶性
エア工具の性能を保ち、機械の寿命を延ばします。
高圧・一般圧兼用使いやすい極細ノズル。
危険物の類別非危険物
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
備考ロングノズル付
内容量(mL)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
高級潤滑剤テフロン配合により、高い潤滑性・浸透性・防触効果に優れ、鉄・アルミ・真鍮などの金属部分に使用できるスプレー式オイルです。
用途自転車、自動車、ドア、シャッター・機械工具類など、金属部の潤滑・防錆及びキシミ止め。
容量(mL)100
1本(100mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
優れた防錆力によりあらゆる金属を長期間腐食等、錆から守ります。
強力な浸透、潤滑力により各種回転部、摺動部、チェーン、ワイヤー等に使用できます。
水置換性に優れているので水に濡れた金属部分に使用すれば除水と防錆が一度に行えます。
フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。
仕様スプレーノズル付
容量(mL)180
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自分でシミを落とせばおしゃれはもっとエコになる。
用途自転車オイル/油絵具/靴クリーム/修正液/糊/マニキュア/蝋/ワックスなど
形状液体
液性弱アルカリ性
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.3×2.5×13.3
商品タイプ本体
1本(50mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
結びやすくゆるみにくい天然麻繊維100%の麻ひもです。
植物油の使用により機械油臭はありません。
いやな機械油の臭はありません。
用途一般包装結束用
巻種類チーズ巻
本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。
ノズルキャップ・こしあみ付き
ノズルのキャップはフタに装着できます。
用途水・機械油などの注入に。
セット内容本体容器、こし網付きノズル
材質/仕上ポリエチレン(PE)
ノズル長(mm)230
危険物の類別非危険物
樹脂製で軽くて使いやすいです。液の量が見えやすくなっています。
用途機械油・潤滑油の注油に
材質ハンドル:ポリアミド樹脂、ボトル:ポリエチレン(PE)、ノズル:ステンレス(SUS340)
タイプピストルオイラー
ノズル長(mm)100
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
オイルジョッキ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
油種ごとに色分けができて便利です。広口タイプなので給油時にこぼれず便利です。目盛り付です。別売オプションでロングノズル(530mm)に取り付け可能です。機械油などの移し替えに適しています。
付属品ノズル(160mm)
材質ポリエチレン(PE)
ノズル長(mm)160
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
オイルジョッキ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
広口タイプなので注水時にこぼれず便利です。機械油などの移し替えに適しています。
材質ポリエチレン(PE)
色白
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(a×b)(mm)(ノズル受け)81×49
目盛間隔(mL)500
本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。
ロングノズルのため、入れにくい場所でも楽に作業することが出来ます。
ノズルホルダー付きのため、液だれを防ぎます。
用途水・機械油などの注入に。
トラスコ品番206-5908
セット内容本体容器、こし網付きノズル、ノズルホルダー
材質/仕上ポリエチレン(PE)
質量(g)390
容量(L)5
ノズル長(mm)500
アズワン品番64-8642-90
危険物の類別非危険物
目盛間隔(mL)1000
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
ガーデンスプレー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4.0
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)390
対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル1段1頭口
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)960
色ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
強力脱脂洗浄剤で機械油や粘着剤、ミシンのカマや針、押え金などの汚れを強力に洗浄します。
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホテルからでる使用済みバスタオルのリサイクル製品をおしぼりサイズにカットし、四方をホツレ防止加工した製品になります。
バスタオル生地ですので、油分、水分の吸収性が優れています。
用途機械油、水分などの拭き取りに
材質綿
色白
区分中古
寸法(cm)約25×40
工程処理段ボール箱入り、検針器検査
1箱(5kg)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
無香料の作業着用液体洗濯洗剤です。酵素のパワーで付着した皮脂汚れ、機械油や植物油などの油汚れや泥汚れなどをしっかり落とします。無リン・蛍光増白剤無配合。水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用
付属品ノズル
成分界面活性剤(29%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、安定化剤、酵素
形状液体
色黄色透明
pH8.5~10.5(25℃)
液性弱アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
商品タイプ業務用
適合用途作業着用
1本(4kg)
特価
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
ホテルからでる使用済みバスタオルのリサイクル製品になります。
バスタオル生地ですので、油分、水分の吸収性が優れています。
用途機械油、水分などの拭き取りに
材質綿
色ホワイト
寸法(cm)約60~80×130~140
工程処理段ボール箱入り、検針器検査
1箱(5kg)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
消臭剤を配合した作業着用液体洗濯洗剤です。
酵素のパワーで付着した皮脂汚れ、機械油や植物油などの油汚れや泥汚れなどをしっかり落とします。
また消臭剤配合なので汗や皮脂の嫌な臭いを除去し、爽やかなユーカリの香りに仕上げます。
無リン・蛍光増白剤無配合。
水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用
付属品ノズル
成分界面活性剤(29%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、安定化剤、消臭剤、酵素、香料
形状液体
色黄色透明
pH8.5~10.5(25℃)
液性弱アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
商品タイプ業務用
適合用途作業着用
1本(4kg)
特価
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
新開発Wノズルで舞いちりを軽減!ダブルノズルの採用で噴霧粒子を大型化し、風があっても舞いちりにくくなりました。薬剤の吸い込みも軽減されます。舞いちりをおさえたことにより、植物への薬剤の付着率が向上し、効きめが2倍にアップしました(メーカー比)。アレスリンとマシン油のW効果で、夏場の幼虫も冬場の成虫もしっかり駆除できます。ガス抜きキャップ採用!
適合病害虫カイガラムシ類、ロウムシ類
有効成分マシン油、アレスリン
剤形液剤
毒劇区分普通物
農林水産省登録第(号)14069
1本(450mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ