180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本の配管から3分岐できます。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用 トラスコ品番838-5653 材質鉄、アルミニウム 質量(g)390 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

高圧空気圧力専用エアーダスターです。 通常の約3倍エアー量が出ます。 消音効果タイプです。
仕様マッハ高圧エアーダスタースーパータツマキ君付 トラスコ品番852-3612 全長(mm)134 質量(g)150 最高使用圧力(MPa)3 ノズル長(mm)33 ノズル口径(Φmm)16 ノズル外径(Φmm)22 エアー取付口高圧専用プラグ ノズル取付口M10 P1.0
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホース ピンク/グレー 最高使用圧力(MPa)3 材質塩ビ系エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気 特性柔軟性/滑り性
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。 ワンタッチで接続できます。 ロックタイプで安全です。
用途圧縮空気の圧力調整 設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8 トラスコ品番838-7347 材質 質量(g)180 設定圧力単位MPa 入力圧力(MPa)最大:2.5
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

高圧空気圧力専用エアーリールです。 転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。
用途高圧空気圧専用ホース巻リール 全長(m)30 トラスコ品番838-7234 材質リール本体:スチール、塩ビ系エラストマー 質量(kg)6 ピンク/グレー 最高使用圧力(MPa)3 外径(mm)10 内径(mm)6
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

セミスリックトレッドを採用し、オンロードでも走りの軽いMTBタイヤ。
サイズ26×1.95 ETRTO規格47-559 材質(ビード)スチ-ル 黒/黒 質量(g)650 推奨内圧(kPa)240-380
1本
特価
2,398 税込2,638
当日出荷

高圧エアーホース専用プラグです。
用途高圧空気圧専用カプラ。 トラスコ品番126-4360 材質 接続口径R1/4左ネジ 最高使用圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気
1個
539 税込593
当日出荷

巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 エアホースをワンタッチで接続できます。
用途エアホース巻取り用リール トラスコ品番838-7238 材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン 質量(kg)4 内径(Φmm)7.0 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)10.0 電線長さ(m)1 使用流体圧縮空気
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

高圧空気圧力専用エアーダスターです。
用途広範囲のダスト作業 材質真鍮、アルミニウム 最高使用圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気
1個ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス・鉄兼用 サーメット刃を採用 鋭い切れ味と自慢の耐久性
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に対応。
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーホースよりワンタッチで空気注入できます。
用途自転車への空気注入 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様自転車専用 トラスコ品番852-3596 材質真鍮 質量(g)60 使用流体圧縮空気
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

超速硬高強度コンクリート補修材 マッハコン(床用) ヤブ原産業 動画あり
マッハコンは床用の超速硬高強度コンクリート補修材です。倉庫や工場等の床の欠損、段差等を手軽かつ素早く補修できます。スピードはマッハ、強度は鉄壁の如く既存概念を覆す補修材です。道具を使わずに手だけでも施工可能なので、建築のプロの施工業者はもちろんのこと、工場や倉庫の従業員の方でも施工できます。 強度はコンクリートの4倍。施工後10分で歩行可能。施工後20分で車両通行可能。袋のまま練り、手だけでも施工可能だから道具が不要。 マッハコンの露出仕上げもできますが、各種仕上げ材(セメント系仕上げ材、陶・磁器タイル、石材、塗料、防水材、合成樹脂塗り床材等)の施工も可能です。
用途倉庫・工場・冷凍倉庫・トラックターミナルのコンクリート床の補修、機械設備のアンカー固定・機械撤去後の補修、ゴルフ場のカート道路の欠損補修、屋上のコンクリート床・架台の穴の補修、住宅のガレージ・アプローチ・犬走り等の路面補修 危険物の類別非危険物 関連資料(4.1MB)
1袋(3kg×1袋)ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ/ソケットのスリーブを回すとロックされ、不意な離脱を防止できます。
用途管用ネジカプラ 接続方式ワンタッチ式 サイズオネジR3/8 取り付け形状オネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

エアーホースよりワンタッチで空気注入できます。
用途自転車への空気注入 仕様自動車専用 トラスコ品番852-3597 材質真鍮 質量(g)110 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1パック
3,298 税込3,628
当日出荷

転倒しにくい回転台付で優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 エアホースをワンタッチで接続できます。
用途エアホース巻取り用リール トラスコ品番838-7239 材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン 質量(kg)5 内径(Φmm)7.0 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)10.0 電線長さ(m)1 使用流体圧縮空気
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

マッハモータのクッションラバーです。
仕様●適応機種:マッハモータ アズワン品番65-9565-07
1個
149 税込164
5日以内出荷

。マッハモータのスピンドルです。
仕様●適応機種:マッハモータ アズワン品番65-9564-92
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

マッハモータのフロントベアリングです。
仕様●適応機種:マッハモータ アズワン品番65-9564-93
1個
849 税込934
5日以内出荷

大興貿易マグマッハ
マグマッハの主成分「酢酸マグネシウム」は一般的な硫酸マグネシウムよりも水溶性に優れ、潮解性を持つため、即時に効果が現れるのが魅力です。マグネシウム欠乏や徒長などの改善や葉緑素形成を緊急的に対処したいときにおすすめです。マグネシウム欠乏をマッハで改善/カルシウム、カリの過不足をマッハで改善/リン酸との相性抜群!リン酸吸収効率をマッハで向上/徒長をマッハで抑制/生殖生長へマッハで切り替え/マッハで葉のツヤ・照りをもたらす。。マグマッハを常備して緊急事態に備えましょう!!
使用方法葉面散布:800倍~1000倍、灌水・潅注:200倍~400倍
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷

【速攻洗浄】マッハ泡が排水管の汚れ・詰まりを一気に押し流す。 【つけおき除菌洗浄】オーバーフローから排水管まで洗浄・消臭・浸透除菌。 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 ※黒ズミを漂白するものではありません。 汚れの奥まで浸透して除菌するIPMP配合 塩素不使用で安心 排水口にぴたっとフィットする特製ノズル さわやかな石鹸の香り 【品名】洗面台用合成洗剤 【用途】洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用 【液性】中性 【正味量】200mL(1本で2回から3回分)
用途【使用前】 排水口の取り外し式水栓は外してから使用する。 缶をしっかり10回上下によく振ります。 (1)特製ノズルを「OPEN」の方向に回してロックを解除します。※この際、噴射口を覗き込まない。 (2)洗面台の排水口を特製ノズルでふさぐように覆います。 (3)排水口に対して垂直になるように缶を押し付けます。※缶を正立・横向きで使用しない。 (4)【速攻洗浄】マッハ泡が噴射され、汚れ・詰まりを一気に押し流します。 (5)オーバーフロー穴から泡が出てくる使用量の目安(3秒から7秒程度)で噴射をやめます。 (6)【つけおき除菌洗浄】しっかり洗浄・消臭・浸透除菌したい場合は、水を流さず30分程度放置してください。 (7)特製ノズルを上方へ持ちあげ「LOCK」の方向に回してロックしてください。 排水管の構造によっては泡が出てこない場合もありますが、噴射目安は3秒から7秒程度です。 洗浄終了後、洗面台に残った泡は水で洗い流してください。 汚れ・詰まりがひどい場合は時間をあけて再度量を調整し、多めに使用する。 特製ノズルについた泡は時間が経てば消える。気になる場合は布等で拭き取るか、水で流してよく乾かす。 【使用量の目安】1回あたり3秒から7秒程度(1缶を全量噴射した場合、30秒程度) 成分界面活性剤(2.07%、アルキルグルコシド(非イオン系))、溶解剤(エチルアルコール)/除菌剤(イソプロピルメチルフェノール(IPMP)) シリーズらくハピ 液性中性 香りさわやかな石鹸の香り 使用量目安:1回あたり3秒から7秒程度(1缶を全量噴射した場合、30秒程度) 使用場所洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用 使用可能回数1本で2回から3回分 商品タイプ本体 効果洗面台洗浄
1本(200mL)
729 税込802
当日出荷

マッハセパレェータは、ベタつく切削油を最大99%まで分離でき、リサイクル効率のアップやゼロ・エミッションを実現する、生産現場の強い味方です。
仕様●ロータリーバケット径:180Φmm●脱油率:85~99% 質量(kg)約100 回転数(min-1[r.p.m])1900/2300 モーター容量0.4kw 3相200V 処理能力100~150L/Hr
1台
999,800 税込1,099,780
60日以内出荷

特殊3層構造で、抜群の吸水力。両面使えて一度も絞らず吹き上げる洗車クロスです。吸水性がよいパイル形状で、さっと当てるだけなのに水の跡が残らない、毛羽がつかない。コンパクトで使いやすいサイズ、1度に大きい面を拭けるサイズ等、用途に合わせて使えます。
危険物の類別非危険物
1枚
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マッハセパレェータは、ベタつく切削油を最大99%まで分離でき、リサイクル効率のアップやゼロ・エミッションを実現する、生産現場の強い味方です。
仕様●ロータリーバケット径:290Φmm●脱油率:~99% 質量(kg)約210 回転数(min-1[r.p.m])1420/1700 モーター容量1.5kw 3相200V 処理能力300~500L/Hr
1台
2,898,000 税込3,187,800
60日以内出荷

BETCOマッハスピード
エコ商品
即乾燥、即硬化のフロアフィニッシュ、ミディアムメンテナンスUHS用。 Max-Cureテクノロジーにより、即乾燥、即硬化。 24時間営業の店舗や病室に最適です。 厚生労働省から指針値が策定されている疑惑物質は原料として使用していません。
成分(固体)20% 塗布面積(m2/缶)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18.9L)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

高圧エアーホース専用ソケットです。ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用カプラ トラスコ品番544-5121 材質 接続口径R1/4左ネジ ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

マルキュー紀州マッハ
海水を加えるだけで、すぐにできる本格派ダンゴエサ
用途紀州・ダンゴ釣り用ベースエサ。ダンゴに欠かせない沈みの速さはもちろん、着底後の安定した崩れ具合をとことんまで追求。着底後は一定のタイミングで素早く崩れます。遠投性に優れているので、波止で並んでも警戒心の薄い沖目のチヌを攻略可能。適応水深目安5~8m。 内容量(g)5000 原材料海砂、ヌカ、さなぎ粉、オカラ粉末、糟糠類、キララ、ミネラル、乳酸菌製剤、食塩 栄養成分粗タンパク6.1%以上、粗脂肪8.6%以下、粗灰分83.7%以下、炭水化物17.4%以下
1箱(5袋)
5,798 税込6,378
9日以内出荷

1枚
4,698 税込5,168
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高性能タイプ 鉄・ステンレス兼用 サーメット刃。 厚鋼20mm以上もサクサク切断可能! 従来品の耐久力2.5倍UP!切断スピード25%UP!(平鋼50C切断時)
用途アングル、チャンネル、デッキプレート、棒鋼、各種型鋼、各種パイプ、ライニング管、ALC、平板、アルミの切断に最適 外径×厚さ×穴径(mm)180×1.6×20 刃数48 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300 適合材鉄・ステンレス
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷

コンパクトタイプで携帯に便利です。ワンタッチで取り付け可能なプラグ付きです。
用途一般ダスト作業 トラスコ品番544-6642 材質 グリーン タイプ常圧用 最高使用圧力(MPa)1 使用空気圧力(MPa)1 ノズル長(mm)6 使用流体圧縮空気 ノズル口径(Φmm)2 ノズル取付口M10 P1.0
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

マッハ調圧器
高圧空気圧力を減圧できます。ワンタッチで接続できます。ストッパータイプで安全です。
用途圧縮空気の圧力調整 トラスコ品番544-6665 材質鉄、アルミニウム 定格圧力(MPa)1.0~2.2 圧力調整範囲(MPa)1.0~2.2 使用流体圧縮空気 入力圧力(MPa)2.5
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。ワンタッチで接続できます。ロックタイプで安全です。
用途圧縮空気の圧力調整 トラスコ品番544-5115 材質鉄、アルミニウム 定格圧力(MPa)0.1~0.8 圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体圧縮空気 入力圧力(MPa)2.5
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

高圧用C型エアードラム ロック一発カプラ 。高圧スーパースムージーホース付き より柔らかい高圧専用エアーホース!。引っ掛かりを防ぎ、手首への負担を軽減します。折り畳み式ハンドルを採用。寄り戻しには二次側ホースと分離できるスウィングカプラを搭載。ホース内径 Φ6mm×30m
ブラック 質量(g)6500 長さ(m)30 ホース内径(Φmm)6.0 ホース外径(Φmm)10.0
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

ワンタッチでエアーホースの取り付け可能なプラグ使用です。ロングノズル付きです。
用途一般ダスト作業 トラスコ品番544-6659 材質鉄、アルミニウム 長さ(mm)金属ノズル:500 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

マッハ減圧弁
高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。ワンタッチで接続できます。ストッパー機能で安全です。
用途圧縮空気の圧力調整 トラスコ品番544-5123 材質鉄、アルミニウム 定格圧力(MPa)0.2~0.8 圧力調整範囲(MPa)0.2~0.8 使用流体圧縮空気 入力圧力(MPa)2.5
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

高圧空気圧力専用です。1本の配管から2分岐できます。ワンタッチで接続できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用 材質鉄、アルミニウム 最高使用圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 分岐数2分岐
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧用C型エアードラム ロック一発カプラ。回転台付き 。高圧スーパースムージーホース付き より柔らかい高圧専用エアーホース!。引っ掛かりを防ぎ、手首への負担を軽減します。折り畳み式ハンドルを採用。寄り戻しには二次側ホースと分離できるスウィングカプラを搭載。ホース内径 Φ6mm×30m
ブラック 質量(g)7500 長さ(m)30 ホース内径(Φmm)6.0 ホース外径(Φmm)10.0
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

日本メカケミカルメカマッハドライ200
完全に乾燥するので脱脂洗浄工程を省略できるプレス潤滑剤
用途鋼、アルミニウム、ステンレス等の打抜き、曲げ、絞り加工 成分炭化水素、油性向上剤 容量(L)18 引火点(℃)77 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.8 摩擦係数0.21 耐荷重(kg/cm2)14.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

日本メカケミカルメカマッハドライ15
15分で完全乾燥。脱脂洗浄工程を省略できる油性ドライプレス剤
用途鋼、アルミニウム、銅、ステンレス等の打抜き、絞り、曲げ加工 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷