55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マフラー後方部をフレームにマウントする際、確実な固定と排気圧による振動を緩和させるためのクッションダンパーです。お求めやすい1PC単位でのデリバリー。
厚さ(mm)約5.8(ツバ部分) 全長(mm)約21.5 内径(Φmm)約10.2(ブッシュ部) 外径(Φmm)約21(ブッシュ部) ツバ外径(Φmm)約30.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途防振
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷


標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形 接続方式おねじ・プレート 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
759 税込835
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ボルト)鋼(Steel) 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


エキゾーストマフラーハンガープライヤー モノタロウ 動画あり
マフラーを取り外す際に・引っ張っても外しずらい抜け止めのついたマフラーハンガーを簡単に外す事ができるプライヤーです。(潤滑剤を塗っておくと通常より一段と外れやすくなります)
用途マフラーハンガーの取り外しに 幅(mm)(差込)20 全長(mm)280 ピンサイズ長さ:20mm・外径:Φ9.5mm・内径:Φ5.8mm
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


4本マフラー同様に高級感あふれるクロームメッキ仕上げのフランジ付き特殊マウントボルトに専用の薄型Uロックナットを加えた各2PC1台分1セットでのデリバリー。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷



材質クッションゴム タイプ上下吊りタイプ(特殊タイプ) 寸法L1(mm)45 肉厚(mm)23 寸法L2(mm)111 ボルト穴数4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



純正マフラーを外した際に取り付けるサイドカバーステーです。
材質SS400 表面処理パウダーコートブラック 適合車種モンキー125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

エンジンマウントボルトの脱着時、タマゴ型の特殊形状がストッパーとなり共回りしません。特に4本マフラー装着車両では工具が使用できない箇所となるため欠かせません。エンジンマウントキットやマウントボルトと併せて交換をお勧めします。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-MBA10AL3/A2。販売備考:スリップオン/レーシング(ローマウント)/エヴォリューション(ローマウント)用。純正タンデムステップと同時装着不可です。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 09-14。アプリリア[APRILIA] TUONO V4R APRC [トゥオーノ] 11-16。アプリリア[APRILIA] RSV4R 09-14。タイプ:オプション マフラーブラケット。色[カラー]:アルミニウム。材質[素材]:アルミニウム。備考:スリップオン/レーシング(ローマウント)/エヴォリューション(ローマウント)用。純正タンデムステップと同時装着不可です。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-A10SO6-ZC
適合【関連商品】品番:S-A10SO6-ZC 材質アルミニウム アルミニウム 区分オプションパーツ 備考スリップオン/レーシング(ローマウント)/エヴォリューション(ローマウント)用。純正タンデムステップと同時装着不可です。 タイプオプションマフラーブラケット
1個
22,980 税込25,278
92日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-B12SO11。販売備考:SLIP-ON用リンクパイプです。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 21-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.4。重量[キログラム]:2.8。材質[素材]:チタン。集合方式:1-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:76.98kW/7500rpm。最大出力:76.98kW/7400rpm。STD 最大トルク:108.9Nm/6500rpm。最大トルク:109.3Nm/6500rpm。関連商品:品番:S-B12SO17-HBRBL
材質チタン 質量(kg)2.8、STD:4.4 チタン 区分オプションパーツ タイプオプションリンクパイプ 規格EC/ECE 最大トルク(N・m)STD:108.9/6500rpm 方式集合:1-1 最大出力(kW)76.98/7400rpm、STD:76.98/7500rpm 最大トルク109.3Nm/6500rpm
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-B12SO10。販売備考:SLIP-ON用リンクパイプです。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 21-22。規格表示:EC/ECE。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.4。重量[キログラム]:2.3。材質[素材]:チタン。集合方式:1-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:76.98kW/7500rpm。最大出力:77.05kW/7500rpm。STD 最大トルク:108.9Nm/6500rpm。最大トルク:109.2Nm/6600rpm。関連商品:品番:S-B12SO17-HBRBL
材質チタン 質量(kg)2.3、STD:4.4 チタン 区分オプションパーツ タイプオプションリンクパイプ 規格EC/ECE 最大トルク(N・m)STD:108.9/6500rpm 方式集合:1-1 最大出力(kW)77.05/7500rpm、STD:76.98/7500rpm 最大トルク109.2Nm/6600rpm
1個
37,980 税込41,778
92日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-B12SO5T。販売備考:SLIP-ON用リンクパイプ。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-15。規格表示:EC/ECE。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.4。重量[キログラム]:1.6。材質[素材]:チタン。集合方式:1-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:78.62kW/7600rpm。最大出力:78.25kW/7600rpm。STD 最大トルク:111Nm/6250rpm。最大トルク:110.8Nm/6300rpm。関連商品:品番:S-B12SO13-HCZBL
材質チタン 質量(kg)1.6、STD:4.4 チタン 区分オプションパーツ タイプオプションリンクパイプ 規格EC/ECE 最大トルク(N・m)STD:111/6250rpm 方式集合:1-1 最大出力(kW)78.25/7600rpm、STD:78.62/7600rpm 最大トルク110.8Nm/6300rpm
1個
37,980 税込41,778
92日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-B12SO6T。販売備考:SLIP-ON用リンクパイプ。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-16。規格表示:EC/ECE。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:4.4。重量[キログラム]:2.6。材質[素材]:リンクパイプ:チタン/ヒートシールド:カーボン。集合方式:1-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:78.62kW/7600rpm。最大出力:79.28kW/7700rpm。STD 最大トルク:111Nm/6250rpm。最大トルク:109.9Nm/6250rpm。関連商品:品番:S-B12SO13-HCZBL
材質リンクパイプ:チタン/ヒートシールド:カーボン 質量(kg)2.6、STD:4.4 チタン/カーボン 区分オプションパーツ タイプオプションリンクパイプ 規格EC/ECE 最大トルク(N・m)STD:111/6250rpm 方式集合:1-1 最大出力(kW)79.28/7700rpm、STD:78.62/7600rpm 最大トルク109.9Nm/6250rpm
1個
88,980 税込97,878
92日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-B12SO8T。販売備考:取り付ける際には、タンデムシートフレームを取り外す必要があります。BMW純正アクセサリーのマフラーステー(純正品番:77 11 8 564 071)をご利用下さい。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-19。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T Scrambler [スクランブラー] 17-19。規格表示:EC/ECE。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:8.0。重量[キログラム]:2.5。材質[素材]:チタン。集合方式:1-1。備考:装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:75.09kW/7650rpm。最大出力:76.71kW/7800rpm。STD 最大トルク:107Nm/6500rpm。最大トルク:107.3Nm/6650rpm。関連商品:品番:S-B12SO17-HBRBL
材質チタン 質量(kg)2.5、STD:8 チタン 区分オプションパーツ 備考装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。 タイプオプションリンクパイプ 規格EC/ECE 最大トルク(N・m)STD:107/6500rpm 方式集合:1-1 最大出力(kW)76.71/7800rpm、STD:75.09/7650rpm
1個
37,980 税込41,778
92日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-B12SO9T。販売備考:取付の際、タンデムステップを取外す必要があります。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-19。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T Scrambler [スクランブラー] 17-19。規格表示:EC/ECE。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:8.0。重量[キログラム]:3.4。材質[素材]:チタン。集合方式:1-1。備考:装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:75.09kW/7650rpm。最大出力:77.37kW/7750rpm。STD 最大トルク:107Nm/6500rpm。最大トルク:108.3Nm/6550rpm。関連商品:品番:S-B12SO17-HBRBL
材質チタン 質量(kg)3.4、STD:8 チタン 区分オプションパーツ 備考装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。 タイプオプションリンクパイプ 規格EC/ECE 最大トルク(N・m)STD:107/6500rpm 方式集合:1-1 最大出力(kW)77.37/7750rpm、STD:75.09/7650rpm
1個
84,980 税込93,478
92日以内出荷



高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。 形状丸形 タイプ片座金 接続方式おねじ・プレート 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60° 適合用途防振
1個
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

構造が簡単なため取り扱いが容易なことと比較的高いばね定数のため、小型で大加重用として使用できます。 取り付けの簡便さは、取り付け方向によって純粋にせん断型として使用できるほか、傾斜配置等広い応用性をもっています。 両側ボルト付となっており取り付けが容易です。
用途機械全般 形状丸形 接続方式両端おねじ 適合用途防振
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

クッションゴム・ゴムスプリング KK 倉敷化工 動画あり
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性 適合用途防振/緩衝
1個
259 税込285
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B12SO17-HBRBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:サイレンサー装着時は、別途リンクパイプ(ハイマウントまたはローマウント)が必要です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-23。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T Scrambler [スクランブラー] 17-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:コニカル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:サイレンサーの装着には別途リンクパイプ(ローマウント、もしくはハイマウント)が必要です。スリップオンライン ローマウント仕様とする場合:S-B12SO17-HBRBL+L-B12SO8T。スリップオンライン ハイマウント仕様とする場合:S-B12SO17-HBRBL+L-B12SO9T。リンクパイプ ローマウント仕様(L-B12SO8T)を取り付ける際には、タンデムシートフレームを取り外す必要があります。BMW純正アクセサリーのマフラーステー(純正品番:77 11 8 564 071)をご利用下さい。また、リンクパイプ ハイマウント仕様(L-B12SO9T)を取り付ける場合は、タンデムステップを取り外す必要があります。商品区分:マフラー。STD 最大出力:75.29kW/7650rpm。最大出力:76.83kW/7600rpm。STD 最大トルク:107Nm/6500rpm。最大トルク:107.5Nm/6450rpm。オプション:品番:L-B12SO8T,L-B12SO9T,L-B12SO10,L-B12SO11,E-B12E3,E-B12R5
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン 形状コニカル (チタン)ブラック/カーボン 区分マフラー 備考サイレンサーの装着には別途リンクパイプ(ローマウント、もしくはハイマウント)が必要です。スリップオンラインローマウント仕様とする場合:S-B12SO17-HBRBL+L-B12SO8T。スリップオンラインハイマウント仕様とする場合:S-B12SO17-HBRBL+L-B12SO9T。リンクパイプローマウント仕様(L-B12SO8T)を取り付ける際には、タンデムシートフレームを取り外す必要があります。BMW純正アクセサリーのマフラーステー(純正品番:77118564071)をご利用下さい。また、リンクパイプハイマウント仕様(L-B12SO9T)を取り付ける場合は、タンデムステップを取り外す必要があります。 タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 最大出力(kW)76.83/7600rpm、STD:75.29/7650rpm
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-D8SO6-ISSSBL。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:適合:DUCATI SCRAMBLER URBAN MOTARD/NIGHTSHIFT/ICON/ICON DARK/DESERT SLED 21-22 ※デザートスレッドへ装着の際は別途DUCATI純正マウントキット(96481551A)が必要です。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] Scrambler [スクランブラー 系] 21-22
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0801。グランドナショナル2-2(ダイナまたはM8)のブラケットにマウントします。洗練されたフットレストパッドはパッセンジャーを振動から守り、安全なライドを提供します。排気管と車両の外観を邪魔しないステルスデザイン。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20。タイプ:グランドナショナル。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):パウダーコート
材質スチール ブラック タイプグランドナショナル 表面処理パウダーコート
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷