オイルの減りが少なく、燃費も向上します。自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
用途ヤマハ船外機、マリンジェットの4ストロークエンジン用
ベースオイル鉱物油
APISL
SAE10W-30
マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水)にあわせてマリン用に開発したオイルです。
清浄性・耐摩耗性・高温酸化安定性・せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
APISL
SAE10W-30
1本(20L)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水)にあわせてマリン用に開発したオイルです。清浄性・耐摩耗性・高温酸化安定性・せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
用途4ストローク船外機、ウェーブランナー専用オイル
APISL
SAE5W-30
軽油・A重油を燃料とする船舶用ディーゼルエンジンオイルです。船舶ならではの過酷な運転条件にも長時間耐えうるように開発され、高速・高出力エンジンに最適です。
用途船舶用ディーゼルエンジンオイル
熱および酸化に対し優れた安定性を有し、また優れた清浄分散性によりエンジンのトラブルを防止し、エンジンの寿命を延ばします。
湿式クラッチを装備したエンジンには、クラッチオイルとしても充分な性能を有しています。
APIサービス分類CF級相当の品質を有しています。
適合範囲エンジン
外観褐色液体
小型・高速漁船の省燃費を目的として開発された最高級エンジン油です。
適合範囲エンジン
引火点(℃)234
流動点(℃)-30.0
動粘度(mm2/s)103.5(40℃)、14.02(100℃)
粘度指数137
密度(g/cm3 at15℃)0.8902
色(ASTM)L4.0
NMMA(アメリカ舟艇製造社協会)のマリンオイル認定規格FC-Wを取得した船外機専用のオイルです。その基準は、海上での過酷な使用条件を想定し、非常に高い性能を要求されています。
船外機4ストロークガソリンエンジン用に性能を高いレベルで維持・発揮させるために開発した高品質な最高グレードのオイルです。
清浄性、耐摩耗性、高温酸化安定、せん断安定性に優れ粘度変化が少なく、さらに省燃費性にも優れた性能を発揮します。
SAE5W-30
ベースオイル100%化学合成油
APISL
コスモマリン 3010・4010は精選された原油から高度に精製した高級パラフィン系鉱油に清浄分散剤、酸化防止剤、油性向上剤など各種の添加剤を配合した高級潤滑油です。
引火点(℃)262
流動点(℃)-12.5
動粘度(mm2/s)100℃:10.90、40℃:94.60
粘度指数99
密度(g/cm3 at15℃)0.892
色(ASTM)L1.5
塩基価(mgKOH/g)10
1缶(20L)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
高温・低温における流動性の変化が少ない高性能オイル。高温・低温における流動性の変化が少なく、特に流動点が-35℃で低温特性が優れています。また高温においても強い油膜をつくり摩耗防止性、焼付防止に優れています。分離、混合タイプの両方に使用できます。
用途2サイクル船外機専用オイル
マリンディーゼルのマリンギヤHM-90専用ギヤオイルです。
(MD629K・KH・KUH、SX629KMS等用)
環境対策型新エンジンに対応。
EGR装着エンジン(排出ガス(NOx)低減対策エンジン)に対応。
ロングライフ性能。
オイル消費量の抑制。
粘度上昇が小さい。
エンジン寿命の延長。
用途建設機械、産業用ディーゼルエンジンなど
APICF-4
ベースオイル鉱物油
流動点(℃)-32.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格DH-1
色(ASTM)L6.5
酸価(mgKOH/g)2.51
危険物の性状非水溶性
あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
船舶用ディーゼルエンジンオイル。軽油・A重油を燃料とする船舶用ディーゼルエンジンオイルです。船舶ならではの過酷な運転条件にも長時間耐えるように開発され、高速・高出力エンジンに最適です。
こんなお得な商品も!

2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格
モノタロウ
¥749
税込¥824
低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
船舶用ディーゼルエンジンオイル。軽油・A重油を燃料とする船舶用ディーゼルエンジンオイルです。船舶ならではの過酷な運転条件にも長時間耐えるように開発され、高速・高出力エンジンに最適です。
品番#30
1本(4L)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
用途ヤマハ船外機用
ベースオイル部分合成油
容量(mL)800
引火点(℃)216
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.8L
粘度指数100
APIGL-4
危険物の性状非水溶性
1本(800mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
燃焼効率の高い理想的な高品質オイル。使用頻度の高い業務艇向きにに添加剤を入れてます。
用途マリンディーゼルエンジン専用オイル
内容量(L)20
DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。
マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。
摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。
成分潤滑油基油、潤滑油添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APICF-4
ベースオイル鉱物油
JASO規格DH-2
色(ASTM)L4.5
灰分1.0mass%
危険物の性状非水溶性
サイズ(cm)27
足幅EE
材質サスペンダー:布ゴム
エスコ品番EA998XD-46
色マリンブルー
股下(cm)63
材質(ソール)ゴム
全長(cm)長靴部:約23、サスペンダー:70
材質(表面/裏面)ポリ塩化ビニール/ポリエステル
総丈(cm)(脇から長靴まで)111
股上(cm)前:52/後:64
ふくらはぎ周り(cm)約38
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
サイズ(cm)26
足幅EE
材質サスペンダー:布ゴム
エスコ品番EA998XD-45
色マリンブルー
股下(cm)63
材質(ソール)ゴム
全長(cm)長靴部:約23、サスペンダー:70
材質(表面/裏面)ポリ塩化ビニール/ポリエステル
総丈(cm)(脇から長靴まで)111
股上(cm)前:52/後:64
ふくらはぎ周り(cm)約38
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
サイズ(cm)25.5
足幅EE
材質サスペンダー:布ゴム
エスコ品番EA998XD-44
色マリンブルー
股下(cm)63
材質(ソール)ゴム
全長(cm)長靴部:約23、サスペンダー:70
材質(表面/裏面)ポリ塩化ビニール/ポリエステル
総丈(cm)(脇から長靴まで)111
股上(cm)前:52/後:64
ふくらはぎ周り(cm)約38
1個
¥17,600
税込¥19,360
3日以内出荷
サイズ(cm)28
足幅EE
材質サスペンダー:布ゴム
エスコ品番EA998XD-47
色マリンブルー
股下(cm)63
材質(ソール)ゴム
全長(cm)長靴部:約23、サスペンダー:70
材質(表面/裏面)ポリ塩化ビニール/ポリエステル
総丈(cm)(脇から長靴まで)111
股上(cm)前:52/後:64
ふくらはぎ周り(cm)約38
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
マルチグレードだから低温時の始動性が良く、さらに燃費の向上、低オイル消費を実現。
ガソリン・ディーゼル兼用油。
1年を通じて使用可能で、燃費も向上。
用途ガソリン車、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)用エンジンオイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
優れた清浄分散性を有しており、大型船のシステムあぶらから小型高速漁船に至るまで幅広くご使用いただけます。
一般HDタイプ油に比較し、良好な水分離性を有しております。
燃焼生成酸の中和能力が大きいため、有機酸の生成によって起こる腐食摩耗からエンジンを守ります。
優秀な基油に厳選された酸化防止剤が添加されていますので、油の酸化をおさえ、スラッジ生成が少なく、かつピストンクーリングを油で実施する場合にはクラウン内面のカーボン生成を最小にします。
アワ立ちが少なく油膜切れを防止します。
用途船舶、発電機などのトランクタイプジーゼルエンジンのシリンダー・ベアリング兼用の高級エンジンオイル。
JIS規格K2215-3種4号
密度(g/cm3 at15℃)0.8880
色(ASTM)L4.0
引火点(℃)260
動粘度(mm2/s)133.0(40℃)、14.30(100℃)
粘度指数106
流動点(℃)-12.5
サビずらいステンレス携行缶です。アウトドア・船舶・マリンスポーツに最適
用途ガソリン携行缶
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)(鋼板)0.8
色シルバー
規格KHK、UN
危険物の類別非危険物
用途マリンディーゼルエンジン専用オイル
内容量(L)20
APICD
SAE#30
1缶(20L)
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
燃焼効率の高い理想的な高品質オイル。高出力仕様用にMoを添加し、極圧性を向上し、シングルCD級以上の特性を実現したマルチタイプオイルです。
用途マリンディーゼルエンジン専用オイル
内容量(L)20
APICD
AT、CVT、パワステに兼用可能なミッションオイル
用途マリントランスミッション油(AT仕様)として
トリムタブ、チルト用、乗用車の油圧駆動ファン油として
トラックのキャビンヘッド油圧油として
一般(建機)油圧作動油(粘度ISO VG32)として
産業用トルクコンバーター油として
4WD専用デフオイル(例:ホンダDPSF)として
6速スポーツタイプM/T車ギアオイルとして
ベースオイル鉱物油
種類ATF
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
コスモマリン 4050は、厳選した基油に加え、効果的な各種添加剤を配合した高級舶用シリンダ油です。
引火点(℃)262
流動点(℃)-10
動粘度(mm2/s)100℃:14.58、40℃:138.7
粘度指数104
密度(g/cm3 at15℃)0.9185
色(ASTM)L7.5
塩基価(mgKOH/g)52.2
1缶(200L)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
コスモマリンよりさらに酸中和性、清浄分散性が優れた最高級潤滑油です。
適合範囲エンジン
引火点(℃)242
流動点(℃)-15.0
動粘度(mm2/s)93.89(40℃)、11.00(100℃)
粘度指数102
密度(g/cm3 at15℃)0.8934
色(ASTM)L4.5
コスモマリン 3025・4025は高性能中速エンジンのシステム・シリンダ油です。
基油は、高度に精製されたパラフィン系鉱油を使用し、清浄分散剤、酸化防止剤、油性向上剤など各種の添加剤を配合したものです。
引火点(℃)256
流動点(℃)-15
動粘度(mm2/s)100℃:10.95、40℃:92.67
粘度指数103
密度(g/cm3 at15℃)0.9001
色(ASTM)L2.5
塩基価(mgKOH/g)25
1缶(20L)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
コスモマリンスーパーマルチは、小型・高速漁船の省燃費を目的として開発された最高級エンジン油です。
引火点(℃)224
流動点(℃)-35
動粘度(mm2/s)100℃:10.17、40℃:63.71
粘度指数146
密度(g/cm3 at15℃)0.881
色(ASTM)L3.5
塩基価(mgKOH/g)16.7
1缶(20L)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
コスモマリン 3025・4025は高性能中速エンジンのシステム・シリンダ油です。
基油は、高度に精製されたパラフィン系鉱油を使用し、清浄分散剤、酸化防止剤、油性向上剤など各種の添加剤を配合したものです。
引火点(℃)270
流動点(℃)-12.5
動粘度(mm2/s)100℃:13.88、40℃:135.8
粘度指数98
密度(g/cm3 at15℃)0.9064
色(ASTM)L2.0
塩基価(mgKOH/g)25
1缶(200L)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
マリン定格ヒューズホルダー(MRBFヒューズホルダー)。接続簡単!過電流から機器や回線を保護。絶縁キャップ付きなので、偶発的なショートを防ぎ、防塵対策可能!。本体は熱耐性と耐摩耗性に優れた熱特性PPS。スタッドとナットはステンレス鋼製!耐酸化性・防錆性抜群!。燃料や油類にも耐えるため、自動車やマリンボートにも装備可能。100-300A対応の強導電性。サイズが小さいため、省スペースに貢献
用途~DC58V直流用。100A-300Aの大きい電流向け。バッテリーや自動車・マリンボート・ヨットにも!
材質(スタッド/ナット)ステンレス鋼
寸法(mm)65×50×20
材質(本体)熱特性PPS
電流(A)30-300
電圧(V)~DC58
取付穴径(Φmm)10(M10)
1式
¥899
税込¥989
6日以内出荷
コスモマリン 3010・4010は精選された原油から高度に精製した高級パラフィン系鉱油に清浄分散剤、酸化防止剤、油性向上剤など各種の添加剤を配合した高級潤滑油です。
引火点(℃)272
流動点(℃)-12.5
動粘度(mm2/s)100℃:13.92、40℃:140.1
粘度指数95
密度(g/cm3 at15℃)0.8986
色(ASTM)L2.0
塩基価(mgKOH/g)10
1缶(200L)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
温感ジェルが毛穴の汚れを浮かし出し、マリンクレイが汚れを吸着・除去してお肌のキメを整えます。
植物由来の脂肪酸とグリセリンを使用した「油にも水にもなじみやすい界面活性剤」を配合し、メイク落としも簡単。
「メイク」も「毛穴の汚れ」も、まとめてケアするクレンジングなのでダブル洗顔不要です。
着色料・香料・鉱物油・エタノール・パラベンを使わず、11種類の植物油&ヒアルロン酸Na・コラーゲン(保湿成分)を配合することで、さっぱり&しっとりのお肌へ導きます。
仕様着色料・香料・鉱物油・エタノール・パラベン不使用、W洗顔不要
形状ジェル
性別女性用
商品タイプ本体
1個(200g)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
関連キーワード