「ミガキ 機械」の検索結果
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。
材質タルク
危険物の類別非危険物
1個(500g)
¥539
税込¥582
当日出荷
名称カオリン
等級EP
化学式Al2O3・2SlO2・2H2O
濃度(%)98以上
化学組成なし
アズワン品番89-0064-98
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ステアリン酸亜鉛の離型剤です。ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリサルフォンやゴムの成型に。油性塗料との相性が良好。
用途非シリコン系。ペインタブル。
仕様塩素系不使用、低温でドライ、高温で液状化
最高使用温度(℃)315℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.05L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

ろうワックス トラック荷台用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
トラックやワゴン車の荷物台にTRUXを軽くこするようにして塗り付けてください。荷物のすべりが良くなり奥への移動が楽になります。敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりを良くして、軽く動くようになります。
質量(g)520
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×98×48
主成分パラフィンワックス・ステアリン酸
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
病理サンプルの包埋に用いるパラフィンです。 56~58℃タイプは板状の純粋な試薬のパラフィンです。 57~60℃タイプはノルマルパラフィンとイソパラフィンの混合により、優れた浸透性が得られる粒状の病理用パラフィンです。
名称パラフィン
形状板状
危険物の類別非危険物
1組(4袋×2500g)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ
色緑
種別固形研磨剤
工程仕上げ磨き
適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ
適合材金属全般
RoHS指令(10物質対応)対応
名称Oleic acid
等級一級
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式CH3(CH2)7CH:CH(CH2)7COOH
比重d≒0.89
化学組成CH3(CH2)7CH:CH(CH2)7COOH
危険等級Ⅲ
アズワン品番89-0065-63
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量282.47
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号112-80-1
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)約140×100×50
質量(g)約640
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状R1
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
備考M10
部品名称ミガキザガネ
関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.4MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.74MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.83MB)
図解NoMGA165 ブレーキペダル,クラッチケーブル部品_No.7、MF-653 ハンマーナイフ(2)部品_No.11、MGA133 HSTペダル,スロットルレバー部品_No.12、MGA163 HSTペダル,ブレーキペダル部品_No.12、MGA135 リヤフェンダ,シート部品_No.20、MGA166 HSTペダル,HSTレバー部品_No.15、MF-653 ギヤボックス(1)部品_No.13、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.7、MGA166 フロントアクスル部品_No.8、MGA166 刈取装置(3)昇降装置部品_No.11、MGA135 ブレーキペダル,クラッチケーブル部品_No.7、MF-653 ギヤボックス(3)部品_No.10、MGA133 刈取装置(4)部品_No.5、MGA165 ステアリング部品_No.10、MF-651 トランスミッション分解(3)部品_No.10、MGA135 ステアリング部品_No.26、MGA163 刈取装置(2)部品_No.19、MF-651 ヒサンボウシ,ゼンリンシジ部品_No.12など
1セット(10個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
備考M12
部品名称ミガキザガネ
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.76MB) 展開図23(0.71MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.75MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.85MB)
図解NoMGA163 スロットルレバー,チェンジレバー,デフロックレバー部品_No.17、MGA136 ギヤボックス(3)部品_No.22、MGA136 刈取装置(4)クラッチレバー,上下レバー部品_No.3、MGA165 ギヤボックス(2)部品_No.3、MGA165 ギヤボックス(1)部品_No.25、MF-651 オプション(ステップシート,スプレー)部品_No.17、MGA133 刈取装置(5)部品_No.3、MGA133 デフロックレバー部品_No.5、MGA136 操作レバー,デフロック部品_No.5、MGA166 チェンジレバー,デフロックレバー部品_No.2、MGA163 ギヤボックス(1)部品_No.25、MGA165 チェンジレバー,デフロック部品_No.2、MGA135 ギヤボックス(2)部品_No.3、MF-653 操作関係(1)部品_No.23、MF-651 テンションアーム,ハンドルベース部品_No.19、MGA166 刈取装置(4)クラッチレバー,上下レバー部品_No.3、MGA165 チェンジレバー,デフロック部品_No.10など
1個
¥25
税込¥28
7日以内出荷
備考M16
部品名称ミガキザガネ
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB)
図解NoMGA166 タイヤ,ホイル部品_No.18、MGA133 タイヤ部品_No.18、MGA135 昇降装置部品_No.14、MGA163 刈取装置(4)部品_No.16、MGA163 タイヤ部品_No.18、MGA135 タイヤ部品_No.18、MGA136 タイヤ,ホイル部品_No.18、MGA165 フロントホイル,リヤホイル部品_No.18、MGA165 刈取装置(昇降装置)部品_No.16、MGA133 刈取装置(4)部品_No.8、MGA136 刈取装置(3)昇降装置部品_No.8、MGA133 刈取装置(4)部品_No.13、MGA135 昇降装置部品_No.8
1個
¥37
税込¥41
7日以内出荷
まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。
細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。
また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。
使用方法1.調理後、必ず火を消してすぐ「で・ポイ」を適量入れます。※油温80℃以下では溶けません。2.「で・ポイ」が完全に溶けるまでよくかきまぜます。3.そのまま固まるまで放置します。油温40℃以下で固まります。(室温、油温により異なりますが、15分~90分で個体状になります)4.固まったら、フライ返しなどで取り出し、燃えるゴミとして処理してください。
材質凝固剤/天然油脂(キシステアリン酸)、袋/PE、PP
使用の目安1袋(500g)で油18L
1袋(500g)
¥769
税込¥846
当日出荷
名称Paraffin, liquid
比重d≒0.86
特性健康有害性
CAS登録番号8042-47-5
規格M4ミガキマル
部品名称ヒラザガネ M4 ミガキ
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.69MB)
図解NoSSA-α1000 台車(エレクトリカルパーツーランプ 113~)部品_No.5、SSA-α1000 台車(エレクトリカルパーツースイッチ及びリレー 113~)部品_No.32、SSA-α1000 台車(エレクトリカルパーツーランプ ~112)部品_No.6、SSA-α1000 台車(エレクトリカルパーツースイッチ及びリレー ~112)部品_No.32
1セット(10個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
規格M16ミガキマル
部品名称ヒラザガネ M16 ミガキマル
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1.29MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.28MB) 展開図42(1.27MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.26MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.36MB) 展開図47(1.36MB) 展開図48(1.28MB) 展開図49(1.28MB) 展開図50(1.13MB)
図解NoBSA-420S 変速レバー部品_No.32、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.33、MSA613R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.52、GX-1500J 副変則レバー部品_No.21、SSA-アルフア1005VT HST部品_No.10、BSA-420JDES 変速レバー 副変速部品_No.5、GB1001AD 巻車テンション部品_No.13、VSM110-15K 送風機部品_No.21、BSA-420JS 2001ネン センタブーム部品_No.9、BSA-420JDESG G-4 サイドブーム部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン2部品_No.50、MJI-1000 フレーム部品_No.31、BSM-620SLT 本体部品_No.21、GB1001AD ブーム部品_No.14、BSA-420JDESG G-4 センタブーム部品_No.9、MS753DR6T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.40、BSA-420JDAS ステアリングリンケージ1部品_No.20など
1セット(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
規格M22ミガキマル
部品名称ヒラザガネ M22 ミガキマル
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.35MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.7MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.67MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.18MB) 展開図41(0.74MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.24MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(1.07MB)
図解NoBSM-630SLT-BC2 フレーム部品_No.23、BSM-1350 1550L-3シリーズ センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.5、BSM-1550L-22DU センタブーム 開閉シリンダ部品_No.5、BSM-630SLT-C2-2(14M) フレーム スタンド部品_No.16、BSM-1300L センタブーム部品_No.29、BSM-620SLT 付属品部品_No.10、BSA-651 951シリーズ ハイブーム仕様 マスト部品_No.23、BSM-1020L 付属品部品_No.24、BSM-1020L-1 希望付属品3部品_No.6、BSM-830L 1998ネン センタブーム部品_No.26、BSM-1030L 2002ネン センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.5、BSM-1510L センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.5、BSM-820L-D センタブーム部品_No.20、BSM-630SLT-C2-2 フレーム スタンド部品_No.16、BSM-820L 付属品部品_No.24、BSM-630SLT-BC2-1 フレーム スタンド部品_No.16など
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
規格M4ミガキマル
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(1.16MB)
図解NoMS651DR4T-Y 整列巻組立2部品_No.29、MS650DR4 RC装置部品_No.6、SP-M055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ヒラザガネ M4 ミガキ_No.79、MS511RC-K RC装置部品_No.33、MS551DR4T-Y 電装品部品_No.18、SSA-S500 フロントパネル部品_No.11、MS511R2-M カバー及びRC装置部品_No.30、MJI300 1996ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.24、MS753DR6T-K 電装品部品_No.18、MS653DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.30、SSA-α510 M-A エンジン取付,スロットル部品_No.47、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 ヒラザガネ M4 ミガキ_No.21、MJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.38、MS410RC-2K RC装置(1)部品_No.64、MS653DR6T-K 整列巻組立2部品_No.30、MS450RCY-2Y RC装置部品_No.11など
1セット(10個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
部品名称ヒラザガネ (ミガキマル12)
関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.6MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.63MB)
図解NoMHD13A 本体部品_No.17、MHD15P-1 本体部品_No.63、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.63、セオイ10Xガタ 本体部品_No.63、セオイ15Xガタ 本体部品_No.63、セオイ13Sガタ 本体部品_No.17、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.63、セオイ18Sガタ 本体部品_No.17、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.63、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.63、MHD10P-1 本体部品_No.63、MHD18A 本体部品_No.17
1個
¥55
税込¥61
7日以内出荷
規格M10ミガキマル
部品名称ヒラザガネ M10 ミガキマル
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.27MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.27MB)
図解NoBSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.44、BSM-1540SLT-C2-1 オプション10 スタンド,ステップ,撹拌停止装置部品_No.5、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 付属品部品_No.38、SSA-E540DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.17、MS410ESR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.20、BSA-410S ミッション デフ (2)部品_No.36、MRS90-500SLT カバー、デンドウブ部品_No.14、SSA-F616VT 給水ポンプ部品_No.38、MSV415R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、GSL305-H ホースガイドクミタテ部品 ヒラザガネ M10 ミガキマル_No.17、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.43、BSA-420JSG G-3 ミッションデフ部品_No.40、SSA-α1003MA-1 フロントアクスル,フロントタイヤ部品_No.12、GSL205-H ホースガイドクミタテ部品 ヒラザガネ M10 ミガキマル_No.17など
1セット(5個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
備考M5
規格M5ミガキマル
部品名称ヒラザガネ M5 ミガキマル
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.14MB)
図解NoMSV413R2-K-2-A マキトリソウチ部品_No.15、MSA615R4C-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.38、SSA-S600 2001ネン 燃料タンク部品_No.8、MD6010L 畝用ミスト噴頭部品_No.15、MS511R4T-M 配管部品_No.20、SSW-400CM 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.39、MSV413R2-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.17、MS513DR4T-Y 配管部品_No.22、MLS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.48、MD2300K 畝用ミスト噴頭部品_No.15、SSA-V600C 燃料タンク部品_No.10、BSA-535 シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.23、MS450RC-2K ホース巻取機部品_No.11、MS410RC-K3 ホース巻取機部品_No.5、MSV615DR4CSL-Y(10) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA415R8CG-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.24、MS511RC-M ホースガイド部品_No.33など
1セット(10個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。ミニハンディータイプの為使いやすくなっています。
寸法(mm)約33×50×80/個
質量(g)約120/個
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容D3010、D3030、D3110、D3130、D3330、D3360、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、R2111、R2113、R2121、R2123、R2141、R2143、R5312、S2001、S2003、S3082、S3122、S3308、S3312、B1511、B1516、B1519、B3211、B3216、B3219、B4211、B4216、B4219、F3206、F3210、F3215、F3306、F3310、F3315、F3606、F3610、F3615、F3706、F3710、F3715、A1111、A1113、A1115、A3020、A3022、A3030、A4031、M1301(各1本)、TS-03
軸径(Φmm)3
セット数60本入
適合材金属
1セット(60本)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
防炎垂れ壁や住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの透明硝子です。
ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。
斜めの格子模様で、1マスの大きさは約20mm角です。
ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。
建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます。
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「角磨き仕上げ」(糸面磨き)
ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
長さ(mm)50~1829
幅(mm)50~1219
厚さ(mm)6.8
比重2.5
誤差±1
端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
刃部に高炭素ステンレス鋼を使用しミラーポリッシュ仕上げです。
リベットもステンレス使用しています。
ハンドル部にもオールステンレス使用したミラーポリッシュ仕上げで高級感が漂っています。
大きめのリベットを使用し逃げ刃を防止します。
ハンドル部に落下防止コード取り付け穴付です。
用途機械・組立・整備作業など幅広く使用可能に
全長(mm)200
質量(g)255
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 硬線1.6
切断能力(Φmm) 銅線4
1本
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
住宅用サッシなどによく使われる線入りの透明硝子です。
「プロテックス」とも言います
ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。
50mmピッチで縦にラインが入ります
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「角磨き仕上げ」(糸面磨き)
ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
長さ(mm)50~1829
幅(mm)50~1219
厚さ(mm)6.8
比重2.5
誤差±1
端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
防炎垂れ壁や住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの透明硝子です。
ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。
縦横の格子模様で、1マスの大きさは約13mm角です。
ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。
建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「角磨き仕上げ」(糸面磨き)
ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
長さ(mm)50~1829
幅(mm)50~1219
厚さ(mm)6.8
比重2.5
誤差±1
端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
アルミ・メッキ・ステンレス・その他金属がまるでクロームメッキをしたような素晴らしい光沢が出ます。
ポリッシャーやドリル等の機械を使用するとさらに早く鏡面仕上げができます。
飛び散りが少ない超微粒子ペーストタイプ(油性)ホイール約30 本分/200g1個で約5[[M2]]使用可能です。
用途アルミ・メッキ・ステンレス・その他様々な金属に。
トラスコ品番161-7031
粒度平均1ミクロン
色白
質量(g)200
容量(g)200
アズワン品番64-8326-29
危険物の類別非危険物
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
刃部に高炭素ステンレス鋼を使用しミラーポリッシュ仕上げです。
リベットもステンレス使用しています。
ハンドル部にもオールステンレス使用したミラーポリッシュ仕上げで高級感が漂っています。
大きめのリベットを使用し逃げ刃を防止します。
ハンドル部に落下防止コード取り付け穴付です。
用途機械・組立・整備作業など幅広く使用可能に
全長(mm)200
質量(g)255
仕様刃部ベント角:45°設計
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 硬線1.6
切断能力(Φmm) 銅線4
1本
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質石油系炭化水素、添加剤
寸法(mm)約155×65×40
質量(g)約334g
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
名称パラフィン(48-50℃)
等級一級
化学式CnH2n+2
濃度(%)100
化学組成CnH2n+2
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0065-66
危険物の類別非危険物
特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1
2
3
次へ