245件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン製なので、氷やシャーベットなどのアイスデザートや手作りチョコなどが作れます。 焼き菓子やケーキなど、オーブンにも使えます。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質シリコン 寸法(mm)215×115×23 黄色 レンジ 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機
1個(1個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

人気キャラクター・ミニオンズの箸置きセット。
仕様オーブン対応:不可 セット内容箸置き4種×各1個 材質陶器(ストーン) ミニオンズ 電子レンジ× 食器洗浄機× 食器の種類中華食器
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

人気キャラクター・ミニオンズのギョーザ皿。
仕様オーブン対応:可能 材質陶器(ストーン) 高さ(mm)25 短辺(mm)130 長辺(mm)180 電子レンジ 食器洗浄機可能 食器の種類中華食器 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約18×13×2.5
1枚
1,598 税込1,758
取扱い終了


1膳
509 税込560
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニオンズの2way水筒。直飲みもコップ飲みもOK。 フタはワンプッシュオープン。 誤作動によるキャップの開閉を防ぐロック機能付き。 飲んでいる時キャップが戻らないキャップロック設計。 コップ付き。コップ飲みの時は保温OK。
材質【内びん、胴部、口がね】ステンレス鋼/【コップ・中栓・フタ】ポリプロピレン/【キャップ】PET/【パッキン】シリコーンゴム/【底板】熱可塑性エラストマー 容量(mL)【ダイレクトタイプ】470/【コップ飲みタイプ】430 質量(g)285 直径×高さ(cm)6.8×23 商品タイプ2WAY、ワンタッチタイプ、コップ付き
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

人気キャラクター・ミニオンズのラーメンどんぶり。
仕様オーブン対応:可能 材質陶器(ストーン) ミニオンズ 直径(Φmm)180 高さ(mm)75 電子レンジ 食器洗浄機可能 食器の種類中華食器 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約18×18×7.5
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

定番アイテムの「キャラクター雑貨・おもちゃ」
用途12柄アソート。個別ヘッダー付OPP袋入 材質紙・木 長さ(cm)鉛筆(2B):17.5 寸法(cm)学習帳(10mmの方眼紙20P):14.5×14.5
1セット(24セット)
3,198 税込3,518
6日以内出荷

最大16,000件の温度の測定結果をメモリ 約500日のバッテリ寿命、電池切れでも測定データは保持 IP65等級の防水性、HACCPに準拠、EN 12830規格に適合 ソフトウェアはフリーダウンロード(ComSoft Basic)
1セット
26,980 税込29,678
9日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

画期的!名刺入れに入る0.5ミリ厚の極薄体温計・携帯にとても便利。 舌下(1分)、腋下(3分)で簡単測定、高精度±0.1℃。 流水洗浄で繰り返し使用可能。 緊急時等、多人数の一斉体温測定に便利。 1g以下と軽く、極薄なのでアウトドア、旅行の携行にも便利。
測定温度範囲(℃)35.4~40.4 質量(g)1 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約92×8×0.5 測定方式液晶色調変化方式 精度(℃)±0.1 測定温度(℃)35.4~40.4 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10122000006 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット(100枚)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ヒロイチミニオンズ当【80付】
エコ商品
待望のミニオンズのおもちゃ大当りくじ当てができました! このあて物にはもちろん数字合わせのくじ紙も付いていますのでその場で引いて楽しく遊べます!
寸法(mm)670×410×75 グリーンマーク認定
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

1枚(1枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1枚(1枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1枚(1枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

組み立て簡単な霜除け、寒さ除けの簡易温室。 ハーブ等の冬ごしにも最適です。
用途保温、防霜、促成、防風などに 使用目的促成、保温、防霜、防風
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然珪酸白土使用。 土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材 容量(kg)1 寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
389 税込428
当日出荷

スケーターまな板シート
材料をそのまま鍋に移せる薄くて軽いソフトタイプ。柔らかく曲がるので切った後に折り曲げてサッと移せる簡易まな板です。 シートタイプがあるとちょっとしたお料理の時に便利。お子様が使いやすいミニサイズなので、親子で楽しく料理の時間を過ごせます。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)約230×180 その他 寸法(幅W×奥行D)(mm)約230×180 耐熱温度(℃)100
1枚
339 税込373
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトゲームに好適な極小スプリットリング(#00~#2)対応/防サビ性に優れたステンレス製/PEラインカットにも対応したラインカッター付き/極小サイズへの操作性に優れ、握りやすいハンドル形状のユニバーサル設計
対象(リングサイズ)#00~#2
1個
999 税込1,099
当日出荷

長時間安定した温度が持続する、品質の良い貼るタイプのカイロです。薄く、中身が均一で片寄らず、からだにぴったりフィットします。温かさが10時間持続します。
1セット(60個)ほか
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間安定した温度が持続する、品質の良い貼るタイプのカイロです。薄く、中身が均一で片寄らず、からだにぴったりフィットします。温かさが10時間持続します。
1セット(30個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間安定した温度が持続する、品質の良い貼らないタイプのカイロです。柔らかい不織布を使用しているので手触りが良いです。温かさが10時間持続します。
1セット(30個)ほか
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間安定した温度が持続する、品質の良い貼らないタイプのカイロです。柔らかい不織布を使用しているので手触りが良いです。温かさが10時間持続します。
1セット(10個)ほか
349 税込384
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途外付け温度センサで温度測定。 測定対象に応じてセンサを選択 付属品スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド 質量(g)105 電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続) 測定項目温度1ch 精度±0.5~±5.0℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28 温度測定範囲(℃)-40.0~180.0 記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信 使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP54(防滴構造) 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約2年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約2ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃) メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ 温度表示方式デジタル メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり) 記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スヌーピーのかわいい立体リュック!防災10点セットです。 子供部屋に置いておいてもかわいい雰囲気。 ソフトなさわり心地でしかもたっぷり入る容量。 セット内容も本格的!非常時に活躍すること間違いなし!背負ったときに目立つの でどこにいるのか見失わない利点があります。 災害時避難時に持ち運び便利な非常用用品を収納したコンパクトサイズの防災セットです。 非常用トイレは水分をジェル状に固めるものです。銀とヤシ殻活性炭が入っており、 公的機関でその抗菌力と消臭力が証明されています。
用途人気キャラクターの防災グッズ セット内容ぬいぐるみリュック、救急6点セット(ポーチ・カット綿・綿棒×10本・ばんそうこう大・ばんそうこう小・不織布マスク)、非常用ブランケット、ライト&ホイッスル(電池は付属しておりません)、抗菌非常用トイレ(銀配合凝固消臭剤×1個・汚物袋×1枚)、パンの缶詰(2年保存・味は選べません)、防災カード 材質リュック生地:ポリエステル バッグ寸法(mm)約H420×D360×W320
1セット
4,298 税込4,728
4日以内出荷

小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途K熱電対センサを接続して温度を2ch測定 付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書、操作ガイド 質量(g)160 電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続) 測定項目温度2ch 精度200.0℃レンジ(分解能0.1℃)/±0.1%rdg.±0.1℃800℃レンジ(分解能1℃)/±0.2%rdg.±1℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×60×37 温度測定範囲(℃)200℃レンジ/-40.0~200.0(分解能0.1℃)800℃レンジ/-40~800(分解能1℃) 記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×37×160 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約1年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約1ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃) メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり) 記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台
38,480 税込42,328
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大16,000件の温度の測定結果をメモリ 約500日のバッテリ寿命、電池切れでも測定データは保持 IP65等級の防水性、HACCPに準拠、EN 12830規格に適合 ソフトウェアはフリーダウンロード(ComSoft Basic)
1セットほか
22,980 税込25,278
24日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウォーターズ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
用途切削液の吹き付け用 タイプオンオフマグネットタイプ 吸着力マグネット(kgf.):32 スプレーユニット長さ(mm)460 関連資料(1.1MB)
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。 リセプタクルをフレームの横からはめ込んで取りつけてください。ガイドエッジにより、フレームに対しリセプタクルの位置を固定できます。
寸法H(mm)8.6 寸法A(mm)24 寸法B(mm)21.1 適応スタッド径/6mm 材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤
1個
259 税込285
当日出荷

ウォーターズ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
用途切削液の吹き付け用 タイプオンオフマグネットタイプ 吸着力マグネット(kgf.):32 スプレーユニット長さ(mm)250 関連資料(1.1MB)
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ウォーターズ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
用途切削液の吹き付け用 タイプオンオフマグネットタイプ 吸着力マグネット(kgf.):32 スプレーユニット長さ(mm)320 関連資料(1.1MB)
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

ボタン一つで簡単に騒音が測定可能です。 MAX/MIN値ホールド機能付きです。 バックライト付で見易いです。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定。 トラスコ品番787-9792 質量(g)152 電源9V角型乾電池×1本(別売) 精度±1.5dB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×144 分解能0.1dB 周波数特性A 周波数範囲(Hz)31.5~8000 測定レベル範囲(dB)30~130
1個
9,998 税込10,998
欠品中

かわいい立体ぬいぐるみリュックなので子供部屋にもおすすめ。 ソフトなさわり心地でしかもたっぷり入る容量。 かわいいスヌーピーのリュックです。 防災用品(付属しておりません)を入れれば防災リュックに! 2L ペットボトル1 本も入ります。 バッグの背面の透明ポケットには名刺サイズの防災カードが入ってい ます。名前や血液型等を書き込めて便利です。
用途人気キャラクターの防災グッズ 材質リュック生地:ポリエステル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約42×32×36
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

平形で扱いやすい小型の恒温水槽。空焚防止装置付です。噴出方向の選べる撹拌ノズル付。効率の良い撹拌が行えます。
仕様撹拌方式:噴流ポンプ噴出方向可変型 質量(kg)2.7 電源AC100V 50/60Hz 8A 温度範囲(℃)(室温+5)~70 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×190×85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×216×218 温度精度±0.1℃(at37℃) ヒーター容量(W)700
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fineミニ恒温水槽
パーソナルユース向けのミニサイズです。 フロート式空焚き防止装置付きです。 長時間仕様にはフタを使ってください(オプション)。
TGK品番692-61-72-07 質量(kg)2.4 電源AC100V 50/60Hz 5.5A 温度範囲(℃)Rt+5~80 槽内寸法(mm)140×121×78H 温度精度±0.1℃ 温度制御白金測温抵抗体PID制御 材質(水槽)SUS304 撹拌方式ジェット噴流式
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

平形で扱いやすい小型の恒温水槽。空焚防止装置付です。
仕様攪拌方式:ジェット噴流式 質量(kg)2.4 電源AC100V 50/60Hz 5.5A 温度範囲(℃)(室温+5)~80 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×121×75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×185 温度精度±0.05℃ ヒーター容量(W)500
1個
85,980 税込94,578
8日以内出荷


ロガー本体に使用すると、記録しながらパソコンへデータを転送できます。付属のソフトにより、パソコン上で保存・グラフ化・データ加工・印刷が可能です。
仕様通信アダプター 付属品USBケーブル(1m)・LR5000用ユーティリティー 質量(g)43 電源USBより供給 対応OSWindows 7/10 インターフェース赤外線通信・USB2.0 サイズ(mm)83×19×61 サービス分類レンタル
1個
76 税込84
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

データコレクタ・通信アダプタを使用すると、記録しながらパソコンへデータを転送できます。データコレクタ・通信アダプタ付属のソフトにより、パソコン上で保存・グラフ化・データ加工・印刷が可能です。
1個
189 税込208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ 対応機種ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)