超軽量・コンパクト
エンプラ材を全面採用することにより、超軽量・コンパクト化を実現しました。
安定したスリップトルク&トルク再現性
摩擦面にファインケミカルを採用。長寿命で安定したスリップトルク、正確なトルク再現性を実現しました。
取扱容易
見やすいトルク目盛りにより、容易にトルク設定が行えます。
種類過負荷保護機器
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。
自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。
各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。
種類過負荷保護機器
銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
種別ミニケース
形状角形
色ネオ
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
電子レンジ○(蓋除く)
トルクの伝達はパーマネントマグネットの磁力で行うため、常に一定のトルクを再現できます。電源・配線不要で省エネルギー化が図れます。
用途巻取り・巻戻し機構、コイル巻線機、キャッパー、モーター試験機。
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート+ガラス繊維、(回転軸)金属SUS
質量(g)56.6
使用温度範囲(℃)0~50
回転速度(min-1[r.p.m])50
使用油シリコーンオイル
定格トルク(N・m)1±0.2
最大使用サイクル(cycle/min)10
ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。
HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。
ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。
ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。
容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。
軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。
作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。
取付けが容易です。
荷重方向ラジアル
軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
薄肉で大きなトルクを伝達できます。
バックラッシュが少ないです。
DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。
鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
ばねの種類樹脂製ばね
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
薄肉で大きなトルクを伝達できます。
バックラッシュが少ないです。
DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
ばねの種類スチール製ばね
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
食洗機が使えます。食器洗い乾燥機に使えてお手入れも簡単です。熱湯を掛けてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。
容量(mL)260
材質本体:ポリプロピレン(耐熱-20度~140度)、フタ:ポリプロピレン(耐熱-20度~100度)
形状角形
サイズL
高さ(mm)34
外寸(mm)91×134
電子レンジ○(蓋除く)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
ばねの種類スチール製ばね
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×185×360
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
両端にベアリングをとりつけ、軸受一体型となっています。
DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなどラジアル荷重が作用する場所に。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
ばねの種類樹脂製ばね
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質POM
使用温度範囲(℃)-10~60(90%RH)
回転速度(min-1[r.p.m])30
最大使用サイクル(cycle/min)13
材質(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM
質量(g)64
使用温度範囲(℃)0~50
回転速度(min-1[r.p.m])50
歯形インボリュート並歯
使用油シリコーンオイル
最大使用サイクル(cycle/min)10
コンパクトの常識を変える、大容量と使いやすさ。
サラッと軽いのに紙面に密着、気持ちいい書き心地!
コンパクトな本体に 「大容量12m」のテープを搭載。
最初から最後まで、快適をキープする 「ファインキーパー」を搭載。
気持ちいい、ストレスフリーな書き心地 「薄さらテープ」採用。
まっすぐブレない使用をサポート 「ミニローラー」搭載。
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(使い切り)
テープ長さ(m)12
材質75%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×16×30
「いつものペン」のような使い心地。スリム と なめらか を追求した修正テープ。<特長>。1.スリムを追求 「ペン型形状」。2.ペンや筆のような紙面フィット 「クッションヘッド機構」。3.不慣れでも 最後まで快適「ファインキーパー」。4.気持ちいい、ストレスフリーな書き心地「薄さらテープ」。5.ブレない使用をサポート「ミニローラー」
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×16×24
テープ長さ(m)6
商品タイプ本体(使い切り)
テープ幅(mm)5
入数(個)1
日々勉強に励む女子中高生をターゲットとしたPastyシリーズから、修正テープ使い切りタイプが登場!。透明感があり可愛らしいパステルカラーで学生の前向きな気持ちや、やる気を応援します。軽い引き心地で紙面に密着。さらさらと上書きできる!。1.コンパクトな本体に 大容量12mのテープを搭載。2.最初から最後まで、快適な引き心地をキープする 「ファインキーパー」を搭載。3.気持ちいい、ストレスフリーな書き心地 「薄さらテープ」採用。4.まっすぐブレない使用をサポート 「ミニローラー」搭載。
材質本体ケース:ポリスチレン(PS)
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70 ×16 ×30
商品タイプ本体(使い切り)
用途スクエア溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理-
外径公差(mm)0/-0.05
”日本ならでは”のモチーフでお土産にぴったりな文具シリーズ。修正テープ ホワイパーPL 。 ペン型形状だから、ペンと同じ感覚で握れて使いやすく、収納しやすい。 1.スリムを追求 「ペン型形状」。 かさばらずに収納も持ち運びもラクラク。 2.絶妙なしなりでテープをぴったり密着「クッションヘッド機構」。 3.不慣れでも最後まで快適「ファインキーパー」。 4.気持ちいい、ストレスフリーな書き心地「薄さらテープ」。 5.ヘッドがブレずに軽くなめらかな使い心地「ミニローラーヘッド」。 6.消したい部分をピンポイント消しできる「リバースモード」。 (左利きでもリバースモードを使えば右方向に押して消せます)
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×16×24
商品タイプ使い切り本体
超硬のミニキーシードカッター
用途スクエア溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理ノンコート
外径公差(mm)0/-0.05
公差(mm)【刃厚】0/-0.035
用途スクエア溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理-
外径公差(mm)0/-0.05
用途スクエア溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理HF-DLCコーティング
外径公差(mm)0/-0.05
筐体等に取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
許容荷重(N[kgf])294.3(30)
材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト)SUS304/ビーズブラスト(キーパー)SUS304/バレル研磨(ミニロック)BSBM・SUS/Cr(キー)BSBM・SPCC/Ni
仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
質量(g)205
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード