標準型。小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
質量(kg)2.5
仕様防塵
長さ(m)10
定格電圧(V)125
芯数2股
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
使用場所屋外
特性防雨、防塵
適合MD-20
材質NBR
危険物の類別非危険物
標準型(温度センサー付)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。
小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。
コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。
Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
長さ(m)10
特性防雨、防塵
電線仕様-種別VCT1
使用場所屋外
仕様防塵
質量(kg)2.5
定格電圧(V)125
コンセント個数2
定格電流(A)6
芯数2股
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
1台
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別パーソナルタイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
仕様口栓なしの平フタ、天フタ取り外し式、内レバー式
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。
軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
コンパクトに持ち運びが可能、平らな場所に広げて即ドラムプレイが楽しめるロールドラム。 。全7種類のドラムキットと8パターンのメロディを内蔵。レコーディング機能を搭載した音源モジュールを起用。充電式バッテリー内蔵でどこでもプレイが可能です。付属のフットペダルを接続すれば、ハイハットのクローズ&オープン、バスドラムを足で操作することが可能。本格的なドラムセットに近い感覚でプレイできます。その他にも、お気に入りの楽曲とプレイできるMP3入力端子(ミニステレオケーブル付属)、夜間の練習時に最適なヘッドフォン端子(ヘッドフォンは別売り)を装備。充電用のUSBケーブルにてPCと接続すれば、簡易的なMIDIパッドとしてもお使いいただけます。
仕様ドラムキット数:7種類、デモドラムパターン:12種類、メロディパターン:8種類、テンポ調整:16段階、ボリュームレベル:0~9
付属品ドラムスティック(1ペア)・ハイハット/バスドラムペダル・USBケーブル・ステレオミニケーブル・取扱説明書
サイズ480×317.5×38mm
容量電池:3.7V/1200mA
質量(g)約930
出力3W×2
充電時間2.5~3時間
接続端子USB/DC5V・ペダル・ヘッドフォン・MP3
駆動時間(時間)約5~6
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別パーソナルタイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
外装色はグリーン色が標準です。
一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。
経済的な価格で、1本からでも購入できます。
JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。
材質冷延鋼板製(SPCC)
仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
使用場所屋内
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。
材質PE
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。
使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。
材質円盤:鉄板製
コンセント個数4
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。
材質スチール
タイプオープン外レバー式
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!
定格電圧(V)125
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性防雨、アース付
仕様ノーマルセルスイッチを使用する場合に必要、ミニメーターをΦ7/8ハンドルに取付ける場合にも使用可
色ステンレスポリッシュ
適合車種ホンダDio系 フロント ドラムブレーキ車用
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
小型のスチールドラムで、スリット毎に6音の音板に分かれています。
どの音を叩いても美しく響き合う音で構成されています。
底面はラバークッション付きで、机を傷つけず安定した状態で演奏可能です。
構成音がファとシを除くヨナ抜き音階となっているため、日本の童謡や民謡によく合います。
仕様●音域:c1/d1/e1/g1/a1/c2●材質:スチール●音板数:6●寸法:直径150×高さ65mm(マレット:直径14mmゴム球×全長145mm)●重量:450g●付属品:マレット1組●備考:底面ラバークッション付
アズワン品番67-5679-89
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
南ドイツアルプスで2億5千万年をかけて育まれた天然の岩塩。極めて純度が高く、自然のミネラルを豊富に含んだ天然塩で、マイルドでコクのある味わいが特徴です。粒がサラサラとして固まりにくいのでまんべんなく味がしみわたり、料理をおいしくひきたてます。
1箱(125g×10個)
¥2,898
税込¥3,130
5日以内出荷
大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。バッテリー2個付きで不意のバッテリー切れにも安心。
用途大型車(4~10t)の足回り整備
セット内容本体、バッテリーパック×2、リチウムイオン専用充電器、電源コード、専用樹脂ケース、取扱説明書
寸法(mm)440×366×113
質量(kg)4
最大トルク(N・m)1100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100
差込角(sq.)19
実用トルク(N・m)950
1セット
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。
材質チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼
寸法D(mm)85
寸法E(mm)120
寸法B(mm)62
寸法C(mm)650
チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)6×18
ロードチェーン等級80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.9MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ポッキンプラグ:○
電源ランプ:○
アース:○
漏電遮断器:○
温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5
コンセント個数4
タイプ屋内型
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
特性アース付
マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。
マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。
小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。
鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等
曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り
設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等
アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等
軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして
ヘアライン等の順目仕上げ
軸径×軸長(mm)6×35
適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼
幅(mm)20
材質金属軸+ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
日々の使い勝手を考えた機能でみんなが快適、しかもエコ。清掃性抜群の陶器製洗面ボウルのスタンダードな洗面化粧台です。
使用地区一般地向け
材質(洗面ボウル)陶器製
本物そっくりな、やわらかいミニきんぎょです。本物さながらの金魚すくいが楽しめます。透明ドラム入り。5色アソート(オレンジ・ピンク・グリーン・イエロー・ブルー)。
材質PVC/PE
全長(mm)35
1パック(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全長(mm)1500
エスコ品番EA984DR-20
使用荷重(kg)1.3t
ベルト長さ(mm)950
材質(ベルト)ポリエステル
材質(フック)鉄
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
水に強いタイプだから、使用シーンは様々。(屋内用)。容器のラベルやステッカーに。水滴がかかってもインクのにじみがほとんどない、すぐれた耐水性。プリント後すぐにさわっても、インクのベタつきのない超速乾タイプ。耐久性のあるフィルム製。粘着タイプなのでラベルやサインなど用途はさまざまです。アイデア次第でいろいろ手作り。プラスのホームページには、写真とテンプレートを組み合わせてミニアルバムや年賀状を簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。※インクジェットプリンター専用紙です。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。
シート厚さ(mm)総厚0.152(152μm)、ラベル厚0.102(102μm)
色ホワイト(光沢タイプ)
仕様超速乾・超耐水
材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
素材光沢ホワイトフィルム
削る・切る・彫る・磨くなどのベーシック作業に。
あれこれ使える先端工具を100点厳選しました。
収納に便利なハードケース
用途金属・非鉄金属・石材・ガラス・タイル・木材・貝・プラスチックなどの研磨・精密研磨・サビ落とし・ツヤ出し・穴あけ・切削・切断に
セット内容ミニ回転ヤスリ(5種×1)×5、ダイヤモンドビット(10種×1)×10、金属使用砥石(5種×1)×5、フェルトバフ(4種×1)×4、金属ブラシ(3種×1)×3、ホイールブラシ(3種×1)×3、バフホイール(3種×1)×3、金属用切断使用砥石(15枚)×15、石材用切断使用砥石(10枚)×1、マンドレル(1)×1、石材用使用砥石(5種×1)×5、ラバー使用砥石(6種×1)×6、ドラムセット(1)×1、ミニフラップ(2種×1)×2、毛ブラシ(3種×1)×3、研磨バフ(2種×1)×2、ダイヤカッター(1)×1、小径丸鋸(1)×1、研磨剤(1)×1、サンダーバンド(19)×19
軸径(Φmm)Φ2.35
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
透明だから直接印刷したような仕上がり。背景を隠さず下地が生きる、光沢透明フィルムラベルです。プレゼント用オリジナルラベルや容器のラベルステッカーに!。アイデア次第でいろいろ手作り。台紙に5mm方眼入りなので、カットやすいです。プラスのホームページには、写真とテンプレートを組み合わせてミニアルバムや年賀状を簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。※インクジェットプリンター専用紙です。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。※水ぬれ注意
用途インクジェットプリンター専用ラベル
シート厚さ(mm)総厚:0.17、ラベル厚0.08
仕様台紙に5mm方眼入り
材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
坪量(g/m2)105
素材光沢透明フィルム
水に強く、しっかり貼れて、きれいにはがせる弱粘着。水に強いので多用途に使えます。(屋内用)。セールのPOPやポスターに、アイデア次第でいろいろ手作りできます。プリント後すぐにさわっても、インクのベタつきのない超速乾タイプ。プラスのホームページには、写真とテンプレートを組み合わせてミニアルバムや年賀状を簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。※インクジェットプリンター専用ラベルです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。
サイズA4
シート厚さ(mm)総厚0.152(152μm)、ラベル厚0.102(102μm)
色ホワイト(光沢タイプ)
仕様1シート内容:ノーカット
材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
タイプ超速乾 超耐水
アズワン品番65-0411-29
素材光沢ホワイトフィルム
1パック(4シート)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途ドラム内径:90mm。 対象車種:シティ車、軽快車、ミニサイクル、 スポーツ車、折畳み自転車、 小径車 等
色シルバー
1ペア
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
用途ドラム内径:90mm。 対象車種:シティ車、軽快車、ミニサイクル、 スポーツ車、折畳み自転車、 小径車 等
色黒
1ペア
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
用途ドラム内径:90mm。 対象車種:シティ車、軽快車、ミニサイクル、 スポーツ車、折畳み自転車、 小径車 等
色黒
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
用途ドラム内径:90mm。 対象車種:シティ車、軽快車、ミニサイクル、 スポーツ車、折畳み自転車、 小径車 等
色シルバー
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ダックス/シャリー用4.0J(ディスク用)スイングアームは、モンキーワイドと同じ幅(幅187190mm)で製作されたスイングアームです。
39048ディスクハブを使用し、4.0Jディスク化することができます。
キャリパーサポートは、品番33130をお使いください。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※ドラムハブは使用できません。
※長さ変更した場合でも、サス受け位置は純正位置となります。
変更が必要な場合は、60009サス受け位置変更オプションをご利用ください。
※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。
ダックス/シャリー用4.0J(ディスク用)スイングアームは、モンキーワイドと同じ幅(幅187190mm)で製作されたスイングアームです。
39048ディスクハブを使用し、4.0Jディスク化することができます。
キャリパーサポートは、品番33130をお使いください。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※ドラムハブは使用できません。
※長さ変更した場合でも、サス受け位置は純正位置となります。
変更が必要な場合は、60009サス受け位置変更オプションをご利用ください。
※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。
ダックス/シャリー用4.0J(ディスク用)スイングアームは、モンキーワイドと同じ幅(幅187190mm)で製作されたスイングアームです。
39048ディスクハブを使用し、4.0Jディスク化することができます。
キャリパーサポートは、品番33130をお使いください。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※ドラムハブは使用できません。
※長さ変更した場合でも、サス受け位置は純正位置となります。
変更が必要な場合は、60009サス受け位置変更オプションをご利用ください。
※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。
ダックス/シャリー用4.0J(ディスク用)スイングアームは、モンキーワイドと同じ幅(幅187190mm)で製作されたスイングアームです。
39048ディスクハブを使用し、4.0Jディスク化することができます。
キャリパーサポートは、品番33130をお使いください。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※ドラムハブは使用できません。
※長さ変更した場合でも、サス受け位置は純正位置となります。
変更が必要な場合は、60009サス受け位置変更オプションをご利用ください。
※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。
ダックス/シャリー用4.0J(ディスク用)スイングアームは、モンキーワイドと同じ幅(幅187190mm)で製作されたスイングアームです。
39048ディスクハブを使用し、4.0Jディスク化することができます。
キャリパーサポートは、品番33130をお使いください。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※ドラムハブは使用できません。
※長さ変更した場合でも、サス受け位置は純正位置となります。
変更が必要な場合は、60009サス受け位置変更オプションをご利用ください。
※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。
ダックス/シャリー用4.0J(ディスク用)スイングアームは、モンキーワイドと同じ幅(幅187190mm)で製作されたスイングアームです。
39048ディスクハブを使用し、4.0Jディスク化することができます。
キャリパーサポートは、品番33130をお使いください。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※ドラムハブは使用できません。
※長さ変更した場合でも、サス受け位置は純正位置となります。
変更が必要な場合は、60009サス受け位置変更オプションをご利用ください。
※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。
ダックス/シャリー用4.0J(ディスク用)スイングアームは、モンキーワイドと同じ幅(幅187190mm)で製作されたスイングアームです。
39048ディスクハブを使用し、4.0Jディスク化することができます。
キャリパーサポートは、品番33130をお使いください。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※ドラムハブは使用できません。
※長さ変更した場合でも、サス受け位置は純正位置となります。
変更が必要な場合は、60009サス受け位置変更オプションをご利用ください。
※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。
ダックス/シャリー用4.0J(ディスク用)スイングアームは、モンキーワイドと同じ幅(幅187190mm)で製作されたスイングアームです。
39048ディスクハブを使用し、4.0Jディスク化することができます。
キャリパーサポートは、品番33130をお使いください。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※ドラムハブは使用できません。
※長さ変更した場合でも、サス受け位置は純正位置となります。
変更が必要な場合は、60009サス受け位置変更オプションをご利用ください。
※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。
関連キーワード
1
2
次へ