種別平歯車
材質S45C
形状S5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
1個
¥89
税込¥98
欠品中
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。多段ギヤボックスは4.6:1、5.1:1、9.7:1、10.8:1、20.4:1、22.6:1、42.8:1、47.5:1、89.9:1、99.8:1、188.7:1、209.7:1の12種類のギヤ比が選択可能。2箇所の取り付け位置が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約30×17×30
1個
¥809
税込¥890
欠品中
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)0.08~0.18
公差AH7
歯切基準面穴
RoHS指令(10物質対応)対応
大小5種類の平ギヤ/駆動用ギヤ 1枚/六角穴付き固定用ネジ1個
ピニオンギヤ 2個
シャフト 5本
平ギヤ軸受け金具 2枚(ネジ付き)
1.5mm六角レンチ 1個(駆動ギヤ固定に使用)
材料:鉄(金具) POM(ギヤ)
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×24×30
1個
¥809
税込¥890
欠品中
歯数8/10/12
軸穴径(mm)2
モジュール0.5
外径(Φmm)(8歯)約5、(10歯)約6
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯の基準面穴
モジュール0.5
種別スパーギヤ
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
回転数(min-1[r.p.m])1800
品番9322
質量(g)690
全高(mm)93
空気消費量(m3/min)0.18
エアーインレットPT 1/4
オービットダイヤ(mm)3.6
パッドサイズ(mm)ペーパーΦ75用
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
パッドサイズ(Φmm)72
回転数(min-1[r.p.m])1800
質量(g)690
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×72×93
流量(L/min)180
オービットダイヤ(mm)3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
種類ミニギアアクションサンダー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール0.5
種別平歯車
材質快削黄銅(C3604)
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)
歯面硬度80HV以上
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)0~0.10
公差AH7
歯切基準面穴
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
こんなお得な商品も!

ビット レンチ セット
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所など
セット商品数31
トラスコ品番320-7412
セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mmマグネットビットホルダ75mmソケットアダプター6.35mmドライバービット(全長25mm)(+)No.1、2、3、(-)4、5.5、6.5ヘックス3、4、5、6スペシャル(穴無)T10、15、20、25、27、30、40スペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5専用プラスチックケース計31点
質量(g)300
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット(31点組)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
ギア数52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。
付属のショートビットを装着したヘッド全高は16.5mmです。
仕様(ギア数)52
トラスコ品番396-1800
取付高(mm)16.5
種類ラチェットドライバー
頭部幅(mm)14.3
商品構成単品
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン)
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。
コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。
トラスコ品番381-3517
セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)
質量(g)250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。
フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を
採用しているので作業性抜群です。
ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると
超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。
エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して
T型ハンドルとしても使用できます。
用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして
全長(mm)128
質量(g)140
首振角度(°)180
ロック機構12段階15度
ギア数60山(送り角6度)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ギヤを使用して回転や動力伝達がわかる!
ベースに挿し込むだけで簡単に歯を噛み合わせられます。
セット内容ギヤブロック(大)×3・(小)×3、回転軸C×6、ステー×1、ミニ四駆(青・黄・緑)×各2、12ベース×1
材質ABS
質量(g)274
1セット
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。標準ギヤボックスは7.5:1、9.5:1、15.7:1、19.9:1、32.9:1、41.8:1、79:1、87.8:1の8種類のギヤ比が選択可能。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×18×50
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):60mm●サイズ(H):70mm●重量:54g●容量:90mL●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)
エコギア アクアの保存液と一緒にエコギア アクア ストローテールグラブを立てた状態で移しかえてください。 *「エコギア アクア」は違う色の「エコギア アクア」を入れても色移りしません。
用途「エコギア アクア ストローテールグラブ」を保管するための専用ストッカーです。現場への携行性を重視し、小型・縦型のボトルを採用しました。
内容量(mL)48
1個
¥299
税込¥329
6日以内出荷
シリンダーのフィンの間やキャブレター付近、その他様々な入組んだ箇所の隙間清掃に便利。
状況に応じて柄を曲げることができるので、作業性も抜群。
全長(mm)160
ブラシ直径(Φmm)(毛部)10
ブラシ長(mm)30
1セット(2本)
¥569
税込¥626
当日出荷
頭とお尻の丸みを落とし、蓋栓に錨を備えた高級感ある万年筆シリーズ『プロフェッショナルギア』のコンパクトサイズの万年筆です。使用時に蓋を胴体に付けると、筆記しやすいサイズになります。別売りの「万年筆用インク吸入器コンバーターミニ」の装着でお好みのボトルインクも楽しめます。アイボリー、ブラック、マルンのベーシックカラーは使用する場所を選ぶことなく、ペン先は筆記しやすい14金です。筆記する方の用途に合わせ全7字幅を揃えました。
付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書
材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂
軸径(Φmm)12
質量(g)16.4
寸法(Φ×mm)17×109.5(クリップ部含む)
ペン先14金/中型
規格BC20Bナツトツキ、10~15フクム
部品名称ギヤケースクミタテ
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.76MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.72MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.77MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(0.8MB)
図解NoBC234SN 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、KC23NX 本体部品_No.9、JC203DX 本体部品_No.9、KC23M 本体部品_No.10、BK236SL 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.12、KC230RSL 本体部品_No.11、KC230M 本体部品_No.9、KC23NXL 本体部品_No.12、BC20B クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.14、BC203L 本体部品_No.12、BC234 本体部品_No.9、BC20C(8枚刃) 本体(外管、ギヤケース)部品 ギヤケースクミタテ_No.7、KC23RXL 本体部品_No.11、KC23CSL 本体部品_No.10、BC231RSN 本体部品_No.9、BC232 本体部品_No.9、BC234M 本体部品_No.9、BK23A 本体部品_No.10、KC23RX 本体部品_No.9、BC234S 本体部品_No.9、BC232S 本体部品_No.9、BCW234S 本体部品_No.28、BC20C(チップソー) 本体(外管など
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
全長わずか53mmのウルトラショートラチェット、52ギアの切り替え式、柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます、別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできます、アルミニウムケース付きの9PCSセット、ウルトラショートミニラチェット:1/4"、プラスビット:#1・2、マイナスビット:6mm、HEXビット:2.5・3・4・5・6mm
スリムで持ち運びしやすい、コンパクトボディの手のひらサイズの万年筆。使用時に蓋を胴体に付けると、筆記しやすいサイズになります。蓋と胴の嵌合方法をネジタイプから差込タイプに変更し、別売りの「万年筆用インク吸入器コンバーターミニ」の装着でお好みのボトルインクも楽しめるようになりました。より使いやすくなったプロギアスリムミニ万年筆です。
付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書
材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂
軸径(Φmm)12
質量(g)16.4
寸法(Φ×mm)17×109.5(クリップ部含む)
文字サイズ中細
ペン先14金/中型
錆びにくく切れ味のあるステンレス材を使用したオールステンニミカッター
材質(刃)SUS420J2
切断能力(Φmm) 鉄線4以下
切断能力(Φmm) 硬線1.6以下
切断能力(Φmm) 銅線4以下
材質(ハンドル部)PVC
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
モジュール0.8
材質黄銅
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のカラビナタイプより小さめで使いやすいコードリール。カラビナフックでお好きな所に取り付けられます。コードは約90cmまで伸びて自動で戻ります
用途カギ、定期、IDカード、アウトドア用品等の携帯に
材質【本体・カラビナ】ポリカーボネート【リング】鉄【コード】ナイロン
色ブラック
コード長さ(cm)90
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
鍵やアクセサリーを分けて掛けられる、ギアーラインミニ キーオーガナイザー。しなやかで柔らかいナイロン素材のデイジーチェーンで鍵を分けて整頓できます。折り曲げることもでき、省スペースで使用できます。Gカラビナー#2と4個のエスビナーマイクロロックが付属。
材質ステンレススチール、ポリエステル(テープ部分)、ナイロン
質量(g)約25
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)26×190×7
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
フレックスラチェットタイプ。カラフルなアルミケース付き。DIYや自転車の車載工具、自動車バイクの細かいパーツの脱着に最適。首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック、最大90度。切替式レバーで正逆の切り替えが可能。カラフルなカラーのアルミニウムカラーケース。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。フレックスミニラチェット、プラスビット:#1・2・3、マイナスビット:4・6mm、HEXビット:4・5・6mm、工具ケース
モジュール0.8
材質S45C
形状B1
RoHS指令(10物質対応)対応
種別平歯車
材質MC901
形状S1
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
用途万能ハサミ
材質(刃)SK5
仕様アルミカラビナ 直径10mm工具差し対応
材質(ハンドル部)スチール
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ