271件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPゴム等、難接着材料も簡単施工! 驚異の接着性能! 接着・防水・補修等、多用途使用が可能! 様々な材料を様々な状況で強力接着! 衝撃・振動に強い・温度変化に強い・優れた防水・凸凹に強い・異材質接着に強い 水質基準規格適合品 環境対応品で安心施工! (無溶剤・VOC対策・シックハウス対策品・RoHs法対策品・ノンホルムアルデヒト厚生労働省指針値策定13物質の不使用等)
用途設備工事業様・電気工業様・空調工事業様・リフォーム業様・屋根・防水工事業様・その他 特性防水性 主成分特殊変成シリコン樹脂 比重1.4±0.05 粘度500±100(Pa・s/23℃) 寿命棚/冷暗所:製造日より1ヶ月 完全硬化時間1日(25℃・RH50%・1mm厚) 危険等級 タックフリータイム(分)15(25℃・RH50%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1箱(135mL×12本)ほか
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型 M.I.K 動画あり
穴なしタイプで草が絡みにくい!
用途畦草及び密生地等での雑草刈り専用 仕様チップの埋め込み方:スリット付き埋込 刃形片刃 材質SAE-1070 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.05
1枚
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレッシュ・ピチピチ、そのままに。保冷袋がコストダウンし、ラインナップも新しくなりました! 製菓製パン・食品関係など、ひんやり持ち帰りたい商品を扱うお客さまにオススメです! サイズバリエーションも豊富です!
用途製菓製パン・食品関係 材質ポリエチレン+アルミ蒸着
1パック(10枚)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩間式ミラクルパワーブレード WM型 M.I.K 動画あり
草の絡みが無い為、草を刈る刈払機の振り抜けがスムーズです。 充電式刈り払い機にも適しています(バッテリーが大幅に長持ちします) 石礫等の飛散が少ない(刈り払い作業中に石などが遠くに飛んでいかない。) 低速回転での使用の為、緊張がなく疲れにくい、また大幅な燃費低減にも繋がります。 安全性も考慮して本体基盤の損傷をする事もなく刃の一部が欠損する程度ですむ
刃形両側刃 材質SK-85 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.2
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレッシュ・ピチピチ、そのままに。保冷袋がコストダウンし、ラインナップも新しくなりました! 製菓製パン・食品関係など、ひんやり持ち帰りたい商品を扱うお客さまにオススメです! 手抜きあり・なしが選べ、サイズバリエーションも豊富です!
用途製菓製パン・食品関係 材質ポリエチレン+アルミ蒸着
1パック(10枚)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラクル5は、1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるほどのまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。 今まで速乾性といえば2液性。ミラクル5は1液で超速乾。主剤と硬化剤の計量や混合の手間がないのでスピーディーな施工が可能。 特別な下地処理をすることなくゴム弾性状に強力接着。初期接着力が強く軽量物であればズレがなく接着。ゴム弾性きょうかですのでしょうげきや振動を吸収し、温度変化にも追随することが可能です。 接着面には、優れた防水・耐水性が発揮されます。ミラクル5は粘性がありダレがないペースト状ですので、フラット面だけではなく凹凸の部分での施工にも適しています。 コンクリート、鉄・ステンレス・アルミ等の金属、硬質塩ビ、ABS、FRP、アクリル、木材など様々な部材の接着と異なる材質同士の接着が可能です。 水質基準規格適合品ですので上水道設備周りの工事及び捕集、FRPやステンレスのタンク内の補修など様々な水廻りの用途でも安心して施工ができます。
用途各種補修、コーキング、シーリング。 主成分変成ウレタン樹脂 比重1.4±0.05 貼合せ可能時間塗布後約2分以内 指触乾燥時間(分)3~10 完全硬化時間1日 粘度(23℃)(Pa・s[P])400±100 固着時間(分)約20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(333mL×10本)
44,980 税込49,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルスターNEWミラクルコート
ダイフク ミラコンコート対応品
危険物の類別非危険物
1箱(20L)
19,980 税込21,978
当日出荷

鮮魚、肉・ハム、漬物などお持ち帰りに便利です。 従来の副次的抗菌効果ではなく、抗菌効果そのものを発揮させる為、ミラクルパック内側フィルムに抗菌剤を配合しました。
タイプ平袋 材質アルミ蒸着PE+LDPE+発泡PE+HDPE
1セット(50枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。 接着面が目立っては困る内装工事などや透明部材の接着に最適です。 水質基準規格適合品・環境対応品で安心施工。
用途コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなどの接着。 異なる材質同士の接着。各種防水接着。各種修繕工事。パイプ等水廻り補修。隙間の充填接着。 接着面がめだないよう各種内装工事。透明部材の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 ビス内できない場所のバンド類や金物の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。凹凸のある材料の接着。ベントキャップの接着シーリング。 主な用途コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなど 主成分特殊変成シリコン樹脂 比重1.4±0.05 伸び(%)200 耐熱温度(℃)-30~85 引張強度(MPa)最大5.9 完全硬化時間1日 粘度(mPa・s)1500000 固着時間(分)90(25℃) タックフリータイム(分)7(25℃) 色調クリアー 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(135mL×12本)
23,980 税込26,378
6日以内出荷

用途銀器および銀メッキ製品の除錆、防錆。 成分酸化防止剤 質量(kg)1 TKG品番9-1328-0401 TKG品番(2017)6-1188-0401
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

人間の味覚はすべて舌で感じています。辛い、甘い、すっぱい・・・。 ミラクルフルーツは味覚の甘いと感じる部分を強調します。 「レモンが甘い!」など不思議な体験ができます。
1セット(5粒)
1,200 税込1,320
4日以内出荷

丸棒の外周の角度出しとポンチ作業。Vベース使用適合径Φ20~Φ100
寸法(mm)(高さ)130×(巾)125×(厚さ)25mm 最小読取値
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番113-9076 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2kg RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット
2,698 税込2,968
欠品中

ケーキ、アイスクリーム、寿司など、型くずれさせたくない物の、持ち運びに最適です。 従来の副次的抗菌効果ではなく、抗菌効果そのものを発揮させる為、ミラクルパック内側フィルムに抗菌剤を配合しました。
材質アルミ蒸着PE+LDPE+発泡PE+HDPE タイプ角底袋
1セット(50枚)
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アックスブレーンミラクルブロック
洗剤を使わず水を汚さない不思議なスポンジ。
用途汚れ落としに。 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×280×40
1個
649 税込714
当日出荷

様々な部材を超速乾で接着が可能な弾性防水接着剤です。
用途様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に速乾接着や急ぎの補修に。 材質特殊ウレタン樹脂 容量(mL)135 使用温度範囲(℃)-60~85 粘度(mPa・s)400±100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量135g 特性速乾、防水
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。
用途内装クロス(塩ビクロス)、紙壁紙・石膏ボード
1セット(6巻)ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングミラクルワイパプランジャ
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
材質ポリエチレン
1パック(50個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極小径ドリル専用ミラクルコーティングVPコートと高靭性超微粒子超硬合金との組み合わせにより、耐摩耗性と耐欠損に優れ長寿命を実現!
用途用途 材質超微粒子超硬合金 表面処理VPコート 許容差0/-0.009 シャンク径3
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

厚膜設計でスプレーパテとして軽量パテの素穴を埋めることができ、ポリパテ、ラッカーパテの補正を省略できます。プラサフ仕様では、ノンセッティングで強制乾燥を行ってもワキが出にくく、作業時間の短縮が図れます。速乾性で研磨、上塗りまでの時間が短縮できます。特に空研ぎ性にすぐれ、作業能率があがります。HBアンダーカラーシステム対応で上塗り塗料の色に応じて選択、混合でき、アンダーカラーとして使用できますから、上塗りの塗装回数を減らせます。下層塗膜を侵しにくく、シール効果にすぐれています。またキメが細かく吸い込みも少なくなっています。
用途二液型アクリルウレタン樹脂下地塗料。ロックミラクルプラサフHBは、厚膜(ハイビルド)に塗装可能な速乾タイプの2液性プラサフです。ロッククイックパテ等と組み合わせたHBシステムは、下地処理が2工程ですみ、省力化に役立ちます。 タイプ主剤 危険等級 使用可能時間(分間)スプレーパテ仕様:10℃/約60、20℃/約40、30℃/約20プラサフ仕様:10℃/約90、20℃/約60、30℃/約30 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 硬化剤比率(ミラクルプラサフHB主剤:202-0110 プラサフマルチ硬化剤)5:1 危険物の性状非水溶性
1缶(4.5kg)
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミリ、インチサイズ両用レンチ。すり減ったナット、ボルトでもOK。
材質クロームバナジューム鋼
1丁
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

比べれば断然!ジョイ独自の広がる泡で汚れを一発カバー!
シリーズジョイ 商品タイプつめかえ
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再使用ができるマジックテープ式のバンド。配線の増設や移設の際に容易に取り外しができ、配線を傷つけません。配線の識別用に6色を揃えております。ビス止め可能です。(M5ビス対応)。
1袋(10本)
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

トーヨーマテランミラクルパッチ
用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)に。路面陥没部の修繕に。工場・倉庫の場内路面メンテナンスに。公共道路パトロール、維持管理に 材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤 容量(kg)10 時間効果:転圧後、即解放できます。 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト 施工面積(m2)3cm厚:0.15、5cm厚:0.1
1袋(10kg×1袋)
2,698 税込2,968
9日以内出荷

トーヨーマテランミラクルパッチ
用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)や路面陥没部の修繕に 材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤 ブラック 容量(kg)20 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト 硬化時間転圧後、即解放できます。 施工面積(m2)3cm厚:0.3、5cm厚:0.2
1袋(20kg×1袋)
3,398 税込3,738
8日以内出荷

トンボ(新輝合成)ミラクルコンポ
生ゴミを良質な土(堆肥)に変える容器です。毎日投入して3~5人分の生ゴミを処理できます。できあがった堆肥は園芸や野菜作りに使えます。
用途堆肥容器として。 トラスコ品番779-2034 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)4.6 高さ(mm)655 容量(L)100 直径(mm)610 2018年トラスコ掲載ページ9 1525
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

ホワイトサンズミラクルグリップ
握っているだけで24Hリハビリ運動。拘縮対策特許取得商品。
材質クッション:ポリエチレン、カバー:ポリエステル 加工抗菌加工、防カビ加工、制菌加工、通気性、防ダニ加工、速乾性 洗濯方法洗濯機可(50℃)、脱水機可
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トンボ(新輝合成)ミラクルコンポ
エコマーク商品 生ゴミを良質な土(堆肥)に変える容器です。
用途堆肥容器 材質ポリエチレン(PE)
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これまで汚れの種類で使い分けていたキッチン洗剤。なかなか面倒だったあの使い分け問題は、この泡スプレーで全部解決!改良したオールインワン泡スプレーなら、キッチン周りの汚れを全部キレイに!
容量(mL)300 タイプスプレー シリーズジョイ 液性アルカリ性 着香料香りあり 商品タイプ本体
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラクルラジアスエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

クボタ(Kubota)ミラクルロータ
特殊形状の爪は、土への食い込み性能が良く、天地返しをしながら幅広い深耕作業ができます。
用途畑やハウス内などの深耕作業 本数爪:左右各6本
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウスビーエムミラクルカット
シャフト部分の草からみ防止刃付チップソー
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に 刃厚(mm)2.2 穴径(Φmm)25.4
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様洗剤を使わず汚れを落とします。 レンジフード、換気扇、タイルの油汚れに。 材質…メラミンフォーム サイズ…110×280×40mm
1個
849 税込934
5日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呉英製作所ミラクルカップ
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 チップ高さ(mm)4 幅(mm)25 トラスコ品番852-4826 質量(g)125
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1セット(10本)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーヨーマテランミラクルパッチ
従来の補修材と違い、アスファルトの粘つきが無く取り扱いやすいです。雨天の環境、水溜まりの状態でも施工ができます。冬季でもアスファルト特有の強張りがありません。転圧のみで材料が締め固まり、即時に交通解放ができます。1年以上の長期保管が可能です。※開封後でも持続します。揮発性成分が含まれておりません。
用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)や路面陥没部の修繕に その他【下地】アスファルト 材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤 ブラック 容量(kg)4 危険物の類別非危険物 硬化時間転圧後、即解放できます。 施工面積(m2)【3cm厚】0.022m2【5cm厚】0.013m2
1箱(4kg×5袋)
6,598 税込7,258
8日以内出荷

ホワイトサンズミラクルグリップ
握っているだけで24時間リハビリの継続ができます。手指の拘縮に伴う手指の蒸れや悪臭を防ぎます。面ファスナー式で着脱できます。
材質クッション/ポリスチレン、カバー/ポリスチレン 寸法(mm)Φ40×120 質量(g/個)33 アズワン品番7-5093-11
1セット(2個)
5,498 税込6,048
当日出荷

1ケース(500枚)ほか
27,980 税込30,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着剤を使用せずに、水の力だけで繊維を絡めてシートにしています。
仕様●素材:コットン100%不織布●サイズ:275×400mm アズワン品番68-0491-90
1ケース(6袋×150枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷