付属品六角ナット(SUS304) 1個
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBUH
寸法F(mm)8
寸法S(mm)14
寸法D(mm)15
寸法D1(Φmm)14
寸法L3(mm)15
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なゴムストッパーです。
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個
材質天然ゴム系(ゴム硬度60±5)
色黒
引張圧縮荷重負荷が可能です。別売フォースゲージとともに使用していただくことで、最大荷重1000Nまでの引張りおよび圧縮測定が可能となります。
ストローク(mm)60
機能メカニカルストッパー
無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。
外部ストッパなしでの使用可能。
直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様キャップ付
衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
頭部を焼入れしたストッパボルト。
付属品六角ナット(SUS304) 1個
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBRH
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
硬度ショアA55±5
接続方式片端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
頭部を焼入れしたストッパボルト。
付属品六角ナット(SUS304) 1個
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBFH
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプタップ付き
穴タイプタップ付き
材質S45C
推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現
形式アジャスタなしスプリング復帰形
周囲温度(℃)-10~80
中央に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具・オーディオ機器等
材質/処理(丸型金具・L型金具・アーム)SPCC/Cr(リベットA・C)BSW/Sn-Co「Cr色」(リベットB)SWRM/Cr(ナイロンワッシャー)PA/「原色」(板バネ)SUP/Cr(平座金)SPCC/Ni(ボール)SUJ/-
質量(g)122.5
許容荷重(N[kgf])約39.2[4]
ロック解除力(N[kgf])約32.4[3.3]
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークストッパーとしてご使用下さい。
ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435
表面処理(本体)四三価鉄皮膜
材質(パッド)ポリウレタン
硬度(本体)HRC33~39
硬度(パッド)ショアA90
色(パッド)オレンジ
ワークのキズを防ぎます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-6
材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ
質量(g)5
寸法H(mm)3.5
寸法L1(mm)3
寸法t(mm)1.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)8
寸法C(mm)約9.2
寸法T(mm)3.2
寸法h(mm)1.5
サイズ(mm)M5×30
1個
¥960
税込¥1,056
3日以内出荷
どこにでも簡単に設置できる台車用ストッパー(車輪止め)です。
台車の荷物の積みおろし作業時の事故を防ぎます。
用途台車での作業に、物流倉庫に、工場に
トラスコ品番818-8544
材質合成ゴム
長さ(mm)1220
幅(mm)50
厚さ(mm)20
質量(kg)1.55
色ブラック/イエロー
取付け方法固定せず床に置くのみ
1セット(10本)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

当り止めゴム 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
色黒
大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
音の発生防止:大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。
取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。
用途クレーン・台車などの衝撃緩衝用ストッパー
材質天然ゴム配合
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど
形状印ろう付丸フランジ形ユニット
カバーなし
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。
付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書
ストローク(mm)10
本体質量(g)約600
精度±0.3%F.S
使用温度(℃)0~+40
機能ピークホールド(止針機能)
表示形式リアルタイム/ピークモード切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。
ハンドルタイプで安定した測定が可能です。
A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。
軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。
測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。
求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
取付可能対象デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ
質量(kg)約 7.7
高さ(mm)(サンプル最大高さ)約 265
タイプハンドル式
寸法H(mm)【標準仕様】410/【支柱延長(-EXT)仕様】610
機能メカニカルストッパー
寸法R(mm)【標準仕様】265/【支柱延長(-EXT)仕様】465
最大ストローク(mm)60
許容荷重(N)1000
荷重方向引張および圧縮
送り量(mm)3 (ハンドル 1 回転)
1台
¥80,980
税込¥89,078
欠品中
形状ストレート
アクチュエータの種類EXH型
接続方式管フランジ
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
バルブ種類フローティングボールバルブ
REVO TORO ROCKET。大口径ギヤ、ハイスピード、ダブルビッグラウンドノブ搭載、ロープロベイトキャスティングリール。あらゆるビッグゲームに使えるビッグロープロリール。SWや怪魚釣りのスピードフィッシングに!。ショアジギングから怪魚、雷魚等の大型魚を対象としたロープロ型のベイトキャスティングリールです。100g相当のジグのショアジギング、ソルトウオーターでのビッグプラグを使ったキャスティングゲーム、雷魚のフロッグゲーム等、ビッグキャスティングゲームに最適なモデルです。最大巻き取り長さ107cm!。製品特徴。大口径ブラスデュラギア。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。セミシンクロナイズドレベルワインド。105mmC-C ダブルラウンドビッグノブ。バックアップラチェットストッパー。インフィニブレーキシステム。クリック機構付、メカニカルブレーキノブ、ドラグノブ。X-CRAFTICアルミフレーム&クランクサイドプレート
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパ(PE5号):200m
自重(g)414
ギア比7.6:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):107
最大ドラグ(kg)12
1台
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。ハンドルタイプで安定した測定が可能です。A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
用途SVHシリーズは最大荷重1000Nまで対応のコストパフォーマンスが高い手動計測スタンドです。ハンドル操作のため安定した測定が可能です。
仕様取付可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ
質量(kg)約7.7
最高高さ(mm)サンプル:約 225
機能メカニカルストッパー
最大ストローク(mm)60
許容荷重(N)1000
送り方式ハンドル式
荷重方向引張および圧縮
送り量(mm)3 (ハンドル 1 回転)
安価モデル。ハンドル操作により安定した測定が可能。
用途安定した測定を安価に。
最大使用荷重(N)500
ストローク(mm)288
本体質量(kg)約10
機能メカニカルストッパー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×309×598
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
・ストッパー搭載で高負荷作業にも対応。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。・「SSR-RM1600」ロボットマスター(HDタイプ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・ストッパー付きのため、高負荷な作業を行う場合でも確実にツールを保持します。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ロボットマスター(HDタイプ M8コネクタ)】SSR-RMEF1610・SSR-RMEM1611【ロボットマスター(HDタイプ)】SSR-RM1600
タイプフェノール樹脂製
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。レバータイプで効率の高い測定が可能です。A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
用途SVLシリーズは最大荷重1000Nまで対応のコストパフォーマンスが高い手動計測スタンドです。レバー操作のため高い作業性の測定ができます。
仕様取付可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ
本体質量(kg)約 7.3
最高高さ(mm)サンプル:約 225
機能メカニカルストッパー
最大ストローク(mm)60
許容荷重(N)1000
送り方式レバー式
荷重方向引張および圧縮
送り量(mm)レバー軸 170 度回転で 60
無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。
用途舞台装置、病院の諸設備、学校関係の諸設備
仕様無騒音式、メカニカルブレーキ型、ストッパー内蔵式、ブレーキ機構のみ防塵・防滴式、ハンドル操作:回転式
材質(ボディ)スチール
車載用自動リフトに対応したストレッチャー
仕様●フレーム:アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ●キャスター:スチール製125mm四輪ストッパー付●マットレス:厚さ50mm ウレタンフォーム塩化ビニール仕上げ 分離型 枕付●背上げ機構:0~70度 メカニカルロック式●重量:約40kg●付属品:固定用ベルト(2本)●注意・お願い●▼リフトの大きさを確認してください。使用できない車種もあります。●▼搬送時は必ず固定用ベルトをお使いください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8081-35
1台
¥409,800
税込¥450,780
47日以内出荷
関連キーワード