270件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
企画、デザイン、製造まで、すべてを日本国内で手がける、街乗り用タイヤのトップシリーズ。1本1本に目が行き届いた、安全・安心・高品質なタイヤの決定版。劣化に強く、丈夫で長持ち。軽い走行感を実現
セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック ビードスチール
1本
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142 税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10 定格消費電力(W)0.9 定格電圧(V)6.3 クリア 全長(mm)28 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球 クリア
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金BA15d クリア
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メトロマックスQ 21シリーズ 奥行530mm ERECTA(エレクター) 動画あり
ERECTA(エレクター)メトロマックスQ 21シリーズ 奥行530mm
エコ商品
抗菌仕様のマットは、優れた耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り、クリーンな環境での用途に最適。特許ボトムアップ方式で組み立ても容易です。 棚板マットは取り外して洗浄可能。しかも製造過程で抗菌材を含有しているので、効力が半永久的に持続します。 スチール製ポールと樹脂製棚板は、ボトムアップにより スピーディに組み立て、調整が可能です。
奥行(mm)540 材質(棚板)マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、フレーム部:スチール(亜鉛メッキ/クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆/マイクロバン抗菌加工) 固定方法コネクタ固定・複合安定方式 材質(ポール)スチール 材質(ポール脚部)アジャスタボルト 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)- RoHS指令(10物質対応)対応 棚板調整ピッチ(mm)約25.4 棚板内寸・奥行(mm)450
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12 電球形状中パネル球 クリア 全長(mm)34 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)13
1個
152 税込167
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球(白熱球) モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として 電球(W)1(30V) 口金Ba9s
1個
139 税込153
当日出荷


ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター!
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
1台
5,990 税込6,589
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイポネックスジャパンメトロミックス
初期栄養と緩効性肥料を配合した、たねまき・さし木用の培養土です。(マグァンプ、カルシウム、総合微量要素入り)。苗の軸がしっかりでき、太くよい根をつくります。国内で製造し培養土の均一性に重点をおきました。肥料効果が約30日間持続します。(植物によって肥料要求量が異なりますので、適宜液肥を与えて下さい。)
適合作物たねまき、プラグ苗、さし木、さし芽の繁殖 ※406穴や512穴の細かいプラグトレイにも対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

企画、デザイン、製造まで、すべてを日本国内で手がける、街乗り用タイヤのトップシリーズ。1本1本に目が行き届いた、安全・安心・高品質なタイヤの決定版。劣化に強く、丈夫で長持ち。軽い走行感を実現
セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック ビードスチール
1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイポネックスジャパンメトロミックス
初期肥料を配合しており、栽培期間中の成育調整が可能で追肥での生産に適した、たねまき・さし木・さし芽用の培養土です。厳選した原料を使用し、国内でのミキシングに細心の注意を払って仕上げた、均一で微塵が少なく品質の良い製品です。発芽揃いが良く、水はじきしにくいため、液肥での管理がしやすく、花や野菜に幅広く使用できます。
適合作物鉢花・花壇苗・野菜などの播種床、播種箱、プラグ苗用土 さし木、さし芽繁殖
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不二ラテックスフジメトロ
子宮内に挿入されたバルーン部を膨らませることで、子宮壁刺激・内圧上昇・卵膜剥 離を穏やかに促すとともに、人工的胎胞となり分娩誘発を無理なく進めます。 バルーン部は、用途に応じた量の滅菌水を注入することができます。 EOG滅菌済。
材質天然ゴム アズワン品番0-5370-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:09B1X00002000004 松吉医科器械コード07-2805-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(6本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

シチズンファインデバイストリメトロン
指針測微器の中に電気接点を組み込んだ、シグナルインジケータは、測定状態を3段階/5段階に区別する信号を出すことができます。 時計の生産ラインはもちろんのこと、自動車のエンジンやベアリングなどの生産ラインにも広く使われ、検査/選別の自動化に威力を発揮します。 【1Sシリーズ】 より小さく-小型タイプのため、より狭い箇所への取付も可能です。 耐久性-スピンドル部にボールスライドを採用し、耐久性を高めてあります。 耐環境性-より防塵防滴性を向上させました。加工/組立の現場などにも安心して使用できます。 【2Sシリーズ】 表示が大きく読みやすい。
ケーブル長(m)1.5(3SMA-0061-1.5) 測定子F-001 接点容量DC24V 4mA(抵抗負荷)
1台ほか
46,980 税込51,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイポネックスジャパンメトロミックス
初期栄養と緩効性肥料を配合した、たねまき・さし木用の培養土です。(マグァンプ、カルシウム、総合微量要素入り)。肥料バランスと保水性を保つために赤玉土と砂(たねまき野菜用のみ)を配合しました。苗の軸がしっかりでき、太くよい根をつくります。国内で製造し培養土の均一性に重点をおきました。肥料効果が約30日間持続します。(植物によって肥料要求量が異なりますので、適宜液肥を与えて下さい。)
適合作物野菜(葉菜類や果菜類)のたねまき、プラグ苗、さし木、さし芽の育苗、繁殖 ※細かいプラグトレイにも対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

覆工板の穴に固定できる手摺支柱 履工板の穴に取付け、取外しがしやすく、ワンタッチで支柱がガッチリ締め付けられます。 先端のツメと、支柱の手摺ホルダーの方向は同一になるように設計されており、手摺パイプにかかる衝撃に対して強く、穴への取付・取り外し作業の目安にもなります。 手摺部分の出っ張りがほとんどなく、安全です。
質量(kg)5 タイプO型 仕上溶融亜鉛めっき ボルト平径(mm)21
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイポネックスジャパンメトロミックス
初期栄養と緩効性肥料を配合した、たねまき・さし木用の培養土です。(マグァンプ、カルシウム、総合微量要素入り)。肥料バランスと保水性を保つために赤玉土と砂(たねまき野菜用のみ)を配合しました。苗の軸がしっかりでき、太くよい根をつくります。国内で製造し培養土の均一性に重点をおきました。肥料効果が約30日間持続します。(植物によって肥料要求量が異なりますので、適宜液肥を与えて下さい。)
成分ピートモス、バーミキュライト、赤玉土、初期栄養、緩効性肥料(マグァンプほか)、湿潤剤など 適合鉢花・花壇苗・野菜などの播種床、播種箱、プラグ苗用土 さし木、さし芽繁殖 容量(L)40
1袋(40L)
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,425 税込8,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


プランニングからデザイン、製造まで、すべて国内で手掛けた安全・安心・高品質な「メイド・イン・ジャパン」。 タウンユースに特化し、アスファルトや石畳、タイル張りといったあらゆる舗装路面、またウェットな路面でも確実にグリップする。
ブラック サイズ700×32 質量(g)470 ビードスチール
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

劣化に強く、丈夫で長持ち軽い走行感を実現
サイズWO 700×35C 質量(g)630 ビードスチール 空気圧(kPa[psi])450-550[65-80]
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷

ERECTA(エレクター)メトロマックス4
棚板・ポールすべてがマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製で優れた抗菌効果と耐食性のあるシェルフです。 マットは取り外して洗浄が容易に行え、いつまでも衛生的に使用可能です。 マットは耐熱・耐寒性に優れ、-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。
棚段数4 材質棚板(マット部):マイクロバン抗菌加工ポリプロピレン 棚板(フレーム部)・ポール:グラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン 棚板調整ピッチ(mm)25.4 固定方法テーパー固定方式
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消し忘れを防ぐ5時間OFFタイマーを内蔵。邪魔になりにくいL字型プラグ、コードも傷みにくい安心設計。メトロ製こたつヒーター2ピン専用
用途こたつ用の節電コードです。メトロ専用 こたつ 電源コード 電源スイッチ 中間スイッチ 取替え用 取り替え用 交換用 省エネ 節電 質量(g)260 定格AC125V 7A コード長さ(m)3 安全装置電流ヒューズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×4.4×2.8 電源コード丸打ちコード
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

出力ON/OFF ケーブル長(m)1.5(3SMA-0061-1.5) ステム径(Φmm)8 測定子F-001 接点容量DC24V 4mA(抵抗負荷)
1個ほか
52,980 税込58,278
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容本体セット(LCR01010A)×1、取付ネジセット×1 生地(キジ)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

材質柱/スチール・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)・マイクロバン抗菌加工、ポールキャップ/高密度ポリエチレン、マイクロバン抗菌加工
1本
8,698 税込9,568
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。耐荷重363kg。
材質棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工 寸法(幅W×奥行D)(mm)1215×465 アズワン品番64-3518-64
1台
22,980 税込25,278
90日以内出荷

棚板に抗菌剤をビルトインしているので効力は半永久的に継続し、また耐薬品性にも優れています。小物の収納に最適です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。 種別組立式 材質(棚板マット部)抗菌加工ポリエチレン、(柱)ポリエチレン(グラスファイバー入り) ライトブルー ピッチ(mm)(棚板調整)13 使用温度範囲(℃)-29~52 奥行(mm)610 最大積載量(kg)750 組立時間1人40分 均等積載量(kg/段)360
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

棚板に抗菌剤をビルトインしているので効力は半永久的に継続し、また耐薬品性にも優れています。通気性がよく水気が溜まりにくくなっています。小物の収納に最適です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。 種別組立式 材質(棚板マット部)抗菌加工ポリエチレン、(柱)ポリエチレン(グラスファイバー入り) ライトブルー ピッチ(mm)(棚板調整)13 使用温度範囲(℃)-29~52 奥行(mm)610 最大積載量(kg)750 組立時間1人40分 均等積載量(kg/段)360
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
8,910 税込9,801
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,920 税込8,712
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚板マット部は、抗菌加工を施しています。ー29~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。耐錆・耐薬品性にも優れているため、クリーンな環境での用途に最適です。棚板は、分割可能なフラットとグリッドマットの2タイプ。オール樹脂性。
1組(1台)
109,000 税込119,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚板マット部は、抗菌加工を施しています。ー29~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。耐錆・耐薬品性にも優れているため、クリーンな環境での用途に最適です。棚板は、分割可能なフラットとグリッドマットの2タイプ。オール樹脂性。
1組(1台)
119,000 税込130,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌々日出荷

棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。耐荷重272kg。
材質棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工 寸法(幅W×奥行D)(mm)1825×465 アズワン品番64-3518-67
1台
28,980 税込31,878
90日以内出荷

棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。耐荷重363kg。
材質棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工 寸法(幅W×奥行D)(mm)1060×465 アズワン品番64-3518-63
1台
19,980 税込21,978
92日以内出荷