3,808件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワーク表面にやさしいソフトブラスト用素材です。
材質メラミン樹脂 比重1.46~1.53 耐熱温度(℃)100 熱変形温度(℃)205 ロックウェル硬度100~125 容量(kg)20
1個
58,410 税込64,251
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼付け形メラミンアルキド樹脂系塗料オルガネオシリーズの標準タイプです。 静電作業性が良好です。 鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。 一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。 (標準焼付け130℃×10分) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。 RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。 色相オルガネオシリーズ原色16色、ホワイト・ブラック艶消し、クリヤー、フラットベースの22種類をラインナップ。
用途1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。 電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など 仕様【塗装粘度(秒/岩田カップ23℃)】15~25【標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分)】130×10【セッティング】10分【理論塗付量】54~81g/m2【希釈率(外割wt%)】20~40 荷姿石油缶 適合材鋼板(リン酸亜鉛処理)/溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)/合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) 膜厚(μm)(ドライ)20~30 塗装エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など) 危険等級 希釈(シンナー)オルガセレクトシンナー(温度により使い分け) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料オルガネオカタログ(1.21MB) 取扱説明書(0.22MB) 危険物の性状非水溶性 適合下塗り(塗料)オルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


メラミンスポンジを特殊な方法で圧縮し、耐久性をアップしました。 入り組んだ所で使用してもボロボロと落ちない圧縮加工をしています。 水に濡らしてこするだけで、洗剤はいりません。 カットして細かい場所でも使用可能です。
用途水に濡らして汚れた場所の清掃に。 種類メラミンスポンジ 材質メラミン樹脂 厚さ(mm)20 ホワイト 質量(g)12 縦(mm)78 横(mm)150 寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×150×20 トラスコ品番487-6245
1個
379 税込417
当日出荷

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm)3 認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)


優れた防音性能・断熱性能をもった素材です。耐熱性、吸水性、耐薬品性に優れています。
用途工場の防音・断熱対策。 幅(mm)1200 長さ(mm)1250 材質メラミン樹脂 グレー 使用温度範囲(℃)0~150
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【オーダー】調色 メラミン樹脂系焼付け形上塗り塗料 オルガネオ 16kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
焼付け形 メラミンアルキド樹脂系塗料 オルガネオシリーズの標準タイプです。 静電作業性が良好です。 鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。 一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。 (標準焼付け 130℃×10分) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。 RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。 色相 日塗工各色調色可能です。(淡彩~濃彩ソリッド)つや調整が可能です。(標準はつや有り、オプション選択で7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。)
用途電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など 適用素材 1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。 ・鋼板(リン酸亜鉛処理) ・溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) ・合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) 仕様セッティング:10分、標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分):130×10 塗料粘度(秒/岩田カップ23℃)15~25 膜厚(μm)ドライ:20~30 塗布方法エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など) 危険等級 希釈オルガセレクトシンナー(温度により使い分け) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3630mL 希釈率(%)外割w:20~40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) オルガネオカタログ(1.21MB) 取扱説明書(0.22MB) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りオルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド 塗付量(g/m2)54~81 サービス分類オーダー・加工
1缶(16kg)
22,900 税込25,190
3日以内出荷


ワーク表面にやさしいソフトブラスト用素材です。
材質ユリア樹脂 容量(kg)20 比重1.47~1.53 耐熱温度(℃)77 熱変形温度(℃)132 ロックウェル硬度115~120
1個
58,410 税込64,251
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,190 税込3,509
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お子様食器「コロちゃん」シリーズ。洗浄器対応。
形状丸皿 材質メラミン樹脂 直径×高さ(mm)Φ190×38 TKG品番9-2430-0201 TKG品番(2017)6-2214-2001 食器の種類子供用食器
1個
869 税込956
3日以内出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別切板 材質MCナイロン(MC901) 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)0~+1.0 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)


焼付け形エポキシ変性メラミンアルキド樹脂系下塗り塗料 厚塗りでのピン、たれがおこりにくい塗料です。 研ぎ性が極めて良く、上塗りの吸い込みが少ない塗料です。 メラミンアルキド系上塗りとウエットオンウエット塗装ができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。 RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。
用途メラミンアルキド樹脂系上塗り塗料(オルガネオなど)下塗りとして 産業機械、医療機器、金属製品 仕様【塗装粘度(秒/岩田カップ20℃)】エアスプレー : 20~60/エアレススプレー : 30~80/静電塗装 : 20~40【標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分)】110~160×20【セッティング】10分以上【理論塗付量】66~264g/m2【希釈率(外割wt%)】エアスプレー : 8~18、エアレススプレー : 6~15、静電塗装 : 13~18 荷姿石油缶 適合材鉄[SPCC](溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理)/電気亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)/合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) 膜厚(μm)(ドライ)20~80 塗装エアスプレー・エアレススプレー・静電塗装 危険等級 希釈(シンナー)オルガセレクトシンナー(ブース温度により使い分け) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料オルガエコプラサフカタログ(0.93MB) 取扱説明書(0.37MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5段階の高さ調節が可能な昇降テーブル。高さ調節は工具不要で簡単。天板高さは33.5~64.5cmまで調節できて、ローテーブルからハイテーブルまで対応可能です。座椅子やソファ、ダイニングチェアに合わせて使用することができます。天板は奥行きがスリムな分幅はゆったりとしたサイズ感なので、パソコンや資料を広げても十分作業ができるスペースを確保できます。また折り畳むことも可能なので、使わない時は家具の隙間に隠しておくことも。来客時の簡易テーブルとしても役立ちます。まるで本物のような木目調のナチュラル・ブラウンと、大理石ホワイトの3色展開です。
用途テーブルとして。 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:スチール 幅(mm)100 高さ(mm)305/430/520/590/645 備考組立式/高さ5段階調節 奥行(mm)500
1台(1台)
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【オーダー】調色 メラミン樹脂系焼付け形上塗り塗料 オルガネオ 4kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
焼付け形 メラミンアルキド樹脂系塗料 オルガネオシリーズの標準タイプです。 静電作業性が良好です。 鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。 一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。 (標準焼付け 130℃×10分) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。 RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。 色相 日塗工各色調色可能です。(淡彩~濃彩ソリッド)つや調整が可能です。(標準はつや有り、オプション選択で7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。)
用途電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など 適用素材 1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。 ・鋼板(リン酸亜鉛処理) ・溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) ・合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) 仕様セッティング:10分、標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分):130×10 塗料粘度(秒/岩田カップ23℃)15~25 膜厚(μm)ドライ:20~30 塗布方法エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など) 危険等級 希釈オルガセレクトシンナー(温度により使い分け) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量910mL 希釈率(%)外割w:20~40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) オルガネオカタログ(1.21MB) 取扱説明書(0.22MB) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りオルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド 塗付量(g/m2)54~81 サービス分類オーダー・加工
1缶(4kg)
12,900 税込14,190
3日以内出荷

小さなブロック模様と淡い色づかい。新鮮なデザインとやわらい色あいが溶けあった、しゃれたセンスのシリーズです。
食器の種類洋食器 材質メラミン 形状 ブロック 電子レンジ× 食器洗浄機業務用
1個
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不二製作所アクアメラミン(樹脂研磨材)
エコ商品
ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。本製品よりも若干硬度が低いアクアユリアや、アクアアクリルという球形状の研磨材のご用意もございます。
用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。 硬度4(新モース) 比重真比重/嵩比重(代表値): 1.5/0.95 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗剤なしでステンレス、ガラス、陶器などのしつこい汚れを驚くほどキレイにできます。軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。カッターやはさみで使いやすい大きさにカットして使用出来ますので、好きな所に好きなだけお使い頂けます。お得な大容量ビッグサイズ。
用途汚れ落としに 材質メラミンフォーム 寸法(mm)180×29×310H/1個 タイプセルフカット シリーズ激落ちMEGA 適合用途食器洗い
1パック(2個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
589 税込648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製のガストロノームディッシュです。陶器に比べ軽くて丈夫です。チップの心配もほとんど無いので、取扱いがラクになります。
材質メラミン 耐熱温度(℃)120
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫なフレーム構造のミーティングテーブルです。 シンプルデザインで会議室やフリーアドレスデスクなど様々なシーンで使用ができます。 天板はキズが付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。 脚部には高さの微調整が可能なアジャスターが付いています。
用途ミーティングルーム・会議室・休憩室など多目的テーブルとして セット内容天板(本体)×1、脚×4、取付金具×4、ボルト×4、ワッシャー×4 キャスターなし 使用角パイプ(mm)脚部フレーム:30×30 材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧板、PVCエッジ 天板厚さ(mm)18 塗装エポキシ粉体塗装 材質(脚)フレーム:スチール、アジャスター:ポリプロピレン+合成繊維 アジャスター調整範囲(mm)20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)業務用デスク
パソコンデスク、家事机、勉強机など、使い方広がるシンプルデスク。 天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在。天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工。
用途フリーテーブルとして。パソコン、ミシン、勉強、仕事、キッチン台、会議、オフィス、デスク、ミーティング、アジャスター付き。 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)、脚部:スチール(紛体塗装) キャスターなし 天板耐荷重(kg)80 材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 高さ(cm)70 組立時間約20-30分 総耐荷重(kg)80
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワワークデスクⅡ
天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。配線用の切り欠きが有り、壁付けや対面レイアウトに対応しています。別売の上置き棚の設置が可能です。
材質天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP 高さ(mm)700 キャスターなし 材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 天板厚さ(mm)18 均等耐荷重(kg)50 関連資料組立説明書・取扱説明書(3.9MB) 総耐荷重(kg)50
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パソコンデスク、家事机、勉強机など、使い方広がるシンプルデスク。天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在。天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工。
用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。 高さ(mm)700 奥行(mm)450 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(エポキシ樹脂塗装) 耐荷重(kg)80 キャスターなし 材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 総耐荷重(kg)80
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゼットソーデコラソー
デコラ材(メラミン化粧板・メラミン樹脂板)切断用です。
用途メラミン化粧板・メラミン樹脂板切断用。 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9 刃渡り(mm)225
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

メラミン樹脂製の汁椀です。
用途外食・従食 材質メラミン樹脂 種別 黒内朱 容量(mL)330 タイプ本体(身) 電子レンジ× 食器洗浄機 消毒保管庫 食器の種類和食器
1個
539 税込593
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板メラミン樹脂加工タイプミニテーブル。傷・水分・汚れ・熱に強いので、より”キレイ”に”長く”使うことができる。市販の3段カラーボックスと同じくらいの高さなので、並べて使うのもお勧め。(お手持ちのカラーボックスのサイズをご確認下さい)どんなお部屋にもマッチするシンプルデザイン。使わない時は折りたためるのでスッキリと収納することができる。すぐに使える完成品。
用途リビング、キッチン、書斎、オフィスに。PCデスク、テレワーク、在宅ワーク用としても。折りたたみ ミニテーブル。簡易 事務机 シンプル。 高さ(mm)床-天板下:880 幅(mm)500 奥行(mm)520 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×520×900 質量(kg)3.5 材質パーティクルボード(メラミン樹脂加工)、スチール(エポキシ樹脂塗装) 折りたたみ寸法(mm)幅500×高さ1030×厚み40 天板有効寸法(mm)タテ500×ヨコ400 内寸(mm)(収納:脚部間)幅390/430 耐荷重(kg)5 備考国内の第三者機関において、JIS基準に基づいた試験に合格済み
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関東プラスチック工業チリレンゲ
メラミン樹脂製のレンゲです。
用途外食・従食 材質メラミン樹脂 寸法(mm)171×43 電子レンジ× 食器洗浄機業務用 消毒保管庫
1本
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一人暮らしの部屋にも置けるコンパクトサイズ。キズや水、汚れに強いメラミン樹脂天板採用。 横揺れを軽減するバックボード付き。小物等がかけられるS字フック2個付き。キッチンラックとしても使用可能。
用途パソコンデスク、レンジ台、作業台として。ミニマルデスク デスク 机 ワークデスク シンプルデスク キッチンラック レンジラック 省スペース スリム シンプル おしゃれ 一人暮らし ワンルーム 材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、背板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、甲板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 質量(kg)4 耐荷重(kg)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×70 組立時間約20-30分
1台ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル 外径(Φmm)18 適合キャップ白色キャップC-3(直径:16.3Φ、厚さ:3mm)
1箱(50本)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンの作業スペースを広げる、スペース活用ラック熱や水に強く、汚れのお手入れも楽なメラミン樹脂天板
用途キッチンシンク上のキッチンラック、トースターラックとして。 幅(mm)400 材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 質量(kg)1.6 寸法(幅W×高さH)(mm)(棚下)360×230 天板耐荷重(kg)4 組立時間約10~20分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×220 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×250 天板寸法(幅W×高さH)(mm)(内寸)360×230
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全なメラミン樹脂の半透明技術。
用途トレーのやさしい形にあう、ナチュラルなイラスト。 材質メラミン樹脂
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンデスク、家事机、勉強机など、使い方広がるシンプルデスク。天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在。広々作業スペースが確保できる奥行60cmタイプ。天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工。
用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。 高さ(mm)700 奥行(mm)600 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(エポキシ樹脂塗装) 耐荷重(kg)80 キャスターなし 材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 総耐荷重(kg)80
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)スチール製踏み台60
製品サイズ(約):幅60×奥行30×高さ13.5cm。製品重量(約):3.55kg。耐荷重(約):90kg。主材:天板(メラミン樹脂化粧繊維板)、フレーム(スチール)、カーペット(メラミン樹脂化粧繊維板)。完成品
材質天板:メラミン樹脂化粧繊維板、フレーム:スチール、カーペット:メラミン樹脂化粧繊維板 幅(mm)500 質量(kg)3.55 ブラウン 高さ(mm)135 奥行(mm)300 耐荷重(kg)90
1台
6,298 税込6,928
8日以内出荷

田島メタルワークMULTIBOX GX-DW
電気システムを使用していないので、操作が簡単です。扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。24時間いつでも荷物の受け渡しができます。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー。扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ベージュ。前入前出。ダイヤル錠 材質(本体)スチール 本体寸法(mm)奥行515 材質(扉)スチール 錠前ダイヤル錠 本体高さH(mm)900 本体幅(mm)450
1台
149,800 税込164,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

田島メタルワークMULTIBOX GXC
メイルボックスMX-20型と組み合わせが可能で、エントランスの省スペース化が図れます。誰でも使える4桁暗証番号ダイヤル式で、操作が簡単です。ツマミを回して施錠するとダイヤルがリセットされる、施錠ミスのない確実なダイヤル錠です。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー。扉:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ベージュ。前入前出。ダイヤル錠 材質(本体)スチール 本体寸法(mm)奥行515 材質(扉)スチール 錠前ダイヤル錠 本体幅(mm)360
1台
66,980 税込73,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)