専用設計で内装にピッタリフィット。
メーターパネルフード左側に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
縦向きで使用時は、ホルダーに挿し込むだけのスムーズ出し入れ、横向きで使用する場合はホルダーを回転させるとホールドアームが連動して可動し、スマートフォンをしっかりホールド。
V形サイドクッションによりホルダー使用時に、ボリュームや電源ボタンの誤作動を防止。
スマートフォンが接触する箇所にはガタツキ音を防止するシリコーンラバークッション付き。
ホルダー本体には内装に合わせたシルバーアクセント塗装を施し、取付部は内装色に合わせたシボ+塗装仕様。
色ブラック・シルバー
取付方式両面テープ
メーカートヨタ
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
曲面にも装着可能な、穴あけ不要の両面テープ固定式バンドホルダーです。メーターの向きを前後に調整可能です。
スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
適合サイズ(Φmm)60~120
他社参考品番(DAYTONA)41764
他社参考品番(KIJIMA)302-864
他社参考品番(キタコ)674-0500900
他社参考品番(武川)00-01-1001
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ストロングライト専用ホルダー
適合SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等
トラスコ品番816-2456
適合機種SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等
質量(g)50
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036
適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
材質POM
種類支持金具
適合SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ
トラスコ品番816-2455
適合機種SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ
質量(g)25
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
材質CR-V
全長(mm)330
ピン径(Φmm)5・9(固定)
穴間隔(mm)23~230
ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
専用設計でピッタリフィット
ハリアー(MXUA/AXUH80系)の右ハンドル車のメーターフード左側に取り付けるスマートフォンホルダーです。
専用設計で、内装にピッタリフィットします。
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて360°回転させることができます。
内装に合わせたマットブラック+黒ツヤです。
※メーターフード周りに追加オプションが装着されている車両へは取付できません。
材質PC、ABS、シリコーン
色ブラック
メーカートヨタ
適合車種ハリアー
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
専用設計で、メーターフード左側にピッタリフィットします。
用途両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。iPhone12以降(マグセーフ機能搭載[カバー含む])に対応します。(対応総重量300g)。ワイヤレス充電しながらホールドできます。マグセーフ機能非搭載のワイヤレス充電対応スマートフォン(カバー装着時含む)も充電&ホールドできる金属リング付きです。9色選択+グラデーションモード(LEDの色が順番に自動で切り替わる)から選択することができるLEDイルミ機能付きです。※点滅モード付き。ボールジョイントで自在な角度調節が可能です。内装形状に沿ってスッキリ配線ができます。
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
メーターフードに取付けて気軽に使えるスマホホルダー。目線移動が少ないので確認楽々。ナビなどに便利。クッション付きでメーターフードに傷跡を残しにくい。ホルダー部を上下に調節することができ、前方の視界を確保できる。幅広い車種に対応するのでシェアカー/レンタカーにもおすすめ。スマホ収納幅55~100mm、厚み16mmまでのスマホに対応
用途車の携帯ホルダー
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×80×80
収納寸法(mm)【幅】55~100【厚さ】16以下
耐荷重(g)210まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シンプルな形と大きなつまみで操作が簡単です。TS-8LEN専用の調光機能付電池ボックスです。
用途本体照明機構への給電に。
仕様単3電池4本使用(別売)、調光機能付
トラスコ品番828-0865
適合機種TS-8LENシリーズ
幅(mm)73
高さ(mm)35
質量(g)80
奥行(mm)65
2018年トラスコ掲載ページ1 1407
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
メーターフードに挟んで使用する取付け・取外しが簡単なクリップタイプのスマホホルダーです。目の前に設置したスマホは視線移動が少なく、画面を確認しやすいのでカーナビに最適です。傾斜したメーターフードでも回転アーム(ダブルジョイント)で水平に調整できます。小型のスマートフォンからハードケースを装着しているスマートフォンまで幅広くホールドできます。
用途車の携帯ホルダー
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×80×151
収納寸法(mm)【幅】64~84【厚さ】17以下
耐荷重(g)300まで
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
本製品は、クリップ式マウンターを、運転席のメーターフードに挟み込んで設置するスマートフォンホルダーです。
メーター近くに設置することで、大きく視線を動かすことなくスマートフォンの情報を素早く確認でき、ヘッドアップ・ディスプレイのように安全性が向上します。
スマートフォンホルダーは約60~90mmまで開閉
本製品のスマートフォンホルダーは、最大約90mmまで開き液晶画面が6.7インチ程度の大型スマートフォンも簡単に装着することができます。
クリップ式マウンター
本製品のクリップ式マウンターを、運転席のメーターフードやサンバイザー等に挟んでご利用いただけます。クリップ式マウンターには強力なバネと滑り止めが搭載されており、しっかりと固定することができます。
角度調節が自由自在
本製品の4つの可動部分を自在に調節して、好みのアングルでスマホを固定できます。
片手で簡単操作
クリップ式マウンターでしっかり固定されており、スマートフォンの取外しや角度の微調整を片手で簡単に行えます。
適合幅(mm)【スマホホルダー可動】最大約60~90、【スマートフォン】横幅90mm、厚さ10mm程度
質量(g)約90
対応【メーターフード】奥行80mm以上 厚さ35mm以内
寸法(mm)90×80×115~150
材質ABS、シリコンゴム
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
専用設計でピッタリフィット
カローラクロス(ZSG1#/ZVG1#)の右ハンドル車のメーターフード左側に取り付けるスマートフォンホルダーです。
専用設計で、内装にピッタリフィットします。
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて360°回転させることができます。
内装に合わせた革シボ調+シルバーです。
※メーターフード周りに追加オプションが装着されている車両には取り付けできません。
用途【スマートフォン対応サイズ】
・厚み:13mmまで。幅:55~80mm
・総重量(目安として):250g以上(ハンドストラップ等の付属品を含む)のスマートフォンは収納できません。
材質PC、ABS、シリコーン
色ブラック、シルバー
メーカートヨタ
適合車種カローラクロス
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
部品名称タコメータヨウピツクアツプ
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.56MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.66MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.62MB)
図解NoSSA-N550DX オプション(1)部品_No.80、SSA-F616VT 計器パネル部品_No.42、SSA-S602DXM 付属品部品_No.11、SSA-S611VT オプション-1(防災ヘルメット・プロペラシャフトカバー・ノズルホルダ)部品_No.43、SSA-S611 オプション-1(防除ヘルメット・プロペラシャフトカバー・ノズルホルダ)部品_No.43、SSA-S1000 希望付属品1部品_No.37、SSA-F616(4)-1 オプション(2)部品_No.17、SSA-M500 希望付属品(2)部品_No.48、SSA-S550 希望付属品(2)部品_No.26、SSA-S600 2001ネン 希望付属品(1)部品_No.37、SSA-S602DX オプション(制風板、タコメータ)部品_No.10、SSA-S611KP エンジン 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.46、SSA-S610 -1 オプション(1)部品_No.35、SSA-F616M オプション(2)部品_No.17、SSA-S610VT -1 オプション(1)部品_No.35、SSA-S1002 オプション(3)部品_No.4、SSA-N550 オプション(1)部品_No.80、SSA-F616 オプション(2)部品_No.17、SSA-F616MA オプション(2)部品_No.17、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(1)部品_No.37、SSA-F505 希望付属品(2)部品_No.14、SSA-S1002(4)-1 オプション(3)部品_No.4、SSA-F616MAT 計器パネル部品_No.42、SSA-S1002(4) オプション(3)部品_No.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
C-HR(ZYX10/NGX50)の右ハンドル車専用のスマートフォンホルダー。
専用設計で、内装にピッタリフィット。
メーターパネルフード左側に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
幅55mm~80mmのスマートフォンをホールドできる。
スマートフォンの脱着が簡単にできる。
スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて一方向に180°回転できる。
取付方式両面テープ
メーカートヨタ
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
専用設計で、内装にピッタリフィットします。
スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて180°回転させることができます。
幅55~80mm、厚み13mmまでのスマートフォンをホールド可能です。(対応総重量250g)
メーターフード左側に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
内装に合わせた黒ツヤです。
色ブラック
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本製品は、クリップ形状の固定部分に、運転席のメーターフードを挟み込んで設置するスマートフォンホルダーです。
メーター近くに設置することで、大きく視線を動かすことなくスマートフォンの情報を確認でき、ヘッドアップ・ディスプレイのようなイメージでご利用いただけます。
スマートフォンの固定もクリップ式。
大型のクリップ部分は最大約90mmまで開くことができるため、iPhone 11 Pro Maxのような大型スマートフォンも簡単に装着可能です。
iPhoneやandroidスマートフォンなど様々な機種をバネの力でしっかりと挟み設置することができます。
ダブルクリップ式のため横幅を必要とせず、設置面積が狭いため、他のアクセサリーとの干渉を防ぎ、視界の妨げになりにくいデザインです。
材質ABS、シリコンゴム
寸法(mm)約130×55×90
質量(g)80.2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)メーターフード:奥行80以上、厚さ25以内、スマートフォン用クリップ可動幅:最大約90、スマートフォン:横幅85程度まで
1個
¥959
税込¥1,055
6日以内出荷
小さな基盤やマイクロメーターをしっかり保持します
材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金
高さ(mm)80(シャフトからジョーの上部)
質量(g)100
最大開口(mm)12.7
口幅(mm)12.7
口深(mm)24.1
アズワン品番64-7864-54
1個
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
見やすい位置にスマートフォンをホールドすることができます。
用途専用設計で、メーターフード左側の内装パネルにピッタリフィットします。幅61mm~91mm、厚み13mmまでのスマートフォンをホールド可能です。(対応総重量300g)。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて180°回転させることができます。
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
・エキゾーストパイプ
採用した4in2in1集合方式は、4気筒エンジンにおいて4in1集合方式よりも排気相乗効果が高く、また、上質なサウンドを発生させる要素の一つです。
素材は、スチール(STKM11A 機械構造用炭素鋼鋼管)を採用、部品一つ一つを職人の手によって丁寧に磨き上げた後、装飾クロムを含めた2層以上のメッキ処理を施し、高い耐候性を与えます。
・サイレンサー
自社開発を行った”多段圧縮膨張構造”のサイレンサーを搭載し、高回転域で伸びのある走行性能を発揮し、重低音質のエキゾーストノートを奏でます。
当エキゾーストシステムに搭載している”多段圧縮膨張構造”のサイレンサーは、過酷な使用条件で、かつ十分な管長を設置出来ない等、極めて難易度の高い単気筒スクーター用マフラーの開発で培ったメーカーのノウハウ、『サイレンサー開発力』を具現化したものです。
・部品構成
「(エンジンから集合部までの)フロントエキゾーストパイプ 4本」と「集合部」「テールパイプ」「サイレンサー」の計7つのパーツから成るフルエキゾーストマフラーです。
・装着状態
エンジン排気ポート部、テールステー部、マフラーバンドの3点で車体に固定します。
エンジン排気ポート部取り付けの際は、メーカー製フリーフランジ(エキゾーストホルダー)を使用します。
当製品は、エキゾーストガスケットを付属しております。
メーカーKAWASAKI
材質EX-P/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUS
車輌型式ZR250B1-B7F
主な適合車種BALIUS-2
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
・エキゾーストパイプ
採用した4in2in1集合方式は、4気筒エンジンにおいて4in1集合方式よりも排気相乗効果が高く、また、上質なサウンドを発生させる要素の一つです。
素材は、スチール(STKM11A 機械構造用炭素鋼鋼管)を採用、部品一つ一つを職人の手によって丁寧に磨き上げた後、装飾クロムを含めた2層以上のメッキ処理を施し、高い耐候性を与えます。
・サイレンサー
自社開発を行った”多段圧縮膨張構造”のサイレンサーを搭載し、高回転域で伸びのある走行性能を発揮し、重低音質のエキゾーストノートを奏でます。
当エキゾーストシステムに搭載している”多段圧縮膨張構造”のサイレンサーは、過酷な使用条件で、かつ十分な管長を設置出来ない等、極めて難易度の高い単気筒スクーター用マフラーの開発で培ったメーカーのノウハウ、『サイレンサー開発力』を具現化したものです。
・部品構成
「(エンジンから集合部までの)フロントエキゾーストパイプ 4本」と「集合部」「テールパイプ」「サイレンサー」の計7つのパーツから成るフルエキゾーストマフラーです。
・装着状態
エンジン排気ポート部、テールステー部、マフラーバンドの3点で車体に固定します。
エンジン排気ポート部取り付けの際は、メーカー製フリーフランジ(エキゾーストホルダー)を使用します。
当製品は、エキゾーストガスケットを付属しております。
メーカーKAWASAKI
車輌型式ZR250B1-B7F
主な適合車種BALIUS-2
幅が85mmまでの大型画面サイズのスマートフォンにも対応。 対応重量は約200gまで。
出し入れ面倒な脱着作業のない、置くだけ簡単トレイタイプ。 軟質素材採用。
出し入れ自由な脱落防止ガード付き。
使用しない時は格納が可能。
専用設計で、センタートレイにピッタリフィット。
トレイ可動範囲は約75度。
適合iPhone6
色ブラック/シルバー
メーカートヨタ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MRR004。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。タイプ:TURISMO。色[カラー]:ブラック。サイズ:ミラー直径80mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:片側1個。付属品:22.2/25.4mmハンドル用ビレットカラー。製法:CNC削り出し。備考:グロスブラック仕上げ、高強度ガラス使用、鏡面曲率R1400、左右共通。使用上の注意:保安基準適合外、カップタイプの純正バーエンドと同時装着不可、ミラーホルダーにリザーバータンクが固定される一部モデルは別途でM10ボルトもしくはミラーレスキット(品番MMU580)をお買い求めください。関連商品:品番:MRR005,MMU580,OTS018,MMU536,LVR001,MMU074,MMU569,MMU068
付属品22.2/25.4mmハンドル用ビレットカラー
適合関連商品品番:MRR005,MMU580,OTS018,MMU536,LVR001,MMU074,MMU569,MMU068
材質アルミ
色ブラック
備考グロスブラック仕上げ、高強度ガラス使用、鏡面曲率R1400、左右共通
タイプTURISMO
製法CNC削り出し
サイズ(mm)ミラー直径80
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MRR003。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。タイプ:TRILINE。色[カラー]:ブラック。サイズ:ミラー直径80mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:片側1個。付属品:22.2/25.4mmハンドル用ビレットカラー。製法:CNC削り出し。備考:マットブラック仕上げ、高強度ガラス使用、鏡面曲率R1400、左右共通。使用上の注意:保安基準適合外、カップタイプの純正バーエンドと同時装着不可、ミラーホルダーにリザーバータンクが固定される一部モデルは別途でM10ボルトもしくはミラーレスキット(品番MMU580)をお買い求めください。関連商品:品番:MRR005,MMU580,OTS018,MMU536,LVR001,MMU074,MMU569,MMU068
付属品22.2/25.4mmハンドル用ビレットカラー
適合関連商品品番:MRR005,MMU580,OTS018,MMU536,LVR001,MMU074,MMU569,MMU068
材質アルミ
色ブラック
備考マットブラック仕上げ、高強度ガラス使用、鏡面曲率R1400、左右共通
タイプTRILINE
製法CNC削り出し
サイズ(mm)ミラー直径80
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
材質(表)PVC100%、樹脂、ABS、メッキ、レール、鉄、(中)ポリウレタン100%、木、(裏)ポリエステル100%
色BK
サイズ運転席と助手席のシート間19cm以上必要
質量(g)4680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×520×350
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
グリースガンをしっかり掴み、壁面に固定できます。
材質亜鉛メッキ
寸法(mm)70×50×115(H)
適合径(Φmm)約50まで(グリースガン)
アズワン品番64-7988-97
危険物の類別非危険物
取付ねじ径(Φmm)5
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
仕様【センサー】受感部の保護:テフロンコート(ドーム無し)、センサー対称誤差:±3%範囲/-2000~+2000W/m2、方位誤差:30W/m2(0~+60℃で1000W/m2)、【データロガー】メモ数:6個、文字数:16文字、取扱文字:ローマ字/カタカナ/記号、操作キー:押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)/スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)/LCD表示コントラスト調整ボリューム、プレタイマー機能:記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能/設定可能範囲1~59分(初期値OFF)、アフタースタート機能:指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、RTC調整機能:タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能、電池残量メーター:内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力
セット内容ロガー本体、CFカード、カードリーダー、放射収支計、シャントBOX、取付金具一式、KADEC21通信ソフト、取扱説明書、収納ケース
質量(g)【センサー】800、【データロガー】800
電源CR123A×2本(専用電池ホルダー使用)
温度範囲(℃)-30~70
感度【センサー】約14μV/Wm-2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×75※突起部含まず
入力点数1チャンネル
分解能0.01mV
消費電流(mA)測定時動作電流:27(表示器OFF時) / 待機時電流:250uA / 通信動作電流:32
寸法(Φ×mm)(センサー部)80×14厚/(アーム部)16×400
メモリー97280要素(1chのみ約675日分/10分間隔)、不揮発生メモリ(バッテリバックアップ不要)、メモリスクロール記録方式ch
出力範囲【センサー】-25~+25mV
測定波長(μm)0.2~100
表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行
応答速度20秒(1/e)
通信機能RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタ
OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作
通信速度300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps
測定インターバル10/12/15/20/30秒、1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30分、1時間
入力範囲0~±10mV
誤差±0.2mV
動作温度範囲(℃)-25~80
サービス分類レンタル
メーカーの手動ステージ、ホルダーなどに使用している粗粗微動マイクロメーターヘッドです。
関連キーワード
1
2
次へ