ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。
材質ウレタン
色黒
密度(kg/m3)30±5
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。
材質ポリエステル系ウレタンフォーム
使用温度範囲(℃)-20~80
密度(kg/m3)30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)30
優れた濾過性能を有します。
厚さ(mm)5
幅(mm)500
長さ(mm)500
寸法(mm)500×500
アズワン品番64-5077-28
1枚
¥919
税込¥1,011
当日出荷
工進バスポンプKPシリーズの交換用スポンジフィルター汚れ・破れ等での交換用として
用途補修・交換用として
エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。
適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。
キャブレターセッティング不要。
適合汎用
寸法(mm)250×300
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
優れた濾過性能を有します。加工が簡単で、はさみやカッターナイフで加工できます。耐薬品性、耐油性などの科学的特性に優れています。水、中性洗剤による洗浄が可能です。通気性にすぐれています。モルトフィルターは、ポリウレタンフォームを特殊処理により、。完全な網目構造にしたウレタンフォームです。エアコン・空気清浄器フィルター、ペイントローラーに、スピーカーグリルに。可燃物のため、火気には近づけないよう十分に気をつけてください。ポリウレタンフォームの性質上、黄変しますが、物質的にはまったく変わりはありません。特に直射日光や紫外線にさらすと黄変が早まりますのでご注意ください。燃やしたりしますと、火力が強く、はげしく燃えますので、家庭では絶対に燃やさないようにしてください。
材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工フィルター)
寸法(mm)500×500×厚10
色黒
アズワン品番64-5077-29
1枚
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様活性炭フィルター
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。
好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)250×400
材質:ウレタンハニカム(HR-08)
用途交換用フィルター
タイプ角形用
呼称50
WD 2、WD 3用のスポンジフィルター。
適合A2254Me
トラスコ品番794-0858
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります
長尺タイプなのでお得
業務用エアコンのホコリ取り用フィルター
サイズを自由にカット
用途空調機器のフィルターとして
材質ポリエステル難燃性自己消火処理済
厚さ(mm)約4
長さ(m)30
三次元の骨格網状構造で、低い圧力損失で高い補修効率が優れています
空調・家庭・水用フィルター
従来の繊維素材に求められなかった均一性を有します
材質ポリエステル
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
仕様乾式
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可
材質ポリエステル
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
設置場所給気、1次
粗塵区分粗
通気性が良く、優れた濾過性能があります。
ハサミ・カッターナイフで簡単に加工ができます。
水、中性洗剤で洗浄できます。
用途緩衝材やフィルターに
材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工)
色黒
縦(mm)250
横(mm)250
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル
耐熱温度(℃)100
難燃性有り
種別水洗いによる再利用可
風速(m/s)2.5(ろ過)
粗塵区分粗
設置場所給気、1次
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード