55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本(1L)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低温流動性に優れ、低温時のオイルフリクションを低減。従来のサスペンションオイル01に比べ、消泡性能を向上させました。サスペンションオイル01の使用が指定されている車両にも使用していただけます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
2,998 税込3,298
5日以内出荷


KYB純正のフロントフォークオイルです。 G10Sが市販車によく使われる柔らか目でG30Sが硬めになります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.6L 危険物の性状非水溶性
1缶(600mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本(350mL)
709 税込780
7日以内出荷

便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。 材質PP 目盛あり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘度指数VI-400。温度上昇による減衰力低下を防ぎます。低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
1,890 税込2,079
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用 サイズ1L 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,998 税込2,198
欠品中

WAKO'S(ワコーズ)フォークオイル01 FK-01
フロントフォークオイル(ソフト) シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。FK-10とブレンドし、好みの硬さに調節して使用できます。
容量(mL)500 危険等級 動粘度(mm2/s)15.4(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,520 税込2,772
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.052。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[DERBI:00G00202471/ITALJET:3331618/MALAGUTI:12035200/SUZUKI:51153-02501/YAMAHA:5KK-F3145-00]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] BW’S50 [ビーウィズ50] 97-99。ヤマハ[YAMAHA] JOG [ジョグ] 02-11。ヤマハ[YAMAHA] PW80 04-06。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ26 [26x37x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:37。内径:26。フォーク径:Φ26mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:PW80/TT-R90E/BW’S 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ26 [26×37×10.5] 高さ(mm)10.5 タイプTC4 径(Φmm)フォーク:26 外径(mm)37 内径(mm)26
1個
1,698 税込1,868
92日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.041。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[SUZUKI:51153-44B00/YAMAHA:43F-23145-10]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] FJ1100 84。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x53x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:DR750S/DR800S 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ41 [41×53×10.5] 高さ(mm)10.5 タイプTC4 径(Φmm)フォーク:41 外径(mm)53 内径(mm)41
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.048。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[KAWASAKI:44009-019/SUZUKI:51153-36A00/YAMAHA:5F6-23145-00, 2R6-23145-00, 33J-23145-00, 3UH-F3145-00]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TT-R125 04-07。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ30 [30x40.5x10.5/12]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:40.5。内径:30。フォーク径:Φ30mm。高さ:10.5 to 12。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:RD200/RD200DX/TT-R125 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ30 [30×40.5×10.5/12] 高さ(mm)10.5 to 12 タイプTCL 径(Φmm)フォーク:30 外径(mm)40.5 内径(mm)30
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.135。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:PAIOLI製33mmフォーク 純正品番:[MALAGUTI:12039800, 12046300/YAMAHA:5DS-F3145-00]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 08-10(PIOLI)。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33 [33x45x10]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:45。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:10。備考:PAIOLI製33~フォーク対応 純正品番:[MALAGUTI:12039800, 12046300/YAMAHA:5DS-F3145-00]。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:YZF-R125 08-10 PIOLI製33mmフォーク 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ33 [33×45×10] 高さ(mm)10 備考PAIOLI製33~フォーク対応 純正品番:[MALAGUTI:12039800, 12046300/YAMAHA:5DS-F3145-00] タイプTC4 径(Φmm)フォーク:33 外径(mm)45 内径(mm)33
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.098。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[YAMAHA:4TD-F3145-00]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] BW’S50 [ビーウィズ50] 99-12。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ29.8 [29.8x40x7]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:40。内径:29.8。フォーク径:Φ29.8mm。高さ:7。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:BW’S 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ29.8 [29.8×40×7] 高さ(mm)7 タイプTC4 径(Φmm)フォーク:29.8 外径(mm)40 内径(mm)29.8
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.127。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[DUCATI:34921801A/OHLINS:04730-03/YAMAHA:5VX-23145-00]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 01-07。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x55x11/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:55。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:FZS1000/TDM850/FZ6 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ43 [43×55×11/14] 高さ(mm)14 タイプTCL 径(Φmm)フォーク:43 外径(mm)55 内径(mm)43
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.071。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:4HCマジェスティー/XC125 04-05 他 純正品番:[YAMAHA:5ML-F3145-10]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33 [33x45x8/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:45。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:8 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:YP250 96-99/マジェスティー(4HC)/XC125 04-05 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ33 [33×45×8/10.5] 高さ(mm)8 to 10.5 タイプTCL 径(Φmm)フォーク:33 外径(mm)45 内径(mm)33
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.021。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:マルゾッキ/セリアーニのΦ38フォーク等 純正品番:[APRILIA:8103908/DUCATI:090537560/GILERA-GUZZI:90403851/HONDA:51490-KA3-711/KAWASAKI:92049-1180/MARZOCCHI:528035/SUZUKI:51153-14140/WP:455044/YAMAHA:2YK-23145-00]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ38 [38x50x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:50。内径:38。フォーク径:Φ38mm。高さ:10.5。備考:マルゾッキ・セリアーニ製Fフォーク[Φ38]。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:DUCATI MHR.etc 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ38 [38×50×10.5] 高さ(mm)10.5 備考マルゾッキ・セリアーニ製Fフォーク[Φ38] タイプTC4 径(Φmm)フォーク:38 外径(mm)50 内径(mm)38
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.024。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:HD FX ショーワフォーク 76-84等 純正品番:[HONDA:51490-KE1-305/KAWASAKI:92049-1006/SUZUKI:51153-34010/WP:455031/YAMAHA:1T3-23145-00]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ35 [35x48x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48。内径:35。フォーク径:Φ35mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:H-D XL-XLCH/XS650XG/SE 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ35 [35×48×10.5] 高さ(mm)10.5 タイプTC4 径(Φmm)フォーク:35 外径(mm)48 内径(mm)35
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.134。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[DUCATI:34921771A/YAMAHA:4SV-23145-01]メーカー適合表をご確認ください。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x61x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:61。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:Monster1200S/R 14-17/FJR1300 04-19等 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ48 [48×61×11] 高さ(mm)11 タイプTC4 径(Φmm)フォーク:48 外径(mm)61 内径(mm)48
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.002。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[KAWASAKI:44009-023, 44009-023/SUZUKI:51153-11010/YAMAHA:278-23145-51]。タイプ:TB4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ34 [34x46x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:46。内径:34。フォーク径:Φ34mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:XS650/XT650/500 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ34 [34×46×10.5] 高さ(mm)10.5 タイプTB4 径(Φmm)フォーク:34 外径(mm)46 内径(mm)34
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.046。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[KAWASAKI:92049-1394/SUZUKI:51153-16700/WP:455035/YAMAHA:5G2-23145-00]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ36 [36x48x8/9.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48。内径:36。フォーク径:Φ36mm。高さ:8 to 9.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:SRX600 86-89 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ36 [36×48×8/9.5] 高さ(mm)8 to 9.5 タイプTCL 径(Φmm)フォーク:36 外径(mm)48 内径(mm)36
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.108。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-MBN-671/INDIAN:3610157/KAWASAKI:92049-1495/TRIUMPH:T2041528/YAMAHA:5CH-F3145-00, 1D7-23145-00]。タイプ:DC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ46 [46x58x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58。内径:46。フォーク径:Φ46mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:XR650R 00-03 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ46 [46×58×10.5] 高さ(mm)10.5 タイプDC4 径(Φmm)フォーク:46 外径(mm)58 内径(mm)46
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.132。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[YAMAHA 5VU-23145-00 ]。タイプ:TC4-2。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41[41 x 53 x 11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53。内径:41。フォーク径:Φ4mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:T MAX 04-07 FZR 600 12-13 YZF R6 06-14 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ41[41×53×11] 高さ(mm)11 タイプTC4-2 径(Φmm)フォーク:4 外径(mm)53 内径(mm)41
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.101。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[ YAMAHA93110-33023/MBK93110-33023 ]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33[33 x 45 x 11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:4。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:MAJESTY 125/150 98-00/00-02 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ33[33×45×11] 高さ(mm)11 タイプTC4 径(Φmm)フォーク:33 外径(mm)4 内径(mm)33
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.117。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KRN-A41/KAWASAKI:92049-0056/SUZUKI:51153-28H30/YAMAHA:1C3-23145-L0]。タイプ:DC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x58.2x8.5/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.2。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:8.5 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:YZ/WR450F 04/YZ250F 04/KX125 02-04/KX250F 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ48 [48×58.2×8.5/10.5] 高さ(mm)8.5 to 10.5 タイプDC4Y 径(Φmm)フォーク:48 外径(mm)58.2 内径(mm)48
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.114。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[GILERA:ODN00H00204471/MALAGUTI:120.370.00/YAMAHA:1D4-F2480-00]。適合情報:。ジレラ[GILERA] SMT50 05。マラグーティー[malaguti] MADISON RS250 [マディソン] 99-。タイプ:TC4-1。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ36 [36x48x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48。内径:36。フォーク径:Φ36mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:XT125X/R 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ36 [36×48×11] 高さ(mm)11 タイプTC4-1 径(Φmm)フォーク:36 外径(mm)48 内径(mm)36
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.049。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.4倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[YAMAHA:3G2-23145-00]。タイプ:TCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ35 [35x48x8/9.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48。内径:35。フォーク径:Φ35mm。高さ:9.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:YAMAHA YZ/XJ/XY/等 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ35 [35×48×8/9.5] 高さ(mm)9.5 タイプTCY 径(Φmm)フォーク:35 外径(mm)48 内径(mm)35
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.016。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[HONDA51490-GF5-731/KAWASAKI92049-1036/SUZUKI51153-08030/51153-48420/YAMAHA1E7-23145-00]。タイプ:TB4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ30[30 x 42 x 10,5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:42。内径:30。フォーク径:Φ30mm。高さ:10,5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:AE125 82-90 DR-Z12516-17 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ30[30×42×10,5] 高さ(mm)10,5 タイプTB4 径(Φmm)フォーク:30 外径(mm)42 内径(mm)30
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.036。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:他TENERE、TDM850 94-等 純正品番:[HONDA:51490-KZ4-305, 91255-331671/SUZUKI:51153-14330/WP:455058/YAMAHA:23X-23145-L0]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x55x10.5/12]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:55。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:10.5 to 12。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:FZR1000/TENERE/TDM850 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ43 [43×55×10.5/12] 高さ(mm)10.5 to 12 タイプTCL 径(Φmm)フォーク:43 外径(mm)55 内径(mm)43
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.050。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:他、Z750TURBO等 純正品番:[H-D:45500209/KAWASAKI:92049-1177/SUZUKI:51153-26F00/YAMAHA:2H7-23145-01]。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ37 [37x49x8/10]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:49。内径:37。フォーク径:Φ37mm。高さ:10。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:GPZ1100F/Z750F/Z750TURBO 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ37 [37×49×8/10] 高さ(mm)10 タイプDCY 径(Φmm)フォーク:37 外径(mm)49 内径(mm)37
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.100。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KFG-902/SUZUKI:51153-05F10/YAMAHA:5D7-F3145-10, 2UJ-23145-00]。タイプ:DC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33 [33x45x8/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:45。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:8 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:MAJESTY250 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ33 [33×45×8/10.5] 高さ(mm)8 to 10.5 タイプDC4Y 径(Φmm)フォーク:33 外径(mm)45 内径(mm)33
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.009。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[APRILIA:8203918/HONDA:90756-118-003/KAWASAKI:92049-1006/SUZUKI:51153-03400, 51153-46100/YAMAHA:2M6-23145-00]。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF100F 05-07。ホンダ[HONDA] CRF70F 05-07。ホンダ[HONDA] CRF80F 05-07。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ27 [27x39x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:39。内径:27。フォーク径:Φ27mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:KH125/AR80 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ27 [27×39×10.5] 高さ(mm)10.5 タイプTC4 径(Φmm)フォーク:27 外径(mm)39 内径(mm)27
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.145。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-MEN-A51/YAMAHA:17D-23145-00]。タイプ:TCL1。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x58x9/9.8]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:9 to 9.8。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:KX450F/250F 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ48 [48×58×9/9.8] 高さ(mm)9 to 9.8 タイプTCL1 径(Φmm)フォーク:48 外径(mm)58 内径(mm)48
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.025。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[KAWASAKI92049-1035/YAMAHA1KH-23145-00]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ36[36 x 48 x 11/12,5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48。内径:36。フォーク径:Φ36mm。高さ:11/12,5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:Z400 80-83 GPZ550 81XJR750 81-83 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ36[36×48×11/12,5] 高さ(mm)11/12,5 タイプTCL 径(Φmm)フォーク:36 外径(mm)48 内径(mm)36
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.141。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[APRILIA:8163296/YAMAHA:37P-F3145-00]。適合情報:。アプリリア[APRILIA] SPORTCITY200 [スポーツシティー] 06-07。タイプ:DC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ35 [35x48.2x8/10.2]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48.2。内径:35。フォーク径:Φ35mm。高さ:8 to 10.2。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:APRILIA SPORTCITY CUBE300/200/125 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ35 [35×48.2×8/10.2] 高さ(mm)8 to 10.2 タイプDC4Y 径(Φmm)フォーク:35 外径(mm)48.2 内径(mm)35
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷