「ヤマハ pa 3c」の検索結果
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
こんなお得な商品も!

ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。
仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
定格入力電圧(V)AC100~240
プラグ(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)50/60
AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 2A、ケーブル長:2m、質量:170g、動作環境温度:0℃~50℃
対応製品NVR700W、NVR510、NVR500、WLX302、WLX222、WLX212、WLX202、RT58i
ケーブル長(m)2
定格出力(W)DC12V 2A
定格入力AC100V 50/60Hz
1台
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123
タイプスイッチングタイプ
仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)約1.8
極性センタープラス
定格入力AC100V(50/60Hz)
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
主な適合純正品番3P3-F1741-00-PA
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
CE非対応
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
本物のヤマハドラムをサンプリングした、リアルで上質なドラムキットサウンドを10種類搭載
練習機能を10種類搭載。ドラマーとしての表現力を高めるサポート機能が充実
演奏性を追求して開発された新ドラムパッドを搭載し、プロドラマーにも定評のあるヤマハフットペダルが付属
多彩な音楽ジャンル、演奏スタイルに柔軟に対応可能な、3シンバルモデル。
仕様キット:10(すべて編集/上書き保存可能)、ソング:10、リバーブ:9
付属品チューニングキー、接続ケーブル(9chマルチケーブル、ステレオフォンケーブル)Crash Cymbal2用
適合64音、テンポ:30~300 (タップテンポ機能、音声ガイド機能)、1/4~9/4
セット内容スネア:7.5インチパッド、タムパッド:7.5インチパッド、フロアタムパッド:7.5インチパッド、キックパッド:KP65(ツインペダル対応)、フットペダル:FP6110A、ハイハットパッド:10インチパッド、クラッシュシンバル:110インチパッド(シンバルチョーク対応)、クラッシュシンバル210インチパッド PCY95AT(アタッチメント付)、ライドシンバル:10インチパッド、ドラムスツール:DS550U
質量(kg)0.5
消費電力(W)5
電源アダプター:PA-3Cまたは同等のヤマハ推奨品
方式音源:AWM2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)269×147×39
接続端子SNARE (ステレオミニフォーン端子)、TOM1 (モノラルミニフォーン端子)、TOM2 (モノラルミニフォーン端子)、TOM3 (モノラルミニフォーン端子)、RIDE (モノラルミニフォーン端子)、CRASH (ステレオミニフォーン端子)、HI-HAT (モノラルミニフォーン端子)、HI-HAT CTL (ステレオミニフォーン端子)、KICK/PAD (ステレオミニフォーン端子)、USB TO HOST (タイプB端子)
音色ドラム/パーカッション : 287音色、キーボード : 128音色
1セット
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
本物のヤマハドラムをサンプリングした、リアルで上質なドラムキットサウンドを10種類搭載
練習機能を10種類搭載。ドラマーとしての表現力を高めるサポート機能が充実
リムショットが可能な3ゾーンスネアパッドを搭載し、プロドラマーにも定評のあるヤマハフットペダルが付属
多彩な音楽ジャンル、演奏スタイルに柔軟に対応可能な、3シンバルモデル。
仕様キット:10、ソング:10
付属品チューニングキー、接続ケーブル(9chマルチケーブル、ステレオフォンケーブル)Crash Cymbal2用
適合64音、テンポ:30~300 (タップテンポ機能、音声ガイド機能)、1/4~9/4
セット内容スネア:7.5インチパッド TP70S (3ゾーン対応)、タムパッド:7.5インチパッド、フロアタムパッド:7.5インチパッド、キックパッド:KP65(ツインペダル対応)、フットペダル:FP6110A、ハイハットパッド:10インチパッド、クラッシュシンバル:110インチパッド(シンバルチョーク対応)、クラッシュシンバル:210インチパッド PCY95AT(アタッチメント付)、ライドシンバル:10インチパッド、ドラムスツール:DS550U
質量(kg)0.5
消費電力(W)5
電源アダプター:PA-3Cまたは同等のヤマハ推奨品
方式音源:AWM2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)269×147×39
接続端子SNARE (ステレオミニフォーン端子)、TOM1 (モノラルミニフォーン端子)、TOM2 (モノラルミニフォーン端子)、TOM3 (モノラルミニフォーン端子)、RIDE (モノラルミニフォーン端子)、CRASH (ステレオミニフォーン端子)、HI-HAT (モノラルミニフォーン端子)、HI-HAT CTL (ステレオミニフォーン端子)、KICK/PAD (ステレオミニフォーン端子)、USB TO HOST (タイプB端子)
音色ドラム/パーカッション : 287音色、キーボード : 128音色
1セット
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
IEEE 802.11ac Wave 2 準拠、安定した通信のための機能を強化、トライバンド対応 無線LANアクセスポイント。災害時統一SSID「00000JAPAN(注)」対応製品です。SSIDを「00000JAPAN(注)」として、一般に無線通信環境を開放することができます。注)無線LANビジネス推進連絡会(Wi-Biz)で推進する災害時統一SSIDを利用した公衆無線LANサービス。トライバンド対応、2.4GHz帯の無線LANチップを1つ、5GHz帯の無線LANチップを2つ搭載、3つの周波数帯を同時に利用可能です。各周波数帯で最大50台ずつ、合計150台の無線LAN端末と通信できます。
インターフェースLAN ポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)、コンソールポート(設定用):1ポート(RJ-45) (別売りの RJ-45 コンソールケーブル「YRC-RJ45C」をご使用ください)、USBポート:1ポート(今後のファームウェアアップデートでUSB 2.0 Type-A、 USBメモリに対応予定)
メモリーFlash ROM:256+8MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組)、RAM:256MB
アンテナ2.4GHz/5GHz共用アンテナ2本、 5GHz用アンテナ2本を本体に内蔵、 外部アンテナ端子:2.4GHz/5GHz共用 x2、 5GHz用 x2
方式【MIMO】5GHz:MIMO(2×2、 2ストリーム)、 MU-MIMO(最大2ユーザー)、 2.4GHz:MIMO(2×2、2ストリーム)
規格【2.4GHz帯 無線LAN】IEEE 802.11b/g/n(最大伝送速度400Mbit/s)、【5GHz帯 無線LAN】IEEE 802.11a/n/ac(最大伝送速度867Mbit/s)
アクセス方式インフラストラクチャーモード、 WDSリピーターモード、WDSブリッジモード
セキュリティ認証方式:オープン、Enhanced Open、PSK、WPA/WPA2/WPA3パーソナル、WPA/WPA2/WPA3エンタープライズ、暗号化方式CCMP(AES)、 TKIP、 WEP(64bit/128bit)、192-bitセキュリティーモード(WPA3エンタープライズ使用時のオプション)、マルチ SSID:5GHz 帯:最大8個、 2.4GHz 帯:最大8個、 合計16個、セキュリティー機能:AP間プライバシーセパレーター、 Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、 パスワード設定、 接続台数制限、 送信出力調整機能、 ステルス SSID、 MAC認証機能
対応ブラウザ【GUIの推奨】Windows: Microsoft Edge、 Internet Explorer 11、 Google Chrome、 Mozilla FireFox、macOS: Safari ・iOS: Safari
機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、 DHCP クライアント、 DHCP サーバー、 メール通知機能、 NTP クライアント、 スケジューリング機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×241×44
質量(g)1045
付属品冊子(取扱説明書(保証書含)、 初期設定ガイド、 設置ガイド)、 外部アンテナ端子保護キャップ(本体に装着済み)、 ショートポールアンテナ、配線部カバー、マウントパネル、ネジ、卓上用台座、壁面固定用補助金具、ワイヤースタンド
仕様【接続端末数】5GHz帯(1):最大50台、 5GHz帯(2):最大50台、 2.4GHz帯:最大50台、 合計150台、【管理プロトコル】SNMP(v1/v2c/v3)、【内蔵RADIUS サーバー】最大300件、 EAP-PEAP(MSCHAPv2)、 EAP-TLS、 MACアドレス/接続SSID制限対応
周波数(GHz)2.4/5
伝送速度【2.4GHz帯 無線LAN】最大400Mbit/s、【5GHz帯 無線LAN】最大867Mbit/s
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
主な適合純正品番97707-50125
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
主な適合純正品番97707-50520
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
適合車種PAS With [型式]PA26W(2019,2020)PAS With DX [型式]PA26WDX (2020)
1個
¥2,688
税込¥2,957
8日以内出荷
適合車種PAS With [型式]PA24W(2019,2020)PAS With DX [型式]PA24WDX (2020)
1個
¥2,688
税込¥2,957
8日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:78B408A2。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] FJ1200 88-95。ハーレー[HARLEY] XL883C [883カスタム] 92-99。ヤマハ[YAMAHA] TRX850 95-99。ヤマハ[YAMAHA] FZR600 89-95。ヤマハ[YAMAHA] FZR600R 94-95。ヤマハ[YAMAHA] FZ400 [4YR] 97-99。ヤマハ[YAMAHA] FZR400RR 90-94。ヤマハ[YAMAHA] XJR400/R/S 93-08。ヤマハ[YAMAHA] TZ250 96-13。ドゥカティ[DUCATI] 906PASO [906パゾ] 89。材質[素材]:ステンレス
材質ステンレス
1個
¥26,980
税込¥29,678
32日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
夏の暑さ対策に。新機能!前窓を開き、足元のスソをめくり上げボタンで留めれば、夏場でも快適な空間に。空間をしっかり保つ芯材構造!お子さまの頭にカバーが当たらない。乗せ降しのときにも型崩れしにくい。※芯材をお客様ご自身で商品にセット(通す)して頂く必要があります。大きく開く前窓とフラップ式(カバーをプレートに引っ掛けるだけ)で使いやすさにこだわりました。大きく前窓を開けフラップを外す事でお子様の乗せ降しも簡単。お子様が乗っていない時にはフラップを外す事で運転者の視界を確保。別売のオプション日よけメッシュでより快適に!。パナソニックGyuttoクルーム・YAMAHA PAS Kiss mini un SP(コクーンルームプラス)・ブリヂストン bikke POLARに対応。※丸石フラッカーズおよびOGK製フロントチャイルドシートに装着は△(背面下側の子乗せの穴から雨水が入る恐れがあります)です。用途:お子様の雨よけ 風よけ 防寒対策
用途材質:ポリエステル(表:撥水加工/裏:PUコーティング)、PVC(透明)。適合シート:【ブリヂストン】アンジェリーノe/アンジェリーノプティットe(スーパーエンジェルシート)・ビッケPOLAR(スマートシート)/【パナソニック】ギュットクルーム・EX/ギュットクルーム・DXギュットミニEX/ギュットミニDX/ギュットDX/ギュットミニKD/ギュットミニK/【ヤマハ】PAS kiss/PAS kiss mini/PAS kiss mini XL/PAS kiss mini un(コクーンルーム)/【丸石サイクル】ふらっかーずアシスト/ふらっかーずプリミヤ/ふらっかーずスティーナ/ふらっかーずシュシュ/【ogk品番】HBC-005DX-MIC/HBC-012DX3/HBC-003DX3C。※本製品はチャイルドシートは背面を完全に覆う事が出来ません。背面の穴部分から雨水などが入る場合があります。不適合シート:【丸石サイクル】ふらっかーずアクティブ※ヘッドレストの無いチャイルドシート、あと付タイプの前子乗せおよび外国メーカー製には対応しておりません。付属品:取り付けプレート・芯材2本・レインカバー本体。本体重量(使用時):約870g(750g)
色ブラック
1個
¥8,398
税込¥9,238
11日以内出荷
大きく開いて乗せ降ろしらくらく。お子様が乗っていない時はしっかり視界を確保。嬉しいひろびろ空間。成長に合わせてカバーを高く(約5cm)。暑い日は前窓を開けて涼しく!。通気口がたくさんあるから風通り◎。高さ調整が簡単に出来る(背面の固定プレートのフラップ差込口の取付け位置を変える事で簡単にカバーの高さ調整ができます)。空間をしっかり保つ芯材構造!。お子様の頭にカバーが当たらない。売り場面積を有効に使えるコンパクトなパッケージ。大きく開く前窓とフラップ式(カバーをプレートに引っ掛けるだけ)で使いやすさにこだわりました。パナソニックGyuttoクルーム・YAMAHA PAS Kiss mini un SP(コクーンルームプラス)・ブリヂストン bikke POLARに対応。用途:お子様の雨よけ 風よけ 防寒対策
付属品取り付けプレート・芯材・レインカバー本体
適合【ブリヂストン】アンジェリーノe/アンジェリーノプティットe(スーパーエンジェルシート)・ビッケPOLAR(スマートシート)、【パナソニック】ギュットクルーム・EX/ギュットクルーム・DXギュットミニEX/ギュットミニDX/ギュットDX/ギュットミニKD/ギュットミニK、【ヤマハ】PAS kiss/PAS kiss mini/PAS kiss mini XL/PAS kiss mini un(コクーンルーム)、【丸石サイクル】ふらっかーずアシスト/ふらっかーずプリミヤ/ふらっかーずスティーナ/ふらっかーずシュシュ、【ogk品番】HBC-005DX-MIC/HBC-012DX3/HBC-003DX3C※本製品はチャイルドシートは背面を完全に覆う事が出来ません。背面の穴部分から雨水などが入る場合があります。
材質ポリエステル(表:撥水加工/裏:PUコーティング)、PVC(透明)
色ブラック
不適合【丸石サイクル】ふらっかーずアクティブ・ヘッドレストの無いチャイルドシート、あと付タイプの前子乗せおよび外国メーカー製には対応しておりません
1個
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。
弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。
軽量強化クラッチ補修用。
ノーマルクラッチ使用可。
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。トランセンド。ポータブルSSD。・ESD370C。・ESD350C。・ESD270C。TS250GESD270C。TS500GESD270C。TS1TESD270C。・ESD250C。・ESD240C。・ESD230C。StoreJet 25C3S。Lenovo。Pシリーズ。Lenovo Tab P11。Lenovo Tab P11 Pro。Tab M シリーズ。Tab M10 HD (2nd Gen)。Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)。Tab E シリーズ。Lenovo Tab4 8 Plus。Yoga Smart Tab。Lenovo Tablet 10。Lenovo IdeaPad Duet Chromebook。Lenovo 10e Chromebook Tablet。JENESIS。タブレット/タブレット型PC。WDP-104-2G32G-CT-LTE。ブラザー。ラベルプリンター。PJ-863。RJ-3230B。RJ-3250WB。モバイルプリンター。MW-170。MW-270。PJ-823。PJ-863。PJ-883。エアロゾルクリーナー。DF-2。YAMAHA。イヤホン。EP-E30A。EP-E50A。EP-E70A。TW-E3A。TW-E3B。TW-E5A。TW-E5B。TW-E7A。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。