448件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・軽い力で開閉操作が可能 ・ゆっくり開くソフトダウン機構 ・ソフトなクッションで、ゆったり使える広い座面 ・着替えやおむつ交換、荷物を置きたい時などにも役立ちます。
材質ABS樹脂、ウレタンレザー、スチール 寸法(mm)738×240×1538(閉)、738×1285×583(開) ホワイト
1個
459,800 税込505,780
14日以内出荷

浴室用折り畳み式腰掛です。
材質ブラケット・アーム:アルミ、シート:ポリプロピレン 表面処理ブラケット・アーム:アルマイト 色(シート)ホワイト 耐荷重(N)1470 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイド1,500mmとゆったりサイズのソフトなマット。。寝返りに充分なシート幅650mm。。介助するかたの足が入りやすい、角のないシンプルなシート形状。。収納時は180mmの薄型設計なので、小型バリアフリートイレや、大型フィッティングルームへレイアウトしやすい。。収納式のバックル付ベルト。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂、クッション材/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー 寸法(mm)(閉時)W1,500×D180×H978、(開時)W1,500×D696×H480 質量(kg)43 クリアホワイト
1個
389,800 税込428,780
5日以内出荷

介助する方や車いすの移動がしやすいサイズ。。軽い力30N(3kgf)で開閉操作が可能。。ゆっくり開くソフトダウン機構。。ソフトなマットでゆったり使える広い座面。。シートの長さは1,285mm。2.2m角以上のトイレブースであれば、災害などの緊急時にシートを開いたまま避難できるレイアウトが可能。。手すりと壁面への寄りかかりを利用すれば、車いす使用者お一人でも快適に使用できる。。左右の手すりはどちらも開閉が可能。。収納式のバックル付ベルト 。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂 クッション材/ウレタンフォーム 張り材/ウレタンレザー 寸法(mm)(閉時)W738×D240×H1,538、(開時)W738×D1,285×H583 質量(kg)35 クリアホワイト
1個
389,800 税込428,780
5日以内出荷

全面グリッパーレザーを使用した、シンプルな全面単色仕様。
ブラック
1枚
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトで施工が簡単 取付金具・設置シールが付属しています 三方向防護壁の安全設計! 安全耐荷重100kg
用途スタンドタイプおむつ交換ベッド 材質PP・スチール・ウレタンフォーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×182(562)×1245(1242) 適合年齢(歳)1ヶ月~2歳までの乳幼児
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

自然な動作でおむつ交換できる縦型オムツ交換台スタンドセット。ソフトクローズタイプ。 高めのサイドウォールで安心です。マットの張地を環境に配慮したビニールレザー(マルチプル)を使用! ガススプリング採用で開閉操作がスムーズです。 マグネット式バックル・・・「カチッ」と合わせるだけで装着、スライド操作で簡単に取り外しができる設計。 マザーズバックなどの、手提げカバンがかけられる荷物掛けを標準装備。
用途乳幼児のおむつ交換台 付属品設置シール・ご注意シール・ビスケット 材質主材:ポリプロピレン・スチール・ウレタンフォーム・木合板、張材:ビニールレザー 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×256×1495 適合年齢(歳)生後1ヶ月~24ヶ月までの乳幼児 商品タイプスタンドセット 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×841×1272
1式
99,980 税込109,978
3日以内出荷

仕様施工可能面:壁面・床面兼用 付属品設置ラベル・ビスセット 材質主材:ポリプロピレン 耐荷重(kg)100 アズワン品番64-3967-78 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400 x 67 x 523 適合年齢(歳)つかまり立ちができる乳幼児~大人の方まで 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×517×98
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。 本体取付ビス位置を木造建築の柱のピッチに合わせたタイプです。 リフォーム時などに簡易的に取付ができます。
材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表) 安全荷重(kg)100
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オモイオ (omoio)オムツっ子NW
エコ商品
温かみのある木調デザイン 安心、カンタンなキャッチベルト付 RoHS対応品
用途据置型おむつ交換ベッド 材質主材:ウレタンフォーム・木合板・MDF・メラミン化粧板/張材:ビニールレザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×850×910 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)0ヶ月~2歳までの乳幼児
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

共立プロダクツユニバーサル基板
ひと味違うユニバーサル基板登場!。ちょっとした回路構築に便利なユニバーサル基板です。
用途電子工作、試作 材質ガラスエポキシ(FR-4) 両面スルーホール ピッチ2.54mm 穴径(Φmm)1 板厚(mm)1.6
1枚ほか
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁付式なので省スペースにも対応 取付金具・設置シールが付属しています 三方防護壁の安全設計! 安全耐荷重100kg
用途壁付式おむつ交換ベッド 材質PP・スチール・ウレタンフォーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×182(562)×538(528) 適合年齢(歳)1ヶ月~2歳までの乳幼児
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

頭部を保護する壁用クッション
材質クッション材/ウレタンフォーム・張り材/ウレタンレザー 質量(kg)1.4 ベージュ 外形寸法(mm)W500×D30×H360
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。耐衝撃性に優れたアルミニウム合金をベッド本体に採用しています。座面はABS樹脂を採用し、赤ちゃんに優しい素材と形状を配慮、また清掃も簡単にできるので衛生的です。簡単に調節ができる安全ベルトの採用など安全面にも配慮しています。閉じた状態での壁面からの出張りは、81 mmと省スペース設計です。ソフト開閉装置付きで、スムーズで確実な開閉ができます。壁面固定は4ヶ所で据え付けも簡単です。取り付けの際は添付の取付説明書をご参照ください。
用途トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。 仕様この製品の対象年齢は、1ヶ月~2歳半、体重15 kg以下の乳幼児です。 材質/仕上(本体)アルミ合金鋳物、(ベッド部/壁カバー)ABS樹脂/(本体)焼付塗装:メタリックグレー、シルクスクリーン印刷:メタリックオーカー、(ベッド部/壁カバー)ベージュ 質量(kg)13.5 対象1ヶ月~2歳半、体重15kg以下の乳幼児 静止耐荷重N(kgf)980(100)
1個
319,800 税込351,780
4日以内出荷

オリジナル復刻版。 STDシート用にデザインされた組み立て済みのシートベルトASSY。クロームメッキ仕上げの取付金具付き。初期型シートに最適です。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【収納式ベビーチェア】座面を折りたたんでコンパクトに収納できるベビーチェアです。平面壁・コーナー壁の両方に設置が可能。コーナー金具・取付金具・設置シールが付属しています。使用対象年齢 5ヶ月~24ケ月までの乳幼児。快適なトイレ空間の環境づくりに役立ちます。
用途ベビーチェア 仕様収納式 付属品設置ラベル・ご注意ラベル・ビスセット 使用荷重(kg)25 関連資料施工取扱説明書(4.38MB) 施工下地資料(0.15MB) 製品承認図面(0.15MB) 設置形態平面・コーナー兼用 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×172×974 適合年齢(歳)生後5ヵ月~24ヵ月の乳幼児 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×283×960
1台
60,720 税込66,792
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スバル純正 ユニバーサル チャイルドシート。シートベルトのみで固定可能。使用可能体重18kg(100cm/4歳)まで。成長に合わせて後向き装着や付属クッション使用が可能。※パートナーズカバー、プライバシーカバーと同時使用不可
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

スバル純正 ユニバーサル ジュニアシート。収納や持ち運びに便利な折りたたみ機構。身長に合わせて頭部ガードを上げると、肩部ガードの幅/高さや身長表示ウインドゥも連動。使用可能体重15kg(100cm/3歳)~36kg(150cm/12歳)まで。※パートナーズカバーと同時使用不可
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

1巻
8,698 税込9,568
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸素透過度・透湿度共にバリア性に優れています。
仕様物性:透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm) 材質無添加PE+ナイロン樹脂 厚さ(mm)0.07
1箱(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅質機械配線シートは、主接地リード線をPanduit UGBシリーズの汎用接地棒に接続するための回転防止機能を有します。
用途接地工事に。 トラスコ品番645-2083 材質錫メッキ/銅 長さ(mm)30.6 幅(mm)15.2 高さ(mm)22.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
86,980 税込95,678
23日以内出荷


つかみやすい持ち手を縦・横に配置。 大きなパッドが体を包み込み、負担を分散します。
材質(本体)ポリエチレン、(持ち手)ポリプロピレン
1個
9,500 税込10,450
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バージンパルプ100%のペーパータオル。エンボス加工でやわらかく、吸水性もバツグン!
枚数210枚 混率(%)バージンパルプ100
1個(210枚)
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ可変式のスタイリッシュなアルミ製のチェーンガード。長さはチェーンリングからシートステーまで、375~443mm(C.C.)の調整が可能(全長:515~585mm)。チェーンリング周りは、44T、52Tの2段階にサイズ調整可能。シートステーの取り付けは、サイズに合わせて4種類のブラケットで対応(Φ12.7mm、Φ15.8mm、Φ19mm、Φ22mmのブラケット4個付き)
付属品ブラケット4種(Φ12.7mm、Φ15.8mm、Φ19mm、Φ22mm)、ダウンチューブ用固定バンド2本、チェーンリング側ブラケット2種(44T、52T) 全長(mm)515~585(C.C.:375~443) ブラック
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷

不織布+不織布+パルプ+不織布+ポリエチレンの5層構造で吸水・防水に優れています。 吸収ポリマーが含まれておらず、吸水時に膨張せずゴミの容量が少なくなります。 動物実験の下敷きや飼育動物の床敷き等に使用できます。 ガラス器具洗浄後の乾燥や水回りの水跳ね吸水用に役立ちます。
材質パルプ/ポリエチレン/不織布 ホワイト(表面) ブルー(裏面) シートサイズ(mm)450×330 入数100枚×8袋
1袋(800枚)
19,980 税込21,978
11日以内出荷

FRP芯材を入れているので自立します。FRP材を使用しているので復元性に優れます。底部シート生地を二重にしていますので耐久性に優れます。小さくたためるので、持ち運びに便利です。
用途建築現場から出る廃材、カンナ屑などの回収袋として。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の回収に。収穫物の簡易収納袋として。作業用品運搬、工具入れ、運動具の収納バックとしても便利です。 材質本体:ポリプロピレン、芯材:FRP、縫製糸:ポリエステル 黒(内側:グリーン)
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途水拭き・から拭き・ワックス掛けに。モップ替糸。 トラスコ品番856-7436 材質リサイクルプラスチック 質量(kg)0.5 2018年トラスコ掲載ページ9 0255
1袋
3,500 税込3,850
翌日出荷

用途水拭き・から拭き・ワックス掛けに。モップ替糸。 材質ポストインダストリアルコットン、リサイクルプラスチック 質量(kg)0.5 2018年トラスコ掲載ページ9 0255
1袋
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

84片入(7シート)ワックスペーパー・不織布・ロウ引き等、今まで貼るのが困難だった素材への貼付が出来る特殊強粘のギフトシールです。どんなシーンでも使いやすいナチュラルカラーはまさに”ユニバーサル”。
材質特殊強粘上質紙 寸法(縦×横)(mm)20×50
1パック(84片)ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


AbertServerCollezioniサーバーコレクションシリーズ。 従来のサーバートングの実用性だけでなくイタリアデザインにこだわりホテルレストランやビュッフェでのシーンやケータリングサービスなど幅広く活用できるラインナップを揃えました。
全長(mm)250 TKG品番9-0491-0501
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷

CE規格クリアしたプロテクターをフル装備したバイクウエア。しなやかなシープスキンを採用したシンプルなレザージャケット。生地に表面はしっとりと滑らかな質感で、軽量で柔らかく着心地が良い。シンプルなデザインで、バイクの種類を選ばず合わせやすくなっています。CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、背中、胸」に標準装備。肩・ひじにはフレックスシート、胸・背中にはウレタン系のCE取得プロテクター内蔵。裏地ロゴ入り。
用途シーズン:春秋。シープスキンを採用し、軽くて柔らかで着心地のよいジャケット。シンプルなデザインで、バイクの種類を選ばず合わせやすい。CE規格をクリアしたソフトプロテクター付属:胸、肩、ひじ、背中 対応シーズン春秋 プロテクター胸、肩、ひじ、背中
1着
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

この安全性の高いユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーはスペースの限られた所でも、扱い易さと、調整可能なコネクトプレートのおかげで、直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。 シャーシからショックアブソーバーを外していても、そのままでもこのツールで簡単にスプリング交換ができます。
最大荷重(t)2
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様耐アルコール 材質本体/スチール(粉体塗装)アジャスター付き、マット部/ビニールレザー(抗菌加工) 質量(kg)21.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×800×900 アズワン品番8-5900-01
1個
85,900 税込94,490
14日以内出荷

さっと開いてさっと掛ける。カバーを外さずバッテリーを着脱可能。対応車種:前後チャイルドシート付き自転車、電動アシスト自転車20~27インチ
仕様(初期対水圧)800mm 材質生地:ポリエステル、糸の仕様:70D ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×207×105
1枚
4,098 税込4,508
翌々日出荷

KIYOREX(紀陽産業)アンダーシート
KIYOREXは複雑な形状の駆体や段差のある場所でも車椅子がスムーズに通れる様にユニバーサルデザインに配慮した、豊富なパーツを取り揃えております。
用途オフィス用床材付属品 幅(mm)1600
1巻
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨や汚れを保護出来るサイクルカバー。カバーと自転車を同時に施錠出来るケーブルホール付き。カバーを外さずバッテリーを着脱可能。立体縫製でしなやか、長持ち。対応車種:電動アシスト自転車20~27インチ全般(前後チャイルドシート付、チャイルドシート無し前後バスケット付)
仕様(初期対水圧)400mm 材質生地:ポリエステル、糸の仕様:62D シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×207×105
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷

洗浄と除菌が同時に可能な環境清拭ワイプ。第四級アンモニウム化合物を含む成分により幅広い微生物の除菌が可能。硬めのしっかりシート
規格EN13727、EN14476 、EN16615 寸法(cm)【ワイプ】20×28 アズワン品番69-6002-12
1ケース(6パック×200枚)
13,598 税込14,958
6日以内出荷

洗浄と除菌が同時に可能な環境清拭ワイプ。第四級アンモニウム化合物を含む成分により幅広い微生物の除菌が可能。柔らかくて厚めの薬液たっぷりシート(クリネル ユニバーサル200と比較して薬液量が約2.5倍)
規格EN13727、EN14476 、EN16615 寸法(cm)【ワイプ】18×26 アズワン品番69-6002-13
1ケース(6パック×100枚)
14,298 税込15,728
11日以内出荷