「ライン塗料油性」の検索結果

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。 完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時) 希釈剤不要 危険等級 使用後の手入方法塗料用シンナー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間30分(23℃時) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回
1缶(4kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日焼けにより退色や白化したアスファルト舗装面を施工当時の黒色にします。 駐車場の白線がある部分に対しても塗装できます。
用途アスファルト舗装面の美化。 成分瀝青・合成樹脂・石油系溶剤 使用方法(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)油性用のローラー刷毛で、塗装してください。1Lで2m2塗布できます。(3)必要な場合、塗料用シンナーで全体量の3~5%程度希釈してください。(4)使用後のローラー刷毛は、乾かないうちに新聞紙やボロ布などでできる限り拭き取り、塗料用シンナーで洗浄してください。(5)塗装後、油性ライン用塗料で再度白線を引いた場合、白線に下地の『アスファルト美装』が染みだすことがありますので、ご注意ください。 主な用途アスファルト 標準使用量500mL/m2 希釈剤塗料用シンナーで3~5%程度迄 危険等級 乾燥時間(時間)3(20℃時)、冬期は24以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(16L)
8,798 税込9,678
3日以内出荷

アルキド樹脂をベースに作られた路面標示用塗料です。 速乾性で強靭な塗膜を形成し、付着性に優れています。 耐水性、耐摩耗性、耐油性に優れています。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。 鮮やかな色ですので、視認性にすぐれています。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。 アスファルトなど。 仕様一液型油性つやけし 塗布面積(m2/缶)18~20(1回塗り) 指触乾燥時間(分)10(20℃) 希釈剤016-0059塗装用シンナー 標準重ね塗り回数(回)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)5~10(ローラー) 標準塗り面積(1回塗り)(m2)18~20 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.20~0.22 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途舗装路面・中央線などの路面標示、工場・倉庫・車庫・駐車場など屋内外の区画線 塗布面積(m2/缶)90~100 使用場所屋内外兼用 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
1缶(20kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
指触乾燥時間(分)5(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 質量(g)580 内容量(mL)400 主成分アクリル樹脂 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 定期注文 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 仕様楕円吹きノズル付 タイプ太線用 乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60 主成分アクリル樹脂塗料 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1080mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1ケース(400mL×6本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロードマーキング ライン 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
1缶(2kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水性ハードライン アトムハウスペイント 動画あり
塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。 乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合) 水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。 ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。 乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1 主成分水性アクリル樹脂 主な用途アスファルト 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗、速乾
1缶(2kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

■[区画表示に最適] アスファルト面やコンクリート面との密着性がよく、耐磨耗性に優れた速乾性の水性塗料で、ライン引き・区画標示に最適です。 ■[塗れても滑りにくい!] ケイ砂配合で、ラインが水にぬれてもすべりにくい。 ■[落ち着いた仕上り] 落ち着いたつやけしに仕上がります。
用途■[床] 用途:駐車場 / 車庫 / 工場内や倉庫の通路 / ガレージの区画線引き標示面 素材:アスファルト面 / コンクリート面 ※表示の用途以外には使用しないで下さい 【塗れないもの】■常に水につかる所 プール / 池など 危険物の類別非危険物
1缶(2kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 モノタロウ 動画あり
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒) 使用場所屋外用 仕様(用具の手入れ)水 乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1 危険物の類別非危険物 希釈液水道水(5%以内) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶(2kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプレーライナー アサヒペン 動画あり
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。 道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。 主な用途コンクリート、アスファルト 使用場所屋外用 トラスコ品番445-0124 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

密着がよく、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が速く、作業性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですので安心で、シンナー臭も無く取扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなどのアスファルト面・コンクリート面のライン消しや表示の抹消に。 アスファルト面やコンクリート面への区画表示や文字書きにも使えます。 特性耐摩耗、速乾 トラスコ品番829-0155 主な用途アスファルト、コンクリート 希釈剤うすめずにそのままお使いください 標準塗布量10cm幅:40~67m、15cm幅:27~45m 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期:20~30分、冬期:1~1.5時間
1缶(2kg)
4,398 税込4,838
当日出荷

簡易防水効果のある水性塗料です。防じん用塗料としての性能も発揮します。 アスファルト面にも塗装できます。
用途コンクリート床・ベランダ床・駐車場・アスファルトなどの防じんカラー塗装用。 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途コンクリート床、ベランダ床、駐車場、アスファルト 乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 特性防水
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

速乾タイプで現場解放が速くできます。従来タイプの1/4の時間で交通解放が可能です。 透水性、排水性機能を損なわない仕上げが可能です。スプレー施工することで、舗装の機能を損なわない仕上げが可能です。 アスファルト面の保護と景観の維持ができます。珪砂と混合して使用するので耐摩耗性に優れ、カラー化した面を長期間維持できます。
用途コミュニティ道路、公園、遊歩道、自転車道、駐車場などの新設アスファルト面。 各種建造物、工場などの新設アスファルト面。 プールサイド、テニスコートなどレジャー施設の新設アスファルト面。 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)17.7(0.9Kg/m2) 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(16kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アスファルト用。 逆さ吹き機能付き。 アスファルト色に塗りつぶすことで、ラインや路面表示を簡単に消すことができます。 アスファルト系ですので周囲の色によくなじみます。 隠蔽力良好。
用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。 黒(アスファルト色) 主な用途アスファルト面 トラスコ品番818-6414 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間普通時(20℃)約15分、冬季(5℃)約30分 塗料タイプ瀝青質系
1本(400mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラッカー系塗料の希釈用シンナーです。洗浄用としても使用出来ます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(17L)ほか
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンクリートをはじめアスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。 水性の速乾タイプで、環境にも優しい塗料です。 耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。 コンクリート、モルタル、アスファルトなど。 仕様一液型水性つやけし 指触乾燥時間(分)30(23℃) 希釈剤 標準重ね塗り回数(回)2 希釈率(%)0~10 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(3L)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最高級ウールを使用
用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。 仕様スペアローラー タイプABローラー 種類ローラー 毛丈(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70
1本
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高級ウールを使用
用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。 毛丈(mm)13 タイプABローラー 仕様プラスチック柄 種類ローラーセット RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70
1セット
879 税込967
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級ウールを使用
用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路ライン塗装などに最適です。 毛丈(mm)13 タイプABローラー 仕様木柄 種類ローラーセット RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70
1セット
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高級ウールを使用
用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。 毛丈(mm)13 タイプABローラー 仕様プラスチック柄 種類ローラーセット RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70
1セット
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高級ウールを使用
用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路ライン塗装などに最適です。 毛丈(mm)13 タイプABローラー 仕様木柄 種類ローラーセット RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70
1セット
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手入れ方法/塗装後は、スプレー口の詰まりを防止するため、頭部を上向きにし内分のガスのみを2~3秒間噴射します。 その際に、ウェス(ぼろきれ)等で付着した塗料を拭います。速乾性スプレー式ラインマーカー。優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適。隠蔽性が高く、少ない塗布量でラインが発色します。EA942CM-10(別売)と併用することで、マスキングテープ無しでも綺麗に線画できます。
内容量(mL)750 指触乾燥時間(分)10(20℃) 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)5~7.5(100mm幅で50~75m) 塗料タイプエポキシ系塗料
1本
4,080 税込4,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤、原油、アスファルト、タール、グリース、コーキング、カーボンブラックなどを、貯蔵タンク、配管、床、壁、器具、さらには皮膚や髪の毛から安全に剥がれやすくし除去するために調合された剥離剤です。
用途アスファルト、タール、グリース、油、油性ラッカー、塗料、ステイン、接着剤、シール、ステッカー、ラインテープ、コーキング、マスティック、液体発泡断熱材、シリコン、シール剤、その他同様の粘着の除去。及びレンジや換気扇等の油汚れ落とし。 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル 使用方法汚れに直接噴霧するか、布等に液を噴霧した上、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類や汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きをして下さい。 シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ 主な用途アスファルト、タール、グリース、油、油性ラッカー、塗料、ステイン、接着剤、シール、ステッカー、ラインテープ、コーキング、マスティック、液体発泡断熱材、シリコン、シール剤、その他同様の粘着の除去。及びレンジや換気扇等の油汚れ落とし。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックスイージーライン
アプリケーター(器具)に専用エアゾール缶をセットするだけで、美しいライン引きが可能。 100mm、150mmはエアゾール2本使用、エアゾール1本で30m~40mの施工が可能。 速乾性:指触乾燥2~3分、硬化乾燥15~20分 油性塗料、成分:合成樹脂
用途舗装仮ライン、工場内ライン、駐車場ライン
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)