282件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心な全メーカー、全機種対応方式(DVDビデオ対応に限る) プレステ2のレンズクリーナーとしてもご使用頂けます。もちろん、パソコンでもOK。 また、「スロットインタイプ」のプレイヤーでもご使用可能です。 世界で初めて空気の流れを利用して、レンズに付着した汚れを除去する、ノンブラシ方式の 革新的レンズクリーナーです。 レンズリフレッシャーが、レンズに触れることなく汚れ、ホコリを 強力な風圧で除去し、確実に情報が読み取れるようになります。 乗用車の5.1CHスピーカーチェック カーオーディオ診断+調整ソフト収録(タイムアライメント機能対応) スピーカーとアンプが前後左右正しく接続されているか分かります。 スピーカーとアンプの極性(+・-)が正しく接続されているか分かります。 40Hzから20KHzの13段階の信号でシステム全体の能力が分かります。 ワープルトーン・スイープで、正しい周波数特性を調べられます。 周波数特性信号を使用して、システムの音域をグラフィックイコライザー、 またはトーンコントロールでベストな状態にセット出来ます。 ホワイトノイズ信号を使用して、車内における前後左右のベストポジション作りが簡単に出来ます。
パッケージサイズ(mm)180×170×17
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

安心な全メーカー、全機種対応方式。家庭用コンポ、PS2のレンズクリーナーとしてもご使用頂けます。 もちろん、CDチェンジャーもスロットインタイプでもOK。音楽CDが聞けるものすべてに完全対応です。 世界で初めて空気の流れを利用して、レンズに付着した汚れを除去する、ノンブラシ方式の 革新的レンズクリーナーです。 レンズリフレッシャーが、レンズに触れることなく汚れ、ホコリを強力な風圧で除去し、 確実に情報が読み取れるようになります。 カーオーディオ診断+調整ソフト収録(タイムアライメント機能対応) スピーカーとアンプが前後左右正しく接続されているか分かります。 スピーカーとアンプの極性(+・-)が正しく接続されているか分かります。 40Hzから20KHzの13段階の信号でシステム全体の能力が分かります。 ワープルトーン・スイープで、正しい周波数特性を調べられます。 周波数特性信号を使用して、システムの音域をグラフィックイコライザー、 またはトーンコントロールでベストな状態にセット出来ます。 ホワイトノイズ信号を使用して、車内における前後左右のベストポジション作りが簡単に出来ます。
パッケージサイズ(mm)180×170×17
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

トーマス科学恒温水槽
高性能ながら低価格で、ステンレス水槽を備えた使いやすい恒温水槽です。 噴流撹拌方式による撹拌で槽内温度は均一に安定します。
材質(内槽)SUS304、(外装)鋼板焼付塗装仕上 使用温度範囲(℃)室温+5~60(MAX80※要ふた・PPボール) 電源AC100V・50/60Hz・10A 安全装置電気ヒューズ、温度過昇防止、空焚防止 温度調整方法デジタル式温度指示調節器、PID制御 温度安定度±0.1℃ 撹拌方式噴流撹拌方式
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京理化器械恒温循環水槽
恒温水を循環できる小型水槽です。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。 NTT-20S型は水循環に適しています。 NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に トラスコ品番176-6738 質量(kg)8 電源(V)AC100・11(V・A) 内容積(L)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150 ヒーター容量(kW)1 温度調節範囲(℃)室温+5~95 温度調節精度(℃)±0.05
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷

省スペース形の循環機能付恒温水槽(循環は密閉容器内)。冷却器を挿入して0℃~+95℃の幅広い用途に使えます。※クーラーはオプションです。空焚防止装置付。
仕様撹拌、外部循環方式:タービン噴流ポンプ、外部循環液量 質量(kg)10 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)~95 口径(Φmm)冷却管挿入:15 揚程最高(90cm)2L/min、1.8L/min([50/60Hz] 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×445×345(排水コック付) 温度精度±0.02~±0.1℃ ヒーター容量(kW)1 流量(L/min)平行:5/4.5((50/60Hz) ノズル外径(Φmm)外部循環:10 有効寸法(mm)水槽内:W225×D200×H140
1個
349,800 税込384,780
7日以内出荷

特殊導電素材レジテックによって、静電気のショックを防ぎます。 レジテックはソフトな素材なので車をキズ付けません。
質量(g)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)7×7×40
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾燥する季節に大活躍! 静電気を軽減する便利なアイテム! 様々な生活の中で発生する静電気を和らげます。 コンパクトで持ち運びしやすいキーホルダータイプ。 静電気を吸収して発光。
セット内容本体x1 材質銅メッキ、ポリカーボネート 寸法(Φmm)9×55(キーホルダー部分含まず) 包装形態PP袋入り
1個
446 税込491
当日出荷

静電気除去を光って知らせるキーホルダー。 本革調レザーで高級感アップ。 放電回路搭載で静電気除去効果アップ。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×29×10
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストロングアースキーホルダー
用途人体やお車のボディに帯電している静電気を減少させ、除電を光で確認できるアイテムです。(ご自宅のドアなどにもご使用できます。) 静電気を吸収すると、フラッシュバルブ(閃光電球)があざやかなブルーに発光します。 カラビナ型フックで取り付けも簡単です。 強力な静電気を除去する「Wブロック機能」を新たに装備しました。静電気が放電するときの不快な『バチッ』とくるショックをやわらげます。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)61×9×9
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽 材質PP(ポリプロピレン) 電流(A)- 電源(V)- 本体質量(kg)- 安全装置- 電源コード(m)- 温度制御方式- 温度調節精度- 保証期間- ヒーター容量(W)- 温度設定範囲(℃)-
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DVDをみるようにワンタッチ、短時間でクリーニング!。レンズに触れずにクリーニング!レンズを傷つける心配なし!
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。 無段階の風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。 正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
放電方式直流(DC)方式 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
1個
35,900 税込39,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●使いやすいリキッドタイプです。
タイプリキッド 主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
1本(60mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

USBポートにRS-232C機器を接続
用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応。設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識。COMポート用アプリケーションが使用可能。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応。有害10物質不使用。持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン 材質筐体:ABS樹脂 質量(g)約55 電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得) 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応 対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11 ケーブル長(cm)85 インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232C RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1 消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V) インジケータLED:POWER、TXD、RXD コネクタタイプ接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス) 対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用) 通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下 設置場所屋内設置用 粘度範囲(mm2/s)使用液:~30 許容押込圧(kPa)100以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
1本(10mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級感のあるメタルフレームデザイン。 ストラップやキーホルダーの取り付けに最適。 頑丈な亜鉛合金筐体。 防水、防塵、耐衝撃。 データ復旧ソフト「Recuva」無料ダウンロード提供。
材質亜鉛合金 チタングレー 質量(g)約2.6 外形寸法(mm)24.3 × 12.2 × 4.6 キャップタイプキャップレス 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS 10.3.x、Linux 2.6.x 保証期間永久保証 動作温度(℃)0~70 インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーヨン単糸素材でできたクリーニングティッシュです。 クリーナー液等と併用した光学レンズ清掃に適しています。 クレープ加工により表面が柔らかいためレンズ表面を傷つけることなく汚れを除去することができます。 使いやすい連続取り出し式です。
寸法(mm)100×220
1箱(150枚)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然成分100%のナチュラルタイプ(ヤシ油脂肪酸使用)アルコール・アンモニア不使用。プラスチックレンズやレンズのコーティングはもちろん、環境にも優しい天然素材100%。指紋・汚れがきれいに取れ、静電気も除去してホコリの付着も防止、アルコール・アンモニアを一切使用しないクリーナー液です
用途カメラレンズ、フィルター、液晶画面等のクリーニング。スマートフォン、タブレットの液晶画面のクリーニングにもおすすめします 付属品マイクロファイバークロス入 成分精製水、界面活性剤(天然成分100%) 容量(mL)30 アズワン品番64-2260-63
1セット
1,050 税込1,155
当日出荷

レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●顕微鏡、光学測定器、OA機器の点検、洗浄など業務用映像機器のメンテナンスに適します。
タイプエアゾールタイプ 主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
1本(100mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

VGAポートやオーディオポートをまとめて、必要な時に両方にアクセス。アダプタから直接オーディオに接続すれば、損傷を受けたりブロックされたオーディオポートの代用として使用可能。最大1920x1200または1080pのビデオ高解像度に対応した驚異の画質。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計
用途ビデオプレゼンテーション時に、VGAモニタやプロジェクタをMini DisplayPort搭載デバイスに接続してオーディオも再生できます。VGAディスプレイをお使いのmDP搭載ノートパソコンに接続すると、セカンダリモニタとして使用できます。このアダプタを外出の際に携帯すれば、外出先で遭遇するすべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続することが可能です。Mini DisplayPort対応ノートパソコンやタブレットを会議室に持ち込み、いつでもプレゼンテーションを始められます オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状VGA(15pin、高密度D-Sub)、3.5mmミニジャック(3ポジション)、Micro USB Type-B[5ピン] 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容0.25m Micro USBケーブル、Mini DisplayPort-VGAアダプタ 長さ(mm)305 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)44.4 出力【AV】VGA 電源USB電源 湿度(%RH)40~50 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス、3.5mmステレオミニ(3極)メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~55 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力) 製品幅(mm)44 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能2チャンネルステレオ(3.5mm) ケーブル長(cm)18.4 変換タイプメス - オス
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

オールインワン : 洗って流して、拭き上げるだけで強力洗浄、保護、撥水コーティングが完了します。コーティングの保護 : ラピッドセラミックスプレーと併用するとさらに強力なコーテイング力を発揮します。コスパ最強 : 本製品1Lで最大33回の洗浄が可能です。(天候やボディのコンディションで洗浄数は変わります)。。これ1本で、汚れ落とし、ツヤ出し、撥水コーティングまでできる大変簡単なオールインワンシャンプーです。使い方は簡単。サッとすすぐように洗った後に水を流すだけで、汚れが落ちてセラミックコーティングされます。汚れがとてもつきにくく、次回の洗車がとても楽に。約33回分ご使用いただけます。
用途オールインワンシャンプー(塗装用) 危険物の類別非危険物 特性撥水、防汚、つや出し
1個(1000mL)
5,598 税込6,158
8日以内出荷

反応容器の熱媒(プラス温度領域)の配管接続用として使用します。フーバー・ラウダ等の恒温槽配管に適合します。接続後、放熱を防ぐために周囲を保温材等で覆ってご使用ください。
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

反応容器の冷媒(マイナス温度領域)の配管接続用として使用します。フーバー・ラウダ等の恒温槽配管に適合します。接続後、放熱を防ぐために周囲を保温材等で覆ってご使用ください。パッキン、インサート、ボルト、ナットは含まれておりません。
材質SUS304
1個
37,980 税込41,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反応容器の冷媒(マイナス温度領域)の配管接続用として使用します。フーバー・ラウダ等の恒温槽配管に適合します。接続後、放熱を防ぐために周囲を保温材等で覆ってご使用ください。パッキン、インサート、ボルト、ナット、フランジは含まれておりません。
種別L形 材質SUS304
1個
37,980 税込41,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を汚さずにパウダーの充填ができます。
用途グラウンド整備に 仕様実用新案取得、登録商標 材質炭酸カルシウム 質量(kg)5×4袋
1組(5kg×4袋)
8,198 税込9,018
7日以内出荷

一見、難しそうなジャスト・イン・タイムも、条件次第では短期間でマスターすることが可能だということを、テンプレート(手引書)や導入成功事例、企業の現実問題を本音で語ってもらったコラムなどで紹介。
判型A4 ページ数89 著者名河田信、全社最適ジャスト・イン・タイム経営研究会
1冊
1,200 税込1,320
4日以内出荷

サーヴォ(サンペックスイスト)[長袖]ブラウス
パウダリータッチのサラサラ感が心地よい長袖ブラウス。吸汗・速乾に優れ、毎日のお手入れも簡単
用途接客・オフィス事務向け 混率(%)クール・バスケット(ポリエステル100%)
1枚
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

サーヴォ(サンペックスイスト)[半袖]ブラウス
パウダリータッチのサラサラ感が心地よい半袖ブラウス。吸汗・速乾に優れ、毎日のお手入れも簡単
用途接客・オフィス事務向け 混率(%)クール・バスケット(ポリエステル100%)
1枚
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器 JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です。
セット内容フローコーン本体、支持架台 、収納ケース 容量(mL)約630 高さ(mm)395 上部内径(mm)70 下部内径(Φmm)14 試験方法JHS 312-1999「無収縮モルタル品質管理試験方法
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420cc入る大容量のジュース容器 小容器で乾物の粉砕やペーストも!。1~2人分のジュースが簡単にできるコンパクトミキサー。緑茶などの乾燥食品のパウダー粉砕もOK。刃(やいば)をつぶしたラウンドエッジカッター。分解洗浄で清潔に使えます
仕様【容器の有効容量(cc)】ミキサー容器:420ミル容器:75、電源コードの長さ(m):約1.6 付属品ミキサー容器、ミキサー容器フタ、ミル容器、ミル容器キャップ、オリジナルレシピ 材質本体:ABS樹脂、カッター成形部:シンジオタクチックポリスチレン、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、容器:AS樹脂、容器キャップ:PE樹脂 質量(kg)ミキサー容器セット時:約1.0ミル容器セット時:約0.9 ホワイト 消費電力AC100V(50Hz/60Hz)・135W 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー容器セット時:152×134×266ミル容器セット時:110×133×210 モーター定格時間連続使用1分以内
1台
8,298 税込9,128
5日以内出荷

クラウン(ヘアケア)マジックパウダー
マジックパウダーは特殊加工された静電気を帯びた高温処理済みの植物性繊維(0.5mmに裁断した繊維)で、微細なパウダーになっており、ふりかけると静電気で髪や頭皮に付着し、気になる薄毛部分を自然にカバー出来たり、カラーのリタッチが簡単に手早く出来る商品です。 黒髪の上から軽く違うカラーのマジックパウダー(ライトブラウン等)を振り掛けることで、簡単にイメージチェンジも可能です。 高温処理済繊維を使用していますので、より衛生的に使用することができ、髪や地肌に害は無く、養毛剤との併用も出来ます。 髪の薄い部分の頭皮と毛髪に付着して薄毛をカバーし、ふんわりとした、軽くて自然なボリューム感を得ることができます。 髪を生やすのではなく、瞬時に髪が生えたように見せる、新しいスタイルの若返り増毛化粧方法です。 本来の貴方の髪型にボリュームアップします。 5年前、10年前の貴方の髪型に戻るので不自然さは無く、素早く低コストにて5年前、10年前の貴方に若返ります。 髪の薄い部分に多少の産毛があり、地毛でカバーできる範囲であれば、ご使用いただけます。 皮膚にも優しい植物性繊維なので、毎日快適にご利用いただけます。 使用後はシャンプーで簡単におとせ、年齢性別問わず、どなたでもご使用できます。 衣服等に付いても、軽く手ではたけば落ちますし、染料ではありませんのでシミにもなりません。
1個(50g)
2,790 税込3,069
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あなたのiPhoneを美しく守る耐衝撃ケース Marbleの新デザインが登場。 重厚感のあるシックなアッシュブラック。 優しげで品のあるパウダーピンク。 ブルーとホワイトの色合いが爽やかなクラウドブルー。 ■Marble 高級感、大人らしさが溢れる大理石模様のデザイン。 カジュアルにもシックにもどんなシーンにもぴったりマッチする シンプルで大人っぽい柄は、男女問わず人気です。 ■UNIVERSE 幻想的で美しい、 星々が煌く宇宙柄 天の川や星雲など、幻想的で美しい、星々が煌く宇宙柄のデザイン。 コーディネートのアクセントに。 ・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい ・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で、傷や衝撃からiPhoneを保護。 ・ストラップホール付き
適合機種iPhone 15専用 材質ポリカーボネート、TPU 質量(g)約46 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約162×79×13
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
28日以内出荷

Carlisle(カーライル)パウダーブラシ
エコ商品
ナイロン毛 耐熱温度130℃
RoHS指令(10物質対応)対応 全長×直径×毛長(mm)254×25×48 TKG品番9-1071-1101 TKG品番(2017)6-0946-1101
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

透けにくい素材が嬉しいフェミニンブラウス。パウダータッチの風合いにやさしいカラーがフェミニンな印象のピケ素材。フルダル糸を使用した透け防止素材なので、一枚で着ても下着の透けが気になりません。
仕様リボン取り外し可能 ホワイト 混率(%)ポリエステル85/綿15 対応シーズンALL 洗濯方法【家庭洗濯】可 性別女性用
1枚
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マジックパウダーは特殊加工された静電気を帯びた高温処理済みの植物性繊維(0.5mmに裁断した繊維)で、微細なパウダーになっており、ふりかけると静電気で髪や頭皮に付着し、気になる薄毛部分を自然にカバー出来たり、カラーのリタッチが簡単に手早く出来る商品です。 黒髪の上から軽く違うカラーのマジックパウダー(ライトブラウン等)を振り掛けることで、簡単にイメージチェンジも可能です。 高温処理済繊維を使用していますので、より衛生的に使用することができ、髪や地肌に害は無く、養毛剤との併用も出来ます。 髪の薄い部分の頭皮と毛髪に付着して薄毛をカバーし、ふんわりとした、軽くて自然なボリューム感を得ることができます。 髪を生やすのではなく、瞬時に髪が生えたように見せる、新しいスタイルの若返り増毛化粧方法です。 本来の貴方の髪型にボリュームアップします。 5年前、10年前の貴方の髪型に戻るので不自然さは無く、素早く低コストにて5年前、10年前の貴方に若返ります。 髪の薄い部分に多少の産毛があり、地毛でカバーできる範囲であれば、ご使用いただけます。 皮膚にも優しい植物性繊維なので、毎日快適にご利用いただけます。 使用後はシャンプーで簡単におとせ、年齢性別問わず、どなたでもご使用できます。 衣服等に付いても、軽く手ではたけば落ちますし、染料ではありませんのでシミにもなりません。
ライトブラウン
1個(50g)
2,790 税込3,069
8日以内出荷

スリーナイン島野中量用ダボ柱受金具
中量用ダボ柱受金具。
材質/仕上ステンレス(SUS304) 板厚(mm)1.5 入数1個
1個
199 税込219
翌日出荷

スリーナイン島野中量用ダボ柱受金具
中量用ダボ柱受金具。ゴムクッション付。
材質/仕上ステンレス(SUS304) 板厚(mm)1.5 入数1個
1個
219 税込241
翌日出荷