四輪駆動トラクターの後輪用タイヤです。
SF(SUPERFARM)ハイラグタイヤでありながら、水田と畑作の両方で使用できるハイパフォーマンスタイヤです。
タイヤタイプTT
四輪駆動トラクターの前輪用タイヤで操作性と耐久性に優れています。
タイヤタイプTT
後輪及び四輪駆動の前輪用。
ナイロンカーカス構造により、高い耐久性を保持し、パワフルかつ安定した走行性能を発揮増します。
プライ8PR
タイヤタイプTT
後輪及び四輪駆動の前輪用。
あらゆる土壌に対応するラグ形状が、多くの場面で安定した走行性能を発揮します。
タイヤタイプTT
摩耗性能とウェット性能に優れた小型トラック用リブ/ラグタイヤ。
用途小型・中型トラック用(主にダンプ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤサイズ17×800-8
プライ4PR
タイヤタイプTL
1本
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
部品名称ラグナシタイヤ
関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.12MB)
図解NoBSA-410 操行舵 ホイル部品_No.14、BSA-420JAS 操行舵 ホイル部品_No.14、BSA-535 シリーズ ホイル組立 J、Lシリーズ部品_No.4、BSA-420JSG G-4S 操作舵、ホイル部品_No.14、BSA-420JSG G-3 操作舵、ホイル部品_No.14、BSA-420JWG G-3 操作舵、ホイル部品_No.14、BSA-411SG G-3 操行舵 ホイル部品_No.14、BSA-420JS 2001ネン 操作舵、ホイル部品_No.14、BSA-420JDESG G-3 操作舵、ホイル部品_No.14、BSA-420JAWG G-3 操作舵 ホイル部品_No.14、BSA-420JDESG G-4 操作舵、ホイル部品_No.14、BSA-420JEWG G-3 操作舵、ホイル部品_No.14、BSA-411CS 操行舵 ホイル部品_No.14、BSA-420JDSG G-4 操作舵、ホイル部品_No.14、BSA-411S 操行舵 ホイル部品_No.14、BSA-420JS 2000ネン 操作舵、ホイル部品_No.14など
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
力強い外観、ユニークなトレッドパタン。バギーに、ゴーカートに、オフロード用ミニバイクに、ゴーイング・マイ・ウェイの走りが楽しめる。
速度記号/荷重表示4PR
悪路重視の小型ダンプ用タイヤ。
用途小型・中型ダンプトラック用
RoHS指令(10物質対応)対応
規格26X10.00-12-6PR
部品名称タイヤ(ハイラグ)26X10.00-12 6PR
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB)
図解NoSSA-V1002CT-DX タイヤ部品_No.3、SSA-α1001ST リヤアクスル部品_No.55、SSA-α1003-1 フロントアクスル,フロントタイヤ部品_No.15、SSA-α1003 フロントアクスル,フロントタイヤ部品_No.15、SSA-α1003 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.23、SSA-アルフア1005VT タイヤ部品_No.3、SSA-α1003MA-1 フロントアクスル,フロントタイヤ部品_No.15、SSA-α1002ST リヤアクスル取付,リヤタイヤ部品_No.31、SSA-α1004MA フロントアクスル,フロントタイヤ部品_No.15、SSA-α1004MA リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.23、SSA-アルフア1005MAT タイヤ部品_No.3、SSA-α1003MA-1 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.23、SSA-α1004 フロントアクスル,フロントタイヤ部品_No.15、SSA-α1004 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.23、SSA-α1003-1 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.23、SSA-α1001S リヤアクスル部品_No.55
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
1本
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
実用車に最適なラグパターンタイヤ
大きなブロックパターンはハードな走りに最適。
サイズ20×2.125
20 x 2.125の太いサイズのタイヤに大きなブロックパターンはハードな走りに最適。
サイズ20×2.125H/E
色ブラック
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
【タイヤ性能】:。専用設計が創り出す快適な居住空間。ラグジュアリーミニバン専用タイヤ。全席で上質な静粛性を実現。快適な空間を生むマイルドな乗り心地
用途サマータイヤ
本数4本
タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) TRANPATH LuII
適合ボディタイプ乗用車
キャッチコピー:3.5mmプラグタイプのイヤホンで使える音楽再生専用ライトニング用変換アダプター!。商品説明:3.5mmプラグタイプのイヤホンで使える音楽再生専用ライトニング用変換アダプターです。コード長:45mm
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入
セット内容本体のみ
材質PVC、ABS
寸法(mm)10×5×100
1個
¥564
税込¥620
欠品中
1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付
全長(mm)160
全幅(mm)127
電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)約88
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
・トレッド中央部はリブ基調、ショルダー部はラグという特徴的なパターンの作業機(インプルメント)用タイヤ。・幅広く接地面を稼ぐリブ部は土壌の圧縮とダメージを最小限に抑える、土壌にやさしいパターン。
構造bias
ステレオミニプラグタイプのイヤホンやヘッドホンを、イヤホンジャック非搭載の機種で楽しむことが出来る3.5mmイヤホン変換アダプタ(USB Type-C)です。
これまで使っていたお気に入りのイヤホンやヘッドホンをUSB Type-Cコネクタに変換してスマートフォンに接続することができます。
ケーブル内部には高密度で過酷な熱環境に強いTPEを使用し高い恒久性を発揮します。
アダプタ内部に音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。
メス形状3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長(cm)5
オス形状USB Type-C
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×120×9
質量(g)5
ブレッドボードやヘッダー/ICソケット等に差し込むことが出来るプラグタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入
ピッチ(mm)2.54
ケーブル長(mm)150
ケーブル種類1P(プラグ)-Z(5mm半田あげ)
1パック(10本)
¥289
税込¥318
当日出荷
・トラクタ用ラジアルタイヤとして新たに設計されたロープロファイル85偏平シリーズ。・マルチアングルラグデザインを採用。・快適な乗り心地を確保しつつ、優れた排泥性・高いトラクション性能も両立。・ビード部の構造を強化し、より強固にリムを保持。
仕様PR/LISS:112A8/112B、TT/TL:TL
構造radial
1本
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
・トラクタ用ラジアルタイヤとして新たに設計されたロープロファイル65偏平シリーズ。・最適なラグ配置により、優れた排泥性・高いトラクション性能を発揮しつつ、土壌の圧縮は抑制。・高強度カーカスと強靭なベルトを採用し、耐久性を向上。
構造radial
硬化肉盛溶接に用いられるマグ溶接用フラックス入りワイヤです。
スラグタイプのフラックス入りワイヤであり、アーク安定性に優れスパッタの発生量も極めて少量です。スラグは自然はく離し、スラグ除去作業が容易です。
仕様シールドガス:CO
成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/1.10、Si/0.68、Mn/1.83、Cr/4.22、B/0.54、W/2.26
硬さ溶接のまま/772、熱処理後/612(600℃×2h)
温度(℃)(推奨予熱・パス間)250以上
JIS規格Z3326 YF3B-C-800
ワイヤー種類フラックス入り
オンライン授業などで使えるプラグタイプのピンマイク
付属のケーブルでイヤホンと同時使用可能
セット内容本体×1
材質鉄、PVC、PP
ケーブル長(cm)マイクケーブル:190、オーディオ分配ケーブル:19
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
ステレオイヤフォンマイクです。ハンズフリーで使えます。リモコン付きで操作しやすいです。
用途3.5πミニジャックスマホ用。
材質PVC、ポリエステルブレイド紐、アルミ
タイプ両耳
ケーブル長(m)1.12
インターフェース3.5mmステレオミニプラグ
イヤホン形状インナーイヤー型
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ