47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
2,098 税込2,308
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。NEX製シリコンラジエターホースは、2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンホースにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。
ブラック
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット(2個)
799 税込879
当日出荷

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
メーカーダイハツ
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°。寸法:約20mm(ストレート部)。外径:Φ16.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
付属品ステンレスホースバンド(NORMA製)×2 材質ステンレス(本体) 外径(Φmm)16
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース接手 アソー CADデータあり
材質C3604BD 形状ストレート 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質亜鉛ダイカスト
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


















ホースとホースの接続に。 コーナーでの接続に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 形状ニップル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)










1本
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動車や各種機械に使用されているホース類のはがし作業用工具です。固着して外れにくいラジエーターホースやインテークジョイントなど、取り外しをサポートします。使用箇所に合わせ、2種類の先端形状が選べます。トルクがかけやすいようにグリップを太くしております。
用途ラジエターホース交換作業、自動車や各種機械のホース類のはがし作業に最適 全長(mm)195 質量(g)85 (1P) 軸長(mm)120 材質(軸)CR-V 材質(ハンドル)PP
1セット
999 税込1,099
当日出荷