ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。
用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。
材質ガルバリウム鋼板
消費電力(W)165
電源100V
溶断可能長さ(mm)450
簡易式ハンドラッパーに適した500m巻タイプ
保存温度(℃)常温
材質塩化ビニール樹脂 リケンファブロ
塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ!
PO系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。
底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。
底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。
温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
電源(AC V)100
使用フィルム塩ビ・PO系兼用
仕様フィルム外置型
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
「きちんとキレ窓」でピタッとあわせて切りやすい!巻き戻りしにくい!
「クルッと一発!」クレハカットでカンタンラッピング!
「きちんとキレ窓」で巻き戻り防止!つまめるフラップでラップの端がつまみやすくなりました。
「巻き戻り防止ストッパー」のエンボス化で、接着面が巻き戻りをしっかり防止!飛び出しガードがロールをしっかり押さえて、飛び出しをガードします。
UVコートで耐水性と質感をアップさせました。
植物生まれのプラスチック刃採用(業務用除く)で、触れても手を傷つけにくく、廃棄時の刃の取り外しも簡単です。
一般用はカット刃がプラスチック製で、つまめるフラップが大型。巻き戻りガードがついています。
業務用はカット刃が金属で、巻き戻りガードはついていません。
市場や食品売り場のバックヤードで活躍するフィルム包装機器。
塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ!
PO(ポリオフィン)系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。
底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。
底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。
温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
仕様フィルム内収型
電源(AC V)100
生鮮食品のトレー包装などに使用される業務用ラップフィルムです。魚、青果物、精肉などの生鮮食料品の鮮度を保ち、商品としてのイメージを高めます。ただ包むだけではありません。おいしさを積極的にアピールします。伸ばしやすく、破れにくいフィルムです。しっかりしたコシで、ぴったり食品にフィットします。水滴で曇りやすい生鮮食品の低温陳列にも、優れた防曇性・光沢によって食品をはっきりと見せることができます。機械特性に優れ、破れ、トレーの破損などを極力抑えるよう設計したフィルムです。植物由来の可整剤を使用。従来品と比べて強度UPしています。食品衛生法に基づく容器包装の規格基準・塩ビ食品衛生協議会のJHP規格に適合します。
長さ(m)750
材質塩化ビニール(PVC)
無添加ラップ:添加物を一切使用していない無添加のポリラップなら環境ホルモンの溶出もなく安心です。
つまみフラップ:つまみフラップにより、ふたを開ければラップはいつでも取り出しやすい位置にあります。
プラスチック刃:カット性に優れ、使いやすさUP。
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-70
材質(刃)プラスチック
電子レンジ対応
材質(フィルム)ポリエチレン
適合U-45PN
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
無添加ラップ:添加物を一切使用していない無添加のポリラップなら環境ホルモンの溶出もなく安心です。
プラスチック刃:カット性に優れ、使いやすさUP。
幅(cm)45
寸法(cm×m)45×50
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-70
材質(刃)プラスチック
電子レンジ対応
材質(フィルム)ポリエチレン
1個(50m)
¥459
税込¥505
当日出荷
排水トラップまたは排水栓のネジ部がG1 1/4とG1 1/2に取付できます。4540流し台用ホース、4542流し台用ホースW管に付いています。
材質PVC
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。
用途商品出荷時の梱包作業に。ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。
材質ポリエチレン
簡易手動ラップ包装機です。
手軽に使えるノコ刃カッター!フィルム幅250~300mm対応。
用途食品包装に。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(刃)鉄
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラップ ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製
モノタロウ
¥309
税込¥340
「サランラップ(R)」は密着性がよく、ハリ・コシがあって丈夫です。
酸素を通しにくい。
水分を逃がしにくい。
耐熱温度140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。
耐冷温度は-60℃。冷蔵冷凍でもおいしさと鮮度をしっかり守ります。
匂いを通しにくい。
耐冷温度(℃)-60
耐熱温度(℃)140
材質(刃)ブリキ
耐酸・耐アルカリ性に優れ、どんな容器にもぴったりフィットし、食品の美味しさを逃がしません。
長さ(m)750
材質PVC
作業性の良さから人気のあるスタンダードモデルです。
フィルム幅400mmまでの460Uと460S、フィルム幅500mm
までの520Uの3種類をご用意しています。
材質作業台:塩ビ樹脂鋼板、配線板:ステンレス(SUS430)、カッターテンション:ステンレス(SUS430)、ローラー:アルミニウム(A6063)、カッターバー・熱板コーティング:フッ素樹脂コーティング
形状フィルムオープンタイプ
幅(mm)対応フィルム:最大400まで
種類対応フィルム:塩ビ・ポリフィルム
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)60~215
外径(Φmm)(対応フィルム)ロール:最小径80~最大径160(1000m巻き対応)
本体質量(kg)6.2
電源電圧(V)AC100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×135
適合幅(mm)400
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
作業スペース(奥行き)が狭い場所でも使用できるようメーカーが
開発したモデルです。フィルム幅400mmまでの460B、フィルム
幅500mmまでの2種類をご用意しています。
材質作業台:ガルバリウム鋼板、配線板:ステンレス(SUS430)、カッターテンション:ステンレス(SUS430)、ローラー:アルミニウム(A6063)、カッターバー・熱板コーティング:フッ素樹脂コーティング
形状フィルム収納タイプ
幅(mm)対応フィルム:最大500まで
種類対応フィルム:塩ビ・ポリフィルム
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)66~221
外径(Φmm)(対応フィルム)ロール:最小径80~最大径160(1000m巻き対応)
本体質量(kg)8
電源電圧(V)AC100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×445×210
適合幅(mm)500
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
OPPフィルムカットに熱板を搭載し、
ストレッチフィルムのW対応機。
材質作業台:ガルバリウム鋼板、配線板:ステンレス(SUS430)、カッターテンション:ステンレス(SUS430)、ローラー:アルミニウム(A6063)、カッターバー・熱板コーティング:カッターバー・溶着板:フッ素樹脂コーティング(熱板は搭載しておりません)
形状フィルムオープンタイプ
幅(mm)対応フィルム:最大400まで
種類対応フィルム:(1)塩ビ・ポリフィルム、(2)OPPコーティング
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(1)71~226、(2)156
外径(Φmm)(対応フィルム)ロール:最小径80~最大径160((1)1000m巻き対応、(2)500m巻き対応)
本体質量(kg)6
電源電圧(V)AC100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×135
適合幅(mm)400
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
作業性の良さから人気のあるスタンダードモデルです。
フィルム幅400mmまでの460Uと460S、フィルム幅500mm
までの520Uの3種類をご用意しています。
材質作業台:ガルバリウム鋼板、配線板:ステンレス(SUS430)、カッターテンション:ステンレス(SUS430)、ローラー:アルミニウム(A6063)、カッターバー・熱板コーティング:フッ素樹脂コーティング
形状フィルムオープンタイプ
幅(mm)対応フィルム:最大500まで
種類対応フィルム:塩ビ・ポリフィルム
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)66~221
外径(Φmm)(対応フィルム)ロール:最小径80~最大径160(1000m巻き対応)
本体質量(kg)7.1
電源電圧(V)AC100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×135
適合幅(mm)500
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
用途簡易梱包。
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
葉物野菜やカット白菜など。OPPラッパーと合わせてご使用ください。
用途用途に応じて3種類の厚みをそろえております。
材質OPP防曇(二軸延伸ポリプロピレン)
ケース入数(本)4
厚さ(μm)20
手巻き専用ホルダー
300mm~500mm幅に合わせて調整が可能
握りやすいグリップハンドルタイプ
滑り止め付ラバーグリップ
軽くて丈夫なアルミベーススタンド
適合フィルム/幅300mm~500mm
適合フィルム内径(Φmm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
吹いたらシャボンが飛び出す!カラフルなラッパ!吹くだけでシャボン玉が飛び出す、カラフルでポップなラッパ型おもちゃです。子どもたちの興味を引き出します。友達や家族と一緒に遊んで盛り上がるのにぴったり!外遊びに大活躍のおもちゃです。シャボン液付きなので、すぐに遊べます。
セット内容本体×1、シャボン液(60ml)×1
材質PP
形態1個梱包:袋入り
サイズ(mm)本体:65×80×140、皿:Φ85
1個
¥382
税込¥420
5日以内出荷
数多くパック作業を行っても疲れにくいラップ 。ラップを実現した簡易式ハンドラッパーに最適なラップです。 。どんな容器にもぴったりフィットし、食材の鮮度保持にお役に立ちます。 。様々な食材のパックに適した使用用途が広い汎用性のあるラップです。
カット不良断線時の交換部品
用途交換用カッター刃
グリーン購入法適合
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

バルブラッパー (タコ棒) セット
モノタロウ
¥549
税込¥604
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
頭部径(Φmm)16×21、28×35
1セット(2本)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
カット不良断線時の交換部品
用途取付台付きで交換が楽
グリーン購入法適合
1本
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
1セット(10枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
冷凍保存から解凍まで!Wジッパーで密封性UP!。コンパクトで便利な三角パッケージ入りで、最後の1枚までワンタッチで簡単に取り出せます。開閉時に音のするジッパーで、音と感触でしっかり閉められます
。
材質ポリエチレン
寸法(cm)約18×20(22)×厚さ0.006
耐冷温度(℃)約-30
寸法(mm)約180×200(220)
厚さ(mm)0.06
1箱(15枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
アスパル ポリラッパー OPP兼用型専用の溶断用カッター刃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
排水トラップまたは排水栓のねじ部がG1-1/4”とG1-1/2”に取付けできます
用途差し込み式流し台用ホースの補修に
仕様ホースバンド1個付
材質PVC
適合サイズ呼30(G1-1/4”) 呼40(G1-1/2”)
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
使用シーンは多岐に渡り、雑誌、新聞、段ボールや個人間取引をはじめ、引っ越しの荷造りも手軽に梱包。ガムテープや荷造り紐で行っていた作業を簡単・スピ-ディーに出来ます。やり方は対象物をラップでくるくるっと巻くだけで。静電気によって、ラップ同士がくっつきます。※カットに便利なストッパー付き。
仕様70m巻
材質ハンドル:ポリプロピレン/フィルム:ポリエチレン/芯:紙
寸法(mm)60×60×190
質量(g)215
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ポリカーボネート両面防曇レンズ。
全周囲ブローガード。
ブラックヘッドクッション付。
フィン付きフリッパーテンプル。
テンプル角度・長さ3段階調節可能。
めがね併用可能、UVカット仕様。
質量(g)45
1個
¥2,898
税込¥3,188
11日以内出荷
船舶機関部装備品に定められるペイントスクレーパー、共柄シカラップとも呼ぶ
用途船内の錆や汚れ、塗装等を先端の刃で剥がし取る。直刃は押しながら、曲刃は引きながら使います。
材質鉄(SS400材)
全長(mm)約250
刃幅(mm)約28
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
超! 快適吸収、油脂吸着材。特殊製法の綿が水の中の油脂だけを吸着、、少量でたっぷり無駄なく油脂を吸着させます。グリストラップの清潔な維持管理、オイル・油漏れの防止に。優れた吸油量と強力な吸い上げ力で、水面に浮いた油膜もきれいに吸着します。水中の油脂だけ吸着することも可能で経済的です。
仕様吸水性なし
材質PP樹脂
引火点(℃)300
その他吸水性なし
引火点(℃)300
原材料PP樹脂
1セット(5袋×50枚)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
フィルムどうしの接着が良く、しかも、熱板とフィルムの剥離性が良いため、作業効率がアップします。
カッター刃だけの使用も出来きます。
適合幅(mm)(フィルム)450
質量(kg)7
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×433×175
TKG品番9-1544-0201
TKG品番(2017)6-1377-0201
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ