84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
299 税込329
3日以内出荷

1個
269 税込296
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
5日以内出荷

1個
489 税込538
5日以内出荷

1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

三ツ星ベルトスリーブロール
軟鋼2層のウレタンが一体成形された、全く新しい発想の圧入式のローラ被覆材、緩衝材です。鉄芯やローラ等に圧入するだけで容易に装着でき、また強力なグリップ力を発揮します。鉄芯やローラへの焼付け(ライニング)、接着剤による巻替えなどの手間が省け、大変経済的です。樹脂やゴム製ロールに比べ耐摩耗性、耐油性にすぐれています。また、耐水性、耐候性にも優れています。柔剛一体の二層構造により、衝撃をやわらげ、静かな背面搬送ができ、騒音防止や破損防止に役立ちます。また搬送物にローラの錆等が付着せずクリーン性に富みます。
幅(mm)50 (外/内)グレー/ブルー 硬度(外/内)80/86 肉厚(mm)5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゼムニューモータ ストレートタイプ MODEL-101のラバ・スリーブです。
仕様●幅:Φ20 アズワン品番67-5812-63
1個
749 税込824
6日以内出荷



1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
579 税込637
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用 形状丸形 硬度68 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振/緩衝
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリクロロプレン拡張可能スリーブ。押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。特長と利点:。事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい。用途。このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。
仕様●スリーブ径:7.5mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:25mm●編み:なし●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:7.5mm●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:1.3mm●シリーズ:Helsyn H●コード番号:397-764 アズワン品番65-7418-91
1袋(500個)
13,980 税込15,378
欠品中


ヘラマンタイトン(タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 3mm 黒 1袋 100個入
ポリクロロプレン拡張可能スリーブ。押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。特長と利点:。事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい。用途。このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。
仕様●スリーブ径:3mm●色:黒●スリーブ長さ:20mm●材質:ネオプレーン●コード番号:399-603 アズワン品番65-7418-23
1袋(100個)
999 税込1,099
欠品中

1セット
1,098 税込1,208
63日以内出荷




ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ 材質NBR 許容温度(℃)-25~+90 適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)






電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
用途電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。 全長(mm)30 仕様配線工事用
1パック(5個)ほか
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(1個)
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気圧力0.4MPaで55000rpm、空気圧力0.6MPaで65000rpmを実現した高性能モーターを採用しています。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 ラバースリーブの採用で、熱や振動を遮断します。
用途金型の研磨、精密部品加工、バリ取り。 チャック内径(Φmm)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ホース取付口クイックジョイント 排気方向後方 全長(mm)160.5 質量(g)130 トラスコ品番293-2385 セット内容MSG-3BSPLUST本体、ホイル型ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1枚)取付金具付、軸付ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1本)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷


ポリクロロプレン拡張可能スリーブ。押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。特長と利点:。事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい。用途。このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。
仕様●スリーブ径:1.2mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:20mm●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:1.2mm●最大ケーブル径:2.4mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:0.7mm●コード番号:399-776 アズワン品番65-7474-21
1袋(100個)
999 税込1,099
欠品中

。ポリクロロプレン拡張可能スリーブ。押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。特長と利点:。事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい。用途。このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。
仕様●スリーブ径:7.5mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:30mm●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:7.5mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:1.25mm●シリーズ:H75X30BK●コード番号:920-3703 アズワン品番65-7471-48
1袋(250個)
11,980 税込13,178
欠品中

ポリクロロプレン拡張可能スリーブ。押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。特長と利点:。事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい。用途。このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。
仕様●スリーブ径:3mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:25mm●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:0.8mm●シリーズ:H30X25BK●コード番号:920-3696 アズワン品番65-7421-63
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
欠品中

ポリクロロプレン拡張可能スリーブ。押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。特長と利点:。事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい。用途。このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。
仕様●スリーブ径:1.5mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:20mm●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:1.5mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:0.8mm●シリーズ:H15X20BK●コード番号:920-3683 アズワン品番65-7421-74
1袋(1000個)
9,198 税込10,118
欠品中

ポリクロロプレン拡張可能スリーブ。押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。特長と利点:。事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい。用途。このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。
仕様●スリーブ径:1.5mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:20mm●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:1.5mm●最大ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:0.8mm●コード番号:399-580 アズワン品番65-7471-54
1袋(100個)
939 税込1,033
7日以内出荷

適合機種(集じん機)電動工具接続時のアタッチメントとしてラバースリーブ18-21〔192202-3〕の代わりに使用できます(450(P)・451(P)・421S(P)は除く) タイプ口元テーパー式 長さ(m)2.5 ホース内径(Φmm)19
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

これらの製品は、現在リールではなく袋詰めで提供されています。 「スリーブの直径」とはスリーブの穴直径です。. RS PROシリコンラバーケーブルスリーブ. RS PROの高品質なシリコンラバーケーブルスリーブやケーブルチューブは、絶縁性にも保護性にも優れ、ケーブルやワイヤハーネスの管理用途に適しています。このシリコンスリーブは柔軟性と弾性に優れており、限られたスペースでのケーブル使用に最適です。シリコンラバーは後硬化されているため安定性が非常に優れており、高温のみならず、オゾンや紫外線への耐性もあります。このケーブルスリーブは、このような特性を備えているため要求の厳しい苛酷な環境で使用できます。取り付けも簡単です。必要なサイズに切って、電気ワイヤやケーブルをスリーブに通すだけです。. 特長と利点. 高い動作温度: -60 +180℃柔軟性と弾力性 耐オゾン性と耐UV性 耐菌性 自消性. シリコンラバースリーブはどこに使用されますか?. このシリコンラバーケーブルスリーブの独自の特性により、過酷な高温環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは弾力性と柔軟性が高いため、ケーブルの結束やハーネスに特に有用です。このスリーブは、単に液体を運搬する用途や、ぜん動ホースポンプにも使用できます。
仕様スリーブ径 = 1.2mm色 = 黒材質 = シリコン ゴムスリーブ長さ = 15m編み = なし動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +180℃壁厚さ = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15m)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

これらの製品は、現在リールではなく袋詰めで提供されています。 「スリーブの直径」とはスリーブの穴直径です。. RS PROシリコンラバーケーブルスリーブ. RS PROの高品質なシリコンラバーケーブルスリーブやケーブルチューブは、絶縁性にも保護性にも優れ、ケーブルやワイヤハーネスの管理用途に適しています。このシリコンスリーブは柔軟性と弾性に優れており、限られたスペースでのケーブル使用に最適です。シリコンラバーは後硬化されているため安定性が非常に優れており、高温のみならず、オゾンや紫外線への耐性もあります。このケーブルスリーブは、このような特性を備えているため要求の厳しい苛酷な環境で使用できます。取り付けも簡単です。必要なサイズに切って、電気ワイヤやケーブルをスリーブに通すだけです。. 特長と利点. 高い動作温度: -60 +180℃ 柔軟性と弾力性 耐オゾン性と耐UV性 耐菌性 自消性. シリコンラバースリーブはどこに使用されますか?. このシリコンラバーケーブルスリーブの独自の特性により、過酷な高温環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは弾力性と柔軟性が高いため、ケーブルの結束やハーネスに特に有用です。このスリーブは、単に液体を運搬する用途や、ぜん動ホースポンプにも使用できます。
仕様スリーブ径 = 1mm色 = 緑材質 = シリコン ゴムスリーブ長さ = 15m編み = なし動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +180℃壁厚さ = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15m)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

これらの製品は、現在リールではなく袋詰めで提供されています。 「スリーブの直径」とはスリーブの穴直径です。. RS PROシリコンラバーケーブルスリーブ. RS PROの高品質なシリコンラバーケーブルスリーブやケーブルチューブは、絶縁性にも保護性にも優れ、ケーブルやワイヤハーネスの管理用途に適しています。このシリコンスリーブは柔軟性と弾性に優れており、限られたスペースでのケーブル使用に最適です。シリコンラバーは後硬化されているため安定性が非常に優れており、高温のみならず、オゾンや紫外線への耐性もあります。このケーブルスリーブは、このような特性を備えているため要求の厳しい苛酷な環境で使用できます。取り付けも簡単です。必要なサイズに切って、電気ワイヤやケーブルをスリーブに通すだけです。.特長と利点. 高い動作温度: -60 +180℃。柔軟性と弾力性 耐オゾン性と耐UV性 耐菌性 自消性. シリコンラバースリーブはどこに使用されますか?. このシリコンラバーケーブルスリーブの独自の特性により、過酷な高温環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは弾力性と柔軟性が高いため、ケーブルの結束やハーネスに特に有用です。このスリーブは、単に液体を運搬する用途や、ぜん動ホースポンプにも使用できます。
仕様スリーブ径 = 1.5mm色 = 黒材質 = シリコン ゴムスリーブ長さ = 15m編み = なし動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +180℃壁厚さ = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15m)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro 黒色シリコンラバースリーブ RS Pro 1 mm シリコン黒色ラバーケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤハーネスの絶縁、保護、管理の両方の用途に適した高品質ケーブルチューブです。このシリコンスリーブは柔軟性と弾性に優れており、限られたスペースでのケーブル使用に最適です。シリコンラバーは後硬化されているため安定性が非常に優れており、高温だけでなく、オゾンや UV に対する耐性もあります。このケーブルスリーブは、このような特性を備えているため要求の厳しい苛酷な環境で使用できます。取り付けも簡単です。必要なサイズに切って、電気ワイヤやケーブルをスリーブに通すだけです。 特長と利点 耐菌性 動作温度範囲: -60 ° C ~ 180 ° C 自消性 用途 このシリコンラバーケーブルスリーブの独自の特性により、過酷な高温環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは弾力性と柔軟性が高いため、ケーブルの結束やハーネスに特に有用です。このスリーブは、単に液体を運搬する用途や、ぜん動ホースポンプにも使用できます。 ケーブルバンドリング ホースポンプ 産業用 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様スリーブ径 = 1mm色 = 黒材質 = シリコンスリーブ長さ = 15m編み = なし引っ張り易さ = なし動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +180℃耐電圧 = 20kV/mm壁厚さ = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(15m)
2,898 税込3,188
7日以内出荷