25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(3枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3枚)
799 税込879
翌々日出荷

EA914FA-2用マントル
エスコ品番EA914FA-12
1個
650 税込715
翌日出荷


適応ガスランタン。UF-9 フィールドガスランタン(M)〈圧電点火装置付〉、M-7907 ガスランタン(M)〈圧電点火装置付〉、M-7930 トレイルクラシックガスランタン(M)〈圧電点火装置付〉
径(Φmm)(約)70
1個
889 税込978
7日以内出荷

トリウムを含んだ金属棒。固形化されているため、実験用線源として安全に使用できます。
寸法(Φ×mm)2.5×10(樹脂製板に固定)
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

生徒実験に適したシャーレタイプの簡易霧箱セットです。 線源と光源が付属しており、ドライアイスとエタノールを別途準備するだけで、すぐに放射線の飛跡を観察できます。
セット内容観察槽:Φ75×13mm(プラスチック製・フタ付)、発泡トレイ、線源(モナザイト焼結体)、ピンセット、LEDライト(電池付属)
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

マントルを使わない直接炎が出るランタンです。リングを回すだけで火力調節が可能です。収納や携帯に便利なハードタイプの専用ケース付き。
仕様使用ガス容器(別売):キャプテンスタッグ レギュラーガスカートリッジCS-500・CS-250・CS-150、パワーガスカートリッジPX-500・PX-250 材質器具栓:アルミニウム合金・真鍮、ホヤ:耐熱ガラス、収納ケース:ポリエチレン 外径×高さH(Φmm×mm)46×156(つまみ含まず)、収納時:62×168 ガス消費量(g/h)7 燃焼時間(時間)キャプテンスタッグ レギュラーガスカートリッジCS-250を使用した場合:約32(連続/全開)※但し、使用状況(天候、気温等)によりことなる
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ドライアイス冷却方式の簡易霧箱です。放射線の飛跡の観察に適した、深めのガラス容器を採用しています。 少人数のグループや個人での実験に適した小型タイプです。
セット内容フタ用ガラス板、黒紙、スポンジ、保温容器、線源(モナザイト焼結体)、ピンセット、LEDライト取扱説明書、ワークシート 材質観察槽:ガラス 寸法(Φ×mm)観察槽:102×74
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷


シンプルな構造ながら、過酷な使用条件に耐えられるように工夫されております。特殊風防・耐熱強化ガラスなど、技術と実績がデザインの隅々まで生かされた逸品です。
燃焼時間(時間)20 材質ブリキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×133×260(ハンドル含まず)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2 材質ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂 耐荷重(kg)2 アーム寸法(mm)Φ6×200 組立寸法(mm)700×600×1070~1900 収納寸法(mm)(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

放射性物質を含む鉱物標本です。放射線の性質を調べる実験に使用できます。
質量(g)約5
1個
3,600 税込3,960
当日出荷

*この用品は、キャプテンスタッグUF-2 テラパワーガスランタン(L)専用のマントルです。
径(Φmm)(約)95
1個
939 税込1,033
7日以内出荷


ノズルとガスチャンバーの間にセットして使用します。マントルを上下2箇所で支えることで灰状になったマントルが破損しにくくなります。マントルサポート用のダブルタイマントルが別途必要です。
材質ステンレス 質量(g)50 幅(cm)8.3 高さ(cm)4.6 奥行き(cm)4.3
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

収納、持ち運びに便利なランタン用収納ケース。予備のマントルなどを収納できるポケット付き。ST-213/ST-213用収納ケース。
用途虫の寄りにくいランタン、フォールディングランタン、ST-213/ST-213用収納ケース、キャンプ用品として。 質量(kg)0.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×170×290 対応機種ST-233、ST-213
1台
2,790 税込3,069
3日以内出荷

アウトドアフィールドを照らすやわらかい光が広がりるランタン。150W相当。クッション入りソフトケース付。マントル2枚付。
仕様発光方式:マントル発光方式、点火方式:圧電点火方式、ガス消費量:約120g/h 材質バーナー:18-8ステンレス鋼、トッププレート・フレーム・フレームプレート:ステンレス鋼、器具栓:真鍮、ケース:ポリエステル サイズL 質量(g)(ガスランタンのみ)720 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×215 明るさ(Lx)800(測定値50cm) 白熱電球:150W相当 ※使用状況により異なります。 収納寸法(mm)(ケース収納時、取っ手含まず)約230×130×140 燃焼時間(時間)キャプテンスタッグ レギュラーガスカートリッジCS-500を使用した場合…約5 ※使用状況により異なります。
1個
11,990 税込13,189
翌々日出荷

材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、取っ手:鉄(クロムめっき) 電源(V)DC6 単2形乾電池4個使用(別売) 光源LED(発光ダイオード)12個 電池寿命4球=約100時間・12球=40時間(アルカリ乾電池使用時) アズワン品番64-9355-23 寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ85×190(持ち手含まず)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

LEDランタン 最大1250Lm モノタロウ 動画あり
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質ABS 質量(g)690 全光束(Lm)90-300-630-1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×250 機能スタンド置き可、吊下げ可 光源6WCOB×3個 電池寿命(時間)連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h 使用電池単1×4本(別売) 連続点灯時間1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間 取扱説明書(1.9MB) 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1本ほか
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40 使用油部分化学合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱スプレー モノタロウ 動画あり
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など 耐熱温度(℃)600 指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 塗り面積(1回塗り)(m2)約2 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)