131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし 公称電圧(V)3.7 充電電圧(V)(最大)4.2
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池
エコ商品
端子形状PHR-2 公称電圧(V)3.7 充電電圧(V)(最大)4.2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●電圧:3.7V●容量:500mAh●縦(D):35.0mm●横(W):25.5mm●厚さ(H):6.7mm●直径:-●備考:9.8g●電圧:3.7V アズワン品番68-2206-03
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様●電圧:3.7V●容量:640mAh●縦(D):44.0mm●横(W):35.0mm●厚さ(H):4.6mm●直径:-●備考:14.0g●電圧:3.7V アズワン品番68-2042-53
1個
1,398 税込1,538
欠品中

仕様●電圧:3.7V●容量:300mAh●縦(D):37.0mm●横(W):20.0mm●厚さ(H):5.6mm●直径:-●備考:7.5g●電圧:3.7V アズワン品番68-2204-04
1個
879 税込967
5日以内出荷

DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池
エコ商品
寸法(mm)9×20×40 端子形状PHR-2 密度(体積エネルギー)360Wh/L (質量エネルギー)191Wh/L バッテリー容量(mAh)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)TV03 交換用リチウムイオン電池
アズワン品番65-0529-94
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


3.7V、10000mAhのリチウムイオンポリマー電池(充電池)です。過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
仕様●電圧:3.7V●容量:10000mAh●コネクタ:PHR-2●サイズ:65×135×12mm●重量:300g●【使用上のご注意】●※リチウムイオン電池は取り扱いを間違えると非常に危険です。発火、爆発する恐れがあります。●※バッテリー内に保護回路を内蔵していますが完全ではありません。必ずリチウムイオンポリマー電池専用の充電器で充電してください。●※充電中にその場を離れないでください。●※過電流を流すと発火します。端子の短絡に気をつけてください。●※金属類と一緒に保管、運搬をしないでください。●※放電下限電圧以下に放電してしまうと壊れます。●※放電下限電圧以下に放電してしまった電池は、見た目に変化がなくても充電しないでください。●※保管状態でも自然放電があります。そのため、少し充電してから保管してください。●※満充電してから使わずに保管すると電池の劣化を早めます。●※長期間使用しない場合は冷暗所に保管の上、半年に1度くらいは50%程度まで充電してください。●※電池の外装は傷つきやすいので、尖ったモノを触れさせないでください。●※航空機内への持ち込みは禁止されております。●※専用充電器をお持ちでない方は、必ず専用充電器も同時にご購入ください。 アズワン品番67-0430-66
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷

DATA POWER TECHNOLOGYLi-Po電池専用充電器
リチウムイオンポリマー電池の専用充電器
仕様●入力電圧:3.75~6V/2.5~10W●入力ポート:microUSB/U2 外部入力●出力電圧:3~4.2V(電池電圧)●出力電流:100mAh/470mAh(JP1をブリッジ時)●出力ポート:B2B-PH-K-S●PHR-2対応●【ご使用上の注意】●※充電時は逆接を絶対にしないでください。●※容量の違う電池を同時に充電しないでください。●※充電中はバッテリーから目を離さないでください。●※充電は燃えやすいものが近くにない場所で、周囲に延焼するものを置かないでください。●※高温となる場所で充電しないでください。充電は風通しのよい日陰など涼しい場所で行ってください。●【充電中にリチウムポリマーが膨れ始めたら】●※充電器の設定ミスがあった場合やLi-Poバッテリーの状態によっては、充電中に膨らみが始まることがあります。バッテリーが膨らみ始めた場合は直ちに充電を中止してください。そのままの状態で充電し続けると破裂や発火、爆発を起こす恐れがあります。一旦膨らみ始めたバッテリーは充電を停止してもさらに膨らみ続ける場合がありますので、バッテリーを屋外の安全な場所に出して様子を見てください。●※膨らんだバッテリーは絶対に使用しないでください。●万が一発火した場合は、砂をかけて消火してください。絶対に水はかけないでください。破裂により飛散物が体に付着した場合は、乾いたタオルで拭き取った後、医師の診断を受けてください。 アズワン品番67-0361-49
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

トラスコ品番829-0782 適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1) バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1370 アズワン品番64-9538-55
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど RoHS指令(10物質対応)対応 直径×長さ(mm)約18×70
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DATA POWER TECHNOLOGYLi-Po電池専用充電器
。リチウムイオンポリマー電池の専用充電器
仕様●入力電圧:8.5~9.5VDC●出力電圧:8.4V(無負荷時)●出力電流:450mAh●温度検出:セル温度が90℃以上でシャットダウン●動作温度範囲:-20℃~+50℃●【ご使用上の注意】●※充電時は逆接を絶対にしないでください。●※容量の違う電池を同時に充電しないでください。●※充電中はバッテリーから目を離さないでください。●※充電は燃えやすいものが近くにない場所で、周囲に延焼するものを置かないでください。●【充電中にリチウムポリマーが膨れ始めたら】●※充電器の設定ミスがあった場合やLIPOバッテリーの状態によっては、充電中に膨らみが始まることがあります。●※バッテリーが膨らみ始めた場合は直ちに充電を中止してください。●※そのままの状態で充電し続けると破裂や発火、爆発を起こす恐れがあります。●※一旦膨らみ始めたバッテリーは充電を停止してもさらに膨らみ続ける場合がありますので、バッテリーを屋外の安全な場所に出して様子を見てください。●※膨らんだバッテリーは絶対に使用しないでください。●※万が一発火した場合は、砂をかけて消火してください。絶対に水はかけないでください。●※破裂により飛散物が体に付着した場合は乾いたタオルで拭き取った後、医師の診断を受けてください。 アズワン品番67-0398-98
1個
4,798 税込5,278
欠品中

約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。
用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。
用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。
用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。
用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。
用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。
用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。
ホワイト 質量(g)【本体】約74【ケーブル】約19 出力DC5V/1A 入力DC5V/1A バッテリー容量(mAh)2500 USBポート数USB-A×1、microUSB×1 充電端子microUSB 給電端子USB、microUSB
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池 種別二酸化マンガンリチウム一次電池 種類二酸化マンガンリチウム一次電池 電圧(V)(初期)3.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)1.2mmピッチヘッダコネクタ 3極
面実装で3極、1.2mmピッチのコネクタヘッダ。3.7V、110mAhのリチウムイオンポリマー電池(DTP401525-XE)に適合するコネクタです。低背でコンパクトな電線対基板接続システム「Pico-EZmate」を採用しています。ポジティブラッチとフリクションロックのハウジング機能を有します。
仕様●サイズ:5.4×4.5×1.4mm●最大許容電圧:50V●最大許容電流/適応電線:1.5A/AWG#28●1.0A/AWG#30●使用温度範囲:-25℃~+85℃●材質/仕上げ:ハウジング:LCP UL94V-O(黒)●ターミナル:銅合金/金メッキ、ニッケル●フィッティングネイル:錫、ニッケル●製品仕様:PS-78171-010●対応品番:Molex 78172-0003 アズワン品番67-0396-01
1個
109 税込120
5日以内出荷

最大20WのUSB PD対応 USB TYpe-Cポートと最大3AのUSB-Aポート、microUSBポートを搭載したモバイルバッテリー。大容量リチウムイオンポリマー電池10000mAhを内蔵し、Type-C接続のスマートフォンの充電に対応しています。スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。PD対応CtoCケーブル1m付属。
トラスコ品番594-7551 幅(mm)74 ブラック 高さ(mm)145.5 質量(g)250 奥行(mm)15.2 ケーブル長(m)1 バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数3 充電端子microUSB 給電端子USB Type-C、USB-A
1箱(1個)
4,998 税込5,498
当日出荷

モバイルバッテリー TLP115UCCZW PD20Wモバイルバッテリー10000 最大20WのUSB PD対応 USB TYpe-Cポートと最大3AのUSB-Aポート、microUSBポートを搭載したモバイルバッテリー。 大容量リチウムイオンポリマー電池10000mAhを内蔵し、Type-C接続のスマートフォンの充電に対応しています。 スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。 PD対応CtoCケーブル1m付属。
材質PC+ABS他(本体ケース) ホワイト 質量(g)約240、ケーブル:約25 出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67AType-A:DC5V/3A 定格ケーブル:20V/3A ケーブル長(m)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約74×145.5×15.2 入力Type-C:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5AType-B:DC5V/2A 定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67AType-A:DC5V/3A 材質(ケーブル)PVC(コネクタケース・ケーブル) バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数3 定格入力Type-C:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5AType-B:DC5V/2A 充電端子Type-C/USB 給電端子Type-C/USB
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

自動水平調査機能 2画面表示 Wi-Fi機能搭載 タッチパネルモニター 録画機能搭載 対角150.8°の広角レンズ 白色LED10灯で鮮明な画像 90°エルボ2箇所の通過が可能 カメラヘッドは防水構造。防水性能JIS-IP68で、水中仕様もOKです。(水深10m)※防水部分はカメラとケーブル部分となります。 リチウムイオンポリマー電池内蔵 3時間充電で約5時間の使用可能。(Wi-Fi機能OFFの場合)
本体寸法(mm)モニタ:240×154×47、ドラム:340×220×420 本体質量(kg)7.3(モニタ:1.3、ドラム:6.0) 電源本体:ACアダプタ使用時 AC100V 50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池使用時(3時間充電で約5時間使用可能、※Wi-Fiは不使用) 消費電流(A)本体:0.2(ACアダプタ使用時) 動作環境【本体】0~45℃(バッテリー駆動時)、0~40℃(ACアダプター駆動時)、0~60℃(カメラヘッドとケーブル) 寸法(Φmm)カメラヘッド:Φ30 適合管径(Φmm)Φ32~110 防塵防水性能水中形防水構造 JIS-IP68 水深10m 照明白色LED 10灯 寸法(Φmm×m)カメラケーブル:Φ6.6×32(有効長30) 最小曲げ半径(mm)R100(常温にて) 絞りレンズ:最小値F2.8 f=2mm 焦点距離レンズ:10mm~∞ 画角気中:約150.8° 仕様【カメラ部】TV方式:NTSC方式(PAL切替可)、距離表示:最小表示単位0.1m※最小表示は 0.1mですが0.1m単位でカウントする訳ではありません。 表示は参考値としてください。 撮像素子30万画素 C-MOS モニタLCDモニタ:7型TFTタッチパネル液晶 保存形式静止画:JPEG形式、動画:MPEG形式 記録メディアSD(1GB / 2GB) /SDHC(4~32GB)※SDHC16GB本体挿入済み セット内容本体、SDHCカード(16GB/本体挿入済み)、ACアダプタ、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、キャリングケース サービス分類レンタル
1台
8,490 税込9,339
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液晶ディスプレイが付いたPD20W出力モバイルバッテリー。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリチウムイオンポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。バッテリー残量をデジタル表示。(0%~100%)。スマートフォンとの重ね持ちに便利な薄型タイプ。
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

液晶ディスプレイが付いたPD20W出力モバイルバッテリー。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリチウムイオンポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。バッテリー残量をデジタル表示。(0%~100%)。スマートフォンとの重ね持ちに便利な薄型タイプ。
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

Bluetoothイヤホン部仕様 ・型式名:BS53 ・通信方式:Bluetooth 5.0 ・最大通信距離:見通し距離約10m(Class2) ・対応プロファイル:HFP / A2DP / AVRCP ・対応コーデック:SBC / AAC ・ペアリング:最大ペアリング登録8台 ・内臓バッテリー:リチウムイオンポリマー電池 ・充電時間:約1.4時間 ※使用状況などにより異なります ・連続通話時間:最大約4時間 ※使用状況などにより異なります ・音楽再生時間:最大約5.5時間 ※使用状況などにより異なります ・サイズ(片側):約W21×H23×D25mm ・重量(片側):約4g ・材質:ABS他
ブラック 接続方式Bluetooth5.0 BluetoothVer5.0 イヤホン形状カナル型
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

Bluetoothイヤホン部仕様 ・型式名:BS53 ・通信方式:Bluetooth 5.0 ・最大通信距離:見通し距離約10m(Class2) ・対応プロファイル:HFP / A2DP / AVRCP ・対応コーデック:SBC / AAC ・ペアリング:最大ペアリング登録8台 ・内臓バッテリー:リチウムイオンポリマー電池 ・充電時間:約1.4時間 ※使用状況などにより異なります ・連続通話時間:最大約4時間 ※使用状況などにより異なります ・音楽再生時間:最大約5.5時間 ※使用状況などにより異なります ・サイズ(片側):約W21×H23×D25mm ・重量(片側):約4g ・材質:ABS他
ホワイト 接続方式Bluetooth5.0 BluetoothVer5.0 イヤホン形状カナル型
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

レッキス工業Gラインスコープ
Wi-Fi機能搭載、離れた場所でも画像の確認ができます。 自動水平調整機能搭載。 対角150.8°の広角レンズを採用。 白色LED10灯で鮮明な画像。 90°エルボ2箇所の通過が可能。 カメラヘッドは防水構造(IP68)で、水中使用もOK(水深10m)。 動画・静止画をSDカード/SDHCカードへ記録、パソコンでの編集が容易に行えます。 3時間充電で約5時間の使用可能(Wi-Fi機能OFFの場合)なリチウムイオンポリマー電池内蔵。 タッチパネルモニターで操作性UP・簡単操作・モニターに文字入力可能、保存したデータ(静止画)に英数字が入力できます。
仕様カメラヘッド曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40~)、カメラヘッド防水構造:水中形防水構造JIS-IP68水深10m、カメラヘッド照明:白色LED 10灯 質量(kg)7.3(モニター1.3/ドラム6.0) 径(Φmm)カメラヘッド:30、カメラヘッド適応管径:32~110 形式GLS-R3032 電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプタ使用)/内蔵リチウムイオン電池 ケーブル長(m)32(有効長30) 最小曲げ半径(mm)カメラケーブル:R100(常温にて) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:240×154×47、ドラム:340×220×420 光源白色LED10灯 記録媒体SD(1GB/2GB)/SDHC(~32GB) 消費電流(A)0.2(ACアダプタ使用) 動作環境0~+45℃(バッテリー駆動時)/0~+40℃(ACアダプター駆動時)/0~+60℃(カメラヘッドとケーブル) 保存形式JPEG形式(静止画)/MOV形式(動画) ケーブル外径(Φmm)カメラケーブル:6.6 画角レンズ画角:約150.8°(気中) カメラ仕様カメラ部TV方式:NTSC方式(PAL切換可)、カメラ部撮像素子:30万画素 C-MOSカラーセンサー、カメラ部距離表示:0.1m刻み表示、 モニターサイズ7型TFTタッチパネル液晶
1台
539,800 税込593,780
当日出荷

メテックスソーラーパワーバンクⅢz
エコ商品
停電や災害に備え、持ち運べ、太陽光から充電できるソーラーパワーバンク 充電入出力ケーブル4本内蔵! 安全性の高いリチウムイオンポリマー電池採用。 PSE正規認証品です。 3本の内蔵充電出力ケーブルと2個のUSB出力を使えば、iPhone、スマホに最大5台同時に充電可能。 パワーバンクへのUSB充電入力ケーブルも内蔵、タイプC、マイクロUSB充電入力端子も装備。 太陽光・照明でフル充電状態にしておけば、いつでもすぐ使えて便利。 iPhone、スマホに約3回充電可能。 USB充電の場合は4段階の電池残量インジケーター点滅で確認、フル充電で点灯、電池残量は4段階で確認。 ソーラーパネル充電中は緑色のインジケーターで確認可能。 非常時、アウトドアに便利な2灯式LEDライト付き(点灯-切)。
適合機種ほとんどすべての携帯電話、スマートフォン、iPhone 材質ABS 寸法(mm)約148×71×19 バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 保護機能過充電保護機能、過放電保護機能、ショート(短絡)保護、過電流保護 充電時間(時間)1A入力:約12~15、2A入力:約6~8(USB/フル充電まで) USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

メテックスソーラーパワーバンクⅢ+
エコ商品
停電や災害に備え、持ち運べ、太陽光から充電できるソーラーパワーバンク。 安心の大容量2万mAh! 充電入出力ケーブル4本内蔵! 安全性の高いリチウムイオンポリマー電池採用。 PSE正規認証品です。 3本の内蔵充電出力ケーブルと2個のUSB出力を使えば、iPhone、スマホに最大5台同時に充電可能 パワーバンクへのUSB充電入力ケーブルも内蔵、タイプC、マイクロUSB充電入力端子も装備 太陽光・照明でフル充電状態にしておけば、いつでもすぐ使えて便利。 iPhone、スマホに約6回充電可能。 USB充電の場合は4段階の電池残量インジケーター点滅で確認、フル充電で点灯、電池残量は4段階で確認。 ソーラーパネル充電中は緑色のインジケーターで確認可能。 非常時、アウトドアに便利な2灯式LEDライト付き(点灯-切)。
適合機種ほとんどすべての携帯電話、スマートフォン、iPhone 材質ABS 寸法(mm)約148×71×31 ホワイト 質量(g)約420 出力充電電圧/電流:USB端子×2個(各5V/2A) 入力充電電圧/電流:マイクロUSB端子×1個(5V/2A)、タイプC端子×1個(5V/2A) バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 保護機能過充電保護機能、過放電保護機能、ショート(短絡)保護、過電流保護 充電時間(時間)1A入力:約25~30、2A入力:約12~15(USB/フル充電まで) バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,000 税込5,500
欠品中

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷

HDL-DHL01 充電式デュアルヘッドライト ヒロコーポレーション 動画あり
キャンプに 夜間作業に
輝度COB(270lm/110lm)・XPE(120lm/50lm) 電源タイプ充電式 最大点灯時間約3時間COB(Hiモード):約3時間30分XPE(Hiモード) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約19×275×31 全長(mm)645(取付ベルト含む) 電源DC5V/1A(充電式USBType-C) 光源COB(Chip On Board)/XPE(XPE LED) 充電時間(時間)約4 使用電池リチウムイオンポリマー電池1200mAh 電球の種類LED
1台
1,998 税込2,198
当日出荷